- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 洗浄剤スプレー
- 脱脂液のおすすめ人気ランキング
脱脂液のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新138件の「脱脂液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニッケルメッキ キット」、「脱脂」、「脱脂剤」などの商品も取り扱っております。
界面活性剤を一切含まず、無臭で強力な脱脂能力を保持。有機溶剤の代替品。食品添加物からできているため手肌にやさしく、生分解性も高いので環境への負荷が少ない。工場や事務所内、トイレなど多目的にいろんな掃除に使用可能。泡立たないので拭き掃除に便利。洗浄と同時に高い除菌消臭力を発揮。医療や介護の現場でも活躍。
用途各種金属樹脂の脱脂洗浄、フラックスの除去、フィルターやマット洗浄、車やOA機器などあらゆる掃除、じゅうたんの汚れ取り。希釈倍率標準/5~10、落ちにくい脱脂/原液~5
油汚れの強力脱脂洗浄剤。
濃縮タイプ。
油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。
軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。
工場フロアーの油汚れの洗浄に。
油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。
油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。
汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。
<希釈の目安>
工場フロアーの油汚れ…5倍
ガラスなどの汚れ…100~200倍
モップについた油汚れ…10倍液性アルカリ性使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。界面活性剤(%)約8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応販売区分業務用
ユシロ化学工業ユシロクリーナーPCW400
洗浄性が優れているため、脱脂しづらい高粘度加工油をはじめ、固体微粉を分散したラップ剤の除去にも適しています。液温度を60℃以上にすることにより、消泡効果が発現されるため、低圧スプレー洗浄にも適用可能です。PRTR法に該当していないので排出量の報告義務がありません。
用途油状金属加工油・油状膜のさび止め・焼入れ油などの重質汚れの洗浄に。精密部品などの洗浄に。適用/鉄種別金属用水系洗浄剤容量(L)18pH(2%)12.4液性アルカリ性外観淡黄色透明表面張力(N/m)31(2%、20℃)危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)1.13
1缶(18L)
¥24,980税込¥27,478
5日以内出荷
めっき工房用
容量(mL)50(l詰換え用ボトルタイプです。)種類脱脂液アズワン品番61-6497-20危険物の類別非危険物
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。
用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍使用方法水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍)希釈倍率原液~15倍pH値13(アルカリ性)危険物の類別非危険物
中速乾タイプの強力脱脂洗浄剤です。
実質の内容量も従来の840mlと比較して15%増量しています。(メーカー比)
グリコール系のブレーキオイルも分離することなく混和していくので洗浄できます。
「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤です。
840mLは逆さ使用可、樹脂ノズルで狭い箇所の作業も楽に行えます。
用途機械設備及び部品の油汚れ落とし
金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄
ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし
油圧機器、シリンダーの油汚れ落とし
チェーンの油汚れ落とし
自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄使用温度範囲(℃)常温仕様逆さ噴射可タイプ中速乾適合機器機械部品、金属部品主な用途油汚れ、サビ止め危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性強力、中速乾、逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
手にも、環境にも「優しい」脱脂洗浄剤です。水で3~30倍に薄めて、常温で使用します。
「汚れも落ちるが指紋もなくなる」というのとは違って、におい、刺激、毒性、引火などの危険性がなく、手にも環境にも優しい製品です。トリクロロエチレンと同等の脱脂性を発揮します。
エンジンや、キャブ、ミッションなどの油汚れを落とすことができます。その他、分解した機械部品の脱脂、洗浄に最適です。また、洗車時のシャンプーとして使ったり、油汚れのひどい軍手や作業衣の洗濯にも使用できます。噴霧、ハケ洗い、浸けおき、などなど使用法を選ばず、泡が出ないので、仕上げも楽です。
希釈倍率3~30倍成分界面活性剤液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
1個(18mL)
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
卓上で手軽にメッキが出来、お手持ちのアクセサリー、キー、タイピン、電気パーツ等の補修、趣味や試作品などの製作にどなたにも簡単に使える、サインペン・タイプの装置です。
100Vの家庭用電源と水さえあれば、いつでもメッキOK。ルームキー程度の大きさのモノ(指輪・カフス・タイピン等)なら、わずか数十秒でメッキ出来ます。
メッキ液の入ったサインペン(10mL入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。)
修理品のような部分メッキも可能ですから、工芸品、貴金属品等、利用範囲も大です。
無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。
用途貴金属類、各種機器類のスイッチ及び接点等、精密機器の部分補修、美術工芸品等セット内容ACアダプター、ペン接続コード(黒・赤)、金属磨き、取扱説明書電源(V)100(50/60Hz)
1台
¥27,980税込¥30,778
当日出荷
1組(100本)
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
電池を利用して、銅・ニッケル(銀色)・金などの各種金属めっきが簡単に行える標準セットです。
メッキ槽や電源を用意しなくても、簡単に本物のメッキができます。
本めっき液は毒物劇物取締法の対象には該当しませんので安心して使用できます。
仕様【メッキ液】金メッキ/銅メッキ/ニッケルメッキ(各18mL)付属品金属磨き/脱脂液/筆先電極3/ピンセットセット内容電極本体 メッキ液 収納ケースなど本体筆先電極取替式 006P(9V)電池内蔵 リード線付ケース寸法(mm)190×65×150(透明専用ケース 取手付)
1式
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
ユシロ化学工業ユシロクリーナーPCW81
さび止め性が特に優れています。消泡性が優れているため、1FW方式の洗浄機にも使用できます。PRTR該当物質、環境ホルモン該当物質を含有しません。
用途水溶性金属加工油・低粘度油性金属加工油・低粘度油状膜のさび止め油等の軽質汚れの洗浄に。アルミ、鉄、真鍮など幅広い材質に対して使用できます。種別金属用水系洗浄剤容量(L)18pH(原液)9.8。(3%)9.4液性アルカリ性外観白色半透明液状表面張力(N/m)44(3%)危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)1.06
1缶(18L)
¥21,980税込¥24,178
翌々日出荷
ユシロ化学工業ユシロクリーナーPCW85
耐硬水性が優れている。さび止め性が良い。アルミニウム(合金)が変色しにくい。PRTRに該当しない。
用途水溶性金属加工油・低粘度油性金属加工油・低粘度油状膜のさび止め油等の軽質汚れの洗浄に。高圧スプレーで使用可能。適用/鉄・アルミ・銅種別金属用水系洗浄剤容量(L)18pH(原液)10.6。(3%)9.6液性アルカリ性外観無色透明液表面張力(N/m)31(3%)危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)1.06
1缶(18L)
¥25,980税込¥28,578
翌々日出荷
工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。
ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。
愛車の内外装のお手入れに。
用途各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄液性アルカリ希釈の目安原液・・・各種工作機械工具・エンジン。2~3倍の希釈液・・・事務機器・台所・換気扇。50倍の希釈液・・・床・電気製品成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水形状透明濃紺色液体
サインペン(10ml入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。)
無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。
用途プロメックスL00000用
エヌジェイ超強力洗浄剤
今まで諦めていた頑固な汚れを見事解決。VOCフリーで保管管理が安全便利、フラックスを簡単除去。汚れに合わせて希釈、コスト削減を実現。高い生分解性で環境にも人にも優しい。高圧・超音波などの洗浄機にも使用可能
用途半田付け装置のメンテナンス。グリスや諦めていた頑固な汚れの洗浄。フラックスの付着したコンベアーやパレットなどの洗浄。各種工場内(機械・設備・床)のメンテナンス用洗浄剤希釈倍率標準/20~50、頑固な汚れ/10~20危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄特性強力成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤形状粉末タイプ漬け置きタイプ液性アルカリ性危険物の類別非危険物希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度。パーツ洗浄/10Lに250g程度。一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)繰り返し・詰め替え対応