- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 消臭・芳香剤
- 脱臭フィルターのおすすめ人気ランキング
脱臭フィルターのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新743件の「脱臭フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「脱臭フィルター 活性炭」、「脱臭」、「換気扇 フィルター 脱臭」などの商品も取り扱っております。
ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。カットして使用可能です。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
115×304×15
1台
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
約48000本分におい成分を処理できる長寿命を実現。お客様でも簡単に交換できます。
用途スモークダッシュ交換用フィルター
タイプ
テーブルタイプ・カウンタータイプ・フラットタイプ共通
交換目安
48000本=1日の喫煙本数200本×20日/月×1年
1箱(2枚)
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
VD-23タイプ用。2年に1回の交換が目安です。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
260×260×15
1台
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷
脱臭・ガス吸着性能に優れた高品質ヤシ殻活性炭使用しています。
VOC吸着、脱臭、浄化、調湿などの作用があります。
必要に応じて、ハサミでカットしてご使用ください。
用途脱臭、ガス吸着、調湿に
トラスコ品番
135-6294
材質
ヤシ殻活性炭、PP不織布、アクリル系接着剤
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
1.8
質量(kg)
6.5
タイプ
ロール
長さ(m)
10
幅(cm)
100
使用量
【ヤシ殻活性炭】100g/m2
危険物の類別
非危険物
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
VD-20タイプ。2年に1回の交換が目安です。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×260×15
1台
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
残留塩素や臭いの除去に優れた活性炭フィルターです。
MFD/MMXタイプは全表面から中心への通水ろ過、MAF-17は底端面から上方向への垂直通水ろ過です。
用途残留塩素や臭いの除去に。
使用温度範囲(℃)
2~40
ろ過精度(μm)
約5
限界圧損(Mpa)
△P=0.1以上
除塵効果・PM2.5対策・脱臭効果・防カビ・抗菌効果
用途車内の快適、空気の安心
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
材質
ヤシの実繊維
タイプ
1次排気
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
活性炭フィルター
トラスコ品番
793-0666
適合機種
KDCシリーズ
質量(kg)
0.09
品名
活性炭シート
1枚
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。
ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
分岐用天板を用いると、ダクトを2本接続し2箇所の吸引が可能です。