- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- クリーンルーム用品
- 排気・クリーン装置
- 脱臭装置のおすすめ人気ランキング
脱臭装置のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新129件の「脱臭装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「脱臭機」、「オゾン発生器」、「脱臭フィルター」などの商品も取り扱っております。
臭気の発生源に対してピンポイントで脱臭が可能です。
卓上でも壁掛けでも使用できます。
フレキシブルダクトにより、臭気の発生源に対して効率的に脱臭できます。
トラスコ品番
828-6636
アズワン品番
2-725-01
1個
¥74,900
税込¥82,390
当日出荷
室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。
ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
特殊フィルターにより、あらゆる悪臭を、化学的に吸着し脱臭します。だから安心、安全にお使いいただけます。
特殊フィルターは、もちろんたばこの臭いも脱臭致します。自宅の喫煙スペースに、周りの方に不快感を与えません。
ペット独特の臭いにも効果を発揮するのが特殊フィルターです。ペットショップにも導入されているので安心です。また、トイレの臭いも化学的に脱臭可能です。
シガーソケットに繋げますので、車の臭いを脱臭し続けます。
ネイルサロンや工作時の塗料臭や接着剤臭を省スペースで集中的に脱臭するパワフルな業務用・PRO仕様です。「ネイルやまつげエクステ」乾くまでのあの臭いに。トルエン臭、キシレン臭、スチレン臭、アセトン臭、塗料臭、接着剤臭に対応。
シンプルな構造で強い素材を用いたタフな本体
本体上面にはアルミ合金、ボディには熱硬化性樹脂(FRP)を使用しているため丈夫です。 また、操作もとても簡単・シンプルに設計しています。
フィルター交換の目安はおよそ2カ月~6カ月(※使用環境により前後します。)
フィルターはカートリッジでの交換式。販売時に取付フィルター1枚、予備フィルター1枚(計2枚)が同梱されています。使用後は家庭ゴミとして処分していただけます。(※各自治体のゴミ分別方法に従い、処分してください。)
用途プラ模型や日曜大工などの時に。
ラボや研究室での開発に。
質量(kg)
1.1(本体+フィルターカートリッジ)
消費電力
20W(AC100V~240V時)、0.28A(DC12V時)
電源電圧(V)
AC100~240/DC12
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
135×96×146
運転音(dB)
50
適合床面積
~6畳
風量(m3/h)
115
分岐用天板を用いると、ダクトを2本接続し2箇所の吸引が可能です。
介護臭やカビ・タバコなどの臭いを、オゾンの酸化力で除菌・脱臭します。イオンによる空気対流なのでファンがなく、静かな運転音です。
小型で軽量な卓上型のドラフトです。
付属品
排気ダクトホース3m、排気ファン
トラスコ品番
459-9837
材質
塩化ビニール
質量(kg)
10
高さ(mm)
400
奥行(mm)
400
間口(mm)
500
電源(V)
AC100
風量(m3/min)50Hz/60Hz
(排気)2.3/2.6
有効内寸(mm)
490×390×390
1台
¥97,980
税込¥107,778
31日以内出荷
アズワン品番
3-4425-16
仕様
交換用活性炭フィルター塩基性ガス用(10本入)
質量(kg)
交換用活性炭フィルター塩基性ガス用(10本入)
1セット(10本)
¥73,900
税込¥81,290
17日以内出荷
【プラズマクラスター NEXT 搭載】。頑固な付着したニオイを、プラズマクラスターNEXTの高濃度イオンで消臭。家の中の気になる付着した『排せつ物臭』や『ペット臭』など8種類の頑固なニオイを、プラズマクラスターNEXTなら素早く消臭します。(前吹出口から約50cmの位置での効果です)。付着したニオイ原因菌を除菌し、付着ウイルスの作用も抑制。50,000個/cm3以上にイオン濃度を高めたプラズマクラスターNEXTの高い空気浄化力で、付着した菌やウイルスなどにも確かな効果。キレイがずっと、プラズマクラスターイオン発生ユニット。プラズマクラスターNEXT搭載商品は、安定して高濃度イオンを放出するためにイオン発生ユニットの交換方式を採用しています。【光触媒脱臭フィルター】。漂うニオイを逃さない。360°空間脱臭。円筒形状の脱臭フィルターが浮遊しているニオイをしっかり吸着。コンパクトサイズながら、広いフィルター面積を実現。円筒形状の新開発フィルターを採用。本体サイズは抑えながら、広いフィルター面積を確保しています。また、置いたその場で360°空間脱臭が可能なため、浮遊しているさまざまな生活臭を効率よく脱臭できます。空気中にただよう、様々な生活臭を脱臭。ニオイの元となる、さまざまな悪臭成分を分解・脱臭。ニオイに加え、有害ガスまで低減します。光触媒で脱臭性能が続く。脱臭フィルターに吸着したニオイを光触媒が分解しながら脱臭するので、高い脱臭性能が持続します。脱臭フィルター交換不要。光触媒で脱臭性能が持続するので、面倒な脱臭フィルターの交換も不要です。独自開発の光触媒採用。紫外光(UVランプなど)だけでなく可視光(青色)にも高効率で反応する独自開発の可視光応答型の光触媒を採用。光が当たると、光触媒の表面に強力な酸化力を持つ活性種を生成し、フィルターに吸着したニオイや菌などの働きを抑制します。【使いやすさ】。持ち運びもできる、スリムな円筒デザイン。お部屋のお掃除の時など、片手で簡単に持ち運びできます。ニオイが気になる場所に運んで、効果を発揮。高い消臭・脱臭・除菌性能を円筒形のスリムボディで実現。寝室、子ども部屋などの小さな部屋にも持ち運んで置きやすいサイズです。
用途寝室、子ども部屋、リビング、キッチン、玄関、オフィスでの消臭・脱臭・除菌
質量(kg)
約3.9
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
強11/中5/おやすみ2.2
電源コード(m)
約1.8
適合床面積
【脱臭】~15畳(25m2)、【プラズマクラスター】約8畳(約13m2)
消臭方式
【消臭・脱臭】プラズマクラスターNEXT & 光触媒脱臭フィルター
運転モード
強/中/おやすみ
待機時消費電力(W)
約0.45
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)
233×570
1時間あたりの電気代目安(円)
強 約0.3/中 約0.14/おやすみ 約0.06
脱臭機能
○
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
強力吸引排気用ファンユニットです。
専用活性炭付フィルターをセットする事が出来ます。
外装はメラミン焼き付け鋼板で羽根はポリエステル粉体塗装鋼板です。
質量(kg)
10
出力(W)
75
周波数(Hz)
50/60
型番
4110
電源(単相/V)
100
風量(m3/min)
8.1/8.1
ダクト径(Φmm)
取付口:125(口元には必ずバンド止めをしてください)
起動電流(A)
0.89/0.88
最大負荷電流(A)
0.56/0.67
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
365×308×288
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
外部環境の臭い(有機溶剤等)を繊維活性炭で脱臭し、浄化した空気をブース内部に供給します。
繊維活性炭は粒状活性炭よりも汚染物質との接触面積が大きいので、素早く臭いを吸着できます。
寸法(mm)
700×500×500(649※)(※ファンユニット部含む。)
質量(kg)
8.8(ユニット含む)
電源(V)
AC100(50/60Hz)52/49W
モーター
ACモーター
風量(m3/min)
約1
電源コード(m)
1.8(2Pプラグ)
フィルター
不織布製プレフィルター・繊維活性炭フィルター付き
風速(m/s)
約0.5
パイプ径(Φmm)
13
シート厚さ(mm)
0.5、軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
アズワン品番
3-2021-01
材質(パイプ)
ステンレス(SUS304)
1セット
¥101,970
税込¥112,167
当日出荷
有害ガス等を効果的に洗浄する小型ガス洗浄装置です。本体内の圧損が小さく、ドラフト自体の性能に影響しません。コンパクトドラフト(CD7Pシリーズ・HF-800DXN・CD9Pシリーズ)との併用にも適します。コンパクトながら洗浄効果に優れた移動式ガス洗浄装置です。
仕様
重量(乾重量)(kg):24、洗浄液量(L):約19、付属品(mm):Φ150×5mダクト、Φ150ホースバンド×2、給排水管:PVC製13A(プレハブジョイント付き)
材質(本体)
硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
キャスター(mm)
Φ65ナイロン製(対角ストッパー×2個付き)
対応機種
CD7Pシリーズ・HF-800DXN用
電源コード(m)
2.8(3Pプラグ)
ダクト径(Φmm)
Φ150
充填材
PP(ポリプロピレン)製サミットリング
処理能力
7m3/min以下(※処理能力は、ガス種類・濃度及び洗浄液種類により異なります。)
サイズ(mm)
350×400×1277
アズワン品番
3-3019-21
1台
¥459,000
税込¥504,900
翌々日出荷
特殊フィルターにより、あらゆる悪臭を、化学的に吸着し脱臭します。だから安心、安全にお使いいただけます。
特殊フィルターは、もちろんたばこの臭いも脱臭致します。自宅の喫煙スペースに、周りの方に不快感を与えません。
ペット独特の臭いにも効果を発揮するのが特殊フィルターです。ペットショップにも導入されているので安心です。また、トイレの臭いも化学的に脱臭可能です。
シガーソケットに繋げますので、車の臭いを脱臭し続けます。
ご家庭や外出先などでも使えます。
コンパクトなのにしっかり脱臭。
シンプルな構造で強い素材を用いたタフな本体
本体上面にはアルミ合金、ボディには熱硬化性樹脂(FRP)を使用しているため丈夫です。 また、操作もとても簡単・シンプルに設計しています。
フィルター交換の目安はおよそ2カ月~6カ月(※使用環境により前後します。)
フィルターはカートリッジでの交換式。販売時に取付フィルター1枚、予備フィルター1枚(計2枚)が同梱されています。使用後は家庭ゴミとして処分していただけます。(※各自治体のゴミ分別方法に従い、処分してください。)
用途キッチンでの生ゴミ臭に。
タバコの臭いに。
ペットやトイレの臭いに。
車に臭いがつく前に。
質量(kg)
1.1(本体+フィルターカートリッジ)
消費電力
20W(AC100V~240V時)、0.28A(DC12V時)
電源電圧(V)
AC100~240/DC12
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
135×96×146
運転音(dB)
50
適合床面積
~6畳
風量(m3/h)
115
自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。
オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も行えます。
風量調整付きタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能で、使用状況に応じ排気抑制を行い、ファン騒音低減・消費電力抑制等ができます。
最大消費電力(W)
100/120(50/60Hz)
材質
本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(m)
0.8(アームダクト)
電源
AC100V(50/60Hz)
口径(Φmm)
175(吸い口)
電源コード
2m(2Pプラグ付)
三層フィルターを搭載した局所排気装置です。高性能フィルターによって0.3μmまでの粒子を95%以上除去します。活性炭フィルターによって各種ガスを吸着除去します。各フィルターは工具不要で交換が容易です。★分岐用天板(別オプション/1-5928-11-60)を使用すると、ダクトを2本接続し2ヶ所の吸引が可能です。★吸引フード(別オプション/1-5928-14-60)を使用する事で広範囲の排気が可能です。
仕様
補集率:0.3μm以上 95%以上
付属品
プレフィルター・準HEPAフィルター・活性炭フィルター×各1個
寸法(mm)
350×300×470
質量(kg)
14
電源(V)
AC100 50/60Hz 120W
処理風量(m3/min)
3.5(ダクトΦ75×2m使用時)
電源コード(m)
2(2Pプラグ)
騒音値(dB)
65(前面より1mの位置にて測定)
ダクト径(Φmm)
75
最大静圧(Pa)
650
サービス分類
レンタル
局所的にエアを吸引するときに便利です。
吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。
ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
ダクト径(Φmm)
75
いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数
4
電動機の極数
2P
電気集塵方式を採用し、0.01μm以上の細菌やウイルスを捕集します。紫外線照射と光触媒のW効果で除菌・脱臭を行います。約48畳対応。PM2.5、PM0.5対応。
適合床面積
78m2
風量(m3/min)50Hz/60Hz
強風時:12.9/12.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×330×900
質量(kg)
約33
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
90/100
付属品
リモコン
BF型専用フィルターです。フィルターと活性炭を組み合わせた高品質活性炭フィルターです。表面濾過と厚み方向での濾過の立体濾過機構により、低い圧力損失で高い捕集性能のフィルターと、網状化ウレタンフォームを担体として粒状活性炭をドライ付着方式で均一かつ多量に付着させたものです。
適合
シロッコファンユニットBF型
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
250×250×43
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
はんだ付け作業中に発生する不快な気化溶剤を吸着、脱臭。はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35°まで可変できます。
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
16/14
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
206×132×207
質量(kg)
約1.1
付属品
替フィルター3枚
トラスコ品番
468-7191
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷