- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 脱落ビスのおすすめ人気ランキング
脱落ビスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新128件の「脱落ビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ 抜け 防止」、「分電盤 ネジ」、「ローレット」などの商品も取り扱っております。
ねじの呼び
M5
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
ステンレス
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
ナイロンワッシャが付属しています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
材質
黄銅(Bs)
仕上
クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
半ねじ
材質/仕上
ステンレス
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械・産業機械及び機器全般
材質
(ネジ用抜け止めワッシャー)PA
材質(本体)
BSBM
種類
丸形
表面処理
(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色
取付部
おねじ
表面処理(本体)
Cr
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
BSBM
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
18
材質
ステンレス
寸法A(mm)
Φ9
寸法S(mm)
10
寸法B(mm)
3.8
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
1パック(5個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
材質
黄銅棒
仕様
ナイロンワッシャー付き
表面処理
クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
精密機器内の取りつけ・取りはずしが頻繁な箇所の固定に。
M1.4~M2.6。精密機器用のなべ小ねじ。
CEマーキングの対応に。
用途精密機器内の保護カバー・検査治具の固定/CEマーキング対応
小型精密機器/電気・電子機器
1袋入数(個)
1
ねじ規格
並目
材質
(本体)SUSXM7(SUS304相当)
ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。
材質(本体)
SUS304
種類
丸形
寸法F(mm)
2
寸法E(mm)
2
寸法B(mm)
1.8
寸法I(mm)
0.8
取付部
おねじ(段付)
材質(ワッシャー)
PP
材質(取付部)
SUS304
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
材質
黄銅
寸法S(mm)
10
表面処理
ニッケル
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。
ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。
用途取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。
CEマーキングの対応に。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
仕様
ナイロンワッシャー付き
材質
黄銅棒
表面処理
クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
材質
黄銅棒
仕様
ナイロンワッシャー付き
表面処理
クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
仕様
ナイロンワッシャー付き
材質
黄銅(BS)
表面処理
クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応