脱衣所カーボンヒーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
74件の「脱衣所カーボンヒーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「脱衣所ヒーター」、「タワー型 ヒーター」、「風呂場ヒーター」などの商品も取り扱っております。
【人感センサー】人感センサーとタイマー運転機能で、安心エコライフ。 人感センサー搭載で、人の動きをセンサーが感知して自動運転します。退出後は約1分(1・2・3分で設定変更可能)で運転を自動停止します。無駄な運転をせず、安心、快適なエコ運転で経済的です。 3段階(1/2/3時間)設定でタイマー運転が可能です。消し忘れを防止でき、安全で安心です。 【暖房】寒い冬場もあったか安心で快適。 寒くてツライ季節の入浴も、脱衣室での着替えや朝の洗顔も、遠赤外線で体はポカポカに。朝のシャワータイムのように短い時間でも、クイックレスポンスですぐに暖か快適です。 【涼風】扇風機のような心地よさで夏も爽快。 夏場のムシムシした浴室や脱衣室も涼風運転で爽やかに。入浴中はのぼせず、湯上がりも心地よい送風で爽やかな入浴を楽しめます。
用途脱衣室・トイレ・小部屋用 タイプ 電源プラグ(コンセント差込)タイプ 適合 1.5坪以下 消費電力(W) 【暖房600W】(強)620/620、(弱)615/615、【暖房1200W】(強)1220/1220、(弱)1215/1215、【涼風】(強)20/22、(弱)15/15 電源 AC100V(50/60Hz)・12A 本体質量(kg) 約3.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 525×204×130 騒音値(dB) (強)46、(弱)33 ヒータータイプ グラファイトヒーター(600W×2=1200W) 電気代の目安 【暖房600W】(強)16.7/16.7円、(弱)16.6/16.6円、【暖房1200W】(強)32.9/32.9円、(弱)32.8/32.8円、【涼風】(強)0.5/0.6円、(弱)0.4/0.4円 リモコン 防水ミニリモコン(1方向送信)(IPX7) RoHS指令(10物質対応) 対応 安全機能 電源電流ヒューズ、ヒーター回路電流ヒューズ、雷サージキラー、基板温度ヒューズ、ヒーター温度ヒューズ、モーター温度ヒューズ、モーターコンデンサ保安気候付、温度センサー
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

温風による循環暖房効果。人感センサーで電気代節約。カーボン消臭フィルターでキレイな空気。温度設定機能搭載。転倒OFFスイッチ。切り忘れ防止1~8時間オフタイマー。チャイルドロック
ホワイト 消費電力(W) 1200/650 切替式 本体質量(kg) 3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 36.0×16.7×38.1
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

脱衣所に設置してバスタイムを快適に。寒い冬のヒートショック対策に。上下左右風向調節(手動で可能)。
用途浴室の脱衣所に。脱衣所ヒーター、壁掛式暖房、脱衣所温風ヒーターとして。 消費電力(W) 1200 仕様 ハンズフリードライヤーモード有、室温センサー付自動運転(約16/20/24度) 質量(kg) 4 風量調整 (送風)3段階、(温風)2段階 タイマー設定 OFFタイマー(1/2/5時間) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 486X105X305
1台
19,900 税込21,890
当日出荷

防水仕様で屋外で使えるスタンド式超速暖グラファイトヒーター。転倒オフスイッチ、過熱防止装置搭載。付属のリモコンで操作可能。8時間オートオフ。防水規格IP55。屋外使用可能。
用途テラスや野外イベントなどに。グラファイトヒーター カーボンヒーター 屋外ヒーター スタンド防水屋外テラス 質量(kg) 6 ブラック 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 900 安全装置 転倒オフスイッチ、過熱防止装置 電源コード(m) (ゴムコード)約2.4 保証期間 (メーカー保証)1年間 発熱体 グラファイトヒーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 本体:76.5×13.2×14 / スタンド:8.7×8.7×95-150 高さ調節 (4段階)95/110/130/150cm 出力切替 (HI)900W/(LO)450W 切タイマー 1~8時間(1時間単位で設定可能)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

色々な場所に設置できるコンパクト設計で、温度差のバリアフリーを実現。遠赤外線グラファイトヒーターで体をすばやくあたためる。涼風機能付きで、扇風機のような心地よさで夏も爽快。人感センサー付きで、人の動きを感知し自動でオン/オフが可能。ダブルシロッコ両軸クロスファン方式を採用、コンパクトさと効率を追求。ラクラク操作で使いやすい防水仕様のリモコン付き。
用途浴室暖房、お風呂暖房、浴室乾燥、衣類乾燥、換気、更衣室暖房、グラファイトヒーター、ヒートショック対策、送風機、扇風機として。 タイプ 屋内壁掛形 質量(kg) 3.5 ホワイト 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 【強運転時】(暖房600W)620/620、(暖房1200W)1220/1220、(涼風)20/22、【弱運転時】(暖房600W)615/615、(暖房1200W)1215/1215、(涼風)15/15 ヒーター グラファイトヒーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 525×130×204 適合床面積 1.5坪以下 保証期間 お買い上げ日より1年
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

暖める範囲を調整出来るWIDE&SPOT仕様のレトロ調カーボンヒーター。手動で反射板の向き調節可能。スリムなタワー型で省スペース。
用途様々な場所の暖房に。暖房 遠赤外線ヒーター 電気ストーブ 電気ヒーター タワー型 スリム カーボン カーボンヒーター 省スペース 転倒OFFスイッチ 質量(kg) 3 グレー 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 800 安全装置 転倒OFFスイッチ 電源コード(m) 約1.6 保証期間 (メーカー保証)1年間 発熱体 カーボンヒーター×2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 24.5×24.5×64 出力切替 弱(400W)/強(800W)
1台
8,198 税込9,018
4日以内出荷

高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。 熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。 経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。 木材・建築の接着や印刷の乾燥。 電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。 プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。 材質 セラミック 電圧(V) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用 天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー ヒーター セラミックコーティングシーズヒーター(Φ12) 機能 運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
1台
49,900 税込54,890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。 ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。 直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。 運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。 ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。 優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。 ロータリースイッチ採用の新モデル
用途工場・倉庫・事務所などに最適。 方式 遠赤外線輻射式 使用可能温度範囲 -10~23℃
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

体の芯まで暖まって、ポカポカ持続!(ホワイト)。首振り機能で暖かさ広がる。ガードネット取り外し可能でお手入れラクラク。転倒OFFスイッチ
ホワイト 消費電力(W) 900/450 切替式 本体質量(kg) 3.85 安全装置 転倒OFF/サーモスタット130℃/温度ヒューズ157℃ 電源コード(m) 約1.8 電源(AC V) 100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 34.0×23.5×64.5 出力切替 2灯切替式 1時間あたりの電気代目安(円) 約24.3(900W時)
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

グラファイトヒーター採用。簡単設置の標準タイプ(換気内蔵)。 3ポジションダクトシステム採用。さまざまな施工場所に対応を実現。既設換気扇の換気口の場所に合わせて、本体の換気ダクト口を左・右・真ん中の3ヶ所から選択できるので、浴室壁の両サイドにも据付けが可能です。 今お使いの浴室換気扇とお取替えが可能。快適バスルームに簡単リフォーム。通常の浴室換気扇と同じサイズの開口に取付けられるように、さらにコンパクト化。今お使いの換気扇を交換して、暖房・乾燥・涼風機能を簡単にプラスすることが可能です。
タイプ 壁面取付標準タイプ(換気内蔵) 仕様 電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付 消費電力(W) 【予備暖房】 (強)1219/1223、(弱)1213/1213、【入浴暖房】 (強)1213/1213、(弱)613/613、【乾燥】(強)1243/1249、(弱)1232/1231、【節電乾燥】(強)43/49→1243/1249、(弱)32/31→1232/1231、【風乾燥】(強)43/49、(弱)32/31、【涼風】(強)43/49、(弱)32/31、 【換気】 (強)24/26、(弱)19/18、【24時間換気】19/18 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 本体質量(kg) 7 開口寸法(mm) 【新規】(角穴)100×100~250×480、(丸穴)Φ100~250 騒音値(dB) 【予備暖房】 (強)45/45、(弱)31/31、【入浴暖房】 (強)31/31、(弱)31/31、【乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【節電乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【風乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【涼風】(強)46/46、(弱)33/32、 【換気】 (強)40/40、(弱)31/30、【24時間換気】31/30 ヒータータイプ グラファイトヒーター(600W×2本=1200W) 取付可能寸法(mm) 【開口】(角穴)100×100~250×480、(丸穴)Φ100~250 換気風量(m3/h) 【乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【節電乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【風乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【涼風】(強)140/140、(弱)80/75、 【換気】 (強)140/140、(弱)80/75、【24時間換気】80/75 風量(m3/h) 【予備暖房】 循環:(強)180/180、(弱)110/110、【入浴暖房】循環: (強)110/110、(弱)110/110、【乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【節電乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【風乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【涼風】循環:(強)180/180、(弱)110/110 リモコン 防水ワイヤレスリモコン(KK-RG) 適応 在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

タイプ 屋内壁掛形 消費電力(W) 【暖房】強1200W:1220/1220・強600W:620/620・弱1200W:1215/1215・弱600W:615/615、【涼風】強:20/22・弱:15/15 騒音値(dB) 【暖房】強1200W:46/46・強600W:46/46・弱1200W:33/33・弱600W:33/33、【涼風】強:46/46・弱:33/33 適合床面積 ~1.5坪まで 待機電力(W) 0.5 本体質量(kg) 約3.7 ヒーター グラファイトヒーター(600W×2本=1200W) 切タイマー (1・2・3時間)、人感オート 電源(V) 単相交流100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:525×130×204、リモコン:45×14×90(ホルダーを除く) 質量(g) 約25(リモコン本体)、約4(ホルダー) 方式 防水型ワイヤレスリモコン(1方向送信) 使用電池 リモコン:二酸化マンガンリチウム電池(CR2032) コード長さ(cm) 約250(VCT2.0mm×2芯)
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷

2秒即暖!1200Wのハイパワー(ホワイト)
ホワイト 消費電力(W) 1200/800 本体質量(kg) 3.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 33.2×18.6×56.6 出力切替 2段階切替 1時間あたりの電気代目安(円) 約32.4(1200W時)
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

タイプ 屋内壁掛形 消費電力(W) 【暖房】強1200W:1220/1220・強600W:620/620・弱1200W:1215/1215・弱600W:615/615、【涼風】強:20/22・弱:15/15 騒音値(dB) 【暖房】強1200W:46/46・強600W:46/46・弱1200W:33/33・弱600W:33/33、【涼風】強:46/46・弱:33/33 適合床面積 ~1.5坪(目安/システムバス)、~1.0(目安/在来工法) 待機電力(W) 0.5 本体質量(kg) 約3.7 ヒーター グラファイトヒーター(600W×2本=1200W) 切タイマー (1・2・3時間)、人感オート 電源(V) 単相交流100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:525×130×204、リモコン:45×14×90(ホルダーを除く) 質量(g) 約25(リモコン本体)、約4(ホルダー) 方式 防水型ワイヤレスリモコン(1方向送信) 使用電池 リモコン:二酸化マンガンリチウム電池(CR2032) コード長さ(cm) 約120(VCT2.0mm×3芯)
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷

テクノイオン搭載で消臭除菌効果 芯まであったか遠赤効果 コードフック付き(背面)
ホワイト 消費電力(W) 300 本体質量(kg) 0.74 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 19.0×19.0×48.5 1時間あたりの電気代目安(円) 約8.1
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

お部屋のインテリアに合わせやすい木目調デザイン スリムで、どこにでも置きやすい(1灯300W) すぐにあったか瞬間暖房 芯まであったか遠赤効果 電気代お得な省エネ
木目ダークブラウン 消費電力(W) 300 本体質量(kg) 0.74 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 19.0×19.0×48.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 再生紙使用マーク 適合
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

DENSO(デンソー)遠赤外線ヒーター
置き場所を選ばないスリムな省スペースヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
電源コード(m) 5 タイプ 1連タイプ
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Chrester(コンフォー)家庭用お風呂ヒーター
冬場のお風呂を暖かく快適に!既存の浴室に設置できる”お風呂ヒーター” <使用中に水・お湯がかかっても大丈夫> 屋外の防水暖房機を専門に開発しているメーカーが、そのノウハウでお風呂ヒーターを開発。公的機関で防水性能の試験を実施し、防水性能”IPx5”という厳しい規格にパスした製品です。 <速暖・速切!1秒で暖かくなる> よく見かける浴室暖房機は、温風タイプが主流で、浴室を暖めるのに少々時間がかかります。本製品は、スイッチをオンにしてわずか1秒で暖かくなる「速暖」タイプです。 <電源スイッチは2か所に搭載!> 製品本体とプラグ部の2か所に電源スイッチを搭載しています。設置位置に合わせて使いやすい方を選べます。
消費電力(W) 1000(強弱切替なし) 寿命 6000時間 質量(kg) 約2.0(金具などを含まない) 設置方法 吊り下げ・壁付け兼用 防水性 IPX5 電源プラグ アース線付 電源コード(m) 約6 電源(V) 100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 460×75×190(突起部無し)、460×115×190(突起部含む)
1台
36,900 税込40,590
3日以内出荷

1セット
139,800 税込153,780
4日以内出荷

1秒即暖!お手軽お手頃ハロゲンヒーター スリムタイプ(1灯300W/ホワイト) 換気不要でお部屋の空気を汚しません 軽量だから使用場所の移動も楽々
消費電力(W) 300 本体質量(kg) 0.71 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 19.0×19.0×49.0 1時間あたりの電気代目安(円) 約8.1
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)