腰当てサスペンダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
104件の「腰当てサスペンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「腰当て」、「安全帯 サスペンダー」、「サスペンダー 作業用」などの商品も取り扱っております。
1本
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肩に重量を分散し腰の負担を軽減するサスペンダー
用途建築・工事用サスペンダー ベルト幅(mm) 46
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腰の負担を大幅に軽減。背丈に合わせて調節可能。肩パットは可動式。マジックテープと固定具のダブルロックで絶対安心。お手持ちの胴ベルトに簡単取り付けできます。
ブラック サイズ フリーサイズ タイプ 腰の負担を大幅に軽減 適合ベルト幅(mm) 50 機能 肩パット可動式。背側ベルトは背丈に合わせて調節可能。マジックテープと固定具のダブルロックで絶対安心。お手持ちの胴ベルトに簡単に取り付けできます。 適合工具 携帯電話、無線機
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

メッシュクッションが肩にフィット、腰の負担を軽減します。ベルトに通して使用ください。 クッションスポンジ+メッシュのショルダーパッドを採用したサスペンダーベルトです。 ベルト通し部分は金具を取り外すことによって使用中の作業ベルトの装備を取り外すことなく取り付けることが出来ます。
用途サスペンダー。 仕様 メッシュタイプ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業中のズボンのズレやズリ落ち防止。
ベルト幅(mm) 25 材質 ポリエステル、レーヨン、スチール
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肩に重量を分散し腰の負担を軽減するサスペンダー 肩に食い込まない46mm幅広ベルト ベルトズレを防止するシリコンストッパー付 体の動きに柔軟に対応するアクティブリング サスペンダーを胴当てベルトに装着するから胴ベルトからスペースを奪わない サイズ調整部は装着感を優先したシンプル構成 胴当てベルトはフィット感とサポート力に優れた超立体
用途建築・工事用サスペンダー ベルト幅(mm) 46
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合 HR262D/HR261D・MUC250D/MUC350D・MUH550D・MUK360D・MLM430D・MUB360D・ML360
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

腰の負担を大幅に軽減。マジックテープと固定具のダブルロックで絶対安心。お手持ちの胴ベルトに簡単取り付けできます。暗くても視認性に優れた反射帯付。
ブラック サイズ フリーサイズ 適合ベルト幅(mm) 60 機能 反射テープ付き。肩パット可動式。背側ベルトは背丈に合わせて調節可能。 適合工具 携帯電話、無線機
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サスペンダーとサポートベルトの着脱がワンタッチ。
トラスコ品番 369-4356 セット内容 サポートベルト(SB-01)、サスペンダー(SP-01) 質量(g) 244(SP-01)。362(SB-01) 寸法d(mm) 140~480(SP-01) 寸法a(mm) 1440(最大有効寸法)(SP-01)。770(SB-01) 寸法e(mm) 120~300(SP-01) 寸法b(mm) 600(SP-01)。50(SB-01) 寸法c(mm) 190~400(SP-01)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

従来の2倍以上の反発力でアシスト力がアップしたパワースーツ! 人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造で体にかかる負担を軽減することが出来ます。 人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造 無動力パワーアシストスーツの常識を覆すアシスト力を備え、身体への負担軽減を実現。 新開発の特殊高反発バネ アシスト機能の心臓部に配置した新開発の特殊高反発バネによるアシスト。ワーキングパワースーツで使われている特殊バネと比較し2倍以上の反発力で腰・背中をサポート。 背筋力強化サポート 上部X(エックス)構造がタスキ効果を促し重量物を引き上げる際の筋力をアシストし負担を軽減またはサポート 腰サポートベルト 下部X(エックス)構造のサイドベルトを締めることにより腰部が安定し力が入りやすい体勢になりアシスト。 ワンタッチ分離構造 ジョイントバックルで本体とひざサポーターの分離がワンタッチで可能。本体のみの装着も容易です。 脚力アシスト 独自構造の脚力アシストシステム。ストレッチテープの張力を利用して荷物を持ち上げる動作をアシスト。
仕様 <<お手入れ方法>>。他の衣類とは分離し洗濯表示マークに従って洗濯をしてください。中性洗剤で優しく手洗いしてください。洗濯後は陰干ししてください。色の異なるものと一緒に長時間洗液につけないで下さい。洗濯機、乾燥機、アイロンを使用しないでください。塩素系漂白剤は使用しないでください。 材質 本体:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、その他(コイルボーン:スチール) タイプ 男女兼用
1着
48,000 税込52,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途SEGハーネス・サスペンダー対応ワークポジショニング用胴当てベルトセット バックル 軽量アルミ、ワンフィンガーバックル ベルト寸法(mm) 【胴当て】650 胴ベルト(mm) 【Sサイズウエスト/参考】800 アズワン品番 64-8771-72
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

着る、筋肉 マッスルスーツEvery。 誰でも、いつでも、どこでも、手軽に。 マッスルスーツエブリィは、 空気圧によって動くアシストスーツ。 働く現場での腰への負荷軽減から、 日常のちょっとした力仕事のサポートまで。 マッスルスーツエブリィは、すべての人の健やかなライフスタイルを実現するために生まれたアシストスーツです。 パワフル!最大補助力25.5kgfで動作をアシスト 省エネ!電気不使用だから、稼働制限に制限なし 軽量!女性や高齢の方、体力に自信のない方でも使いやすいように設計しました(本体重量3.8kg) 簡単!10秒で装着完了。操作も習熟いらず お手頃価格!ご家庭でも購入可能な価格を実現 防水防塵!屋外や水場の作業も問題ありません。
用途重いものの持ち運び・雪かき・農場での収穫作業 仕様 【補助力(kgf[Nm])】25.5[100] タイプ ソフトフィット アクチュエータの種類 McKibben型人工筋肉 供給方式 手動式空気入れ 本体質量(kg) 3.8(カバー含まず) 保護等級 IP56 保証期間 6ヶ月(購入後1ヶ月以内の製品登録にて1年に延長) 使用環境温度(℃) -30~50 駆動源 圧縮空気
1台
136,000 税込149,600
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腰が楽、動作も楽。いつものツラい前屈作業が変わる。 荷物(男性10kg、女性6kg)を膝から腰の高さまで持ち上げる実験では、ラクニエを着用することで、前屈姿勢を支える脊柱起立筋と大腿二頭筋の負担がともに平均17%軽減。 これらの2つの筋肉がサポートされることで、前屈作業がラクになります。 機能性に特化し極限まで素材をそぎ落とすことで、驚きの軽さを実現。 一度自分ぴったりに調整すれば、30秒程度でカンタンに装着可能。 サポート力を生み出す特殊な弾性生地は、5万回の伸縮を繰返しても約90%の張力を維持。 車の運転時や休憩時には、お尻のバックルをはずすだけで、カンタンにサポート力を解除。 職種・作業に応じて、ユニフォームの外にも中にも着用が可能。 お洗濯が可能なのでいつも清潔。速乾性に優れていているので、毎日のお手入れもラクラク。 胸ベルトの長さ調節部を、スライド式調節パーツから5連のスナップボタンに変更しました。
付属品 ラクニエ専用ポーチ付き 材質 ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ポリプロピレン、ポリアセタール ブラック 質量(g) 約250 適合部位 腰部
1着
22,980 税込25,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新開発の胸部保護オリジナルモードを採用し、胸部への耐衝撃性を高めたボディプロテクトジャケットです。 胸部を剛性の高い1枚式のプロテクターにするこので胸の中心に対する衝撃を緩和します。 脊椎プロテクターは取り外して単体使用が可能です。 鎖骨用のエアクッションプロテクター。 腰のサポート効果もある大型ウエストベルト。 サムホール付きの袖口でズレを防ぎます。 肩・肘プロテクターは位置と締め付けの調整が可能です。 ウエストベルトにはサブバンドがついており微調整が可能です。 頚椎部分も保護するラバーロゴパッド。 脊椎プロテクターにはヒンジがついており体を左右に振る動きに対して柔軟に対応します。 袖部分は外縫いなので薄着で着用して縫いシロが原因による違和感を感じにくくなっています。 首部分にはSK-606のネックガードを取付けることができます。 脊椎プロテクターのウレタン部分を下に伸ばす事で尾骨までカバーする形状になっています。 脇腹部分にも成形フォームパッド。
材質 合成プラスチック、ポリエステル
1着
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スパイダーシリーズで腰回りをフルコンプリートできます。スパイダーサポートベルトに簡単に接続できます。クッションメッシュが重さを軽減します。 スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
用途サポートベルト用サスペンダー。 材質 ポリエステル 仕様 1セット入
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着る、筋肉 マッスルスーツEvery。 誰でも、いつでも、どこでも、手軽に。 マッスルスーツエブリィは、 空気圧によって動くアシストスーツ。 働く現場での腰への負荷軽減から、 日常のちょっとした力仕事のサポートまで。 マッスルスーツエブリィは、すべての人の健やかなライフスタイルを実現するために生まれたアシストスーツです。 パワフル!最大補助力25.5kgfで動作をアシスト 省エネ!電気不使用だから、稼働制限に制限なし 軽量!女性や高齢の方、体力に自信のない方でも使いやすいように設計しました(本体重量3.8kg) 簡単!10秒で装着完了。操作も習熟いらず お手頃価格!ご家庭でも購入可能な価格を実現 防水防塵!屋外や水場の作業も問題ありません。
用途介護での排泄介助や移乗介助・ベッドのシーツ交換・仕分け・単純繰り返し作業・つらい中腰姿勢を維持するとき・重いものの上げ下げ 仕様 【補助力(kgf[Nm])】25.5[100] タイプ タイトフィット アクチュエータの種類 McKibben型人工筋肉 供給方式 手動式空気入れ 本体質量(kg) 3.8(カバー含まず) 保護等級 IP56 保証期間 6ヶ月(購入後1ヶ月以内の製品登録にて1年に延長) 使用環境温度(℃) -30~50 駆動源 圧縮空気
1台
136,000 税込149,600
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業時の腰の負担を軽減します。滑り止め加工で安定感抜群です。メッシュ加工で通気性もアップします。
用途腰の負担を軽減。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

装着時の安定感を高め、全く新しいスタイルを生み出します。 内側はメッシュ仕様でムレを防ぎ、快適な作業性能を約束。
適合 BSW-3300、BSW-3330
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

低反発立体ウレタンクッション&メッシュクッションで快適です。腰に密着する特殊すべり止め素材を使用しています。サスペンダーなどが取付可能なD環付きです。しっかり腰に密着する可動式ベルトループを採用しています。
用途腰の負担の軽減 長さ(cm) 80 材質 ポリエステル 有効ウエストサイズ(cm) 100まで
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)