腰袋 差し金のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
123件の「腰袋 差し金」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「差し金ホルダー」、「差金入れ」、「差し金ケース」などの商品も取り扱っております。
今度の差し金フックは【差し金】と【電動工具・エアー工具】の二丁差しができる!!。「F-81」は標準タイプ、「F-82」は幅広タイプで、差し金と電動工具を同時に差すことが可能です。「F-83」は台形タイプとなっており、こちらは差し金とエアー工具を同時に差すことが可能です。
全長(mm) 約155
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチフックで抜き差し簡単。差し金とコンベックスとの2丁差しも可能。
質量(g) 約60 ベルト幅(mm) 50まで対応可能
1個
999 税込1,099
当日出荷

角ホルダーが可動式で腰をかがめても水平を保ち工具等が脱落しにくい。
用途工具差し 寸法(mm) (ベルト通し)40×84 適合ベルト幅(mm) ~60 材質 ステンレス
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

かさばる工具として皆様お困りの必需品に「曲尺」があります。 25×50サイズの曲尺は外に差し込んで収納。15×30サイズなら背面ポケットに収納頂けます。背面ポケットに収納頂けます。背面ポケットは外見では分かりにくい構造にしていますので貴重品入れにも最適です。
材質 高密度1680デニールナイロン生地 トラスコ品番 770-7339 寸法(mm) 350×350×150
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ネイルバッグは収納力が優れているもの程喜ばれます。襠の広い2段の本体の前面に2つのポケットを装備。向って左側には新型墨つぼ差し、右には水平器や小物が入れられるホルダーを設けました。ペンさしも左右に4箇所あり、筆記用具はもとより、センタポンチ等も入れられます。
材質 高密度1680デニールナイロン生地 トラスコ品番 770-7347 適合ベルト幅(mm) 60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 350×350×150
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

スエード調の素材で迷彩生地の専用設計です。肌触りが柔らかなスエード調の素材です。耐久性に優れ、使い勝手の良い仕様です。1段目ポケットは金槌などがさせ、取り外しも可能です。2段目ポケットは釘締めなどが差せるホルダーになっています。
用途道具・工具・釘などの収納 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 330×320×140
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベルトホルダーは、グリップが開くので、簡単に装着できます。曲尺の巾に合わせてプレート位置の変更ができます。安全コード用のフック穴があります。曲尺をカチッと固定できる強力ネオジム磁石付です。
用途ベルトホルダー装着できる、曲尺用のホルダーです。 材質 本体:ABS樹脂、ピン:ステンレス、磁石:ネオジム、ネジ:鉄 寸法(mm) 140×43×19 質量(g) 30 取付可能ベルトサイズ(mm) 幅50mm以内、厚さ2.5~5mm以内 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
879 税込967
当日出荷

用途コンベの落下防止に。コンベを外した後もワイヤーを収納できるので邪魔になりません。 材質 ベルト止バネ:SKS(カチオン塗装) 材質(本体) 鉄(クロームメッキ) 材質(フック) 亜鉛合金 材質(ワイヤー部) 硬線 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

曲線形態の差込口がコンベックスをスムーズに挿入 ベルト着用のまま簡単にベルトホルダを取り付けるクリップタイプ コンパクトなサイズ
用途ワンタッチボタンでコンベックスをスムーズに着脱 寸法(mm) H133×W112×D27 質量(g) 55
1個
439 税込483
当日出荷

種別 折尺 材質 最高級牛表皮/ステンレススチール材 質量(g) 200
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンベックス・曲尺等の収納に最適なスチール工具差しです。 各メーカーに対応したホルダーを採用しています。
材質 (本体)スチール 質量(g) 約80 呼び寸法(mm) 95×80×30 仕上 クロームメッキ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1セット
999 税込1,099
当日出荷

曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。 45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。 材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。 厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。 対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。 ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。
用途留め加工、ケガキ作業時に使用。 材質 本体:ABS樹脂 ネジ:鉄 板バネ:銅 寸法(mm) 75×40×14 質量(g) 18 角度精度(mm) ストッパー:100につき0.2以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合寸法(mm) 曲尺:厚さ:2、幅:20
1個
899 税込989
当日出荷

クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。
用途多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。 材質 ステンレススチール 幅(mm) 25 適合ベルト幅(mm) 60 耐荷重(kg) 1以内 内寸法(mm) 差込口:約4×48
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷

ステンレス製でさびにくい。
用途充電ドライバー、エアー工具などを腰回りに吊るすためのホルダーとしてお使いいただけます。 寸法(mm) 65×50×19 質量(g) 80 適合ベルト幅(mm) 60以下
1個
799 税込879
当日出荷

コンベックス差し。
用途工具差し 材質 ステンレス 質量(g) 87 耐荷重(kg) 1以内
1個
699 税込769
当日出荷

職人が欲しかったカラビナなしのインパクトドライバー携帯ホルダーです。 マキタのインパクトドライバーに装着して、楽に装着、取り出しができるインパクトホルダーです。 省スペースで携帯できるので、他の腰袋等の邪魔になりません。 インパクトドライバーに装着したままケースに収納できます。 上下に揺れてもインパクトが飛び出しません。
用途インパクトドライバーを腰周りに引っ掛けて携帯。 材質 特殊鋼
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片手でワンタッチ着脱。 ベルト着用のまま取付・取外し可能。 コンベックスタフギアシリーズ以外にも取り付け可能。
取付可能ベルトサイズ(mm) 幅/60以内、厚さ/4以内 取付可能対象 取付部/幅20mm以上、取付ネジ/長さ12mm以上のクリップ付コンベックス 材質 本体:ABS樹脂、ポリカーボネ-ト樹脂
1個
449 税込494
当日出荷