腱鞘炎のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
158件の「腱鞘炎」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手 根 管 症候群 手首 サポーター」、「手根管症候群 サポーター」、「手首サポーター」などの商品も取り扱っております。
日常生活をサポートするための「生活テーピング理論」に基づき設計されていて、手くびの動きをしっかりサポート!。手くびを動かした時のつらさや、仕事や家事、作業時の不快感を軽減します。伸縮率の異なる3種類のナイロン繊維を採用。様々な編み方を組み合わせ、立体的に縫製しました(コンプレッション三次元成型編み)。関節の動きにしなやかにフィット。適度な締め付けで、ズレ上がりやズレ下がりを防ぎます。
ブラック 適合部位 手くび
1個
1,678 税込1,846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

親指を通し固定する機能は、作業中のズレ防止のみならず、手の甲から関節部分まで、スッポリ、ガードします。 左右兼用タイプです。
用途手首用サポーター。 ブラック サイズ フリー 質量(g) 70 トラスコ品番 303-1501 適合部位 手首用
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

テーピングを応用した着圧固定。 ハイゲージの編み立てにより、縦横の伸縮に優れ、通気性に富み、違和感の無い着用が可能です。 独自の着圧テーピングラインで関節を保護し、手首全体をしっかりと固定します。
サイズ フリー 左右区別 左右兼用 質量(g) 41 適合部位 手首用 手首周り(cm) 13~20 性別 男女兼用
1個
979 税込1,077
当日出荷

伸縮性の高い特殊ゲルで、しっかりフィット。 親指の付け根(球筋群)、手首(筋支帯群)の過度の負担で起きる炎症等を和らげます。 水仕事がしやすい、水をはじくゲルタイプ。
左右区別 左右兼用 タイプ ゲルタイプ 適合部位 手首
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)メカニカルピペット mLINE
ピペッティングの高い精度で腱鞘炎予防に効果的です。 優れたチップ密着性です。 メンテナンスが簡単で、高い耐久性です。
用途精密分注 材質 高耐久性強化プラスティック 質量(g) 80
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補助ベルトで手首をしっかりと固定し、過度な動きを抑えます。 適度な伸縮性で手首にピッタリフィットします。 片手で簡単装着。さらに親指の動きを制限し、手首への負担を軽減させます。 マジックテープで締付けの強弱をお好みで調整できます。
サイズ フリー ベージュ 左右区別 左右兼用 適合部位 手首 手首周り(cm) 13~24
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

sartorius(ザルトリウス)mLINE 手動ピペット
数々の特許を組合せた高精度の手動ピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。チップの密着性が高い。セーフコーンフィルタの装着によるコンタミネーションの軽減。耐薬品性・UV耐性に優れた素材を使用。スプリング・デザインによる丈夫な構造。単なメンテナンス。オプチロードチップ装着システムによるチップの完全密着(特許取得は特にマルチチャンネルに有利。オートクレーブ可。容量ズレ防止のロックボタン付き。
1箱(1個)
39,980 税込43,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手首の保護サポーター。 強力伸縮タイプで負担を軽減、関節の動きを妨げません。 親指の付け根(球筋群)、手首(筋支帯群)の過度の負担で起きる炎症などを和らげます。
左右区別 左右兼用 タイプ 強力伸縮タイプ 適合部位 手首
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)メカニカルピペット Proline Plus
丈夫な設計で高い耐薬品性、優れたUV耐性、小刻みな増量を兼ね備え、分解せずにオートクレーブ可能です。
用途精密分注 材質 高耐久性強化プラスティック 質量(g) 82
1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひら、甲に内蔵したプレートが手首全体をしっかり固定。 2つのストラップで締め具合を調整できます。 痛みのある手首から手の甲部位までを全体的に保護。 この製品は手根管症候群のためにデザインされ、負傷し弱った手首をサポートします。 手のひらのカーブに沿ってフィットする軽量アルミスプーンは、手首を安定した角度に維持。 手の甲側に内蔵したS字型プラスチックステーは手首をしっかり固定。 通気性のよいメッシュ生地は一日中装着することができます。
質量(g) 57 タイプ ラップタイプ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途親指、手首の保護、腱鞘炎対策に 材質 ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル ベージュ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片手で簡単に装着できる母指用サポーター。 母指ストラップがスライドして動くので、固定力の調節が可能。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)Tacta MechanicaL Pipette LHシリーズ
容量ロック付き。片手で軽い操作が可能。まるごとオートクレー部可能。UV耐性あり。キャリブレーション窓付き。2016年レッドドットデザイン賞受賞。
1箱(1個)
47,980 税込52,778
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)Proline Plus 手動ピペット
可変容量型まるごとオートクレーブ可能UV耐性あり。オプチロードチップ装着システムによるチップの完全密着(特許取得は特にマルチチャンネルに有利。簡単ですばやいチップの取外し。優れたUV耐性と高い耐薬品性。分解せずにオートクレーブ可能。
1箱(1個)
32,980 税込36,278
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

◆電動式で、高い再現性を実現。◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及。◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能。◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。◆有機溶剤・酸性にも強い設計。◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き。◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要。◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止。◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能
付属品 取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー 全長(mm) 約280 電源 リチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属) 分注速度 5段階調整 動作モード 標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、分注混合モード(AUTO+MIX)、シーケンシャル吸引モード(SA)、シーケンシャル排出モード(SD) プログラムメモリ 9種類設定可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (2.74MB)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

痛めた親指を固定し保護する製品です。 2本の内臓プラスチック製ステーが親指を固定し、そり返りを防止します。 3箇所のストラップで固定強度、サイズを自由に調整できます。 親指はしっかり固定しますが、親指以外は容易に動かすことができ、作業の邪魔になりません。 ラテックスフリー(天然ゴム不使用) 。 本体メッシュ生地で通気性良好。 イージスマイクローブ加工により雑菌繁殖を抑え防臭効果あり。 ラップタイプで着脱簡単。
サイズ フリー 左右区別 左右兼用 材質 非石油系ネオプレーン・ナイロン・ポリエステル・PU・PE 質量(g) 47 タイプ ラップタイプ 適合部位 親指用 手首周り(cm) 14~26
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

通気性に優れたメッシュ素材を採用。手首の負担を和らげます。マジックテープで圧迫力および固定力調整が可能です。アルミニウムステーにより固定力を強化します。
材質 ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、アルミニウム、スチール、ポリエチレン 適合部位 手首
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手首の動きを妨げずにサポート・固定。手首痛対策サポーター。血行を妨げず圧迫し、運動制限。
ブラック 材質 ナイロン・ポリウレタン 適合部位 手首
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。手首の負担を和らげます。マジックテープで圧迫力および固定力調整が可能です。アルミニウムステーにより固定力を強化します。
材質 ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル、アルミニウム 適合部位 手首
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。 手首の負担を和らげます。 サムステーにより固定力を強化します。
サイズ フリー 材質 ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル、ポリエチレン 適合部位 手首 アズワン品番 7-1057-01 手首周り(cm) 14~20
1個
1,598 税込1,758
当日出荷