自動カンナ盤のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
120件の「自動カンナ盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動 カンナ マキタ」、「自動一面鉋盤」、「プレーナー」などの商品も取り扱っております。
運びやすい小型の自動カンナです。操作性のよいコンパクトタイプで、抜群の切れ味です。木材の切削に。精度のよい滑らかな表面仕上げ。さびにくいステンレススチールテーブル。前と後ろにサポートテーブルが付いています。強制吸塵装置付(吸塵機は必要ありません)
切削材厚さ(mm) (材料の幅が130mm(4寸2分)までの場合)2.4。(材料の幅が303mm(1尺)までの場合)0.7 最大切削幅(mm) 303(1尺) 回転数(min-1[r.p.m]) 8000 電流(A) 12 切削材高さ(mm) 最大:115(3寸8分)。最小:5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 595×660×480 質量(kg) 34.5
1台
85,980 税込94,578
当日出荷

304mm可搬型自動カンナ
用途薄物幅広材を安定切断 質量(kg) 27 電流(A) 15 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1430 回転数(min-1[r.p.m]) 8500 コード長さ(m) 5 最大切削深さ(mm) (150以下)3、(240以下)1.5、(304以下)1 最大切削幅(mm) 304
1台
91,980 税込101,178
3日以内出荷

304mm可搬型自動カンナ
用途薄物幅広材を安定切断 質量(kg) 27 最大切削深さ(mm) (150以下)3、(240以下)1.5、(304以下)1 最大切削幅(mm) 304
1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷

パオック自動カンナ
木材を挿入するだけで自動でカンナ作業ができます。 カッターゲージで切り込み深さも簡単に調整可能です。 切削幅は最大で330mmとワイドに加工できます。 二枚刃方式でキレイな仕上がりです。 セフティーロック機構で安全面を考慮しています。
用途木材の平面削りに 長さ(mm) 最低切削材:250 材質(本体) ABS 電源(V) 定格:AC100 消費電力(W) 定格:1400 回転数(min-1[r.p.m]) 9700 コード長さ(m) 2.4 本体質量(g) 35000 定格周波数(Hz) 50/60 最大切削深さ(mm) 3 最大切削幅(mm) 330 切削材厚さ(mm) 10~150 取扱説明書 (2.11MB) 送材速度(m/min) 7.6
1個
149,800 税込164,780
翌日出荷

軽量可搬型180mm超仕上カンナ
用途折りたたみ式の補助テーブルで持ち込み容易 質量(kg) 30 電源(V) AC100 最大切削幅(mm) 180
1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷

従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。 電圧(V) 単相交流100 消費電力(W) 1470 電流(A) 15 回転数(min-1[r.p.m]) 4000 質量(kg) 16.5 周波数(Hz) 50-60 寸法(幅W×奥行D)(mm) テーブル:1000×570(テーブル延長時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 機体:720×470×640 絶縁方式 二重絶縁方式 定格使用時間(分) 30
1個
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベンチスタンド
適合 M6、M6SB、M12BA、M8V2、M8SA2、M12V2、M12SA2、CJ110M、CJ110MV、CJ120、CJ120V(M8、M12、CJ65SC、CJ65TC、CJ70V、。CJ65VC) テーブル高さ(mm) 400 テーブル(長さL×幅W)(mm) (作業面)550×400
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

スライドテーブル付!。ミゾキリカッタ取付可!(120×2.4~21mm 迄)。接触予防装置検定合格品
切断能力(mm)(45°時) 63 切断能力(mm)(90°時) 91 ノコ刃外径(Φmm) 255 ノコ刃内径(Φmm) 25.4(25も可) 最大切込深さ(mm) 91 回転数(min-1[r.p.m]) 3800 電源(V) 単相100 電流(A) 14 消費電力(W) 1350 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 154 使用可能ノコ刃外径(mm) 208~260 テーブル高さ(mm) 310 縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm) 右610 寸法(幅W×奥行D)(mm) 1090×715 仕様 ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品 チップソー(A-16134)、平行定規、ルーラーガイド、六角穴付ボルト、六角棒レンチ5(783203-8)、スパナ19(781010-3)、メガネレンチ13-22(782021-1)、○+ドライバ 質量(kg) 32.5
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

仕上がり滑らか、快適な作業性。パワフル580W &最大切削深さ2.5mm!。刃の接触を防ぐフット付!
回転数(min-1[r.p.m]) 17000 最大切削深さ(mm) 2.5 最大切削幅(mm) 82 電源(V) 単相100 電流(A) 6.1 消費電力(W) 580 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 285 仕様 二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能 質量(kg) 2.5
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
切断能力(mm)(45°時) 63 切断能力(mm)(90°時) 91 ノコ刃外径(Φmm) 255 ノコ刃内径(Φmm) 25.4(25も可) 最大切込深さ(mm) 91 回転数(min-1[r.p.m]) 4600 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 CB-154 使用可能ノコ刃外径(mm) 220~260 縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm) 左右共305 仕様 二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能 付属品 チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し 質量(kg) 18
1個
89,980 税込98,978
当日出荷


トリマーを取り付けて安定した作業が可能です。 簡易型なので例えば現場作業や使用する時だけの取り付けが可能です。 裏面にクランプ固定用のアリ溝(長さ90mm)2本あり。
付属品 トリマープレート、トリマープレート用直径30mmキャップ、直径6mm芯(センター)合わせ用棒、各種取り付けねじ、フェンス取り付け用ボルト2個、アクリルフェンス取り付け用ボルト(黄色)2個、高さ調節用ネジ(青)3個、ダストポート取り付け用ボルト 2個、ダストポート取り付け用ボルト2個、トリマー取り付け用ネジ(M4x12)4個、ダストポート、アクリルフェンス、集塵口 寸法(縦×横×高さ)(mm) 295×395×93(フェンス高さ75) 適合 リョービ:TRE-60V,MTR-42,TRE-55,TR-51,TRE-40,MTR-41 マキタ:3707F,3707FC,3709,3701 HiKOKI:M6SB ボッシュ:PMR500
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)卓上バンドソー
手軽に使える小型バンドソー
用途木材、アルミの切断に 加工可能板厚(mm) (やわらかい木)80、(かたい木)50、(アルミ)20 テーブル寸法(mm) 200×200 電源(V) 単相100 電流(A) 1 消費電力(W) 90 コード長さ(m) 1.7 テーブル傾斜角(°) 0~45(右) 付属品 帯鋸刃(M-1142)・L型レンチ(大5mm・中2.5mm・小2mm:各1本)・角度切りガイド・集じんダクト用ゴムパイプ(36mm) 仕様 帯鋸刃周速数(cm/s)/216~333 質量(kg) 6
1台
56,980 税込62,678
当日出荷



刃の角度調節で斜め切りが可能。 回転数は無段階調整可。 K-110用ディスクカッター(K-110-1/2)も使用できます。 ガイド設定で色々な切断加工ができます。
用途金属、樹脂、木材、基板など多くの素材の切断に。 付属品 ディスクカッター(K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド 質量(kg) 5.8 周波数(Hz) 50/60 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 300×170×260 (作業テーブル最伸長時の最大幅500) 定格時間(分) 15
1台
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓上型の小型フライス盤兼ボール盤。 金属、樹脂、木材などのフライス加工、穴開け加工ができます。 回転数は無段階調性可。
回転数(min-1[r.p.m]) 1200~6000 定格電圧(V) AC39(AC100V専用トランス付属) 消費電力(W) 200 電源コード(m) 1.7(プラグからトランスまで) スライドサイズ ベース/左右140mm、前後110mm(前70mm・後40mm)。ドリルスタンド/上下65mm チャッキング径 (エンドミル用)6mmΦ専用、(ドリル用)1.0mm~10.0mmΦ ベース寸法(mm) 200×200 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 505×350×420 定格時間(分) 30 付属品 ドリルチャック、クランプ 質量(kg) 5.9(ドリルスタンド)+3.7(テーブル)+1.9(モーター)+2.5(トランス) 総重量 約14 トラスコ品番 810-7607
1台
109,800 税込120,780
当日出荷


研磨不要の替刃式。 向きを入れかえれば2回使える両刃タイプ。 切りクズ排出口が左右切り替え可能。 かんな刃と加工物の接触を防ぐフット付。 フロントベースV溝で面取り加工。
用途平面削り・相じゃくり・面取り加工に。木材のかんながけ・寸法修正に。 電圧(V) AC100 消費電力(W) 700 電流(A) 7.5 コード長さ(m) 約2 切削幅(mm) 約82 回転数(min-1[r.p.m]) 約16000 切削深さ(mm) 最大約1.6(0.2間隔で調整) セット内容 平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角棒レンチ×1 寸法(mm) 82 質量(kg) 約3.1 周波数(Hz) 50/60 定格時間(分) 30 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 約300×166×173
1台
8,698 税込9,568
当日出荷