- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- 自動ガン 電動のおすすめ人気ランキング
自動ガン 電動のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新122件の「自動ガン 電動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動噴霧」、「CRC556ノズル」、「エアー噴射」などの商品も取り扱っております。
パターン調節機能付です。
離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。
ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。
用途離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。
仕様
エアホース2本使用
材質
本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)
質量(g)
330
タイプ
霧化エア分離タイプ
取付口
(エア・液体)G1/8
霧化エアとピストン作動エアが共通式です。細かい霧をスプレーする場合に適しています。構造もシンプルで扱いやすい為、もっとも広い用途でご利用できます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます
用途塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用できます。
質量(g)
280
吹付パターン
丸吹/平吹 両用
使用エアー圧力(MPa)
0.2~0.5
液入口
G1/8
エア入口
G1/8
本体質量(g)
177
パターン形状
チューリップ
吹付空気圧力(MPa)
0.25
吹付距離(mm)
200
塗料供給方式
圧送式
パターン調節機能付です。
離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。
ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。
用途離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。
仕様
エアホース1本使用
材質
本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)
質量(g)
320
タイプ
エア兼用タイプ
取付口
(エア・液体)G1/8
小型・軽量・極小ミニ型タイプです。狭い設置スペースに最適です。
用途離型剤・加工油の塗布、加湿など。
口ノズル径(mm)
1.0
液入口
G1/8
エア入口
G1/8
霧化エアとピストン作動エアが分離式です。ピストン作動エア圧力に関係なく霧化エア圧力の設定ができるため、低圧霧化エアを用いて、粗い霧で飛散しないソフトなスプレーができます。食品油、離型剤などの各種油のスプレーに適し、飛散を防止して作業環境をクリーンに保ちます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます。低圧型
用途塗装や食品加工油・プレス油・各種油
質量(g)
285
吹付パターン
丸吹/平吹 両用
使用エアー圧力(MPa)
0.2~0.5 (ピストン作動)。0.01~0.1 (霧化)
液入口
G1/8
エア入口
G1/8
斜め方向からの補助エアを追加、ノズルは8個穴で整流効果アップ。
微粒化性能アップ・設定圧の低圧化。ブツ飛びを減少。
空気消費量を約30%削減し、塗着効率を10%アップしました。
キャップパッキンはフッ素樹脂(PTFE)採用で耐溶剤性をアップ。ナット締込力の緩和。
ニードルパッキンはUパッキン採用で増し締め不要。
樹脂製ガイド追加、引金押えの形状変更で耐久性アップ。
塗料調節ねじはR形状と誘い形状で調整や取付がスムーズに。
ボディは他にない紫アルマイト処理仕上。
空気使用量(L/min)
345
本体質量(g)
206
吹付空気圧力(MPa)
0.18
吹付距離(mm)
200
塗料供給方式
圧送式
エアーキャップ内圧力(MPa)
0.07
ノズル本体にエアーと液体配管を接続し、昇圧することにより、ミストを噴射することが可能なノズルです。全長が36mmのコンパクトボディーからミストを広角噴霧することが可能です。
用途ミスト洗浄や、消臭液、除菌液の散布、部品洗浄、精密洗浄等。
接続部のサイズ
Rc1/8
材質
ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)
35
耐熱温度(℃)
250
低粘度~高粘度液体まで、粒化噴霧することが可能です。
極微小流量から豊富なラインナップを揃えています。
液通路径が大きく、詰まり対策に有効です。
シンプルな構造で、分解・メンテナンスも容易に行えます。
用途コーティング、離型剤噴霧、ガラス基盤の精密洗浄、ウエハーの精密洗浄、消臭・除菌液の散布、ペースト噴霧、ウエハーの精密洗浄、精密部品の洗浄、自動車部品の精密洗浄、樹脂製品の精密洗浄等。
チューブ接続口径(Φmm)
4
材質
本体:SUS316L
質量(g)
26
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。(小形自動ガン)
工業塗装製品において最も大切なこと、それは「品質と安定性」。
これまでに培った経験とノウハウをこの新モデル ”WIDER”に注ぎ込みました。
無骨であったデザインから洗練されたデザインに変わり、メンテナンス性が更に向上したモデルへ生まれ変わりました。
モデルチェンジにより、容易なメンテナンスが可能に!各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、より微調整がしやすくなっています。
また、各ニップルには入り口にガイドを設け、ホース接続を容易にサポートします。
空気キャップセットのネジピッチを従来の1mmから1.5mmに変更することで、着脱が容易になりました。
空気キャップカバーからのエア漏れを極限まで抑える設計にすると共に、材質も従来より耐溶剤性に優れた材質に変更をおこないました。
従来モデルは特殊工具でしか外すことができなかった空気弁シートセットを、ボックスレンチ14mmで取り外し可能となりました。
また、従来モデルはボックスレンチ32mmでの取り外しだった塗料調節装置も、工具なしで取り外し可能となりました。
従来のパターン調節装置は、1回転で全パターン幅の約45%に達し、1.5回転では約80%、2回転で約100%とほぼ全開となっていましたが、新開発のパターン調節装置では、1回転では約35%、1.5回転でも約50%、2回転で約70%と、リニアに反応するように調整し、より直感的に操作しやすくなりました。
WIDERにはワンタッチ継手(霧化エアー: Φ8mm、作動エアー:Φ6mm)を標準装備。そのため、従来通りメーカージョイントを使用している場合は、付属 ×2個品の空気ニップルに付け替えてご使用ください。
用途自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガン
吹付空気圧力(MPa)
0.29
吹付距離(mm)
200
接続口径
【空気】霧化エア(CAP):Φ8 作動エア(CYL):Φ6 【塗料】G1/4 オス
質量(g)
400
ノズル本体にエアーと液体配管を接続し、昇圧することにより、ミストを噴射することが可能なノズルです。全長が31mmのコンパクトボディーからミストを約18°の角度で噴霧することが可能です。
用途ミスト洗浄や、消臭液、除菌液の散布、部品洗浄、精密洗浄等。
材質
ステンレス鋼(SUS303)
接続部のサイズ
Rc1/8
質量(g)
35
種類
スポット
耐熱温度(℃)
250
パターン開き(mm)
【最大】110
トラスコ品番
810-5413
質量(g)
250
粒径(μm)
27
噴出量(mL/min)
【液体】0~250
取付口
【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)
1
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
パターン調節機能付です。
ワイドパターンでの噴霧が可能です。
ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。
高い粘度の液体塗布用です。
用途高粘度液体、大パターン塗布用。
仕様
エアホース2本使用
材質
本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)
質量(g)
575
タイプ
霧化エア分離タイプ
取付口
(エア・液体)G1/4
水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました。塗料調節装置がツールレスで取外し可能で、ノズルニードルの交換が容易になりました。吹付用/作動用エアジョイントはハーフユニオンを標準装備しています(従来の空気ニップルは同梱されています)。
用途自動車内装、木工、断熱材の貼り付けに。
トラスコ品番
383-4975
最高使用圧力(MPa)
0.7
空気使用量(L/min)
375
パターン開き(mm)
390
ノズル口径(Φmm)
1.8
噴出量(mL/min)
液体:250
取付口
G1/4(空気)、G3/8(液剤)
1丁
¥77,980
税込¥85,778
9日以内出荷
液通路が大きく、粘度のある液体でも詰まりが少ないです。
用途自動塗装、大型プレス機の高粘度油の塗布
仕様
霧化エアとピストン作動エア分離式
材質
本体:硬質コートアルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
質量(g)
540
タイプ
液循環対応型
低圧で微粒化が得られ、塗料ミストの飛散が少なく、塗着効果がとても良いです。塗料循環機能が内蔵されていますので沈澱性のある液体でも対応可能です。硬質アルマイト処理を施し、耐久性・耐食性に優れています。
用途フッ素系樹脂塗料、UV塗料、シリコン系塗料、ワニス液、光触媒塗料。
仕様
エアホース3本使用、霧化エア・ピストン作動エア・パタンエア分離式
材質
本体:アルミ アルマイト処理、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
質量(g)
378
粒径(μm)
6
取付口
Rp1/8
粒子径が小さい。
微少水量の噴霧が可能。
液体吐出口の光景が大きく、詰まりにくい。
高粘度液体を自吸して噴霧が可能。
自吸式(サイフォン式)で使用する場合は、液ダレしない。
用途精密薄膜コーティング。各種オイル(潤滑油、離型剤)の噴霧。高粘度液体の噴霧、燃焼、加湿等。
適合
(継手・チューブ)Rc1/8
材質
本体:SUS316L