自動ドア プレートのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
178件の「自動ドア プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動ドアステッカー」、「自動ドア シール」、「自動ドア」などの商品も取り扱っております。

1セット(5個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)擬似タッチプレート GP-100
ワイヤレスタッチスイッチ用の擬似タッチプレートです。
材質 アクリル樹脂(PMMA) 外側ブロンズ色、内側シルバー色 外形寸法(mm) 206×41×2 文字色 黒色(丸ゴシック)
1セット(5個)
32,980 税込36,278
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイヤレスタッチスイッチ DAW-200(送信子機)
特定小電力方式を採用!(2.4GHz帯を採用) 電波の到達距離もさらに伸び、電波の信頼性を向上させました。
シルバー 質量(g) 約110 配線接続 リード線式(2芯) 出力接点 無電圧接点(a接点)タッチ時:閉 使用周囲温度(℃) -10~+55 設置場所 屋外、半屋外 IPX6 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 送信間隔 タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止) 材質(外周部) 樹脂
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイヤレスタッチスイッチ送信子機 DAW-81
抗菌仕様のシンプルでスタイリッシュなタッチスイッチ!
質量(g) 約80 配線接続 リード線式(2芯) 出力接点 無電圧接点(a接) タッチ時:閉 使用周囲温度(℃) -10~+55 使用周囲湿度 90%以内 設置場所 屋外、半屋外(IPX7) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 送信間隔 タッチ時:間欠送信(押し続けた場合約1分後に送信停止) 材質(外周部) 樹脂
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイヤレスタッチスイッチ DAW-100(送信親機)
特定小電力方式を採用!(2.4GHz帯を採用) 電波の到達距離もさらに伸び、電波の信頼性を向上させました。
シルバー 質量(g) 約120 電源 DC3V(コイン型リチウム電池〔CR2032〕×1) チャンネル数 7ビット 128チャンネル 使用周囲温度(℃) -10~+55 到達距離(m) 標準電波:約30(見通し距離) 送信出力 1mW以下 使用周囲湿度 90%以内 電池寿命 約3年(1回1秒送信、1日500回使用) 設置場所 屋内、半屋外(直接雨のかからない所) IPX3 送信周波数(GHz) 2.4GHz帯(ARIB STD―T66適合品) RoHS指令(10物質対応) 対応 消費電流 待機時2μA 送信時20mA以下 グリーン購入法 適合 送信間隔 タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止) 材質(外周部) 樹脂
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

ペアリング機能を搭載した抗菌仕様の新型タッチスイッチ!
質量(g) 約140 電源 単4アルカリ電池×2本 配線接続 端子式(子機のリード線を接続) チャンネル数 7ビット 126チャンネル 消費電流(mA) 7以下 使用周囲温度(℃) -10~55(結露なきこと) 到達距離(m) 標準電波:約5(見通し距離) 使用周囲湿度 90%以内 電池寿命 約3年(1回1秒送信、1日500回使用) 設置場所 屋内、半屋外(直接雨のかからない所)(IPX3) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 送信間隔 タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止) 伝送信号 デジタルパルス符号伝達方式 使用周波数(MHz) 315MHz帯 材質(外周部) 樹脂
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5枚)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

アクリル製の標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
材質 アクリル 仕様 テープ付 寸法(mm) 140×40×2
1枚
359 税込395
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)目隠しプレート
ワイヤレスタッチスイッチの取付部を隠すためのプレートです。
材質 アクリル樹脂(PMMA) 外側ブロンズ色、内側シルバー色 外形寸法(mm) 206×41×2 文字色 黒色(丸ゴシック)
1セット(5枚)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

裏面クッション付テープなのでそのまま貼付できます。
用途ガラスへの衝突防止の目印として使います。 材質 SUS304 厚さ(mm) 1.5(2.4) サイズ Φ30×1.5mm(2.4mm) 仕上 ヘアーライン
1組(2枚)
539 税込593
当日出荷

シャープな印象の、アルミ特殊仕上げの標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様 テープ付
1枚
449 税込494
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。 加工 両面エンボス 材質 PVC 厚さ(mm) 15 ブラック 耐熱温度(℃) 60
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
68 税込75
7日以内出荷

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途ドア付近のご案内に。 トラスコ品番 346-8128 材質 ステンレスSUS304ヘアライン 厚さ(mm) 1 材質/仕上 ステンレスSUS304ヘアライン シルバー 取付 粘着テープ 質量(g) 26.8 仕上 腐食エッチング 縦(mm) 60 横(mm) 60 表示内容 自動ドア AUTO DOOR テープ 粘着テープ付き
1枚
1,688 税込1,857
当日出荷

高級感のあるステンレス製ヘアーライン仕上げ、腐食エッチング文字の標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様 テープ付
1枚ほか
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高級感のある真鍮金色メッキ仕上げ、腐食エッチングの標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
材質 真鍮 仕様 テープ付 寸法(mm) 60×60×1
1枚
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シンプルなアクリルホワイトの標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
表示内容 出入口 材質 アクリル 仕様 テープ付 寸法(mm) 120×30×2
1個
299 税込329
当日出荷