自動制御バルブのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
146件の「自動制御バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイマー付バルブ」、「コントロールバルブ」、「電磁バルブ」などの商品も取り扱っております。
食品・医薬品等の工場設備及び装置の小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブ用途に適してます。水・油・空気用です。
材質(本体) 青銅 電源(V) AC100 接続 ネジ 呼び圧力 10K マイクロスイッチ接点容量(A) AC125V/2A(抵抗負荷) 定格電流(mA) 90 最大消費電力(W) 9
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Bluetooth/無線LAN機能を搭載し、スマートフォンでバルブの開閉を設定できるタイマーバルブ。 製品は1インチ(25A)のパイプに接続するバルブ部と、開閉を制御するコントローラ部から構成されています。 電池駆動のため、電源や制御盤の配線を気にすることなく設置できます。 タイマーは曜日・時刻・時間の設定に加え、指定した間隔でバルブの開閉を繰り返す設定もあるため複雑な散水スケジュールにも対応可能。 インターネットに接続できる無線LAN環境があれば遠隔で設定の予約や開閉履歴の確認もできます。 また、別売の温度センサ(TSB-1351)とセットで使用することで、タイマー設定に温度判定を追加することができます。 指定した時間の温度条件にあわせてバルブを開閉する、といった散水が可能になります。
付属品 リチウム電池(CR123A)、取扱説明書(保証書付)一式 質量(g) バルブ部 約 175 g。制御部 約 150 g ( 電池含まず ) 電源 リチウム電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) バルブ:70×106×75、制御部:53×120×85 通信方法 Bluetooth 4.1 (Bluetooth low energy)、無線LAN IEEE 802.11b/g/n 動作環境 0~50℃(凍結しない環境) 電池寿命 1日10回の動作で約1年、1日100回の動作で約2ヶ月(無線LAN機能OFF時) 液晶表示 バルブ状態、次回バルブ開予定、バルブ開の残り時間、電池残量、その他 アズワン品番 65-1674-59 防水性 制御部:防雨形IP33 流動水量 1~100L/分 適合口径(A) 25 適合水圧(MPa) 0.1~0.7(1~7kgf/cm2)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

1個
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体) CAC406 使用温度範囲(℃) -20~50 最高使用圧力(MPa) 1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式 ねじ込み形 使用流体 100℃以下の水・油・空気
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

食品・医薬品等の工場設備及び装置の小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブ用途に適してます。水・油・空気用です。
材質(本体) ステンレス 電源(V) AC100 接続 ネジ 最大消費電力(W) 9 定格電流(mA) 90 マイクロスイッチ接点容量(A) AC125V/2A(抵抗負荷) 呼び圧力 10K
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体) SCS14A 使用温度範囲(℃) -20~50 最高使用圧力(MPa) 1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式 ねじ込み形
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) FC200 使用温度範囲(℃) -10~50 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100±10% 電圧(V) AC100±10% スイッチ 位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷) 方式 フローティング 接続方式 管フランジ 材質(ボール) SCS13A/SUS304/SUS304TP 材質(キャップ) FC200 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用環境 屋内、屋外(水中、直射日光不可) 周囲環境 防水、防塵:IP67相当 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS403 材質(ボールシート) PTFE 絶縁階級 E種 絶縁耐圧 AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間) 取付姿勢 直立から水平まで ※逆さ取付け不可 材質(パッキン) PTFE クラス 10K ボア径 フルボア スペースヒータ容量(W) 10 スペースヒータ消費電力(W) 2.5 バルブ種類 フローティングボールバルブ
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール) ニトリルゴム コイルハウジング グロメットリード線 最高使用圧力(MPa) 5 作動区分 ノーマルクローズ形(通電時開形) 耐圧(MPa) 25(水圧) 使用流体 空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下) 流体温度(℃) -10~60(凍結ないこと) 材質(ボディ) 黄銅 耐熱クラス B 取付姿勢 自在 雰囲気 腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造 直動式ポペット 弁座漏れ(cm3/min) 0(JIS漏れ基準) 周囲温度(℃) -20~60
1個
2,974 税込3,271
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

形状 ストレート 使用温度範囲(℃) -20~50 最高使用圧力(MPa) 1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気 潤滑方式 グリース 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(DC500V) 使用環境 屋外使用可(直射日光不可) 材質(Oリング) FKM 材質(ボールシート) PTFE 定格時間 連続 クラス 10K ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (289種類の商品があります)

スマートフォンでバルブの開閉を設定できるタイマーバルブDOV-25BTと専用温度センサのセットです。Bluetoothに加えて無線LAN機能を搭載し、インターネット経由で設定予約や履歴確認ができるようになりました。 タイマーは曜日・時刻・時間の設定に加え、指定した間隔でバルブの開閉を繰り返す設定も可能。複雑な散水スケジュールにも対応できます。 付属の温度センサ(TSB-1351)を接続することで、タイマー設定に温度判定を追加することができます。指定した時間の温度条件にあわせてバルブを開閉する、といった散水が可能になります。 【温度による制御の条件設定】 (1)タイマー設定した日時に、測定値1(センサ先端部)が設定した温度以上/以下の場合にバルブを開く。 (2)タイマー設定した日時に、測定値1(センサ先端部)と測定値2(モジュール部)の温度差が設定値以上/以下の場合にバルブを開く。
付属品 リチウム電池(CR123A)、取扱説明書(保証書付)一式、温度センサ(TSB-1351・温度センサセットのみ) 質量(g) バルブ部 約 175 g。制御部 約 150 g ( 電池含まず ) 電源 リチウム電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) バルブ:70×106×75、制御部:53×120×85 センサー TSB-1351 通信方法 Bluetooth 4.1 (Bluetooth low energy)、無線LAN IEEE 802.11b/g/n 動作環境 0~50℃(凍結しない環境) 電池寿命 1日10回の動作で約1年、1日100回の動作で約2ヶ月(無線LAN機能OFF時) 液晶表示 バルブ状態、次回バルブ開予定、バルブ開の残り時間、電池残量、その他 アズワン品番 62-2978-10 防水性 防滴仕様 流動水量 1~100L/分 適合口径(A) 25 適合水圧(MPa) 0.1~0.7(1~7kgf/cm2)
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

カクダイ電磁弁
樹脂ボディで軽量。水力発電ユニット用、組合わせで中規模、大規模を自動化。
用途潅水コントローラー502-406、潅水コントローラー(間欠機能付き)502-407、3チャンネルソーラー発電ユニット504-046、3チャンネルソーラー発電ユニット(ステンレスボックス)504-047、3チャンネルソーラー発電ユニット(壁付仕様)504-048、3チャンネル電池式ユニット504-049、3チャンネル水力発電ユニット(埋設仕様)504-050専用 材質 PA 使用圧力(MPa) 0.1~0.5 適合流体 水(上水道水、工場用水) 流体温度(℃) 1~40
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状 ストレート 型式 EAE100-1 材質(本体) C3771BE 使用温度範囲(℃) -10~50 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100 電圧(V) AC100 アクチュエータの種類 EAE型(スプリングリターン型) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) C3531+Ni-Crめっき 機能 正逆回転 使用流体 水、油、空気 最大消費電力(W) 13.2/10.7(50/60Hz) 材質(ハウジング) C3771 潤滑方式 グリース 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 使用環境 屋内型 材質(Oリング) FKM 材質(ジスク) C3531+Ni-Crめっき 材質(ステム) C3531+Crめっき 材質(ボールシート) PTFE 材質(ボディ) C3771 定格時間 連続 絶縁階級 E種 定格電流(mA) 200 取付姿勢 直立~水平 塗装 ハウジング:黒色、カバー:ライトブルーハンマートン 電源コード種類(mm2×芯数×mm) リード線0.3×300 開閉時間 90°(50/60Hz) 約10秒/約20秒(スプリングリターン) クラス 10K 材質(ボディシート) PTFE 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ 絶縁耐圧(V/1分間) AC1500
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


TAIYO(旧:クロダニューマティクス)CIC GP VALVE
切換方式 単方向単動 位置数 2 作動方式 直動形 使用流体 水/空気/温水/油
1個
9,998 税込10,998
32日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

食品・医薬品等の工場設備及び装置の小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブ用途に適してます。水・油・空気用です。
材質(本体) 青銅 電源(V) AC200 接続 ネジ 最大消費電力(W) 10 定格電流(mA) 50 マイクロスイッチ接点容量(A) AC250V/0.6A(抵抗負荷) 呼び圧力 10K
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
形状 横形3方向 材質(本体) CAC406 使用温度範囲(℃) -20~50 最高使用圧力(MPa) 1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気 潤滑方式 グリース 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(DC500V) 使用環境 屋外使用可(直射日光不可) 材質(Oリング) FKM 材質(ボールシート) PTFE 材質(ボディ) CAC406 定格時間 連続 クラス 10K ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

KITZ(キッツ)電動ボール弁
材質(本体) ステンレス 電源(V) DC24 電圧(V) DC24 接続方式 ねじ込み形 使用流体 クラス 10K 駆動源 1 バルブ種類 ボールバルブ
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状 ストレート アクチュエータの種類 EXH型 接続方式 管フランジ クラス 10K 接続形状 フランジ:JIS B2220 10K バルブ種類 フローティングボールバルブ
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

食品・医薬品等の工場設備及び装置の小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブ用途に適してます。水・油・空気用です。
材質(本体) ステンレス 電源(V) AC200 接続 ネジ 最大消費電力(W) 10 定格電流(mA) 50 マイクロスイッチ接点容量(A) AC250V/0.6A(抵抗負荷) RoHS指令(10物質対応) 対応 呼び圧力 10K
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)