自動包装機のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
247件の「自動包装機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピロー包装機」、「自動梱包機」、「ラッピング 機械」などの商品も取り扱っております。
市場や食品売り場のバックヤードで活躍するフィルム包装機器。 塩ビラップ・PO系ラップ兼用タイプ! PO(ポリオフィン)系ラップは1000m巻き、塩ビラップは750m巻き・長尺巻きに対応。 底シール用熱板の表面コーティング並びに内部構造を改良することにより、熱板の温まりを早くするとともに、熱板表面温度のバラツキを少なくしました。 底シール用熱板部分の最大消費電力をおさえました。底シール用熱板とカッターバーの表面コーティングは、メタルコーティング。 温度コントロール用基板の改良により、温度調節目盛りが最低でも底シール熱板が熱くならないようにしました。
仕様 フィルム内収型 電源(AC V) 100
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吹き出し口からの風により、袋が自動的に開きます。 手間のかかっていた葉物野菜の袋詰めが簡単にできます。 縦型や傾斜型にもでき、ニラをはじめ、ネギ・ナス・花束など、幅広くご利用できます。
1台
96,980 税込106,678
11日以内出荷

どんなパレット形状でも簡単に包装できます。 製品パレットの場所へ簡単に移動できます。 手動式ですので電源の心配が要りません。
用途ストレッチ包装時の省力化 トラスコ品番 462-3088 質量(kg) 200 適合内径(Φmm) 51、または76 巻数 【上下段フィルム】手動にて可変 消費電力(kW) - 標準張力 【フィルム】手動可変式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 900×1450×1950 梱包物最大寸法(mm) 高さ1750 紙管径(inch) 2、または3 適合パレットサイズ (最大)1200×1200 回転速度 【アーム】手動にて可変 使用フィルム ダイヤストレッチ 昇降速度 【フィルム】手動にて可変 旋回範囲(mm) 1750
1台
699,800 税込769,780
30日以内出荷

ストラパック自動梱包機
厚さ200ミクロン、幅19mmのスーパースリムテープ専用機です。透過性に優れた専用テープのため、外装箱にある印刷やバーコードなどを隠さず、荷受・荷出がスムーズに行えます。
トラスコ品番 125-6906 質量(kg) 133 電源(V) 単相100 消費電力(kW) 0.6 引締力(N) 30~250 梱包物最小寸法(mm) 80×30
1台
1,198,000 税込1,317,800
45日以内出荷


バンド交換がしやすいオープンリール型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。環境配慮設計により、機械質量が従来機に比べて10%軽くなりました。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
電源(V) 単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 780×540×750(テーブル) 電源コード(m) 4.5 消費電力(kW) 0.47 引締力(N) 40~450N(トルクモード)、0~150mm(ストロークモード) 梱包物最小寸法(mm) 幅80×高さ30
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アケボノ(梱包機器)帯掛機
紙テープ・フィルムテープ仕様を共通化。新型テープガイドにより、従来のフィルムテープ機では使えなかった厚さ60μにも対応し、ランニングコストの軽減が可能になりました。 スライドテーブル(巾・厚み・フレーム前)の寸法変更より、小物梱包が容易になりました。 インレットガイドが簡単に取りはずせ、かつ取り付け時の調整が不要な構造になりました。テープの交換や詰まりにも素早い対応が可能です。
仕様 梱包スピード:最大30梱包/分 トラスコ品番 125-6905 質量(kg) 約25.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 570×282×238(テーブル)489(全高) 引締力(N) 60μ・80μ:5~30、110μ:5~60、紙テープ:5~45 梱包物最小寸法(mm) 幅30×高さ10 テープ 【フィルムテープ】60~110μ・幅30mm×370~200m、【紙テープ】幅30mm×190m 供給電源 単相100V 50/60Hz 250W
1台
589,800 税込648,780
翌々日出荷

トラスコ品番 460-1106 幅(mm) 15 質量(kg) 18 長さ(m) 2000
1セット(2巻)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

塩ビラップ・PO系ラップ兼用タイプ! PO系ラップは1000m巻き、塩ビラップは750m巻き・長尺巻きに対応。 底シール用熱板の表面コーティング並びに内部構造を改良することにより、熱板の温まりを早くするとともに、熱板表面温度のバラツキを少なくしました。 底シール用熱板部分の最大消費電力をおさえました。底シール用熱板とカッターバーの表面コーティングは、メタルコーティング。 温度コントロール用基板の改良により、温度調節目盛りが最低でも底シール熱板が熱くならないようにしました。
電源(AC V) 100 使用フィルム 塩ビ・PO系兼用 仕様 フィルム外置型
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ほうれん草、小松菜などの足踏み式袋詰機。 シート状トレイに野菜の葉の部分を置きペダルを踏んで野菜を包み込みます。踏んだ状態で袋をかぶせ、茎の部分をもって手前に引抜きます。
用途ほうれん草、小松菜等の足踏み式袋詰機。 質量(kg) 5 サイズ(cm) 高さ79×幅33×奥行37.5 トレー幅外寸(mm) 170×270
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

簡易手動ラップ包装機です。 手軽に使えるノコ刃カッター!フィルム幅250~300mm対応。
用途食品包装に。 材質(本体) ポリプロピレン 材質(刃)
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

紙管のないフィルムも付属のフィルム用ホルダを使うことで使えるようになりました。フォークリフトのフォーク差込口が装備されていますので移動も容易です。インバータ内蔵ですので荷崩れしにくいです。フィルムのセットが簡単で、フィルムの昇降が軽いため、作業がスムーズに行えます。フィルム使用後の廃棄紙管を削減し廃棄処理コストを削減します。
用途移動が容易ですので、使用時は広い場所で使わない時は倉庫に収納いただけます。手動ポールは荷物の種類により調整できますので、イメージ通りに巻き上がります。 材質 主要部:SS-400 本体寸法(mm)奥行 1960 本体寸法(mm)高さ 2010 本体寸法(mm)幅 1200
1台
729,800 税込802,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁掛式で、片手できれいに開封する事ができるので作業効率 が上がります。投入口がV字になっている為、袋の中の具を寄せなくても自然 に絞りこまれます。作業のしやすい所にネジで固定できます。
寸法(幅W×奥行D)(mm) 取付板/140×80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 98×75×34 TKG品番 9-0588-0801 TKG品番(2017) 6-0528-0701
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

低価格・安定性能・シンプルな自動梱包機です。プールボックスを搭載したことで、毎分37結束の処理能力を実現しました。「再送り(リフィード)機能」「空打ち防止機能」採用しています。
用途梱包作業に 寸法(幅W×高さH)(mm) アーチ:650×500 機械寸法(mm) 幅921×奥行600 使用電源 単相100V 50/60Hz 0.65kVA 梱包能力(秒) 最高1.58/結束(最大38結束/分) 梱包物最小寸法(mm) 幅80×高さ30 昇温時間 約45秒 機械高さ(mm) 1419
1台
599,800 税込659,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生鮮食品のトレー包装などに使用される業務用ラップフィルムです。魚、青果物、精肉などの生鮮食料品の鮮度を保ち、商品としてのイメージを高めます。ただ包むだけではありません。おいしさを積極的にアピールします。伸ばしやすく、破れにくいフィルムです。しっかりしたコシで、ぴったり食品にフィットします。水滴で曇りやすい生鮮食品の低温陳列にも、優れた防曇性・光沢によって食品をはっきりと見せることができます。機械特性に優れ、破れ、トレーの破損などを極力抑えるよう設計したフィルムです。植物由来の可整剤を使用。従来品と比べて強度UPしています。食品衛生法に基づく容器包装の規格基準・塩ビ食品衛生協議会のJHP規格に適合します。
長さ(m) 750 材質 塩化ビニール(PVC)
1本ほか
2,390 税込2,629
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルム等が使用できます。電子サーモ式(位相制御方式)のため、設定温度が常に一定に保てます。 フィルムどうしの接着が良く、しかも、熱板とフィルムの剥離性が良いため、作業効率がアップします。 カッター刃だけの使用も出来きます。
適合幅(mm) (フィルム)450 質量(kg) 7 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 474×433×175 TKG品番 9-1544-0201 TKG品番(2017) 6-1377-0201
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)アスパル ポリラッパー
ボックスタイプなのでフイルムを埃から守ります。電子サーモ採用で安定した熱管理ができます。ポリフイルム、塩ビフイルムの兼用型の1台2役です。
用途食品スーパー、食品工場等のパック作業。農産、水産、畜産、特産関係でのパック作業。 材質 ガルバリウム鋼板 消費電力(W) 165 電源 100V 溶断可能長さ(mm) 450
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

朝日産業(捕虫器・包装機器)アスパル ポリラッパー OPP兼用型
トラスコ品番 124-8615 アズワン品番 64-5056-13 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

食材や調理した食品をかんたんに真空パックできます。真空パック用の袋に食材を入れて本体室内にセットし、ふたを閉じるだけ。市販の真空包装袋が使用できます。
消費電力(W) 550 長さ(mm) 300(シール部) 質量(kg) 50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×500×380 使用電源(V) 100 50/60Hz 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 330×380×110 到達真空度(Pa) 563
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

ストラパック自動梱包機 AQ-7
シンプルメカニズムの自動梱包機です。1サイクル2.2秒の高速マシン! 1分間最高27梱包が可能。スイッチONから25秒で使用できます。相200V(動力)電源仕様の省エネです。
用途梱包作業に 寸法(幅W×高さH)(mm) アーチ:650×500 機械寸法(mm) 幅1252×奥行610 使用電源 3相200V 50/60Hz 0.85kVA 梱包能力(秒) 最高1.86/結束 (32結束/分) 梱包物最小寸法(mm) 幅80×高さ30 昇温時間 約25秒 機械高さ(mm) 1403
1台
999,800 税込1,099,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)