- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 自動希釈装置のおすすめ人気ランキング
自動希釈装置のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新102件の「自動希釈装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クーラント自動希釈装置」、「希釈装置」、「希釈 器具」などの商品も取り扱っております。
水の圧力により水溶性切削原液を最適濃度に希釈できる省力機器。
希釈作業時間を大幅短縮し作業者の労力負担を大きく削減。
電力・動力が一切不要。水圧0.1MPa以上あれば使用可能。圧力調整弁付なので地域による水圧削除は問題なし。
希釈濃度の安定化が図れ加工精度・切削工具の寿命の改善につながります。
用途ドラム缶へも取付可能。
セット内容
ブレードホース18mm(放出用)2m、ブレードホース12mm(吸上用)2m、フートチャッキ、ホースバンドS/20~20(放出/給水用)2個、ホースバンドS/12~20(吸上用)2個、ホースニップル1/2(給水用)
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
水道蛇口または壁に取り付けるだけで設定濃度の希釈液がすぐに
作れます。低粘度から中粘度洗浄剤まで広範囲に使用できます。
用途洗浄剤希釈器
分注アームの取り付けは作業スペース等に応じて3か所(左・中央・右)に変更できます。
種別
DiluFlow(R) 調整分注アーム
アズワン品番
3-5273-05
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
使用用途によって、分注スピードを3つ(fast/standard/accurate)から選択できます。
ロボティックアームの採用により、吐出口が前後に動きサンプリングを安全かつ簡単に行うことができます。
25gサンプリング時の225mL分注は10秒以下(ブースターキット取付時)と非常に速い希釈作業ができます。
サンプリングを行う高さは30cm以下で、クリーンベンチ内でも快適に使用することができます。
LEDコード搭載で、希釈・分注作業のプロセス・結果を視認できます。
バッグオープンについているゲッコークリップは表面が濡れたストマック袋も容易に吸着します。
付属品
分注チューブセット6.4×1(ダブルポンプタイプは×2)、バッグオープン、ゲッコーグリップ×10個、ドリップトレイ
寸法(mm)
シングルポンプタイプ:310×415×375、ダブルポンプタイプ:370×415×375
質量(kg)
シングルポンプタイプ:12.5、ダブルポンプタイプ:15
ひょう量(g)
~5000
再現性(%)
秤量:(0~100g)±0.05g、(100~5000g)±0.1
希釈倍率
2~99倍
インターフェース
プリンター:RS232、モニタリングソフトウェア:USB
分注速度(mL/min)
1500(ブースターキット取付・fastモード
モード
希釈・分注:3モード(fast/standard/accurate)
取付けが簡単、本管に接続するだけ。本体の矢印を確認して塩ビパイプに取付けてください。操作が単純、抜群の使いやすさ。混入範囲が広く、希釈倍率も正確。液肥袋から直接吸引、使用量が一目瞭然。ねじ込み式フレンジ。
比例式液肥混入器。分解組み立てが容易でメンテナンスもしやすい。
RHS型は水力式・定置型液肥混入機、RHM型は肩掛式液肥混入機です。
材質
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式を採用しています。
電動やエアモーター式では困難な高粘度液体や防爆対策が必要な液体の吐出に最適です。
二重の安全弁機構です。
用途ガソリン・灯油・軽油・潤滑油・作動油
揚程(m)
2(押上)
ホース長さ(m)
2
仕様
吐出専用、ホース延長可能、マグネット付アース線付
付属品
手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、アース線
トラスコ品番
353-8796
適合機種
200Lクローズドラム缶用
材質
本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:NBR・FKM
質量(kg)
6.3
使用温度範囲(℃)
0~60
最大吐出量(L/min)
50
ホース内径(Φmm)
19
対応
防爆対応型
使用流体
灯油、軽油、ガソリン
エアー接続口
Rc1/4(プラグ付)
使用可能粘度(cP)
3000
駆動方式
エア式
コンプレッサー
1馬力
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
サンプルを秤量し、設定倍率に応じた希釈を自動的に行います。電子天秤とリアルタイムで通信してポンプを自動制御しますので、高精度の希釈が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると両手で作業ができますので、検体数が多い場合等に便利です。
寸法(mm)
130×160×125
質量(kg)
約3.5
電源
本体:AC100~240V(50/60Hz)、電子天秤:AC100V(50/60Hz)
精度
目標重量±0.5g以内
モーター
ステッピングモーター
分解能
0.1・0.2・0.5g(自動切替)
使用チューブ
シリコンチューブ(内径Φ7mm×外径Φ10mm)
希釈倍率
1.1~100倍
流量(mL/min)
最大流量:約1000、平均流量:約600(例:総量100g時)
アズワン品番
2-3554-21
商品タイプ
レンタル品はこちら
秤量(g)
1500
1個
¥359,000
税込¥394,900
当日出荷
色々な装置への組込用として。ファーメドBPTチューブで長寿命。
用途酸・アルカリ中和、減圧・排気・排水、微生物等の培養、培地調整、微粉液・研磨剤液の滴下、動植物の給餌・給肥、液体・ガスのサンプリング等。
使用可能液体
水溶液、酸・アルカリ液、薬品液、油類、発酵液、飲料液、化粧液、インク(水溶性)、微粉液、メッキ液、細菌液等
付属品
チューブ/ファーメドBPT セットチューブ1本(本体に取り付け済み)、チューブ継手/TPX製2個(セットチューブに取り付け済み)、取扱説明書:1部
種別
(チューブ)ファーメド BPT
内径×外径(Φmm)
(チューブ)4×6
使用チューブ
ファーメド BPT 4.0×6.0mm
吐出圧力(MPa)
0.05
耐熱温度(℃)
(チューブ)~135
3サイズのテーパーゴムアダプターで、軽自動車から乗用車のほとんどの車種に適用できます。
真空引きにより、クーラント液の充填作業時間を大幅に短縮。
危険物の類別
非危険物
1個
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
フォームガンのダイヤルにより自動希釈で使用でき、薬液が泡状になりますので、目で確認しながらむらなく洗浄剤の散布が行えます。
これにより散布者による洗浄剤結果の差異が生じません。
用途に応じて薬液を選択し、よごれの洗浄とあわせて除菌効果も得ることが可能です。
結果、衛生面強化にもつながります。
用途食品工場の床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・レストラン、飲食店のバックヤード床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・ホテル(浴室)、温浴施設(スーパー銭湯)※排水口や側溝の黒カビ、油汚れ除去
材質
(ボトル)PE、(キャップ)PP
容量(mL)
900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×120×284
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
EHNシリーズはフリー電源、多機能デジタルコントローラ搭載のダイヤフラム式電磁定量ポンプです。
エアを混入せず、すばやく冷却水を注入できます。タンクと本体の脱着ができ、スペアタンク(別売)。の使用で、2種類の冷却水(赤系・グリーン系)の。注入作業に対応できます。入力エアの圧力調整が不要です。真空引きと注入の切替え操作が手元でできます。
用途自動車の冷却水注入。
適合
軽自動車から普通乗用車、1.5tクラス小型トラックまで。(一部輸入車には、別売のコーンプラグLサイズアダプタが必要です。)
トラスコ品番
113-2150
質量(kg)
4.5
タンク容量(L)
15
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
420×300×450
空気消費量(L/min)
約120~190
ホース長さ(m)
2.5
材質(タンク)
ポリエチレン
使用環境温度(℃)
7~50
最高真空圧力(MPa)
約-0.09
適合空圧(MPa)
0.6~1.0
危険物の類別
非危険物
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
仕様
ドレインバルブ付
最高使用圧力(MPa)
1
接続口径(Φmm)
25
配管に直接ポンプで肥料を送り込む方式の液肥混入木。作動には電源が必要。
周波数(Hz)
50/60
付属の容器に洗剤を入れれば洗剤の混ざった水を放出できます。
ダイヤルで調整すれば、水洗浄、泡洗浄を切替できます。
先端のノズルは7パターン。
用途農機具、車、家周りの清掃作業に。
噴出形状
広角、整流、シャワー(中)、シャワー(外)、横拡散、ジェット、霧
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合ホース外径(Φmm)
20
材質
ABS樹脂
質量(g)
320
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
235×180×60
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
シャワー種類
7種類(広角、整流、シャワー(中)、シャワー(外)、横拡散、ジェット、霧)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
薬液を水道水で自動的に希釈する水圧式の発泡装置です。
種別
本体
容量(L)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
149×360×216
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷