自動散水 グローベンのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
107件の「自動散水 グローベン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホース 内径16mm」、「散水タイマー」、「自動散水」などの商品も取り扱っております。
16mmチューブを延長する商品です。 専用工具を使わず差し込むだけで接続出来ます。
用途自動散水用のチューブ接続部材 仕様 16mmチューブ用 トラスコ品番 109-9206 材質 ABS樹脂 質量(g) 30 接続方式 ホース-ホース
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

等間隔ピッチで埋め込まれた流量調整付エミッターから水が出る点滴散水チューブです。
幅(mm) 16 高さ(mm) 16 タイプ 点滴チューブ 適合ホース外径(Φmm) 16 適合ホース内径(Φmm) 14 使用圧力(kPa) 300 最大使用水圧(Mpa) 0.4
1巻
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グローベン16mmチューブと給水管を接続できます。
材質 ABS樹脂 使用圧力(kPa) 最適300 最大使用水圧(Mpa) 0.5 質量(g) 20
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動で散水できるコントローラと散水チューブのセットです。 立水栓に取り付けできます。 チューブの総延長100mの散水が可能です。 誰でも操作可能な簡単操作のコントローラです。
用途低木、中木の植込み花壇や外周の防風林への水やりに。 トラスコ品番 388-9966 セット内容 電池式簡易コントローラ―スマプロBT(立水栓仕様)×1台 (フランス製)、16mmリップチューブ500ピッチ×100m巻×1本(イスラエル製)、16mmポリチューブ5m(韓国製)、チューブホルダー(10個入)×10袋(日本製)、クイックストレート×2個(イタリア製)、クイックエルボ×2個(イタリア製)、クイックチーズ×2個(イタリア製)、クイックエンド×3個(イタリア製) タイプ 立水栓蛇口接続 適合ホース外径(Φmm) 16 適合ホース内径(Φmm) 14 適合蛇口外径(Φmm) 15~23 距離 最大対応:100m 使用圧力(kPa) 最適:200~300 最大使用水圧(Mpa) 可能:0.3
1セット
63,980 税込70,378
翌日出荷

自動で散水できるコントローラーとスプリンクラーのセットです。電池式なので取り付け場所に困りません。誰でも操作可能な簡単操作のコントローラーです。埋設型のスプリンクラーで散水時以外は目立ちません。スプリンクラーの角度調整は50°~360°の範囲内で可能です。
用途芝生の水撒きや50~100m2程度の植栽エリアへの散水に。 仕様 組立式、スプリンクラー2本セット。曜日指定可能、1日9回散水可能、散水時間1分~4時間、レインセンサー取付可能(オプション) トラスコ品番 457-4150 セット内容 プロSコントローラー(電池式)×1台、I-20ギアドライブヘッド×2本、フレックスジョイント×2本、ギアドライブ用レンチ×1本、ギアドライブ用カラー×1個、電磁弁ユニット(減圧弁無・1系統用)×1セット 接続口径 20A 質量(kg) 12 電源 9Vアルカリ電池(約1年毎の交換)(電池別売) 適合面積(m2) (最大)100 使用圧力範囲(kPa) 300~400
1セット
159,800 税込175,780
10日以内出荷

蛇口に取付でき、スマートフォン等から簡単にタイマー設定可能です。 本体には操作用ボタンが無いので、いたずらなどによる誤作動を防ぐ事ができます。
用途植物への自動散水用に。 付属品 蛇口接続用アダプター、16mmチューブ接続用アダプター、簡易保護カバー トラスコ品番 257-2776 材質 本体:ABS樹脂 幅(mm) 60 接続口径 20A 高さ(mm) 144 奥行(mm) 114 使用圧力(MPa) 100~500 RoHS指令(10物質対応) 対応 接続台数 電磁弁:1台
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

16mmポリチューブ、ドリップチューブを直角に曲げる時に使います。 専用工具を使わず差し込むだけで接続出来ます。
用途自動散水用のチューブ接続部材 仕様 16mmチューブ用 トラスコ品番 109-9207 材質 ABS樹脂
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販のホースに接続して使用できます。 ドリップチューブの延長も追加部材で簡単にできます。
用途小・中・大規模の散水用に トラスコ品番 809-2624 セット内容 16mmドリップチューブ(300mmピッチ)/30m巻、16mmチューブホルダー/30個、チューブコネクター/1個、16mmワンタッチエンド/1個 材質 ポリエチレン樹脂 長さ(mm) 30000 質量(kg) 3 吐出口 【チューブ】300ピッチ
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

16mmチューブを三方に接続する時に使用します。 専用工具を使わず差し込むだけで接続出来ます。
用途自動散水用のチューブ接続部材 仕様 16mmチューブ用 トラスコ品番 109-9209 材質 ABS樹脂 質量(g) 40
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グローベンポリチューブ
トラスコ品番 581-5210 幅(mm) 16 高さ(mm) 16 タイプ 配管用 ホース内径(Φmm) 14 適合ホース外径(Φmm) 16 適合ホース内径(Φmm) 14 ホース外径(Φmm) 16 使用水温(℃) 0~+35 チューブ長さ(m) 50 使用圧力(kPa) (最適)300 最大使用水圧(Mpa) 0.4
1巻
10,980 税込12,078
翌々日出荷

タンク本体が軽量な上、コンパクトなサイズなので掘削深さも最低限となり、傾斜面を掘る必要がありません。 4段階のろ過機能によりタンクへの異物混入を防ぎ、より質の良い水が使用できるようになっています。 オプションで自動散水システムとの組み合わせも可能です。 鉄製蓋なのでガレージの下にも設置できます。
用途上水道から使用している水を雨水に切り替えてのご使用に、水道代の節約に、洗濯水やトイレの水などへ災害時の備えに、集中豪雨の時に、雨水を一時貯留して下水道負担の軽減に トラスコ品番 124-7029 セット内容 アンダータンク本体、鉄製蓋 材質 本体:高密度ポリエチレン樹脂、蓋:鉄 幅(mm) 2100 質量(kg) 140 奥行(mm) 1250
1個
899,800 税込989,780
10日以内出荷

グローベンクイックエンド
16mmチューブの末端用キャップです 水抜きしやすいキャップ付です 専用工具を使わず差し込むだけで接続できます
用途自動散水用のチューブ接続部材に。 トラスコ品番 109-9208
1個
689 税込758
当日出荷

16mmチューブの固定が簡単にできます。
用途自動散水用のチューブ固定部材に 材質 ポリプロピレン樹脂 トラスコ品番 809-2612 適合ホース C10PP116・C10PP150Y・C10PP170Y 使用圧力(kPa) 300
1袋(10個)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンギングバスケットや鉢植など個々の散水に適している散水ノズルです。 6mmポリチューブやライザーに接続して使用します。
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンク本体が軽量な上、コンパクトなサイズなので掘削深さも最低限となり、傾斜面を掘る必要がありません。 4段階のろ過機能によりタンクへの異物混入を防ぎ、より質の良い水が使用できるようになっています。 オプションで自動散水システムとの組み合わせも可能です。 上水道から使用している水を雨水に切り替えて、水道代を節約できます。 集中豪雨の時に、雨水を一時貯留して下水道負担を軽減します。
用途洗濯水やトイレの水など災害時の備えに 仕様 ガレージの下にはオプションのパーキングセット(鉄製フタ)も有 材質 高密度ポリエチレン
1セット
669,800 税込736,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

省電力設計です。 バッテリーを搭載していないので、交換の必要がありません。 バックアップバッテリーは不要です。 晴天時は約30分/日程度で充電が完了します。 大型ダイヤルとボタンで簡単操作です。
トラスコ品番 827-8779 質量(kg) 1.2
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

組立済で施工の簡略化をすることができます。
トラスコ品番 124-7022 質量(g) 65
1セット
2,298 税込2,528
翌々日出荷

16mmポリチューブから6mmポリチューブを分岐する場合や、6mmポリチューブ同士を延長する時に使用します。
トラスコ品番 124-7035 質量(g) 5
1袋
519 税込571
3日以内出荷

組立済で施工の簡略化をすることができます。
トラスコ品番 124-7025 質量(g) 65
1セット
2,298 税込2,528
3日以内出荷

芝生から鉢植え畑まで自動で水やりができます。別売品をご使用いただければ、場所と用途に合わせて自動水まきが可能です。鉢・プランター、花壇・畑、芝生への水まきに最適です。水やりの日、時刻、回数、時間の設定が可能です。コンセント不要の乾電池式なので取り付けが簡単です。
用途芝生から鉢植え、畑などの水やり 仕様 水やり日:4日隔(毎日・1日おき・2日おき・毎週)。水やり回数:2回/日(午前1回・午後1回)。水やり時間:5段階(3分・5分・10分・20分・30分間) 適合 園芸用耐圧ホース 質量(g) 1138 電源 :DC6V 単3電池4本(別売) 適合ホース外径(Φmm) 16~20 流量(L/min) 3~15 適合ホース内径(Φmm) 13~15 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 250×120×80
1台
11,980 税込13,178
当日出荷