- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 自動散水ノズルのおすすめ人気ランキング
自動散水ノズルのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新113件の「自動散水ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室外機ミスト」、「屋根 散水」、「庭 スプリンクラー」などの商品も取り扱っております。
水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
用途散水パーツ
質量(g)
135
適合ホース内径(Φmm)
12~15
水圧
最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
プラスフォッガー(DN740)用のノズル。
仕様
ハウジング付
適合
DN740
色
(ノズル)青
使用圧力(MPa)
0.4
散水範囲(m)
Φ0.4~0.5
散水量(L/分)
0.117
1個
¥389
税込¥428
5日以内出荷
広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。角度調整はネジ取付部上部のレバーを調整いただくことで変更可能です。
用途散水作業に。
散水範囲(m)
最長直径約12(水圧0.4MPaの場合)
取付ねじ
R1/2
材質
亜鉛スチール
質量(g)
206
首振角度(°)
25
ノズル口径(Φmm)
4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
平均粒子30~100ミクロンを噴霧します。
用途簡易細霧冷房や畜舎の加湿等に。
色
(ノズル)青
使用圧力(MPa)
0.4
散水範囲(m)
Φ0.8~1
散水量(L/分)
0.46
簡単水やりシステムの基本パーツです。
土に差して使用する小型スプリンクラーです。
鉢植え・プランターに最適です。
下方向(地面方向)に散水します。
用途散水用
仕様
水量調節ダイヤル付
トラスコ品番
758-2609
材質
ポリプロピレン(PP)
タイプ
下向シャワー
散水範囲(m)
0.1~0.2
適合ホース内径×外径(Φmm)
4×7
使用限界水圧(MPa)
0.4
1パック(4個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
簡単水やりシステムの基本パーツです。
土に差して使用する小型スプリンクラーです。
鉢植え・プランターに最適です。
噴水のように水をまきます。
用途散水用
仕様
水量調節ダイヤル付
トラスコ品番
758-2633
材質
ポリプロピレン(PP)
タイプ
上向噴水
散水範囲(m)
0.3~0.9
適合ホース内径×外径(Φmm)
4×7
使用限界水圧(MPa)
0.4
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。
質量(g)
260
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×80×60
適合ホース外径(Φmm)
~20
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。ミスト状に散水するノズルです。
用途マイクロ潅水システム用パーツ
機能
水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約16.5L
質量(g)
3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
9×42×20
1袋(3個)
¥708
税込¥779
当日出荷
狭い場所での潅水に最適なスリムタイプ。マカロニホース用接手で接続
最大延長(m)
直線/10
材質
ポリエチレン
使用圧力(MPa)
0.1~0.2
内径×外径(Φmm)
4×6.5
適合流体
水(上水道水)
穴ピッチ(mm)
300
ドリッパー接続用のチューブ。つゆ草シリーズやオクタフロー等に。
4方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。
材質
ABS樹脂
質量(g)
240
接続方式
ニップル-ホース(×4)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×180×40
適合ホース外径(Φmm)
20
適合ホース内径(Φmm)
12~15
関連資料
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
芝生から鉢植え畑まで自動で水やりができます。別売品をご使用いただければ、場所と用途に合わせて自動水まきが可能です。鉢・プランター、花壇・畑、芝生への水まきに最適です。水やりの日、時刻、回数、時間の設定が可能です。コンセント不要の乾電池式なので取り付けが簡単です。
用途芝生から鉢植え、畑などの水やり
仕様
水やり日:4日隔(毎日・1日おき・2日おき・毎週)。水やり回数:2回/日(午前1回・午後1回)。水やり時間:5段階(3分・5分・10分・20分・30分間)
適合
園芸用耐圧ホース
質量(g)
1138
電源
:DC6V 単3電池4本(別売)
適合ホース外径(Φmm)
16~20
流量(L/min)
3~15
適合ホース内径(Φmm)
13~15
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
250×120×80
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
用途散水パーツ
散水範囲(m)
最長直径約5m(水圧・水量により異なります)
適合ホース外径(Φmm)
20まで
適合ホース内径(Φmm)
12~15
簡易散水タイマーに比べ、散水パターン(時間、日数)が細かく設定できます。
丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。
用途散水時の時間設定用に。
仕様
水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間、1日(24時間)~7日まで1日おき
材質
ABS、ポリカーボネート樹脂、POM
質量(g)
317
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×190×100
使用電池
単3形乾電池2個(別売)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
取扱説明書
(3.8MB)
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
耐久性の高いメタルタイプのスプリンクラーです。
円形に散水ができます。
用途散水用
材質
黄銅
スーパーティフシリーズに接続して使用。
簡単水やりシステムの基本パーツです。
土に差して使用する小型スプリンクラーです。
鉢植え・プランターに最適です。
ポタポタと点滴で水やりをします。
用途散水用
仕様
水量調節ダイヤル付
トラスコ品番
758-2617
材質
ポリプロピレン(PP)
タイプ
点滴シャワー
適合ホース内径×外径(Φmm)
4×7
使用限界水圧(MPa)
0.4
1パック(4本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
電源不要、水道圧力で手軽にミストをお楽しみ頂けます。
用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。
種類
水道直圧式
ホース長さ(m)
10
噴霧能力(mL/min)
65(0.2MPa)
材質(ノズル)
PA樹脂
付属品
ノズルセット×5、水道給水ホースセット(2m)×1、水道給水ホース接続プラグ×1、送水チューブ(10m)×1、プラグ×1、結束バンド×10
質量(kg)
0.5
トラスコ品番
496-5493
1セット
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。
微霧を発生できる。
施流失空
ねじサイズ
G1/4B
噴射角度
80°
種類
空円錐
常用圧力(MPa)
0.7