自動整準レベルプレーナーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
58件の「自動整準レベルプレーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーザープレーン」、「回転レベル」、「レーザー オート レベル」などの商品も取り扱っております。
内装工事から基礎工事まで、あらゆる水平出しが1人でできます。人間工学からデザインされた握りやすいハンドルと分かりやすいボタン表示です。高品質のソキア製です。スタンダードなレベルセンサー受光器付きです。
用途内装工事に。基礎工事に。排水溝に。勾配設定に。 トラスコ品番 208-2859
1セット
169,800 税込186,780
当日出荷

内装工事から基礎工事まで、あらゆる水平出しが1人でできます。人間工学からデザインされた握りやすいハンドルと分かりやすいボタン表示です。高品質のソキア製です。スタンダードなレベルセンサー受光器付きです。
用途内装工事に。基礎工事に。排水溝に。勾配設定に。 トラスコ品番 208-2858
1セット
189,800 税込208,780
当日出荷

使用範囲500m ― 新世代の高性能レベルプレーナです 受光器LR200との組み合わせることで、±0.5mmまたは±2mmの高感度で直径500mという使用範囲を実現しました。
仕様 【ビーム水平精度】10"(1.5mm/30m、4.8mm/100m)。【ロータ回転数】600rpm セット内容 本体、単2電池×4、受光器、ロッドクランプ、収納ケース 測定範囲 直径500m、半径 250m 測定範囲は環境条件によって変化する場合があります。 電源 単2乾電池×4本 連続使用時間 約60時間(アルカリ乾電池使用時) 光源 半導体レーザーダイオード波長650nm(可視光) 防塵防水性能 IP56(JIS C0920:2003) ビーム径 Φ8mm(射出位置にて)
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し 本体質量(g) 2300 光源 半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R 防塵防水性能 IP66
1台ほか
179,800 税込197,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤色レーザーに比べて5倍明るい(メーカー比)グリーンレーザーを採用しました。ワンランク上の防じん防水仕様(IP66相当)です。360°ほとんど切れ目のないレーザーを照射します。水平垂直大矩(90°)の測定が可能です。振動による測量ミスを防ぐセーフティーモード付です。三脚はSTS-OLをご使用下さい。
用途建築、測量。屋内屋外の墨出作業全般内装工事軽天の設置板張りなど。 付属品 レーザーレベル、受光器、リモコン トラスコ品番 456-6106 質量(kg) 2 電源 単2アルカリ乾電池×4本(付属) 精度 ±10秒 保護等級 IP66相当 自動補正範囲 ±5° 縦(mm) 188 横(mm) 178
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し 本体質量(g) 2300 光源 半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R 防塵防水性能 IP66
1台ほか
189,800 税込208,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプル機能でお求めやすい価格
用途測量・土木用水平レベル出し 付属品 デジタル受光器TRL-DRCV /受光器ホルダー TRL-HLD /単2形乾電池4本(動作確認用アルカリ乾電池) /単3形乾電池2本(動作確認用アルカリ乾電池) /取扱説明書 /キャリングケース 材質 本体:ABS+PC / 受光器:ABS+PC、エラストマー 使用温度範囲(℃) -5~+45 電源 単2形アルカリ乾電池4本 精度 ±15″(± 2.2mm/30m) 光源 可視半導体レーザー(ご使用になる場合は付属の受光器が必要です。目視ではご使用になれません。) 安全性 クラス1 測定範囲(m) 直径約2~600(TRL-DRCV使用時) 防塵防水性能 保護等級IP66(耐じん形・耐水形) 警告 本体LEDで警告 ビーム回転数(min-1[r.p.m]) 600 自動整準範囲 ± 5°
1台ほか
139,800 税込153,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプル機能でお求めやすい価格
用途測量・土木用水平レベル出し 付属品 スタンダード受光器TRL-RCV /受光器ホルダー TRL-HLD /単2形乾電池4本(動作確認用アルカリ乾電池) /単3形乾電池2本(動作確認用アルカリ乾電池) /取扱説明書 /キャリングケース 材質 本体:ABS+PC / 受光器:ABS+PC、エラストマー 使用温度範囲(℃) -5~+45 電源 単2形アルカリ乾電池4本 精度 ±15″(± 2.2mm/30m) 光源 可視半導体レーザー(ご使用になる場合は付属の受光器が必要です。目視ではご使用になれません。) 安全性 クラス1 測定範囲(m) 約2~500(TRL-RCV 使用時) 防塵防水性能 保護等級IP66(耐じん形・耐水形) 警告 本体LEDで警告 ビーム回転数(min-1[r.p.m]) 600 自動整準範囲 ± 5°
1台ほか
119,800 税込131,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し 電源 Ni-MHバッテリーパック BT-79Q 本体質量(g) 2500 光源 半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R 防塵防水性能 IP66
1台ほか
199,800 税込219,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンボタンのシンプルな水平回転レーザー。精度、堅牢性、測定範囲の向上はもちろん、デザインからセット内容まで刷新!これからのスタンダード製品です。Rugby610は、性能・耐久性・環境への配慮を中心に、抜本的に設計を見直した新しい回転レーザーです。前モデルのマイナーチェンジではありません。ボタンは1つ。操作ミスのしようがありません。受光器は、数値読みが可能なデジタル受光器を標準搭載。IP67、保証は3年間。ランニングコストを抑え、永くお使いいただける新製品の登場です。IP67仕様:じんあいの侵入を防ぎ、かつ一定時間水中に沈めても製品に影響がありません。急な豪雨やほこりの多い現場でも、安心してお使いいただけます。電源コンセプト:アルカリ電池仕様ながら、オプションでリチウムイオン式充電池も利用可能。廃棄する乾電池の削減と、限りある資源の有効活用ができます。パワーアップした受光器:上下の矢印に加え、中心までの距離がmm単位の数値で表示されるデジタル受光器を標準装備。
用途水平基準だし作業、コンクリートの打設、型枠のレベリング、高さチェックの作業 電源 単1アルカリ電池×4本 本体寸法(mm) 212×239×192 連続使用時間(時間) 約60 測定範囲(m) 直径:600、直径:1100(受光器反応時) 防塵防水性能 耐水性:IP67 レーザークラス クラス2 レーザー波長(nm) 635 精度(mm/m) 回転(水平・鉛直/20℃):±2.2/30 作動温度(℃) -10~50 自動整準範囲 ±5°
1セット
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

置くだけでOK、完全自動整準です。 JISレーザー安全基準趣旨対応。照射方向選択遮断モードを搭載しています。 振動のある現場でも作業性を向上させる振動対応モードを搭載しています。 レーザーにほとんど切れ目がないから360°どの位置でも受光可能です。 受光器検出精度±0.5mm、±1mm、±2mmの3段階切替仕様です。 盗難・火災保険付です(購入から1年間)。
仕様 JSIMA(日本測量機器工業会)検査書発行可(有料) トラスコ品番 327-4110 質量(kg) 1.95 測定範囲 直径約600m 電源 単3アルカリ乾電池×6本(付属) 精度 水平±8” 寸法(縦×横)(mm) 187×140 保護等級 IP56 自動補正範囲 ±5°
1組
129,800 税込142,780
翌々日出荷

業界屈指のタフネス、現場の作業効率を上げるレーザレベル。レーザレベル LL300Nは、頑強で扱いやすい、建設工事全般及び小規模マシンコントロールに適用できるレーザレベルです。建設現場で求められる耐環境性能・測定性能・操作性を向上しました。堅牢設計ロータ部分は金属と強化ガラスで頑丈です。IP66の防塵防水設計で、過酷な現場環境でも不具合を起こすことなく、計測ができます。リモコン受光部は360° 4ヵ所。自動整準範囲は5°に拡大。
用途中小規模の現場での高さやコンクリート型枠、フーチング、基礎の確認・設置。車道や傾斜路などの基本的な勾配作業 電源 単1アルカリ電池 本体寸法(mm) 272×195×201 本体質量(kg) 2.7 連続使用時間(時間) 約90 速度 レーザー回線:600rpm 測定範囲(m) 直径:500(受光器使用時) 防塵防水性能 (耐水性)IP66、受光器:IP67 検出精度 受光器:±1mm/±5mm(2段階) 精度(mm/m) ±15”(±2.25/30) 補正機能 電子自動整準 作動温度(℃) -20~+50 自動整準範囲 ±5°
1セット
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全自動整準機能を備えたLL100Nは、信頼できる堅牢設計の新しいスタンダードです。様々な一般建築アプリケーションに対応でき、タフな現場環境でも、常に信頼できる正確な性能を発揮。作業全体の生産性とコストの削減をサポートします。LL100Nは、三脚に取り付けて現場全体に全方位のレーザを照射します。HR320・レーザー受光器と組み合わせて、175メートル離れた場所まで一人で正確な自動整準高さ測定が可能です。LL100Nは、耐久性・信頼性に優れた設計で、落下衝撃や悪天候に対しても優れた保護性能を備えています。最大1メートルの高さからコンクリート床への落下に耐え、三脚設置時は最大1.5メートルの高さからの転倒に耐えることができます。この堅牢設計によって作業の中断時間や修理費を削減することが可能です。
用途小規模な現場での高さ、コンクリート型枠、基礎の確認・設定 仕様 三脚マウント(水平・垂直):5/8"×11 質量(kg) 受光器:0.34 電源 単1アルカリ電池×2 本体寸法(mm) 216×171×152 本体質量(kg) 1.5 精度(mm) 受光器・検出:±2/±6(2段階) 連続使用時間(時間) 約80 速度 レーザー回線:600rpm 自動補正範囲 ±5° 測定範囲(m) 直径:350(受光器使用時) 表示チャンネル数 受光器・液晶:5段階 防塵防水性能 耐水性:IP54、受光器:IP67 精度(mm/m) ±20”(±3/30) 保管温度範囲(℃) -20~+70 補正機能 電子自動整準 作動温度(℃) -5~+45
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

勾配設定もラクラク。 簡単設置で堅牢・高精度な回転レーザー。世界最高クラスの精度で勾配施工が可能!
仕様 【勾配設定範囲】X:-10~+10%、Y:-5~+25% セット内容 RL-200本体、リモコンRC-400、バッテリーホルダーDB-75C、ニッケル水素バッテリーパックBT-67Q、AC/DCコンバーターAD-11、単三乾電池3本、格納ケース 寸法(mm) 174(L)×218(W)×253(H) 質量(kg) 約3.6(バッテリー含む) 測定範囲 (直径)800m 精度 ±7″ 光源 690nm 自動整準範囲 ±5°
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水平はもちろん2軸で勾配を直接数値設定できます。リモコンは双方向通信により本体より離れた場所からでも勾配設定や確認ができます。(約100m)電源はアルカリ乾電池又は付属の充電池の2WAYです。盗難・火災保険付です。(購入から1年間)振動による測定ミスを防ぐセフティーモードと振動のある現場で作業性を向上させる振動対応モードを搭載しています
用途土木、建築、測量 精度 水平±10° 付属品 レーザーレベル、受光器、充電池、三脚、リモコン トラスコ品番 410-6661 質量(kg) 3.4 電源 単1アルカリ乾電池×3本又は付属の充電電池 保護等級 IP56(容器) 自動補正範囲 ±8° 縦(mm) 248 横(mm) 235 測定範囲(m) 直径600
1台
279,800 税込307,780
当日出荷

2軸の高勾配、長距離、長時間を可能にした建設現場を選ばない便利な1台 X軸±10%、Y軸5~+25%の2軸の勾配設定範囲で急勾配にも対応しました。使用範囲が直径800m、85時間の長距離・長時間稼働です。何度でも同じ施工面を再現するクローズドループ構造により高再現性を実現。
仕様 【勾配設定範囲】X:-10~+10%、Y:-5~+25% セット内容 本体、受光器(LS-90B)、リモコン(RC-400)、単1形乾電池×4、単3形乾電池×2、単4形乾電池×3、収納ケース 寸法(mm) 174(L)×218(W)×253(H) 質量(kg) 約3.6(バッテリー含む) 測定範囲 (直径)800m 精度 ±10″ 光源 685nm 自動整準範囲 ±5°
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダードなレベルセンサーです。
用途ローテーティングレーザー用受光器 材質 ABS樹脂 質量(g) 200 使用温度範囲(℃) -20~+50 電源 単3乾電池2本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 146×76×25 分解能 高精度/±1.0mm・普通精度/±2.0mm 防塵防水性能 保護等級IP66 使用時間(時間) 約120(アルカリ乾電池/+20℃)
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

置くだけでOK!完全自動整準回転レ-ザ-レベル。高精度±0.38mm/10m 直径600mの広範囲で使用可能。他の業者のレ-ザ-が区別出来るレ-ザ-遮断機能付き。防水、防塵IP56!現場での微震動で停止しない、耐震動モ-ド付。レ-ザ-照射部分にほとんど切れ目がなく360度のどの位置からもレ-ザ-をキャッチするシ-ムレスレ-ザ-。
用途屋内、屋外兼用、回転レ-ザ-。 光源 635nm赤色半導体レ-ザ- 寸法(mm) (本体)140×140×187、(受光器)159×82×28、(リモコン)190×60×26 質量(kg) 本体1.95 受光器 0.25 リモコン 0.15 電源 (本体)アルカリ単三×6本、(受光器・リモコン)9V乾電池×1本
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

オートレベル用の三脚です。
全長(mm) 1508 定芯桿 5/8インチ 材質 (本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン 質量(kg) 3 頭部形状 (脚頭)球面 収納時寸法(mm) 924
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

オールマイティな自動レベル 高い防水性により、雨や湿気に強くどんな角度からの水の飛沫もシャットアウト。機械内部への水の侵入を防ぎます。急激な温度変化の下でも、望遠鏡内部が曇ることがありません。
セット内容 本体、収納ケース 寸法(mm) 130(W)×215(H)×135(D) 質量(kg) 本体:1.7 最短合焦距離 30cm(機械中心より) 自動補正機構 範囲:±15′、1km往復標準偏差:±1.5mm 望遠鏡仕様 倍率:30×、分解力:3″ 防水性 JIS保護等級4(防まつ形)
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)