- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- 自動整準レーザーレベルのおすすめ人気ランキング
自動整準レーザーレベルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新99件の「自動整準レーザーレベル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動整準レベルプレーナー」、「レーザー オート レベル」、「レーザーレベラー」などの商品も取り扱っております。
測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し
本体質量(g)
2300
光源
半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R
防塵防水性能
IP66
自動整準レーザーレベル MJ-300用の受光器とクランプのセット品です。
用途MJ-300の特長は以下のとおり。
測定範囲半径300m半径0.5m~300mと広範囲で使用可能。
簡単設置の自動整準機構電源を入れるだけで、±3.5°の範囲で自動的に整準。
過酷な現場に強い防塵・防滴性能IP54の防塵・防滴機能で、作業現場を選ばない。
軽量コンパクトボディ1.85kgの軽量・コンパクトボディ。
仕様
受光器+ロッドクランプ
マイゾックスコード
220158
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 縦・横地墨レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード
縦・横・地墨
仕様
防塵・防水設計
使用温度範囲(℃)
-5~40
外形寸法(mm)
縦168×横112×奥112
直角精度
90°±2mm/7.5m
連続使用時間
モード1時:約21時間/モード2時:約15時間
光源
可視光半導体レーザー
波長(nm)
ライン635/ポイント650
角度調整範囲
360°
自動補正範囲
±2°
制動方式
ジンバル方式
警告
電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)
鉛直点精度(mm)
±1.0/3m
レーザー安全基準
クラス1M
ライン幅(mm)
約2.5/7.5m
寸法(高さH×幅W)(mm)
168×112
精度(mm/m)
照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5m
パルス幅(μs)
モード1:60 モード2:85
ライン出射角(°)
縦130/水平110
輝度(μW)
250
光出力(mW)
2.5以下
測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し
本体質量(g)
2300
光源
半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R
防塵防水性能
IP66
シンプル機能でお求めやすい価格
用途測量・土木用水平レベル出し
付属品
スタンダード受光器TRL-RCV /受光器ホルダー TRL-HLD /単2形乾電池4本(動作確認用アルカリ乾電池) /単3形乾電池2本(動作確認用アルカリ乾電池) /取扱説明書 /キャリングケース
材質
本体:ABS+PC / 受光器:ABS+PC、エラストマー
使用温度範囲(℃)
-5~+45
電源
単2形アルカリ乾電池4本
精度
±15″(± 2.2mm/30m)
光源
可視半導体レーザー(ご使用になる場合は付属の受光器が必要です。目視ではご使用になれません。)
安全性
クラス1
測定範囲(m)
約2~500(TRL-RCV 使用時)
防塵防水性能
保護等級IP66(耐じん形・耐水形)
警告
本体LEDで警告
ビーム回転数(min-1[r.p.m])
600
自動整準範囲
± 5°
置くだけでOK!完全自動整準回転レ-ザ-レベル。高精度±0.38mm/10m 直径600mの広範囲で使用可能。他の業者のレ-ザ-が区別出来るレ-ザ-遮断機能付き。防水、防塵IP56!現場での微震動で停止しない、耐震動モ-ド付。レ-ザ-照射部分にほとんど切れ目がなく360度のどの位置からもレ-ザ-をキャッチするシ-ムレスレ-ザ-。
用途屋内、屋外兼用、回転レ-ザ-。
光源
635nm赤色半導体レ-ザ-
寸法(mm)
(本体)140×140×187、(受光器)159×82×28、(リモコン)190×60×26
質量(kg)
本体1.95 受光器 0.25 リモコン 0.15
電源
(本体)アルカリ単三×6本、(受光器・リモコン)9V乾電池×1本
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
ワンボタンのシンプルな水平回転レーザー。精度、堅牢性、測定範囲の向上はもちろん、デザインからセット内容まで刷新!これからのスタンダード製品です。Rugby610は、性能・耐久性・環境への配慮を中心に、抜本的に設計を見直した新しい回転レーザーです。前モデルのマイナーチェンジではありません。ボタンは1つ。操作ミスのしようがありません。受光器は、数値読みが可能なデジタル受光器を標準搭載。IP67、保証は3年間。ランニングコストを抑え、永くお使いいただける新製品の登場です。IP67仕様:じんあいの侵入を防ぎ、かつ一定時間水中に沈めても製品に影響がありません。急な豪雨やほこりの多い現場でも、安心してお使いいただけます。電源コンセプト:アルカリ電池仕様ながら、オプションでリチウムイオン式充電池も利用可能。廃棄する乾電池の削減と、限りある資源の有効活用ができます。パワーアップした受光器:上下の矢印に加え、中心までの距離がmm単位の数値で表示されるデジタル受光器を標準装備。
用途水平基準だし作業、コンクリートの打設、型枠のレベリング、高さチェックの作業
電源
単1アルカリ電池×4本
本体寸法(mm)
212×239×192
連続使用時間(時間)
約60
測定範囲(m)
直径:600、直径:1100(受光器反応時)
防塵防水性能
耐水性:IP67
レーザークラス
クラス2
レーザー波長(nm)
635
精度(mm/m)
回転(水平・鉛直/20℃):±2.2/30
作動温度(℃)
-10~50
自動整準範囲
±5°
ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能!
壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。
水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。
ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。
勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。
照射範囲
ライン 5m/ポイント 20m
指示精度
±0.5mm/m
トラスコ品番
494-3155
セット内容
ウォールホルダー、テスト用乾電池
質量(g)
100(乾電池含)
電源
単4アルカリ乾電池×2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
30×154×24
連続使用時間(時間)
約15
レーザー
635nm、1mW以下(クラス2)
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g)
140(乾電池含む)
径(Φmm)
32(閉脚時)
電源
アルカリ単3乾電池(1本)(別売)
線幅(mm)
2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M
連続使用時間(時間)
約8(パナソニックアルカリ乾電池)
全長(cm)
16
自動補正範囲
約±4度
制動方式
ジンバル機構(水平保持装置)
指示精度
±3mm/10M
光源(nm)
可視光半導体レーザー/635
出力(mW)
1以下
精度(mm/m)
±3/10
クラス
(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2
レーザー光色
赤
全自動整準機能を備えたLL100Nは、信頼できる堅牢設計の新しいスタンダードです。様々な一般建築アプリケーションに対応でき、タフな現場環境でも、常に信頼できる正確な性能を発揮。作業全体の生産性とコストの削減をサポートします。LL100Nは、三脚に取り付けて現場全体に全方位のレーザを照射します。HR320・レーザー受光器と組み合わせて、175メートル離れた場所まで一人で正確な自動整準高さ測定が可能です。LL100Nは、耐久性・信頼性に優れた設計で、落下衝撃や悪天候に対しても優れた保護性能を備えています。最大1メートルの高さからコンクリート床への落下に耐え、三脚設置時は最大1.5メートルの高さからの転倒に耐えることができます。この堅牢設計によって作業の中断時間や修理費を削減することが可能です。
用途小規模な現場での高さ、コンクリート型枠、基礎の確認・設定
仕様
三脚マウント(水平・垂直):5/8"×11
質量(kg)
受光器:0.34
電源
単1アルカリ電池×2
本体寸法(mm)
216×171×152
本体質量(kg)
1.5
精度(mm)
受光器・検出:±2/±6(2段階)
連続使用時間(時間)
約80
速度
レーザー回線:600rpm
自動補正範囲
±5°
測定範囲(m)
直径:350(受光器使用時)
表示チャンネル数
受光器・液晶:5段階
防塵防水性能
耐水性:IP54、受光器:IP67
精度(mm/m)
±20”(±3/30)
保管温度範囲(℃)
-20~+70
補正機能
電子自動整準
作動温度(℃)
-5~+45
シンプル機能でお求めやすい価格
用途測量・土木用水平レベル出し
付属品
デジタル受光器TRL-DRCV /受光器ホルダー TRL-HLD /単2形乾電池4本(動作確認用アルカリ乾電池) /単3形乾電池2本(動作確認用アルカリ乾電池) /取扱説明書 /キャリングケース
材質
本体:ABS+PC / 受光器:ABS+PC、エラストマー
使用温度範囲(℃)
-5~+45
電源
単2形アルカリ乾電池4本
精度
±15″(± 2.2mm/30m)
光源
可視半導体レーザー(ご使用になる場合は付属の受光器が必要です。目視ではご使用になれません。)
安全性
クラス1
測定範囲(m)
直径約2~600(TRL-DRCV使用時)
防塵防水性能
保護等級IP66(耐じん形・耐水形)
警告
本体LEDで警告
ビーム回転数(min-1[r.p.m])
600
自動整準範囲
± 5°
勾配設定もラクラク。 簡単設置で堅牢・高精度な回転レーザー。世界最高クラスの精度で勾配施工が可能!
仕様
【勾配設定範囲】X:-10~+10%、Y:-5~+25%
セット内容
RL-200本体、リモコンRC-400、バッテリーホルダーDB-75C、ニッケル水素バッテリーパックBT-67Q、AC/DCコンバーターAD-11、単三乾電池3本、格納ケース
寸法(mm)
174(L)×218(W)×253(H)
質量(kg)
約3.6(バッテリー含む)
測定範囲
(直径)800m
精度
±7″
光源
690nm
自動整準範囲
±5°
水平はもちろん2軸で勾配を直接数値設定できます。リモコンは双方向通信により本体より離れた場所からでも勾配設定や確認ができます。(約100m)電源はアルカリ乾電池又は付属の充電池の2WAYです。盗難・火災保険付です。(購入から1年間)振動による測定ミスを防ぐセフティーモードと振動のある現場で作業性を向上させる振動対応モードを搭載しています
用途土木、建築、測量
精度
水平±10°
付属品
レーザーレベル、受光器、充電池、三脚、リモコン
トラスコ品番
410-6661
質量(kg)
3.4
電源
単1アルカリ乾電池×3本又は付属の充電電池
保護等級
IP56(容器)
自動補正範囲
±8°
縦(mm)
248
横(mm)
235
測定範囲(m)
直径600
1台
¥279,800
税込¥307,780
当日出荷
置くだけでOK、完全自動整準です。
JISレーザー安全基準趣旨対応。照射方向選択遮断モードを搭載しています。
振動のある現場でも作業性を向上させる振動対応モードを搭載しています。
レーザーにほとんど切れ目がないから360°どの位置でも受光可能です。
受光器検出精度±0.5mm、±1mm、±2mmの3段階切替仕様です。
盗難・火災保険付です(購入から1年間)。
仕様
JSIMA(日本測量機器工業会)検査書発行可(有料)
トラスコ品番
327-4110
質量(kg)
1.95
測定範囲
直径約600m
電源
単3アルカリ乾電池×6本(付属)
精度
水平±8”
寸法(縦×横)(mm)
187×140
保護等級
IP56
自動補正範囲
±5°
1組
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
測量から建設・土木建築まで、様々な利用シーンに対応するオートレベルシリーズ。明るくシャープなレンズを搭載したプロ用スタンダードモデル。有効径30mm、明るくシャープな正立像の望遠鏡を採用。マグネットダンパー方式の自動補正機構。本体質量1.25kgの軽量コンパクト設計。外部からの微振動やショックを受けても、安定した高精度測定が行えます。最短合焦距離75cm(対物レンズ前面より)狭い場所での作業に便利です。スタジア測量可能。(スタジア乗数:100、スタジア加数+10)。国土地理院3級水準儀登録。平面・球面、いずれの三脚でも使用可能です。円形気泡管の上部に反射ミラーを配置しており、望遠鏡をのぞきながら、気泡の位置が確認できます。エンドレス水平微動ノブにより、簡単に素早く視準ができます。
用途測量から建設・土木建築、レベル出し作業に
仕様
国土地理院3級水準儀登録
質量(kg)
1.25、Pケース:1.2
直径(Φmm)
目盛:110
角度(°)
目盛分角:1
精度(mm)
[1Km標準往復偏差]±2.0
最小読取値(°)
目盛:1[推読:0.1]
望遠鏡:倍率
24倍
自動補正範囲
±16’
像
望遠鏡部:正立
視界
1° 30′
最短合焦距離
(対物レンズ前面より)75cm
対物レンズ有効径(mm)
30
円形気泡管感度(mm)
10’/2
スタジア比
乗数:100/加数:+10
防塵防水性能
JIS保護等級4
自動補正機構
マグネットダンパー
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
190×123×128、Pケース:291×163×170
照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
用途水平、垂直精度の確認
壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です
付属品
マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット)
質量(g)
270(電池含む)
電源
単4アルカリ乾電池×2
測定精度
±0.8mm/m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×65×65
連続使用時間(時間)
約5
光源
レーザーダイオード
波長(nm)
635
自動補正範囲
±4°
出力(mW)
1以下(クラス2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射距離(m)
7以内
照射範囲
60°
照射ライン
水平、垂直
レーザー光色
赤
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
最も視認性に優れた光を特長とする多目的回転レーザー。屋内および屋外での汎用性。Rugby 640Gは、作業する場所に関係なく視認性に優れた緑色の光を発することができる回転レーザーです。この汎用的で多目的な回転レーザーは、屋内外で視認性に優れた光と機能を提供します。乾式壁の設置から、吊り天井や上げ床の作業まで、この新たなグリーン回転レーザーを使用すればマークを照射先を見逃すことはありません。緑色の光は最新の緑色ダイオードテクノロジーを採用しており、受光器がない場合でも最大30メートルまでの視認性があります。過酷な現場にも十分耐えうるようIP67仕様で、最大60時間まで連続動作するため、屋内外のプロジェクトにおいてもっとも信頼できる頑丈な回転レーザーです。オフセットの読取りに便利なデジタル読込み機能と優れた測定範囲を特長とする受光器・Rod Eye120Gが付属します。汎用的なRugby 640Gは、氷点下の気温の屋外でも確実に機能します。インテリアセットには、L型マウント・ターゲット板が付属しています。
用途水平垂直基準だし作業、2軸勾配機能付。建設現場や屋内工事現場
仕様
横置き:可能、スキャン機能範囲:10°、45°、90°
質量(kg)
2.56
電源
単1アルカリ電池×4本
本体寸法(mm)
212×239×192
連続使用時間(時間)
約60
機能
地墨/スリープモード:あり、スキャン機能(90°ごと照射位置変更):あり
測定範囲(m)
直径:400
防塵防水性能
耐水性:IP67
レーザークラス
クラス2
レーザー波長(nm)
635
精度(mm/m)
回転(水平・鉛直/25℃):±2.2/30
作動温度(℃)
-20~50
自動整準範囲
±5°
作動範囲
リモコン/直径:200m
内装工事から基礎工事まで、あらゆる水平出しが1人でできます。人間工学からデザインされた握りやすいハンドルと分かりやすいボタン表示です。高品質のソキア製です。スタンダードなレベルセンサー受光器付きです。
用途内装工事に。基礎工事に。排水溝に。勾配設定に。
トラスコ品番
208-2859
1セット
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
2軸の高勾配、長距離、長時間を可能にした建設現場を選ばない便利な1台
X軸±10%、Y軸5~+25%の2軸の勾配設定範囲で急勾配にも対応しました。使用範囲が直径800m、85時間の長距離・長時間稼働です。何度でも同じ施工面を再現するクローズドループ構造により高再現性を実現。
仕様
【勾配設定範囲】X:-10~+10%、Y:-5~+25%
セット内容
本体、受光器(LS-90B)、リモコン(RC-400)、単1形乾電池×4、単3形乾電池×2、単4形乾電池×3、収納ケース
寸法(mm)
174(L)×218(W)×253(H)
質量(kg)
約3.6(バッテリー含む)
測定範囲
(直径)800m
精度
±10″
光源
685nm
自動整準範囲
±5°
業界屈指のタフネス、現場の作業効率を上げるレーザレベル。レーザレベル LL300Nは、頑強で扱いやすい、建設工事全般及び小規模マシンコントロールに適用できるレーザレベルです。建設現場で求められる耐環境性能・測定性能・操作性を向上しました。堅牢設計ロータ部分は金属と強化ガラスで頑丈です。IP66の防塵防水設計で、過酷な現場環境でも不具合を起こすことなく、計測ができます。リモコン受光部は360° 4ヵ所。自動整準範囲は5°に拡大。
用途中小規模の現場での高さやコンクリート型枠、フーチング、基礎の確認・設置。車道や傾斜路などの基本的な勾配作業
電源
単1アルカリ電池
本体寸法(mm)
272×195×201
本体質量(kg)
2.7
連続使用時間(時間)
約90
速度
レーザー回線:600rpm
測定範囲(m)
直径:500(受光器使用時)
防塵防水性能
(耐水性)IP66、受光器:IP67
検出精度
受光器:±1mm/±5mm(2段階)
精度(mm/m)
±15”(±2.25/30)
補正機能
電子自動整準
作動温度(℃)
-20~+50
自動整準範囲
±5°