自動梱包テープのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
109件の「自動梱包テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「段ボール 製函機」、「テープ 結束 機」、「結束機たばねら」などの商品も取り扱っております。
1台で製函、封緘ができるコンパクトな製函機です。
用途少ないスペースでの作業 トラスコ品番 789-9017 質量(kg) 150 テープ幅(mm) 36~50 電源(V) 三相AC200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 700×1550×1500 ケース寸法(mm) (最小)長さ200、幅150、高さ90、(最大)長さ550、幅400、高さ400 消費電力(kW) 0.11 処理能力 最大6ケース/分(箱サイズおよび製品投入速度により変化します)
1台
4,998,000 税込5,497,800
90日以内出荷

ワーロンプレート等に両面テープを施工する時の強い味方。 1度に沢山貼るときなどは、時間短縮ができ大変便利です。
材質 樹脂 テープ幅(mm) 5
1台
11,980 税込13,178
10日以内出荷

トラスコ品番 460-1106 幅(mm) 15 質量(kg) 18 長さ(m) 2000
1セット(2巻)
23,980 税込26,378
5日以内出荷


指などの異物を検知したカッターを停止させる”セーフガード”機能を搭載しています。 1mm単位でテープ送りとカットが自動的にできます。 オートフィードカッターユニットのコネクタコードがスマートで、送り出されたテープの邪魔になりません。
仕様 3桁LED寸法表示、オートフィード機能付 トラスコ品番 289-9655 質量(kg) 2.6 電源 AC100V 消費電力 18W 本体寸法(mm)奥行 249 使用テープ幅(mm) 7~50 表示桁数 最大3(テープ長さ) 本体寸法(mm)幅 137 本体高さ(mm) 156 テープ長さ設定範囲(mm) 30~999
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

持ち手が柔らかいので握り易く、長時間の梱包作業でも疲れにくいので梱包作業をたくさん仕事で使われる方にお勧めです。 ローラー部がゴム製の為衝撃を与えても割れにくく、テープを伸ばしやすいです。 テープカットする時だけ刃が出る仕組みの形状の為、ケガしにくい形状です。
用途OPPテープ・クラフトテープでの梱包作業に。 仕様 3インチ(76mm)紙管用 材質 本体:鉄・PP・ABS、刃:ステンレス、ハンドル部:熱可塑性エラストマー(TPE) テープ幅(mm) 50 本体寸法(mm)奥行 64 本体寸法(mm)幅 150 本体高さ(mm) 260
1個
699 税込769
当日出荷

バンド交換がしやすいオープンリール型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。環境配慮設計により、機械質量が従来機に比べて10%軽くなりました。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
電源(V) 単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 780×540×750(テーブル) 電源コード(m) 4.5 消費電力(kW) 0.47 引締力(N) 40~450N(トルクモード)、0~150mm(ストロークモード) 梱包物最小寸法(mm) 幅80×高さ30
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストラパック半自動梱包機
シーリングポイントが低いので、高さの低い積載物でも梱包可能です。バッテリー仕様にすれば、屋外や広い工場内でも電源を気にすることなく梱包作業が行えます。
仕様 シーリングポイント(高さ)340mm 質量(kg) 約85、バッテリー搭載:約130 電源 単相100(50/60Hz) 方式 トルク方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 2204(1000)×542×1198(1400) 使用バンド(mm) 12~15.5(PPバンド専用) 引締力(N) 約690 電源容量(W) (最大)0.4k
1台
649,800 税込714,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,198 税込10,118
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カッター部はカバー付で安全です。 本体は樹脂製なので軽量です。
仕様 3インチ(76mm)紙管用 適合 (テープ)OPP トラスコ品番 819-1345 材質 本体/樹脂、刃/高炭素鋼(SK85M) 寸法(mm) 63×150×250 最大外径(mm) (テープ)125 最大テープ幅(mm) 50 材質(フラップ) ポリカーボネート
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

アケボノ(梱包機器)帯掛機
紙テープ・フィルムテープ仕様を共通化。新型テープガイドにより、従来のフィルムテープ機では使えなかった厚さ60μにも対応し、ランニングコストの軽減が可能になりました。 スライドテーブル(巾・厚み・フレーム前)の寸法変更より、小物梱包が容易になりました。 インレットガイドが簡単に取りはずせ、かつ取り付け時の調整が不要な構造になりました。テープの交換や詰まりにも素早い対応が可能です。
仕様 梱包スピード:最大30梱包/分 トラスコ品番 125-6905 質量(kg) 約25.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 570×282×238(テーブル)489(全高) 引締力(N) 60μ・80μ:5~30、110μ:5~60、紙テープ:5~45 梱包物最小寸法(mm) 幅30×高さ10 テープ 【フィルムテープ】60~110μ・幅30mm×370~200m、【紙テープ】幅30mm×190m 供給電源 単相100V 50/60Hz 250W
1台
589,800 税込648,780
翌々日出荷

一通の封書から、大量の郵送物まで『のり付け』&『封かん』します。
電源 24V ACアダプタ 使用環境温度(℃) 15~35
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吹き出し口からの風により、袋が自動的に開きます。 手間のかかっていた葉物野菜の袋詰めが簡単にできます。 縦型や傾斜型にもでき、ニラをはじめ、ネギ・ナス・花束など、幅広くご利用できます。
1台
96,980 税込106,678
11日以内出荷

片手で簡単に両面テープを貼り付けられるアプリケーターです。 このアプリケーターを使用すれば、テープのカット、長さの調整、はくり紙の除去作業が不要になり、作業時間が大幅に削減されます。 アプリケーター内ではく離紙を巻き取るので、ゴミが散らからず、現場をクリーンに保てます。
用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定に/自動車内装の不織布固定用/食品、飲料のギミック小袋固定用/POP、サインディスプレイの固定用/雑貨などの固定、各種梱包用 トラスコ品番 206-7781 質量(g) 400 アズワン品番 65-1970-26
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

剥離紙を自動的に巻き取る構造の為、剥離紙を剥がす手間が無く、施行性がアップし、ゴミが出ないことで、環境問題の配慮にも繋がります。
仕様 EA943VP-12、-19、VR-12、-19用 エスコ品番 EA943VP 材質 プラスチック 対応テープ幅(mm) 19以内 主なワーク パーツ
1個
3,350 税込3,685
翌日出荷

セロハンテープ、PPテープカットに最適 軽作業から中型生産ラインに最適(簡易梱包含む) 薄めのフィルム・OPPテープに対応 自動送り・手動カット
1台ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アケボノ(梱包機器)紙枚数計数機
奥行を狭め設置場所をできるだけとらないようにし、テーブル上部の操作部もコンパクトにまとめ、作業をしやすくしました。大型カラー液晶タッチパネルの採用により、簡単操作を実現しました。自動スタートスイッチ、安全スタートスイッチが、選択できます。500枚を3回計数する時間がわずか65秒ででき、作業者の待ち時間を短縮できます。
用紙サイズ(幅×高さ)(mm) 55×90(名刺)~545×788(四六半歳)
1台
1,498,000 税込1,647,800
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

増し締め機能付きボディのみです。
トラスコ品番 815-7670 材質 ABS樹脂 イエロー 質量(g) 135
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

簡単に、誰でも、同じ品質でシュリンク包装が可能! ヒーティングマシンなら格段に作業効率が上がります。 軽量・コンパクト(10kg) で卓上での作業が可能 シュリンク能力 1回の作業が、100個を超えたらヒーティングマシンでの作業をお勧めします。FV-101なら簡単に、誰でも、同じ品質で素早くシュリンクが可能です。 (容器の形態、フィルムの材質・厚み、仕上り状態で生産数は異なります。) 予熱完了まで約10 分、仕上り具合が格段に向上 目盛りの設定が終われば、簡単なスイッチ操作でOK
仕様 導電性なし セット内容 本体(ヒーターユニット、コンベアベルト、電源コード付き)、アタッチメント上側、アタッチメント下側、取扱説明書、登録書(3年保証) 質量(kg) 10(コードを含みます) ピッチ(mm) (ベルト)約5 ベルト メッシュ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 182×570×505(トンネル組品の天面までの高さ) 炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 123×350×197 プラグ形状 平型 作動速度範囲(mm/s) (コンベア)50Hz:0~65、60Hz:0~80
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷

誰でも、簡単に、安全に!フィルムを装着してクルッと梱包!梱包作業の省力化に貢献します!
1台
129,800 税込142,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)