- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 自動止 水栓のおすすめ人気ランキング
自動止 水栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新253件の「自動止 水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オートストップ水栓」、「自動で水を止める」、「プッシュ式水栓」などの商品も取り扱っております。
パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。
セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。
セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。
セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。
呼び径(mm)
13
仕様
セルフストップ、防かびホース
機能
逆止弁付
水栓タイプ
自閉水栓
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。
セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。
セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。
セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。
適合場所
浴室
仕様
高温出湯防止、本体昇温防止、ソフトサーモ、セルフストップ、防かびホース
呼び径(mm)
13
使用地区
一般地
吐水口長さ(mm)
固定179
商品タイプ
壁付タイプ
設定した水量で自動止水するので、入れすぎや止め忘れを防止できます。
ダイヤルを回して、希望の水量に設定します。
使用中でも設定の解除や一時止水ができます。
ダイヤルを連続給水側に回すことで、連続で給水もできます。
外径16~23ミリのパイプおよび水栓に取付けできます。
用途お風呂や洗濯機の水を決まった水量で止めることができる自動止水器です。
付属品
補助リング、ビス
材質
ABS樹脂、ポリアセタール
使用圧力(MPa)
0.1~0.3
使用温度(℃)
1~50
取扱説明書
(0.56MB)
水量(L)
450
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
適合場所
浴室
呼び径(mm)
13
吐水口長さ(mm)
自在170
グリーン購入法
適合
商品タイプ
壁付タイプ
呼び径(mm)
13
ハンドル形状
グリップハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共通
吐水口長さ(mm)
170
グリーン購入法
適合
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。
ハンドルを押せば吐水し、設定した吐水が経過すれば止水します。
呼び径(mm)
13
仕様
節水水栓
水栓タイプ
自閉水栓
蛇口上部を押すと一定時間水が出て、自動的に止水します。
手洗い後に触れる必要がないので指を清潔に保ち、衛生的です。
水を止め忘れることがないので、大人数が使用する学校や施設に最適です。
吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。
用途押すだけで水が出て自動で止まる自閉式の蛇口です。
材質
黄銅
取付方式
全交換(壁付)
使用圧力(MPa)
0~0.75
使用温度(℃)
1~80
適合場所
洗面所
使用地区
一般地
給電方式
電池式
水栓タイプ
単水栓
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。
質量(g)
260
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×80×60
適合ホース外径(Φmm)
~20
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途水栓金具取替パーツ
主な用途
水栓金具取替パーツ
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。
セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。
セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。
セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。
適合場所
浴室
仕様
高温出湯防止、本体昇温防止、ソフトサーモ、セルフストップ、防かびホース
呼び径(mm)
13
機能
逆止弁付
1個
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
パイプ先端取付けタイプ。外径16~23ミリのパイプおよび水栓に使用できます。ダイヤルの目盛りを合わせると設定量給水して自動的に止水。
材質
ABS、POM
アズワン品番
64-6508-84
使用温度
1~50℃
水量(L)
最大設定:450
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
用途一般地用
その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い
仕様
ハンドシャワー:無、吐水切替:無
長さ(mm)
スパウト:95
形状
止水ハンドル:ボタン
色
止水ハンドル:メタル
種類
単水栓
取り付け形状
一体型
表示
ボタン表示:PUSH
機能
オートストップ
形態
吐水:ソフト
取付け方法
台付き
操作方法
(水の出し方)ハンドルを押す
関連資料
水栓タイプ
自閉水栓
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
適合品番
TB141R/LSX、TB291DR/LHSX、TB291R/LSX、TB641R/LSX、TB691R/LSX、TB841R/LSX
1箱
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するセルフストップ横水栓
呼び径(mm)
13
タイプ
非自動
水栓タイプ
単水栓
使用地区
一般地
適合場所
洗面
取付方式
全交換(台付)
吐水口長さ(mm)
固定122(壁から)
グリーン購入法
適合
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するセルフストップ立水栓
呼び径(mm)
13
タイプ
非自動
水栓タイプ
単水栓
使用地区
一般地
適合場所
洗面
取付方式
全交換(台付)
取付穴径(Φmm)
27±2
吐水口長さ(mm)
固定95
グリーン購入法
適合
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
付属品
キャップ
適合
KM150・KF151タイプ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
プッシュボタンを押している間のみ吐水します。
水栓タイプ
自閉水栓
ハンドルを支えている間だけ吐水します。
呼び径(mm)
13
水栓タイプ
自閉水栓
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
公共の場所などでの水の出しっぱなしを防ぐ
取付ネジ径
PJ1/2
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
用途浴室
備考
シャワーホースΦ14.5、シャワー接続ねじ径G1/2
タイプ
サーモスタット
呼び径(mm)
13
材質(ホース)
樹脂(シルバー)
適合場所
浴室
ハンドル色
メタル
取付け方法
壁付き
ハンドル形状
ボタン
使用地区
一般地
付加機能
オートストップ
商品タイプ
壁付タイプ