- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 自動止水蛇口のおすすめ人気ランキング
自動止水蛇口のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新202件の「自動止水蛇口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動止 水栓」、「自動停止蛇口」、「定量止水ユニット部 toto」などの商品も取り扱っております。
蛇口のハンドルに触れず、蛇口に取り付けてセンサーで水を出したり止めたりする便利なアイテム。W22外ネジ対応。
ボトムセンサーにより手をかざしている間だけ水が出ます。手をどけると水が止まります。(最長20秒で自動停止します。)。サイドセンサーにより一度手をかざすと水が出ます。もう一度手をかざすと水が止まります。(最長3分で自動停止します。)。フル充電で約6ヶ月連続使用。泡沫水栓のキャップがついた蛇口に取り付けが可能です。サイズにあった接続アダプターを専用工具で取り付け、本体を取り付けます。
電源(V)
リチウム電池、充電式
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
34×52×60
質量(g)
105
バッテリー
Li-ion蓄電池 3.7V 550mAh
消費電力(mW)
0.2以下
吐水圧力(MPa)
0.05~0.8
温度(℃)
吐水温度制限:約70以下
保護等級
IPX6
センサー感知範囲
サイドセンサー約0~5cm、ボトムセンサー約0~10cm
付属品
接続アダプター ×7種類/防水シールリング ×3種類/専用工具 ×1個/充電用USBケーブル(1m)×1本
吐水口長さ(mm)
60
吐水口高さ(mm)
52
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ハンドルを支えている間だけ吐水します。
呼び径(mm)
13
水栓タイプ
自閉水栓
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途水栓金具取替パーツ
主な用途
水栓金具取替パーツ
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
蛇口に取り付けるだけの、散水時間設定の簡易タイマーです。
丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。
ホース側のコネクタは別途購入が必要になります。
用途散水時の時間設定用に。
仕様
タイマー設定可能時間:最大120分
材質
ABS樹脂
質量(g)
210
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×85× 55
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
適合蛇口外径(Φmm)
先端丸型、14~18
取扱説明書
(1.2MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。
ハンドルを押せば吐水し、設定した吐水が経過すれば止水します。
呼び径(mm)
13
仕様
節水水栓
水栓タイプ
自閉水栓
設定した水量で自動止水するので、入れすぎや止め忘れを防止できます。
ダイヤルを回して、希望の水量に設定します。
使用中でも設定の解除や一時止水ができます。
ダイヤルを連続給水側に回すことで、連続で給水もできます。
外径16~23ミリのパイプおよび水栓に取付けできます。
用途お風呂や洗濯機の水を決まった水量で止めることができる自動止水器です。
付属品
補助リング、ビス
材質
ABS樹脂、ポリアセタール
使用圧力(MPa)
0.1~0.3
使用温度(℃)
1~50
取扱説明書
(0.56MB)
水量(L)
450
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
プッシュボタンを押している間のみ吐水します。
水栓タイプ
自閉水栓
散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。
質量(g)
260
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×80×60
適合ホース外径(Φmm)
~20
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
蛇口に取付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。今お使いの蛇口が簡単にタッチレス水栓にグレードアップできます。
例えば、キッチンの自動水栓蛇口なら1割程度の費用で実現。工事の負担もなく、付属のアダプターで簡単にお取付けできます。
泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。
蛇口に手が届かない小さなお子様も踏み台なしで楽しく手洗い。必要な分だけ水を使うことで、無駄な水が流れません。
水の止め忘れでお困りの方も、自動で水が止まり、安心です。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。
色
クリスタルホワイト
取付方式
後付け
電源
内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)
本体質量(g)
115
センサー
反射式赤外線センサー (自動センサー:手を差し出しだしている間だけ吐水、側面センサー:手動にすると水を出し続ける事が可能)
適合場所
キッチン/洗面所
充電時間
1日200回使用で約8ヶ月(フル充電時)
使用地区
一般地
充電電圧(V)
DC5 (USB充電器は付属なし)
水質
飲料可能な水道水
充電方式
充電サイン:青色の表示ランプが1秒間に2回点滅
使用場所
0~40℃環境の屋内(浴室内または火気の近くを除く)
使用水温(℃)
1~60
吐水口長さ(mm)
53
吐水口高さ(mm)
60
グリーン購入法
適合
センサー感知範囲
約10~18cm(出荷時は15cm)
流動水量
13L/毎分
給電方式
電池式
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
41×60×53
耐水圧(MPa)
最大0.7
オートストップ時間
自動センサー/約180秒、側面センサー/約180秒
水栓タイプ
その他
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。
セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。
セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。
セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。
呼び径(mm)
13
仕様
セルフストップ、防かびホース
機能
逆止弁付
水栓タイプ
自閉水栓
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
適合場所
浴室
呼び径(mm)
13
吐水口長さ(mm)
自在170
グリーン購入法
適合
商品タイプ
壁付タイプ
寸法(mm)
約60×34×49
セット内容
本体×1、内周アダプター×3、外周アダプター×3、リングパッキン×3、レンチ×1
材質
樹脂、ステンレス
包装形態
PP袋
質量(g)
246
1セット
¥3,000
税込¥3,300
5日以内出荷
付属品
キャップ
適合
KM150・KF151タイプ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。
ハンドルを回すと吐水し、はなすと止水します。
呼び径(mm)
13
仕様
節水水栓
取付穴径(Φmm)
23~27
水栓タイプ
自閉水栓
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
手を触れずに蛇口が使え、清潔&衛生的
水栓ごと変更する工事が必要なく簡単に蛇口に取り付け可能
用途用途に合わして選べる2つのセンサー
1.サイドセンサー連続放水(最大3分間)&ストップ
2.ボトムセンサー 手をかざしている間だけ放水
付属品
取扱説明書・保証書、充電用USBケーブル:1m×1、接続アダプター×6種類、防水シールリング×3種類、専用工具×1
材質
ABS/POM/ステンレス/真鍮/シリコン
幅(mm)
34
高さ(mm)
52
質量(g)
105
取付方式
後付け
奥行(mm)
60
電源
Li-ion蓄電池 3.7V 550mAh
温度(℃)
吐水:70
適合場所
キッチン/洗面所
センサー探知範囲
サイド:0~5cm、ボトム:0~10cm
使用地区
一般地
消費電力(mW)
0.2以下
稼働時間(フル充電での連続稼動)
約3時間
アズワン品番
64-8901-52
水圧
0.05~0.8MPa
検知距離(mm)
サイド/0~50、ボトム/0~100
給電方式
電池式
防水
IPX6
水栓タイプ
その他
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵タイプ
電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の台付けセンサー水栓です。
取付方式
全交換(台付)
使用温度範囲(℃)
室温、水温:1~50
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源
リチウム電池CR-P2
使用圧力(MPa)
0.1~0.7
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
22~28
使用地区
一般地
電池寿命
約2年
流量
約9.5L/分
適合寸法(mm)
穴径25~28、厚さ10~30
吐水口長さ(mm)
123
吐水口高さ(mm)
56
検知距離(mm)
吐水口より約30~170
給電方式
電池式
水栓タイプ
単水栓
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
パイプ先端取付けタイプ。外径16~23ミリのパイプおよび水栓に使用できます。ダイヤルの目盛りを合わせると設定量給水して自動的に止水。
材質
ABS、POM
アズワン品番
64-6508-84
使用温度
1~50℃
水量(L)
最大設定:450
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
簡易散水タイマーに比べ、散水パターン(時間、日数)が細かく設定できます。
丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。
用途散水時の時間設定用に。
仕様
水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間、1日(24時間)~7日まで1日おき
材質
ABS、ポリカーボネート樹脂、POM
質量(g)
317
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×190×100
使用電池
単3形乾電池2個(別売)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
取扱説明書
(3.8MB)
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
用途一般地用
その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い
仕様
ハンドシャワー:無、吐水切替:無
長さ(mm)
スパウト:95
形状
止水ハンドル:ボタン
色
止水ハンドル:メタル
種類
単水栓
取り付け形状
一体型
表示
ボタン表示:PUSH
機能
オートストップ
形態
吐水:ソフト
取付け方法
台付き
操作方法
(水の出し方)ハンドルを押す
関連資料
水栓タイプ
自閉水栓
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷