- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 自動水やり器のおすすめ人気ランキング
自動水やり器のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新10件の「自動水やり器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水やりタイマー」、「プランター自動水やり」、「ソーラー 散水」などの商品も取り扱っております。
芝生から鉢植え畑まで自動で水やりができます。別売品をご使用いただければ、場所と用途に合わせて自動水まきが可能です。鉢・プランター、花壇・畑、芝生への水まきに最適です。水やりの日、時刻、回数、時間の設定が可能です。コンセント不要の乾電池式なので取り付けが簡単です。
用途芝生から鉢植え、畑などの水やり仕様水やり日:4日隔(毎日・1日おき・2日おき・毎週)水やり回数:2回/日(午前1回・午後1回)水やり時間:5段階(3分・5分・10分・20分・30分間)適合園芸用耐圧ホース質量(g)1138電源:DC6V 単3電池4本(別売)適合ホース外径(Φmm)16~20流量(L/min)3~15適合ホース内径(Φmm)13~15寸法(高さ×幅×奥行)(mm)250×120×80
1台
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
用途散水パーツ質量(g)135適合ホース内径(Φmm)12~15水圧最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
1巻
¥4,198税込¥4,618
当日出荷
簡易散水タイマーに比べ、散水パターン(時間、日数)が細かく設定できます。
丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。
用途散水時の時間設定用に。仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間、1日(24時間)~7日まで1日おき材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM質量(g)317寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×190×100使用電池単3形乾電池2個(別売)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適合蛇口外径(Φmm)14~18取扱説明書(3.8MB)
1台
¥4,498税込¥4,948
当日出荷
散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。質量(g)260寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×80×60適合ホース外径(Φmm)~20適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
留守中の水やりはおまかせください。特殊加工の給水リボンを鉢土の中に差し込むだけで毛細管現象で給水を開始します。
付属品給水リボン材質(本体)ポリエチレン、(袋容器)PP合成フィルム、(給水リボン)PVAスポンジ
通常・長時間の2モードで季節・植物にあわせて最適な水やりが可能です。
大型液晶パネル・操作ボタンで誰でも簡単に設定可能です。
幅広い設定機能で一般園芸から農家の方まで使用可能です。
場所を選ばないスタンド標準で装備しています。地下水栓にも対応しています。
今すぐ水やりボタンで設定時間以外でもすぐに水やり可能です。
用途水道栓につなぐだけで外出時の水やりも安心の簡単給水仕様(通常・長時間モード共通)水やり日/なし・1~30日おき、水やり回数1日/1~4回、水やり時刻設定/0~23時(1時間おき)(長時間モード通水)5・10・15・20・30・40・50・60分(長時間モード停止)5・10・15・20・30・40・50・60分電源DC6V 単3形アルカリ電池×4本流量(L/min)3~15(水道圧によってかわります)適合ホース径(Φmm)内径13~15、外径16~20
1台
¥18,980税込¥20,878
当日出荷
決まった時間に自動で水やりするキットです。
用途散水用。トラスコ品番835-9925セット内容かんたん水やりタイマー(スタンダード)/1個、調圧ジョイント/1個、9mm水やりホース(5m)/1本、4mm水やりホース(10m)/1本、9mmジョイント4mm分岐/2個材質ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、銅、鋼、EPDM、塩化ビニール樹脂2018年トラスコ掲載ページ9 1328
1個
¥23,980税込¥26,378
当日出荷
特殊ゴム製ホースで、ホース表面から水がゆっくりしみだします。
給水元とホース先端の吐水量に差が少なく、均一な潅水が行えます。
バラなどの根元潅水が望ましい植物に最適です。
用途散水用仕様1mあたりの標準しみ出し量/100~500mL/分材質ABS樹脂ホース寸法(内径×外径)(mm)15×22
PETボトルを利用しての自動給水。
種類手動式(半自動式)型式手持式材質(本体)ポリプロピレン質量(g)10(1個)寸法(cm)H10.6×W3.8×3.8
1パック(2個)
¥199税込¥219
当日出荷
水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。
用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間1日~7日材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM使用電池単3形乾電池2個電池寿命約1年
1台
¥8,498税込¥9,348
当日出荷
コントローラー部分が取り外せて、手元で操作できます。
安全弁採用で、より耐久性が向上しました。
乾電池式のため、コンセントがなくても使用できます。
用途散水用仕様カップリング散水栓:G1/2トラスコ品番758-2706セット内容水やりタイマー、ニップル材質ABS樹脂、ポリアセタール、アクリル樹脂電源単4形アルカリ電池×4本(別売)最大使用圧力(MPa)0.1~0.7適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
ペットボトルをリサイクル利用して給水できるノズルです。自動的に給水量を調節できます。
セット内容青2個・緑3個材質ポリプロピレン質量(g)10(1個)直径×高さ(cm)3.8×13.5RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥399税込¥439
当日出荷
散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水パーツホース内径(Φmm)12ホース外径(Φmm)18耐熱温度(℃)0~40耐水圧(kg/cm2)7
市販のペットボトルにセットするだけで、簡単に自動給水ができます。
色ベージュ材質ポリエチレン質量(g)16本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×105
1セット(2個)
¥219税込¥241
当日出荷
●商用電源のない緑地、ハウス内で自動散水できます。
●アルカリ乾電池(9V 形)1 個で約 1年間作動します。
●1 日の散水時間は 1 分~ 9 時間 59分まで設定できます。
●屋外にそのまま取り付けられる壁面取付構造で、カギがかけられます。
(カギは付属されていません)
(別売にてポールホルダも用意しております。)
●誘導雷害防止のためリレー出力となっています。
用途●ゴルフ場の散水
●公園、都市緑地帯散水
●ビル空間、屋上緑地散水
●屋内植込み散水
●庭園散水
●アミューズメント散水
●施設園芸、露地野菜散水
●商用電源のない場所での散水、etc
水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。節水モード付きで水やり中の通水・停止が設定できます。
用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。仕様水やり時間:0~360分、水やり間隔:毎日1回、2回、1~3日おき材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM使用電池単3形乾電池2個電池寿命約1年
1台
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
両端の部品はねじ式になっており、製品同士をつなげることができます(最大延長15m)。
仕様ねじ式散水範囲(m)1~3
4方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。材質ABS樹脂質量(g)240接続方式ニップル-ホース(×4)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×180×40適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15
1セット
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
水道の蛇口にセットして散水できる便利なチューブ。
一度に広範囲に水を撒くことができる便利なチューブです。
灌水ホースとは異なり、ホース全体から水が浸みだすのではなく、等間隔に小さな穴が開いたチューブになります。
ホースコネクタ付き。
用途水道水の散水用材質PVC、銅、ABS幅(mm)約34.5散水範囲(m)1~3(一般水道)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)