自動水栓 デルマンのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
97件の「自動水栓 デルマン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動止水蛇口」、「ナショナル 混合 水 栓」、「自動水栓」などの商品も取り扱っております。
DELMAN(デルマン)自動水栓デルマン
新登場!業界初のスペック「単3×2本」で電池寿命約6年! 台付き用、後付け専用モデル 水ためや洗い物に便利な手動ボタン付き
用途学校や公共施設など様々な施設に グリーン購入法 適合 使用地区 一般/寒冷地共用 給電方式 電池式 電源 単三アルカリ電池×2本 適合場所 洗面所 取付方式 全交換(台付) 取付穴径(Φmm) 24~35 呼び径 G1/2 水栓タイプ 単水栓
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

DELMAN(デルマン)小便器自動洗浄器
電池寿命約10年 全タイプ目隠し栓付属 配線工事不要の乾電池式 便利な手動流水スイッチ付 専用カップ付属の「VH-15V」で対応可能
用途押しボタン式の小便器を簡単に自動化 グリーン購入法 適合 電池寿命(年) 約10(付属のエボルタ乾電池で、100回/日、※前洗浄「無」にて使用時) 電源 DC6V乾電池(アルカリ)式 感知距離(m) 0.4/0.6切替え方式 洗浄機能 前:有(2秒)/無切替え方式、本:4秒・6秒・9秒・12秒切替え方式、保守:最終使用後8時間経過ごとに洗浄 機能 凍結防止:気温3℃以下になると15分ごとに洗浄 耐圧(MPa) 1.75(1分間) 使用圧力範囲(MPa) 0.05~0.75 使用温度範囲(℃) 1~40以内 使用水温(℃) 1~40以内 使用流体 上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと) 表示LED 電圧低下時:赤色LED点滅(3秒に1回)、異常検知時:赤色LED点滅(1秒に1回)
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動水栓デルマンのロングセラー製品です。流線形の最新デザインです。一般家庭にも設置できる台付き(縦型)自動水栓です。
用途AC電源の取れる洗面に。 付属品 サーモ:品番X付(混合栓タイプ)のみ トラスコ品番 369-0216 高さ(mm) 137 タイプ 混合栓 奥行(mm) 140 取付ピッチ(mm) G1/2 グリーン購入法 適合 取付穴径(mm) 25~35
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

DELMAN(デルマン)自動水栓デルマン
新登場!業界初のスペック「単3×2本」で電池寿命約6年! 壁付け用、後付け専用モデル 水ためや洗い物に便利な手動ボタン付き
用途学校の流し台や手洗い場などに グリーン購入法 適合 タイプ 泡沫 使用地区 一般/寒冷地共用 給電方式 電池式 電源 単三アルカリ電池×2本 適合場所 洗面所 取付方式 全交換(壁付) 呼び径 PJ1/2 防水性 IPX5 水栓タイプ 単水栓
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

横形(壁付)自動水栓、既存の蛇口に3分でかんたん設置 先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方 手動吐水時のオートストップ時間の任意設定可能、水張り機能としても使える
水栓タイプ 横水栓 適合場所 洗面所 給電方式 電池式 取付方式 後付け 呼び径 W26山20 防水保護等級 IPX5 電源 DC6V乾電池(アルカリ)式 関連資料 (7.4MB) グリーン購入法 適合
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

感染予防と節水効果。 コンビニ市場シェアNo.1(メーカー調べ) 水跳ねが少なく節水効果の高い泡沫吐水。 一般のご家庭にもどうぞ。 AC電源式。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ 取付方式 全交換(台付) 使用温度範囲(℃) 1~50以内 呼び径 G1/2 電源(V) AC100±10%(50/60Hz) 消費電力(W) 1以下 使用圧力範囲(MPa) 0.05~0.75 耐圧(MPa) 1.75/分 適合場所 洗面所 使用流体 上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと) 取付穴径(Φmm) 24~35(推奨Φ28) 表示LED 異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒) 使用水温(℃) 1~50以内 吐水口長さ(mm) 130 吐水口高さ(mm) 140 グリーン購入法 適合 給電方式 電源式 水栓タイプ 単水栓
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

電池寿命約10年 配線不要の乾電池式 V-88の兄弟機種。 流線形の最新デザインで登場。 学校、公共施設向け台付き(縦型)自動水栓。 一般のご家庭にもどうぞ。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ 取付方式 後付け 使用温度範囲(℃) 1~50以内 呼び径 G1/2 電源 DC6V乾電池(アルカリ)式 使用圧力範囲(MPa) 0.05~0.75 耐圧(MPa) 1.75/分 適合場所 洗面所 使用流体 上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと) 電池 DC6V(単3アルカリ乾電池×4本) 取付穴径(Φmm) 24~35(推奨Φ28) 表示LED 異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒) 防水仕様 IPX5 使用水温(℃) 1~50以内 吐水口高さ(mm) 109 グリーン購入法 適合 給電方式 電池式 電池寿命(年) 約10(1日100回) 水栓タイプ 単水栓
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

業界初の電池寿命約10年! 配線不要の乾電池式最新モデル。 乾電池式なので後付けの工事もかんたん。 コンビニ、飲食チェーン、スーパーなどで圧倒的なシェア。 シャワー、泡沫のバリエーション。 一般のご家庭にもどうぞ。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ 取付方式 後付け 使用温度範囲(℃) 1~50以内 呼び径 G1/2 電源 DC6V乾電池(アルカリ)式 使用圧力範囲(MPa) 0.05~0.75 耐圧(MPa) 1.75/分 適合場所 洗面所 使用流体 上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと) 電池 DC6V(単3アルカリ乾電池×4本) 取付穴径(Φmm) 24~35(推奨Φ28) 表示LED 異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒) 防水仕様 IPX5 使用水温(℃) 1~50以内 吐水口高さ(mm) 109 グリーン購入法 適合 給電方式 電池式 電池寿命(年) 約10(1日100回) 水栓タイプ 単水栓
1セット
42,980 税込47,278
5日以内出荷

電池寿命約10年 配線不要の乾電池式 V-88の兄弟機種。 流線形の最新デザインで登場。 学校、公共施設向け台付き(縦型)自動水栓。 一般のご家庭にもどうぞ。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ 取付方式 後付け 使用温度範囲(℃) 1~50以内 呼び径 G1/2 電源 DC6V乾電池(アルカリ)式 使用圧力範囲(MPa) 0.05~0.75 耐圧(MPa) 1.75/分 適合場所 洗面所 使用流体 上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと) 電池 DC6V(単3アルカリ乾電池×4本) 取付穴径(Φmm) 24~35(推奨Φ28) 表示LED 異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒) 防水仕様 IPX5 使用水温(℃) 1~50以内 吐水口高さ(mm) 109 グリーン購入法 適合 給電方式 電池式 電池寿命(年) 約10(1日100回) 水栓タイプ 混合栓
1セット
66,980 税込73,678
5日以内出荷

横形(壁付)自動水栓、既存の蛇口に3分でかんたん設置 先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方 手動吐水時のオートストップ時間の任意設定可能、水張り機能としても使える
防水保護等級 IPX5 電源 DC6V乾電池(アルカリ)式 関連資料 (7.4MB) 取付方式 後付け 呼び径 PJ1/2 適合場所 洗面所 グリーン購入法 適合 給電方式 電池式 水栓タイプ 混合栓
1セット
68,980 税込75,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

業界初の電池寿命約10年! 配線不要の乾電池式最新モデル。 乾電池式なので後付けの工事もかんたん。 コンビニ、飲食チェーン、スーパーなどで圧倒的なシェア。 シャワー、泡沫のバリエーション。 一般のご家庭にもどうぞ。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ 取付方式 後付け 使用温度範囲(℃) 1~50以内 呼び径 G1/2 電源 DC6V乾電池(アルカリ)式 使用圧力範囲(MPa) 0.05~0.75 耐圧(MPa) 1.75/分 適合場所 洗面所 使用流体 上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと) 電池 DC6V(単3アルカリ乾電池×4本) 取付穴径(Φmm) 24~35(推奨Φ28) 表示LED 異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒) 防水仕様 IPX5 使用水温(℃) 1~50以内 吐水口高さ(mm) 109 グリーン購入法 適合 給電方式 電池式 電池寿命(年) 約10(1日100回) 水栓タイプ 混合栓
1セット
66,980 税込73,678
5日以内出荷

ご使用中の水栓のハンドル上部を取外し、専用上部とカバーを取付けるだけでセンサー水栓になります。 配管工事・電気工事などが必要なく、電池式で取付簡単です。 吐水口に手を近づけると吐水口上部のセンサーが感知して水が出て、手を離すと約1秒後に水が止まります。(最大吐水時間:30秒) 直接触れないで手を洗うことができるため衛生的です。 閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。 手動吐水機能付きで、手動「出」ボタンを押すと吐水し、手動「止」ボタンを押すと止水します。 電池寿命は1日に100回の使用で、約3年です。 リチウム電池2CR5(DC6V)を1個同梱。
用途既存の立水栓に取付けできる後付式のセンサー蛇口です。 付属品 リチウム電池2CR5(DC6V)1個 材質 ABS樹脂 ブラック 取付方式 後付け 使用温度範囲(℃) 1~40 電源 リチウム電池2CR5 使用圧力範囲(MPa) 0.05~0.75 適合場所 洗面所 使用地区 一般地 アズワン品番 64-5157-65 吐水口長さ(mm) 155 吐水口高さ(mm) 132 グリーン購入法 適合 給電方式 電池式 水栓タイプ 単水栓
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

電磁弁、電池ボックスは本体内蔵タイプ 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の台付けセンサー水栓です。 取付方式 全交換(台付) 使用温度範囲(℃) 室温、水温:1~50 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源 リチウム電池CR-P2 使用圧力(MPa) 0.1~0.7 適合場所 洗面所 取付穴径(Φmm) 22~28 使用地区 一般地 電池寿命 約2年 流量 約9.5L/分 適合寸法(mm) 穴径25~28、厚さ10~30 吐水口長さ(mm) 123 吐水口高さ(mm) 56 検知距離(mm) 吐水口より約30~170 給電方式 電池式 水栓タイプ 単水栓
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

蛇口に取付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。今お使いの蛇口が簡単にタッチレス水栓にグレードアップできます。 例えば、キッチンの自動水栓蛇口なら1割程度の費用で実現。工事の負担もなく、付属のアダプターで簡単にお取付けできます。 泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。 蛇口に手が届かない小さなお子様も踏み台なしで楽しく手洗い。必要な分だけ水を使うことで、無駄な水が流れません。 水の止め忘れでお困りの方も、自動で水が止まり、安心です。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。 クリスタルホワイト 取付方式 後付け 電源 内蔵バッテリー(リチウムイオン電池) 本体質量(g) 115 センサー 反射式赤外線センサー (自動センサー:手を差し出しだしている間だけ吐水、側面センサー:手動にすると水を出し続ける事が可能) 適合場所 キッチン/洗面所 充電時間 1日200回使用で約8ヶ月(フル充電時) 使用地区 一般地 充電電圧(V) DC5 (USB充電器は付属なし) 水質 飲料可能な水道水 充電方式 充電サイン:青色の表示ランプが1秒間に2回点滅 使用場所 0~40℃環境の屋内(浴室内または火気の近くを除く) 使用水温(℃) 1~60 吐水口長さ(mm) 53 吐水口高さ(mm) 60 グリーン購入法 適合 センサー感知範囲 約10~18cm(出荷時は15cm) 流動水量 13L/毎分 給電方式 電池式 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 41×60×53 耐水圧(MPa) 最大0.7 オートストップ時間 自動センサー/約180秒、側面センサー/約180秒 水栓タイプ その他
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

感染予防と節水効果。 コンビニ市場シェアNo.1(メーカー調べ) 水跳ねが少なく節水効果の高い泡沫吐水。 一般のご家庭にもどうぞ。 AC電源式
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ 取付方式 全交換(台付) 使用温度範囲(℃) 1~50以内 呼び径 G1/2 電源(V) AC100±10%(50/60Hz) 消費電力(W) 1以下 使用圧力範囲(MPa) 0.05~0.75 耐圧(MPa) 1.75/分 適合場所 洗面所 使用流体 上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと) 取付穴径(Φmm) 24~35(推奨Φ28) 表示LED 異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒) 使用水温(℃) 1~50以内 吐水口高さ(mm) 109 グリーン購入法 適合 給電方式 電源式 水栓タイプ 混合栓
1台
66,980 税込73,678
5日以内出荷

電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 湯水調節つまみを反時計回りで温度が下がり、時計回りで温度が上がります。 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓です。 取付方式 全交換(台付) 使用温度範囲(℃) 室温、水温:1~50 電源 リチウム電池CR-P2 使用圧力(MPa) 0.1~0.7 適合場所 洗面所 取付穴径(Φmm) 25~38 使用地区 一般地 電池寿命 約2年 流量 約8.5L/分 適合寸法(mm) 穴径25~28、厚さ10~30 吐水口長さ(mm) 123 吐水口高さ(mm) 94.5 検知距離(mm) 吐水口より約30~170 給電方式 電池式 水栓タイプ 混合栓
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

乾電池式なので後付けの工事もかんたんです。学校、公共施設向け台付き(縦型)自動水栓です。電池寿命約10年と長持ちです。手動水栓と比較し、約70%の水量削減ができます。
用途湯水混合の自動水栓として。 付属品 Panasonic製乾電池EVOLTA、サーモ:品番X付き(混合栓タイプ)のみ トラスコ品番 369-8946 材質 真鍮 高さ(mm) 137 タイプ 混合栓 奥行(mm) 140 取付ピッチ(mm) G1/2 グリーン購入法 適合 取付穴径(mm) 25~35
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

かんたん設置、約3分で設置可能です。先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方ができます。自在水栓からの交換に。
仕様 ●奥行(mm):150●高さ(mm):95●取付ねじ:W26山20●JIS B2061●グリーン購入法適合機種●電源:単三アルカリ電池4本(付属)●電池寿命約10年●材質/仕上:ABS●セット内容/付属品:Panasonic製乾電池EVOLTA●原産国:日本●コード番号:368-3712 適合場所 洗面所 アズワン品番 67-2227-54 吐水口長さ(mm) 90 給電方式 電源式
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷

流線形の最新デザインです。
仕様 ●奥行(mm):161●高さ(mm):146●取付穴径(mm):25~35●JIS B2061●グリーン購入法適合機種●電源:単三アルカリ電池2本(付属)●電池寿命約10年●材質/仕上:ABS●セット内容/付属品:Panasonic製乾電池EVOLTA●原産国:日本●コード番号:368-3706 アズワン品番 67-2227-53
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

流線形の最新デザインです。
仕様 ●奥行(mm):140●高さ(mm):137●取付穴径(mm):25~35●タイプ:単水栓●JIS B2061●グリーン購入法適合機種●単三アルカリ電池4本●電池寿命約10年●材質/仕上:真鍮●セット内容/付属品:Panasonic製乾電池EVOLTA、サーモ:品番X付き(混合栓タイプ)のみ●コード番号:368-3710 アズワン品番 67-2227-51
1台
40,980 税込45,078
5日以内出荷