自動水栓 三栄のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
104件の「自動水栓 三栄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動水栓 手洗」、「自動水栓」、「自動水栓 後付け」などの商品も取り扱っております。
下向きパイプと取替えて使用します。 手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。連続自動吐水の場合は本体上面に差し出された手を感知して連続自動吐水、再び差し出すと自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用の為、動作期間を保証するものではありません。) ●パイプ外径が16mm,17mm,19mmの水栓に適合します。
用途キッチン・洗面・手洗いのパイプ交換用として。 取付方式 全交換(台付) 呼び径 (給水部)W26山20 電源 DC3(単3型乾電池×2本) 適合場所 キッチン/洗面/手洗い 機能 【自動止水】(下面)物体を1分間連続感知したとき、自動的に止水、(上面)連続自動吐水してから1分後に自動的に止水 取付穴径(Φmm) 32 使用環境温度(℃) 0~50(屋内) 使用地区 一般地 水質 (使用可能)水道水 電池寿命 100回/日として約2年。(アルカリ乾電池使用) 使用水温(℃) 水道:0~60(凍結不可) 感知距離(mm) (下面)センサー:約50~100、(上面)センサー:約10~30 検知時間(秒) (下面)間隔:約0.5、(上面)間隔:約0.5 吐水口長さ(mm) 204 吐水口高さ(mm) 37 検知距離(mm) 上面:10~30mm 下面:約100mm 給電方式 電池式 給水圧力(MPa) 最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧) 水栓タイプ 単水栓/混合栓
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。) ●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合は別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。
用途手洗い用の水栓として。 呼び径(mm) 13 取付方式 全交換(台付) 呼び径 取付ねじ G(PF)1/2 電源 アルカリ電池 単3(LR6)×4本 適合場所 洗面所 取付穴径(Φmm) 24~26 使用地区 一般地 検知時間(秒) 0.5 吐水口長さ(mm) 126 吐水口高さ(mm) 76 検知距離(mm) 初期設定距離は約50~150mmの間で自動調整 給電方式 電池式 水栓タイプ 単水栓
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 【全自動システム】赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 【市販アルカリ乾電池使用】乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 【長寿命】1日に100回の使用で、乾電池の寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、付属の乾電池は保管日数により寿命が短くなっている事があります。)
用途洗面・手洗い用の水栓 呼び径(mm) 13 仕様 ストレーナ、流量調節弁付 取付方式 全交換(壁付) 呼び径 PJ1/2 弁仕様 パイロット方式パルス通電開閉弁 電源 アルカリ乾電池 単3形×4本(DC6V) 適合場所 洗面所 表示機能 電池切れ/LED(赤)点滅 止水能力 1分間連続感知時に自動止水 使用地区 一般地 電池寿命 56000サイクル以上(100回/日 2年相当) 周囲温度(℃) 0~60の屋内 感知距離(mm) 最大/50~120(自動感知調節) 検知時間(秒) 0.5以内 洗浄機能 手を感知している間は吐水・感知しなくなって1秒後に止水 使用可能給水圧力(MPa) 0.05~0.75 検知距離(mm) 自動感度調整 約100mm 給電方式 電池式 水栓タイプ 単水栓
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●エコセンサー【無意識に節水】 ・センサーが手などを感知している間のみ吐水します。 ・出し止め操作が不要で簡単に節水出来ます。 ・感知距離は、約50mm~約100mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用) ・エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが黄色(LED)点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。 ●ON/OFFセンサー【連続吐水時に活用】 ・やかんやおけなどの水ための場合など、水を出したままにしたい時に活用できます。 ・手をかざすと、水の出し止めができます。水栓に触れずに操作できるので衛生的です。 ・感知距離は、約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用) ・出しっぱなし防止のため、吐水から1分間続くと、自動的に止水します。 ●トップライト【LED照明】 ・吐水時に手元を明るく照らします。
用途洗面・手洗い用の水栓 取付方式 全交換(台付) 呼び径(mm) 13 呼び径 G1/2 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 待機時:0.8W 動作時:最大4W 適合場所 洗面所 取付穴径(Φmm) 35~40 使用地区 一般地 検知時間(秒) 約0.5以内 吐水口高さ(mm) 108 検知距離(mm) 【エコセンサー】約50~100mm 【ON/OFFセンサー】約20~50mm 給電方式 電源式 水栓タイプ 単水栓
1台
65,980 税込72,578
翌日出荷

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。) ●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合には別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。
用途洗面・手洗い用の水栓 呼び径(mm) 13 仕様 ボルト式、フレキ 付属品 定流量弁付(約4L/min) 取付方式 全交換(台付) 呼び径 取付ねじ G1/2 電源 アルカリ乾電池 単3形(LR6)×4本 適合場所 洗面所 取付穴径(Φmm) 27~32 最高使用温度(℃) 使用水温0℃~40℃(凍結不可)40度以上でご使用の場合は電磁弁(MEY501-3X-13)に交換してください。 使用地区 一般地 給電方式 電池式 電池寿命(年) 100回/日として約2年(アルカリ乾電池使用) 水栓タイプ 単水栓
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。継ぎ目のないシンプルなデザインです。 混合水栓逆止弁付
取付方式 全交換(台付) 呼び径(mm) 13 適合場所 洗面所 流量(L/min) 約2.5(吐水) 使用地区 一般地 吐水口長さ(mm) 127 吐水口高さ(mm) 187 給電方式 電源式
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 湯水調節つまみを反時計回りで温度が下がり、時計回りで温度が上がります。 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓です。 取付方式 全交換(台付) 使用温度範囲(℃) 室温、水温:1~50 電源 リチウム電池CR-P2 使用圧力(MPa) 0.1~0.7 適合場所 洗面所 取付穴径(Φmm) 25~38 使用地区 一般地 電池寿命 約2年 流量 約8.5L/分 適合寸法(mm) 穴径25~28、厚さ10~30 吐水口長さ(mm) 123 吐水口高さ(mm) 94.5 検知距離(mm) 吐水口より約30~170 給電方式 電池式 水栓タイプ 混合栓
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

蛇口に取付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。今お使いの蛇口が簡単にタッチレス水栓にグレードアップできます。 例えば、キッチンの自動水栓蛇口なら1割程度の費用で実現。工事の負担もなく、付属のアダプターで簡単にお取付けできます。 泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。 蛇口に手が届かない小さなお子様も踏み台なしで楽しく手洗い。必要な分だけ水を使うことで、無駄な水が流れません。 水の止め忘れでお困りの方も、自動で水が止まり、安心です。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。 クリスタルホワイト 取付方式 後付け 電源 内蔵バッテリー(リチウムイオン電池) 本体質量(g) 115 センサー 反射式赤外線センサー (自動センサー:手を差し出しだしている間だけ吐水、側面センサー:手動にすると水を出し続ける事が可能) 適合場所 キッチン/洗面所 充電時間 1日200回使用で約8ヶ月(フル充電時) 使用地区 一般地 充電電圧(V) DC5 (USB充電器は付属なし) 水質 飲料可能な水道水 充電方式 充電サイン:青色の表示ランプが1秒間に2回点滅 使用場所 0~40℃環境の屋内(浴室内または火気の近くを除く) 使用水温(℃) 1~60 吐水口長さ(mm) 53 吐水口高さ(mm) 60 グリーン購入法 適合 センサー感知範囲 約10~18cm(出荷時は15cm) 流動水量 13L/毎分 給電方式 電池式 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 41×60×53 耐水圧(MPa) 最大0.7 オートストップ時間 自動センサー/約180秒、側面センサー/約180秒 水栓タイプ その他
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

電磁弁、電池ボックスは本体内蔵タイプ 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の台付けセンサー水栓です。 取付方式 全交換(台付) 使用温度範囲(℃) 室温、水温:1~50 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源 リチウム電池CR-P2 使用圧力(MPa) 0.1~0.7 適合場所 洗面所 取付穴径(Φmm) 22~28 使用地区 一般地 電池寿命 約2年 流量 約9.5L/分 適合寸法(mm) 穴径25~28、厚さ10~30 吐水口長さ(mm) 123 吐水口高さ(mm) 56 検知距離(mm) 吐水口より約30~170 給電方式 電池式 水栓タイプ 単水栓
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

自動吐水・止水式の水栓用パイプです。 手をかざすとセンサーが感知し自動で水が出て、再度手をかざすと自動で水が止まります。(最大吐水時間:3分) 直接触れないで手を洗うことが出来るため衛生的です。 上向き・下向き兼用です。 電池寿命は1日に100回の使用で、約2年です。 電池(単3形アルカリ電池2個)を同梱。 取付ネジサイズ W26山20
用途ご使用中の水栓のパイプを取替えるだけでセンサー水栓になります。 仕様 電池式(単3形アルカリ乾電池×2本) 付属品 単3形アルカリ乾電池2本 材質 黄銅、ABS樹脂 タイプ その他(センサーパイプ) 取付方式 後付け 電源 1.5V単3形アルカリ電池2個(付属) 使用圧力(MPa) 0.05~0.74 使用温度(℃) 1~70 適合場所 洗面所 使用地区 一般地 アズワン品番 64-5155-28 検知距離(mm) 約100ミリ以内 給電方式 電池式 水栓タイプ その他
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

蛇口のハンドルに触れず、蛇口に取り付けてセンサーで水を出したり止めたりする便利なアイテム。W22外ネジ対応。 ボトムセンサーにより手をかざしている間だけ水が出ます。手をどけると水が止まります。(最長20秒で自動停止します。)。サイドセンサーにより一度手をかざすと水が出ます。もう一度手をかざすと水が止まります。(最長3分で自動停止します。)。フル充電で約6ヶ月連続使用。泡沫水栓のキャップがついた蛇口に取り付けが可能です。サイズにあった接続アダプターを専用工具で取り付け、本体を取り付けます。
電源(V) リチウム電池、充電式 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 34×52×60 質量(g) 105 バッテリー Li-ion蓄電池 3.7V 550mAh 消費電力(mW) 0.2以下 吐水圧力(MPa) 0.05~0.8 温度(℃) 吐水温度制限:約70以下 保護等級 IPX6 センサー感知範囲 サイドセンサー約0~5cm、ボトムセンサー約0~10cm 付属品 接続アダプター ×7種類/防水シールリング ×3種類/専用工具 ×1個/充電用USBケーブル(1m)×1本 吐水口長さ(mm) 60 吐水口高さ(mm) 52
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

上向きパイプと取替えて使用します。 手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。連続自動吐水の場合は本体上面に差し出された手を感知して連続自動吐水、再び差し出すと自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約3年間です。(乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用の為、動作期間を保証するものではありません。) ●パイプ外径が16mm,17mm,19mmの水栓に適合します。
用途キッチン・洗面・手洗いのパイプ交換用として。 取付方式 全交換(台付) 呼び径 (給水部)W26山20 電源 DC3(単3型乾電池×2本) 適合場所 キッチン/洗面/手洗い 機能 【自動止水】(下面)物体を1分間連続感知したとき、自動的に止水、(上面)連続自動吐水してから1分後に自動的に止水 使用環境温度(℃) 0~50(屋内) 使用地区 一般地 水質 (使用可能)水道水 電池寿命 100回/日として約2年。(アルカリ乾電池使用) 使用水温(℃) 水道:0~60(凍結不可) 感知距離(mm) (下面)センサー:約50~100、(上面)センサー:約10~30 検知時間(秒) (下面)間隔:約0.5、(上面)間隔:約0.5 検知距離(mm) 上面:10~30mm 下面:約100mm 給電方式 電池式 給水圧力(MPa) 最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧) 水栓タイプ 単水栓/混合栓
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

手を触れずに蛇口が使え、清潔&衛生的 水栓ごと変更する工事が必要なく簡単に蛇口に取り付け可能
用途用途に合わして選べる2つのセンサー 1.サイドセンサー連続放水(最大3分間)&ストップ 2.ボトムセンサー 手をかざしている間だけ放水 付属品 取扱説明書・保証書、充電用USBケーブル:1m×1、接続アダプター×6種類、防水シールリング×3種類、専用工具×1 材質 ABS/POM/ステンレス/真鍮/シリコン 幅(mm) 34 高さ(mm) 52 質量(g) 105 取付方式 後付け 奥行(mm) 60 電源 Li-ion蓄電池 3.7V 550mAh 温度(℃) 吐水:70 適合場所 キッチン/洗面所 センサー探知範囲 サイド:0~5cm、ボトム:0~10cm 使用地区 一般地 消費電力(mW) 0.2以下 稼働時間(フル充電での連続稼動) 約3時間 アズワン品番 64-8901-52 水圧 0.05~0.8MPa 検知距離(mm) サイド/0~50、ボトム/0~100 給電方式 電池式 防水 IPX6 水栓タイプ その他
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

工事不要、便利な2つのタッチレスセンサーを搭載。1:自動センサー:手を差し出している間だけ吐水。2:側面センサー:手をかざして吐水・止水。3:設置環境に応じて、センサーの感知距離(約10~18cmまで)調節する事が出来ます。4:吐水される水温を、青色(約28度以下)、赤色(約42度以上)、紫色(中間ぬるま湯)にて表示します。蛇口に取り付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。 セット内容 本体:MP-320WS(泡沫栓外ネジ用アダプター2種、泡沫栓内ネジ用アダプター2種、専用USB充電ケーブル、付属アダプター専用特殊レンチ、クリーニングクロス、使い方ステッカー)、外ネジ付き下向きパイプ(パイプ径16mm・長さ175mm) 質量(g) 220 取付方式 後付け 電源 内蔵バッテリー(リチウムイオン電池) 最大流量(L/min) 13 使用圧力(MPa) 0.1~0.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 本体接続:107×41×248 センサー 反射式赤外線センサー 適合場所 キッチン/洗面所 使用地区 一般地 関連資料 (0.5MB) 防水性 IPX7(IEC規格) グリーン購入法 適合 給電方式 電池式 水栓タイプ その他
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

ご使用中の水栓のハンドル上部を取外し、専用上部とカバーを取付けるだけでセンサー水栓になります。 配管工事・電気工事などが必要なく、電池式で取付簡単です。 吐水口に手を近づけると吐水口上部のセンサーが感知して水が出て、手を離すと約1秒後に水が止まります。(最大吐水時間:30秒) 直接触れないで手を洗うことができるため衛生的です。 閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。 手動吐水機能付きで、手動「出」ボタンを押すと吐水し、手動「止」ボタンを押すと止水します。 電池寿命は1日に100回の使用で、約3年です。 リチウム電池2CR5(DC6V)を1個同梱。
用途既存の立水栓に取付けできる後付式のセンサー蛇口です。 付属品 リチウム電池2CR5(DC6V)1個 材質 ABS樹脂 ブラック 取付方式 後付け 使用温度範囲(℃) 1~40 電源 リチウム電池2CR5 使用圧力範囲(MPa) 0.05~0.75 適合場所 洗面所 使用地区 一般地 アズワン品番 64-5157-65 吐水口長さ(mm) 155 吐水口高さ(mm) 132 グリーン購入法 適合 給電方式 電池式 水栓タイプ 単水栓
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

呼び径(mm) 13 ハンドル形状 グリップハンドル 使用地区 一般地・寒冷地共通 吐水口長さ(mm) 170 グリーン購入法 適合
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

取替えが簡単な節水性の高い乾電池式の自動水栓。学校などの改修に最適です。 横水栓からの取替えが簡単な配線不要の乾電池式の自動水栓です。 手を近づけるとセンサーが感知して自動的に吐水。水の無駄使いを防ぎます。 水栓に手が触れないので衛生面にも優れています。
取付方式 全交換(台付) 呼び径(mm) 13 電源 アルカリ乾電池単3形×2本 適合場所 洗面所(学校等公共施設) 取付穴径(Φmm) 46 使用地区 一般地 吐水口長さ(mm) 136 給電方式 電池式 電池寿命(年) 月4,000回の使用で約2年間(省エネモード 12時間/日使用時) 水栓タイプ 混合栓
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

仕様 スパウト長さ(mm:117 セット内容 台付自動水栓(TLE28002J)+ 自動水栓機能部(TLE01505J) タイプ 単水栓 関連資料 (0.1MB) グリーン購入法 適合
1セット
66,980 税込73,678
当日出荷

適合場所 浴室 呼び径(mm) 13 吐水口長さ(mm) 自在170 グリーン購入法 適合 商品タイプ 壁付タイプ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。 ハンドルを押せば吐水し、設定した吐水が経過すれば止水します。
呼び径(mm) 13 仕様 節水水栓 水栓タイプ 自閉水栓
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)