自動水栓 手洗のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
413件の「自動水栓 手洗」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「toto 自動水栓」、「inax 自動水栓」、「センサー 水栓」などの商品も取り扱っております。
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。) ●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合は別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。
用途手洗い用の水栓として。 呼び径(mm) 13 取付方式 全交換(台付) 呼び径 取付ねじ G(PF)1/2 電源 アルカリ電池 単3(LR6)×4本 適合場所 洗面所 取付穴径(Φmm) 24~26 使用地区 一般地 検知時間(秒) 0.5 吐水口長さ(mm) 126 吐水口高さ(mm) 76 検知距離(mm) 初期設定距離は約50~150mmの間で自動調整 給電方式 電池式 水栓タイプ 単水栓
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

電磁弁、電池ボックスは本体内蔵タイプ 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の台付けセンサー水栓です。 取付方式 全交換(台付) 使用温度範囲(℃) 室温、水温:1~50 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源 リチウム電池CR-P2 使用圧力(MPa) 0.1~0.7 適合場所 洗面所 取付穴径(Φmm) 22~28 使用地区 一般地 電池寿命 約2年 流量 約9.5L/分 適合寸法(mm) 穴径25~28、厚さ10~30 吐水口長さ(mm) 123 吐水口高さ(mm) 56 検知距離(mm) 吐水口より約30~170 給電方式 電池式 水栓タイプ 単水栓
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。触らず使える衛生的な自動水栓仕様です。
奥行(mm) 200 ピュアホワイト 寸法(mm) 460×200×275 種別 ハイパーキラミック グリーン購入法 適合
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様 スパウト長さ(mm:117 セット内容 台付自動水栓(TLE28002J)+ 自動水栓機能部(TLE01505J) タイプ 単水栓 関連資料 (0.1MB) グリーン購入法 適合
1セット
66,980 税込73,678
当日出荷

ご使用中の水栓のハンドル上部を取外し、専用上部とカバーを取付けるだけでセンサー水栓になります。 配管工事・電気工事などが必要なく、電池式で取付簡単です。 吐水口に手を近づけると吐水口上部のセンサーが感知して水が出て、手を離すと約1秒後に水が止まります。(最大吐水時間:30秒) 直接触れないで手を洗うことができるため衛生的です。 閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。 手動吐水機能付きで、手動「出」ボタンを押すと吐水し、手動「止」ボタンを押すと止水します。 電池寿命は1日に100回の使用で、約3年です。 リチウム電池2CR5(DC6V)を1個同梱。
用途既存の立水栓に取付けできる後付式のセンサー蛇口です。 付属品 リチウム電池2CR5(DC6V)1個 材質 ABS樹脂 ブラック 取付方式 後付け 使用温度範囲(℃) 1~40 電源 リチウム電池2CR5 使用圧力範囲(MPa) 0.05~0.75 適合場所 洗面所 使用地区 一般地 アズワン品番 64-5157-65 吐水口長さ(mm) 155 吐水口高さ(mm) 132 グリーン購入法 適合 給電方式 電池式 水栓タイプ 単水栓
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

既存水栓からの取替にも配慮し、既設の資源を有効活用。給水元を止めずに新しい自動水栓へ取替できます。
使用地区 一般地 給電方式 電源式 電源(V) AC100 適合場所 洗面所 取付方式 全交換(台付) 取付穴径(Φmm) 32±2~36±2 吐水口高さ(mm) 86 適合工具 専用:KG-23 吐水口長さ(mm) 固定108 吐水口 節水泡沫 呼び径(mm) 13
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蛇口に取付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。今お使いの蛇口が簡単にタッチレス水栓にグレードアップできます。 例えば、キッチンの自動水栓蛇口なら1割程度の費用で実現。工事の負担もなく、付属のアダプターで簡単にお取付けできます。 泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。 蛇口に手が届かない小さなお子様も踏み台なしで楽しく手洗い。必要な分だけ水を使うことで、無駄な水が流れません。 水の止め忘れでお困りの方も、自動で水が止まり、安心です。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。 クリスタルホワイト 取付方式 後付け 電源 内蔵バッテリー(リチウムイオン電池) 本体質量(g) 115 センサー 反射式赤外線センサー (自動センサー:手を差し出しだしている間だけ吐水、側面センサー:手動にすると水を出し続ける事が可能) 適合場所 キッチン/洗面所 充電時間 1日200回使用で約8ヶ月(フル充電時) 使用地区 一般地 充電電圧(V) DC5 (USB充電器は付属なし) 水質 飲料可能な水道水 充電方式 充電サイン:青色の表示ランプが1秒間に2回点滅 使用場所 0~40℃環境の屋内(浴室内または火気の近くを除く) 使用水温(℃) 1~60 吐水口長さ(mm) 53 吐水口高さ(mm) 60 グリーン購入法 適合 センサー感知範囲 約10~18cm(出荷時は15cm) 流動水量 13L/毎分 給電方式 電池式 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 41×60×53 耐水圧(MPa) 最大0.7 オートストップ時間 自動センサー/約180秒、側面センサー/約180秒 水栓タイプ その他
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

蛇口のハンドルに触れず、蛇口に取り付けてセンサーで水を出したり止めたりする便利なアイテム。W22外ネジ対応。 ボトムセンサーにより手をかざしている間だけ水が出ます。手をどけると水が止まります。(最長20秒で自動停止します。)。サイドセンサーにより一度手をかざすと水が出ます。もう一度手をかざすと水が止まります。(最長3分で自動停止します。)。フル充電で約6ヶ月連続使用。泡沫水栓のキャップがついた蛇口に取り付けが可能です。サイズにあった接続アダプターを専用工具で取り付け、本体を取り付けます。
電源(V) リチウム電池、充電式 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 34×52×60 質量(g) 105 バッテリー Li-ion蓄電池 3.7V 550mAh 消費電力(mW) 0.2以下 吐水圧力(MPa) 0.05~0.8 温度(℃) 吐水温度制限:約70以下 保護等級 IPX6 センサー感知範囲 サイドセンサー約0~5cm、ボトムセンサー約0~10cm 付属品 接続アダプター ×7種類/防水シールリング ×3種類/専用工具 ×1個/充電用USBケーブル(1m)×1本 吐水口長さ(mm) 60 吐水口高さ(mm) 52
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

DELMAN(デルマン)自動水栓デルマン
新登場!業界初のスペック「単3×2本」で電池寿命約6年! 台付き用、後付け専用モデル 水ためや洗い物に便利な手動ボタン付き
用途学校や公共施設など様々な施設に グリーン購入法 適合 使用地区 一般/寒冷地共用 給電方式 電池式 電源 単三アルカリ電池×2本 適合場所 洗面所 取付方式 全交換(台付) 取付穴径(Φmm) 24~35 呼び径 G1/2 水栓タイプ 単水栓
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

手が洗いやすく、水ハネしにくい緩やかなフォルム。場所を取らないコンパクトタイプの手洗い器。リーズナブルなレバー式水栓仕様です。
寸法(mm) 250×190×420
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

既設の手動式の水栓に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。 既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換 水栓タイプ 単水栓 使用地区 一般地 給電方式 電池式 電源 リチウム電池2CR5(DC6V)1個 適合場所 洗面所 取付方式 後付け 吐水口高さ(mm) 43 関連資料 HACCP対応のご案内(3.3MB) 吐水口長さ(mm) 122 グリーン購入法 適合
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付
取付方式 全交換(台付) 呼び径(mm) 13 使用工具 KG-23 適合場所 洗面所 流量(L/min) 約2.5(吐水) 使用地区 一般地 吐水口長さ(mm) 108 給電方式 電源式
1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取替えが簡単な節水性の高い乾電池式の自動水栓。学校などの改修に最適です。 横水栓からの取替えが簡単な配線不要の乾電池式の自動水栓です。 手を近づけるとセンサーが感知して自動的に吐水。水の無駄使いを防ぎます。 水栓に手が触れないので衛生面にも優れています。
取付方式 全交換(台付) 呼び径(mm) 13 電源 アルカリ乾電池単3形×2本 適合場所 洗面所(学校等公共施設) 取付穴径(Φmm) 46 使用地区 一般地 吐水口長さ(mm) 136 給電方式 電池式 電池寿命(年) 月4,000回の使用で約2年間(省エネモード 12時間/日使用時) 水栓タイプ 混合栓
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

仕様 ハンドシャワー無し/吐水切替なし/逆止弁/VBなし セット内容 台付自動水栓(TLE28005J)+ 自動水栓機能部( TLE01705J) 長さ(mm) 【スパウト】132 取付 【水栓】一体型 種類 自動水栓 取付方式 台付き 電源 AC100V 適合場所 洗面所 形態 【吐水】泡まつ 使用地区 一般地 関連資料 (0.12MB) グリーン購入法 適合
1セット
109,800 税込120,780
4日以内出荷

トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。触らず使える衛生的な自動水栓仕様です。水石けんは、泡立ちのよいムースタイプ。従来の液状タイプに比べ1回に使用する水石けんの量が少なくなります。
寸法(mm) 460×200×275 ピュアホワイト タイプ ハイパーキラミック グリーン購入法 適合
1個
75,980 税込83,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 継ぎ目のないシンプルなデザインで、スイッチはみんなが使いやすい上面に配置しています。 混合水栓逆止弁付
取付方式 全交換(台付) 呼び径(mm) 13 使用工具 KG-4 適合場所 洗面所 取付穴径(Φmm) 27±2~36±2 使用地区 一般地 排水 排水栓:なし 吐水口長さ(mm) 125 給電方式 電源式
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 湯水調節つまみを反時計回りで温度が下がり、時計回りで温度が上がります。 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓です。 取付方式 全交換(台付) 使用温度範囲(℃) 室温、水温:1~50 電源 リチウム電池CR-P2 使用圧力(MPa) 0.1~0.7 適合場所 洗面所 取付穴径(Φmm) 25~38 使用地区 一般地 電池寿命 約2年 流量 約8.5L/分 適合寸法(mm) 穴径25~28、厚さ10~30 吐水口長さ(mm) 123 吐水口高さ(mm) 94.5 検知距離(mm) 吐水口より約30~170 給電方式 電池式 水栓タイプ 混合栓
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

SARAYA(サラヤ)自動水栓AW-3000
ノータッチ式の自動水栓です。既存水洗を取り外したあとの穴を利用して取り替えます。シンクの形状によっては、設置できない場合もあります。
用途手洗い設備に。オーダーメイドでカスタマイズ。 トラスコ品番 114-5368 セット内容 取説(WS-3000/3000F(保証書付き))/施工説明書/鍵×2/メッシュパッキン/給水メッシュ/コイルチューブ/ステントラスねじ(M4×6)×2/ねじセット 材質 ノズル:亜鉛ダイキャスト 制御ユニット:ABS他 幅(mm) 350 質量(kg) 3.5 高さ(mm) 230 電源(V) 100V
1台
92,980 税込102,278
4日以内出荷

手が洗いやすく、水ハネしにくい緩やかなフォルム。場所を取らないコンパクトタイプの手洗い器。触らず使える衛生的な自動水栓仕様です。
寸法(mm) 250×190×420 使用圧力範囲(MPa) 0.07 (流動時)~0.75(静止時) グリーン購入法 適合
1個
69,980 税込76,978
16日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蛇口上部を押すと一定時間水が出て、自動的に止水します。 手洗い後に触れる必要がないので指を清潔に保ち、衛生的です。 水を止め忘れることがないので、大人数が使用する学校や施設に最適です。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。
用途押すだけで水が出て自動で止まる自閉式の蛇口です。 材質 黄銅 取付方式 全交換(壁付) 使用圧力(MPa) 0~0.75 使用温度(℃) 1~80 適合場所 洗面所 使用地区 一般地 給電方式 電池式 水栓タイプ 単水栓
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷