- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 自動水栓 LIXILのおすすめ人気ランキング
自動水栓 LIXILのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新236件の「自動水栓 LIXIL」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動水栓 手洗」、「toto 自動水栓」、「inax 自動水栓」などの商品も取り扱っております。
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。
凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。
混合水栓逆止弁付
取付方式
全交換(台付)
呼び径(mm)
13
使用工具
KG-23
適合場所
洗面所
流量(L/min)
約2.5(吐水)
使用地区
一般地
吐水口長さ(mm)
108
給電方式
電源式
取替えが簡単な節水性の高い乾電池式の自動水栓。学校などの改修に最適です。
横水栓からの取替えが簡単な配線不要の乾電池式の自動水栓です。
手を近づけるとセンサーが感知して自動的に吐水。水の無駄使いを防ぎます。
水栓に手が触れないので衛生面にも優れています。
取付方式
全交換(台付)
呼び径(mm)
13
電源
アルカリ乾電池単3形×2本
適合場所
洗面所(学校等公共施設)
取付穴径(Φmm)
46
使用地区
一般地
吐水口長さ(mm)
136
給電方式
電池式
電池寿命(年)
月4,000回の使用で約2年間(省エネモード 12時間/日使用時)
水栓タイプ
混合栓
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。
仕様
逆止弁、整流&スポット微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、上面施工
質量(kg)
5.5
取付方式
全交換(台付)
呼び径(mm)
13
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
37±2
ホース長さ(mm)
350
吐水口長さ(mm)
自在239
吐水口高さ(mm)
145
給電方式
電源式
水栓タイプ
混合栓
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。
凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、スイッチや頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。
混合水栓逆止弁付
使用地区
一般地
電源(V)
AC100(50/60Hz)
適合場所
洗面所
給電方式
電源式
取付方式
全交換(台付)
呼び径(mm)
13
吐水口長さ(mm)
108
使用工具
KG-23
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。
継ぎ目のないシンプルなデザインで、スイッチはみんなが使いやすい上面に配置しています。
混合水栓逆止弁付
吐水口長さ(mm)
125
取付方式
全交換(台付)
呼び径(mm)
13
適合場所
洗面所
使用地区
一般地
給電方式
電源式
水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器。手を触れずに使用できる衛生的な自動水栓タイプ。
色
ピュアホワイト
排水金具
【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223
サイズ
L
寸法(mm)
500×450
水質
使用可能:水道水および飲用可能な井戸水
使用環境温度(℃)
0~40
使用環境湿度(%)
90RH以下
形態
吐出:泡沫
流量範囲(L/min)
2~3(2.5L/分定流量弁内蔵)
感知方式
距離測定式赤外線センサー
感知距離(mm)
約130
幅(mm)
感知エリア:Φ10以下
呼び径(mm)
排水接続:25
グリーン購入法
適合
パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。
セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。
セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。
セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。
呼び径(mm)
13
仕様
セルフストップ、防かびホース
機能
逆止弁付
水栓タイプ
自閉水栓
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵タイプ
電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の台付けセンサー水栓です。
取付方式
全交換(台付)
使用温度範囲(℃)
室温、水温:1~50
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源
リチウム電池CR-P2
使用圧力(MPa)
0.1~0.7
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
22~28
使用地区
一般地
電池寿命
約2年
流量
約9.5L/分
適合寸法(mm)
穴径25~28、厚さ10~30
吐水口長さ(mm)
123
吐水口高さ(mm)
56
検知距離(mm)
吐水口より約30~170
給電方式
電池式
水栓タイプ
単水栓
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
既存水栓からの取替にも配慮し、既設の資源を有効活用。給水元を止めずに新しい自動水栓へ取替できます。
使用地区
一般地
給電方式
電源式
電源(V)
AC100
適合場所
洗面所
取付方式
全交換(台付)
取付穴径(Φmm)
32±2~36±2
吐水口高さ(mm)
86
適合工具
専用:KG-23
吐水口長さ(mm)
固定108
吐水口
節水泡沫
呼び径(mm)
13
タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。電源工事不要な乾電池式です。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。
材質
メッキ
質量(g)
4000
呼び径(mm)
13
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
37±2
ホース長さ(mm)
350
吐水口長さ(mm)
自在239
水栓タイプ
混合栓
仕様
スパウト長さ(mm:117
セット内容
台付自動水栓(TLE28002J)+ 自動水栓機能部(TLE01505J)
タイプ
単水栓
関連資料
(0.1MB)
グリーン購入法
適合
1セット
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
適合
AM-90、AM-90-20、AM-90K、AM-91、AM-91K、AM-130C、AM-130TC、AM-140C、AM-140TC
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。
セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。
セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。
セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。
適合場所
浴室
仕様
高温出湯防止、本体昇温防止、ソフトサーモ、セルフストップ、防かびホース
呼び径(mm)
13
使用地区
一般地
吐水口長さ(mm)
固定179
商品タイプ
壁付タイプ
自動水栓の取替が簡単にできる取替専用継手
適合
AM-40、オートマージュMX、AM-50、オートマージュグースネックタイプ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。継ぎ目のないシンプルなデザインです。
混合水栓逆止弁付
取付方式
全交換(台付)
呼び径(mm)
13
適合場所
洗面所
流量(L/min)
約2.5(吐水)
使用地区
一般地
吐水口長さ(mm)
127
吐水口高さ(mm)
187
給電方式
電源式
横幅スリムでコンパクト、足元スッキリな自動水栓一体型壁掛タイプ。非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。
タイプ
手動・湯水切替/スイッチ付
電源
AC 100V
タンク容量(L)
3
適合地域
一般地
適合場所
洗面所
吐水口長さ(mm)
固定151
吐水口高さ(mm)
142
連続使用
~約14人
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。
動作空間を広く確保できるグースネックタイプ。先端スイッチは車いすの方にも見やすく、操作がしやすい配置です。
混合水栓逆止弁付
吐水口長さ(mm)
151
使用工具
KG-4
取付方式
全交換(台付)
呼び径(mm)
13
電源(V)
AC100(50/60Hz)
適合場所
洗面所
使用地区
一般地
給電方式
電源式