自動水栓装置のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
112件の「自動水栓装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フラッシュバルブ」、「トイレ 洗浄レバー」、「フラッシュバルブ止水栓」などの商品も取り扱っております。
人体をセンサで検知して使用後に自動的に水洗します(後水洗) 便器を使用した後に確実に水を流すので、いつも清潔。必要に応じて前水洗も併用できます。 夜間など長時間使用されず便器が乾燥すると、悪臭発生などを招きます。ウロクリーンエクセルは、24時間ごとに自動的に水を流しますのでとても清潔です。 高級感あふれるボディは、耐久性に富み、センサをしっかりガードします。 わずかな時間で既設のバルブに取り付けられます。リチウム電池(CR-P2)で作動し、約3年間使用できます。(ただし4000回/月使用した場合) LEDの点滅により、電池交換時期と電池切れによる停止を表示します。 必要に応じて水洗させたい時は、カバーを外さずに本体裏側のボタンで強制的に水洗作動ができます。(これで、掃除などが簡単になります) ※3秒以上連続して押し続けると、10分間動かなくなります。解除する場合は、ポンと押すと解除します(3秒以内)
仕様 強制作動ボタン/1回押すと本水洗と同じ時間水洗を行う 質量(g) 約700 機能 (前水洗)2秒/なし(設定可能)最後に水洗してから120秒経過したときのみ作動、。(本水洗)5秒/7秒(設定可能)、。(保守水洗)最後に水洗してから24時間経過毎に本水洗設定と同じ時間水洗を行う 使用電池 リチウム電池(CR-P2) 電池 (交換表示)電池交換時期表示=検知時赤色LED点滅(1回/秒)、電池切れ表示=2回/3秒赤色LED点滅(24時間表示) 電池寿命 約3年(4000回/月) 検知方式 赤外線反射方式 給水圧力 最低水圧0.05MPa(0.5kgf/cm2)、最高水圧0.78MPa(8kgf/cm2) 異常検知機能 30分間連続検知=赤色LED点滅(1回/秒) 検知距離(mm) 400以上(調整可能) 待機時間 (水洗)8秒
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TOTOの刻印が入ったT60型のフラッシュバルブに使用できます。 ご使用中のフラッシュバルブのピストンバルブを取外し、製品本体を取付けるだけで押しボタン式からセンサー感知式トイレになります。 電気工事不要の電池仕様(単3形アルカリ電池2個)のため、施工やメンテナンスがしやすいです。 使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。 尿石の付着を防ぐため、長時間便器を使用しない時に、定期的に自動洗浄します。 外気が低温になると気温に応じて間欠吐水を行い、凍結を防止します。 背面の手動ボタンを押すと、いつでも水を流すことができます。 電池寿命は月に4000回の使用で、約3~5年です。 単3形アルカリ電池2個を同梱。 フラッシュバルブの押しボタンをふさぐキャップナット付き。
用途TOTO(T60型)の押しボタン式小便器に後付けするセンサー式小便フラッシュです。 仕様 T60型用 付属品 単3形アルカリ電池2個、キャップナット 材質 ABS樹脂 使用圧力(MPa) 0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

使用状況や頻度、未使用時間に応じて適切な水量を自動制御します。水の無駄を抑えながら、きちんとトイレの清潔を維持します。 取り付けやすさを重視した構造なので、施工時間を大幅に短縮できます。扱いやすい単三アルカリ電池仕様で長時間動作します。 清掃時に便利な手動洗浄ボタンや水道管の凍結を防ぐ凍結防止機能、水道の使用制限時の渇水モード、電池交換時期通知など、便利な機能を搭載。 洗練されたデザインで、後付けでも新鮮なトイレ空間に。雰囲気に合わせて、2色のカラーからお選びいただけます。
付属品 キャップナット タイプ 後付タイプ 使用温度範囲(℃) 周囲/1~50、水温/1~40 使用圧力(MPa) (最低)0.05(流動時)、(最高)0.74 機能 設備保護洗浄/最終使用から6時間と以降未使用24時間ごとに洗浄、凍結防止/気温が3℃未満になると気温に応じて間欠吐水 使用電池 単三アルカリ乾電池2本 外装 ABS樹脂、クロムメッキブラシ、ガラス製センサ窓 センサー感知方式 赤外線反射方式 電池寿命 約3年(月4000回使用時、本洗浄のみ) モード 洗浄停止/手動ボタンを約3秒長押しで10分間センサ感知を停止、渇水/手動ボタンを約8秒長押しで通常の半分の吐水量に変更 設定項目 前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間、吐水量は使用状況により自動制御 寸法(外径×高さ)(mm) 74×135
1個
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配線工事不要のリチウム電池タイプです。高応答で誤作動の少ない赤外線人体感知センサーを内蔵。使用者の有無を感知し、最適の水量で洗浄します。前洗浄と本洗浄の時間が設定でき、12時間保護タイマー付です。
用途小便器用 仕様 感知距離/30~60cm(調整可能)。ACアダプター/EY500-1の使用可能 材質 ABS樹脂 タイプ 後付けタイプ 弁仕様 自己保持型電磁弁方式 定格電圧 制御/2CR5(カメラ用リチウム電池×1本) 周囲温度 0~50℃(水温/1~60℃) 設定時間 4、6、9、12秒(本洗浄) 電池寿命 100回/日で約3年 給水圧力 0.05~0.75MPa
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷

新設や改装はもちろん、既設のバルブ全体のリニューアルにも最適。 従来型の小便器や新型、節水型の小便器、それぞれに合わせた洗浄モードを切り替え可能で、豊富なカラーバリエーションからさまざまなトイレ空間にマッチするデザインを選べます。
セット内容 フラッシュマン本体、専用バルブ、洗浄管(150mm) 質量(g) 550 タイプ 新設・改装タイプ 使用温度範囲(℃) 周囲/1~50、水温/1~40 使用圧力(MPa) (最低)0.05(流動時)、(最高)0.74 機能 設備保護洗浄/最終使用から6時間と以降未使用24時間ごとに洗浄、凍結防止/気温が3℃未満になると気温に応じて間欠吐水 使用電池 単三アルカリ乾電池2本 外装 ABS樹脂、クロムメッキフランジ、ガラス製センサ窓 センサー感知方式 赤外線反射方式 電池寿命 約3年(月4000回使用時、本洗浄のみ) モード 洗浄停止/手動ボタンを約3秒長押しで10分間センサ感知を停止、渇水/手動ボタンを約8秒長押しで通常の半分の吐水量に変更 設定項目 前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間、吐水量は使用状況により自動制御 寸法(外径×高さ)(mm) 74×150
1個
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既設のフラッシュバルブの本体のみを交換する簡単施工。電池式とシャワートイレ分岐付の2種類。【電池式】電気工事が一切不要。取り換えるだけで自動洗浄が実現します。電池は長寿命のリチウム電池で5年間は交換不要です。【シャワートイレ分岐付】シャワートイレのフルオート便器洗浄(リモコン洗浄)に対応。シャワートイレのセンサー部に反応するので、便フタを付けたままの取付も可能。省エネ性も向上します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) カバー:130×110×252 芯間距離C(mm) (給水芯~洗浄管)120 洗浄水量(L) 大:8~16調整可能(出荷時13)、小:6~8調整可能(出荷時なし) 洗浄 【二重洗浄防止】1度洗浄を行うと、約10秒経過しないと、次の洗浄を行わない、【設備保護洗浄】24時間使用しない場合、1回洗浄 入/切 可能(出荷時入) 電圧(V) 電磁弁駆動電圧:DC6 使用温度範囲(℃) 0~40(ただし凍結の恐れのある場所では使えません) 使用水 水道水
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途パブリック、大便器用 使用環境温度(℃) 1~40 心間距離(mm) 120 使用水 水道水のみ 給水圧力(MPa) 最低必要水圧(流動時)0.04、最高水圧(静止時)0.75 水量(L) 洗浄調節範囲:6~16
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

LIXIL(INAX)の刻印が入ったUF-2型、UF-3型、UF-4型のフラッシュバルブに使用できます。 ご使用中のフラッシュバルブのピストンバルブを取外し、製品本体を取付けるだけで押しボタン式からセンサー感知式トイレになります。 電気工事不要の電池仕様(単3形アルカリ電池2個)のため、施工やメンテナンスがしやすいです。 使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。 尿石の付着を防ぐため、長時間便器を使用しない時に、定期的に自動洗浄します。 外気が低温になると気温に応じて間欠吐水を行い、凍結を防止します。 背面の手動ボタンを押すと、いつでも水を流すことができます。 電池寿命は月に4000回の使用で、約3~5年です。 単3形アルカリ電池2個を同梱。 フラッシュバルブの押しボタンをふさぐキャップナット付き。
用途LIXIL(INAX)の押しボタン式小便器に後付けするセンサー式小便フラッシュです。 仕様 UF-2型、UF-3型、UF-4型用 付属品 電池、キャップナット 材質 ABS樹脂 使用圧力(MPa) 0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蛇口に取付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。今お使いの蛇口が簡単にタッチレス水栓にグレードアップできます。 例えば、キッチンの自動水栓蛇口なら1割程度の費用で実現。工事の負担もなく、付属のアダプターで簡単にお取付けできます。 泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。 蛇口に手が届かない小さなお子様も踏み台なしで楽しく手洗い。必要な分だけ水を使うことで、無駄な水が流れません。 水の止め忘れでお困りの方も、自動で水が止まり、安心です。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。 クリスタルホワイト 取付方式 後付け 電源 内蔵バッテリー(リチウムイオン電池) 本体質量(g) 115 センサー 反射式赤外線センサー (自動センサー:手を差し出しだしている間だけ吐水、側面センサー:手動にすると水を出し続ける事が可能) 適合場所 キッチン/洗面所 充電時間 1日200回使用で約8ヶ月(フル充電時) 使用地区 一般地 充電電圧(V) DC5 (USB充電器は付属なし) 水質 飲料可能な水道水 充電方式 充電サイン:青色の表示ランプが1秒間に2回点滅 使用場所 0~40℃環境の屋内(浴室内または火気の近くを除く) 使用水温(℃) 1~60 吐水口長さ(mm) 53 吐水口高さ(mm) 60 グリーン購入法 適合 センサー感知範囲 約10~18cm(出荷時は15cm) 流動水量 13L/毎分 給電方式 電池式 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 41×60×53 耐水圧(MPa) 最大0.7 オートストップ時間 自動センサー/約180秒、側面センサー/約180秒 水栓タイプ その他
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ハンドルを交換するだけで、今お使いの便器がリモコン操作による便器洗浄も可能に。 振り向かずラクな姿勢で便器洗浄できます。
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品 乾電池組品:1個(3×2個)、化粧カバー:1個、十字穴付ナベタッピンねじ:3個、アンカープラグ3個 長さ(mm) 220 幅(mm) 84 ホワイト 高さ(mm) 25
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付けやすさを重視した構造なので施工時間を大幅に短縮できます。使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。押ボタン部用キャップナット付き。※741-101-L1は7410、7411にも適合します。
タイプ 後付けタイプ
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背もたれとセットする場合、人体感知センサーユニットとセットすれば、人体感知することができ、大小切り替え洗浄や自動洗浄することができます。取付位置は事前に施工説明書などをご確認ください。
仕様 自動洗浄:入/切切替可能、大小洗浄:大/大小切替可能 長さ(mm) 120 幅(mm) 31 高さ(mm) 120 使用温度範囲(℃) 1~40 消費電力(W) 1以下 電源 AC100V(50/60Hz) 時間 人体感知時間:6秒間以上、自動洗浄開始時間:人体感知が切れて10秒後又は6秒後に設定可能(工場出荷時:10秒)、小洗浄判定時間:120秒又は150秒に設定可能(工場出荷時:120秒) 主な用途 パブリック用 感知方式 人体感知 感知距離(mm) 自動調節:500~800(白紙□300の場合)
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

TOTOの刻印が入ったTG60N型のフラッシュバルブに使用できます。 ご使用中のフラッシュバルブのピストンバルブを取外し、製品本体を取付けるだけで押しボタン式からセンサー感知式トイレになります。 電気工事不要の電池仕様(単3形アルカリ電池2個)のため、施工やメンテナンスがしやすいです。 使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。 尿石の付着を防ぐため、長時間便器を使用しない時に、定期的に自動洗浄します。 外気が低温になると気温に応じて間欠吐水を行い、凍結を防止します。 背面の手動ボタンを押すと、いつでも水を流すことができます。 電池寿命は月に4000回の使用で、約3~5年です。 単3形アルカリ電池2個を同梱。 フラッシュバルブの押しボタンをふさぐキャップナット付き。
用途TOTO(TG60N型)の押しボタン式小便器に後付けするセンサー式小便フラッシュです。 仕様 TG60N型用 付属品 単3形アルカリ電池2個、キャップナット 材質 ABS樹脂 使用圧力(MPa) 0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。
シルバー 仕様 感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能) タイプ 後付け 使用温度範囲(℃) 周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40 方式 作動弁:パイロット型電磁弁 機能 手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」) 保証期間 1年 外装 ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓) 点滅 赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知) センサー感知方式 赤外線反射方式 給水圧力 最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa 設定項目 前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄 吐水量(L/min) 出荷時設定で1回あたり約2(0.1MPa) 適合メーカー TOTO 待機時間 (動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
1個
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途パブリック、小便器用 消費電力(W) 常時5以下、作動時9.8以下 洗浄水量(L) 使用状況に応じて約2.5~5.0/回に自動調節(ファジー制御) 電源(V) AC100(50/60Hz) 使用環境温度(℃) 1~40 使用水 水道水 関連資料 洗浄機能 【前洗浄】入/切 切替え可能(工場出荷時は、前洗浄スイッチを「切」に設定しています。スイッチを「A」にした場合、感知後約2秒後に洗浄、「B]にした場合、感知後約5秒後に洗浄します。)。【設備保護洗浄】24時間洗浄がない場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約5回L/回)。【掃除用洗浄】センサー窓部に掃除用磁石(別売品)を近づけると、約5Lの洗浄をおこないます。 感知距離(m) 器具前面より0.7以内 給水圧力(MPa) 最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷


使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。洗浄方式(淀掛け洗浄、スプレッダー洗浄)を切替可能。偏芯30ミリの小便ヘリューズが同梱されていますので、壁からの給水取出し寸法45ミリにも対応できます。
タイプ 新設タイプ アズワン品番 64-6505-71
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷