自動水栓のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
816件の「自動水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「toto 自動水栓」、「洗面 自動水栓」、「inax 自動水栓」などの商品も取り扱っております。
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵タイプ 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の台付けセンサー水栓です。 取付方式 全交換(台付) 使用温度範囲(℃) 室温、水温:1~50 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源 リチウム電池CR-P2 使用圧力(MPa) 0.1~0.7 適合場所 洗面所 取付穴径(Φmm) 22~28 使用地区 一般地 電池寿命 約2年 流量 約9.5L/分 適合寸法(mm) 穴径25~28、厚さ10~30 吐水口長さ(mm) 123 吐水口高さ(mm) 56 検知距離(mm) 吐水口より約30~170 給電方式 電池式 水栓タイプ 単水栓
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

蛇口に取付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。今お使いの蛇口が簡単にタッチレス水栓にグレードアップできます。 例えば、キッチンの自動水栓蛇口なら1割程度の費用で実現。工事の負担もなく、付属のアダプターで簡単にお取付けできます。 泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。 蛇口に手が届かない小さなお子様も踏み台なしで楽しく手洗い。必要な分だけ水を使うことで、無駄な水が流れません。 水の止め忘れでお困りの方も、自動で水が止まり、安心です。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。 クリスタルホワイト 取付方式 後付け 電源 内蔵バッテリー(リチウムイオン電池) 本体質量(g) 115 センサー 反射式赤外線センサー (自動センサー:手を差し出しだしている間だけ吐水、側面センサー:手動にすると水を出し続ける事が可能) 適合場所 キッチン/洗面所 充電時間 1日200回使用で約8ヶ月(フル充電時) 使用地区 一般地 充電電圧(V) DC5 (USB充電器は付属なし) 水質 飲料可能な水道水 充電方式 充電サイン:青色の表示ランプが1秒間に2回点滅 使用場所 0~40℃環境の屋内(浴室内または火気の近くを除く) 使用水温(℃) 1~60 吐水口長さ(mm) 53 吐水口高さ(mm) 60 グリーン購入法 適合 センサー感知範囲 約10~18cm(出荷時は15cm) 流動水量 13L/毎分 給電方式 電池式 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 41×60×53 耐水圧(MPa) 最大0.7 オートストップ時間 自動センサー/約180秒、側面センサー/約180秒 水栓タイプ その他
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

仕様 スパウト長さ(mm:117 セット内容 台付自動水栓(TLE28002J)+ 自動水栓機能部(TLE01505J) タイプ 単水栓 関連資料 (0.1MB) グリーン購入法 適合
1セット
66,980 税込73,678
欠品中

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。) ●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合は別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。
用途手洗い用の水栓として。 呼び径(mm) 13 取付方式 全交換(台付) 呼び径 取付ねじ G(PF)1/2 電源 アルカリ電池 単3(LR6)×4本 適合場所 洗面所 取付穴径(Φmm) 24~26 使用地区 一般地 検知時間(秒) 0.5 吐水口長さ(mm) 126 吐水口高さ(mm) 76 検知距離(mm) 初期設定距離は約50~150mmの間で自動調整 給電方式 電池式 水栓タイプ 単水栓
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

蛇口のハンドルに触れず、蛇口に取り付けてセンサーで水を出したり止めたりする便利なアイテム。W22外ネジ対応。 ボトムセンサーにより手をかざしている間だけ水が出ます。手をどけると水が止まります。(最長20秒で自動停止します。)。サイドセンサーにより一度手をかざすと水が出ます。もう一度手をかざすと水が止まります。(最長3分で自動停止します。)。フル充電で約6ヶ月連続使用。泡沫水栓のキャップがついた蛇口に取り付けが可能です。サイズにあった接続アダプターを専用工具で取り付け、本体を取り付けます。
電源(V) リチウム電池、充電式 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 34×52×60 質量(g) 105 バッテリー Li-ion蓄電池 3.7V 550mAh 消費電力(mW) 0.2以下 吐水圧力(MPa) 0.05~0.8 温度(℃) 吐水温度制限:約70以下 保護等級 IPX6 センサー感知範囲 サイドセンサー約0~5cm、ボトムセンサー約0~10cm 付属品 接続アダプター ×7種類/防水シールリング ×3種類/専用工具 ×1個/充電用USBケーブル(1m)×1本 吐水口長さ(mm) 60 吐水口高さ(mm) 52
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

既設の手動式の水栓に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。 既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換 水栓タイプ 単水栓 使用地区 一般地 給電方式 電池式 電源 リチウム電池2CR5(DC6V)1個 適合場所 洗面所 取付方式 後付け 吐水口高さ(mm) 43 関連資料 HACCP対応のご案内(3.3MB) 吐水口長さ(mm) 122 グリーン購入法 適合
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。
仕様 逆止弁、整流&スポット微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、上面施工 質量(kg) 5.5 取付方式 全交換(台付) 呼び径(mm) 13 適合場所 キッチン 取付穴径(Φmm) 37±2 ホース長さ(mm) 350 吐水口長さ(mm) 自在239 吐水口高さ(mm) 145 給電方式 電源式 水栓タイプ 混合栓
1台ほか
56,980 税込62,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付
取付方式 全交換(台付) 呼び径(mm) 13 使用工具 KG-23 適合場所 洗面所 流量(L/min) 約2.5(吐水) 使用地区 一般地 吐水口長さ(mm) 108 給電方式 電源式
1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取替えが簡単な節水性の高い乾電池式の自動水栓。学校などの改修に最適です。 横水栓からの取替えが簡単な配線不要の乾電池式の自動水栓です。 手を近づけるとセンサーが感知して自動的に吐水。水の無駄使いを防ぎます。 水栓に手が触れないので衛生面にも優れています。
取付方式 全交換(台付) 呼び径(mm) 13 電源 アルカリ乾電池単3形×2本 適合場所 洗面所(学校等公共施設) 取付穴径(Φmm) 46 使用地区 一般地 吐水口長さ(mm) 136 給電方式 電池式 電池寿命(年) 月4,000回の使用で約2年間(省エネモード 12時間/日使用時) 水栓タイプ 混合栓
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●エコセンサー【無意識に節水】 ・センサーが手などを感知している間のみ吐水します。 ・出し止め操作が不要で簡単に節水出来ます。 ・感知距離は、約50mm~約100mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用) ・エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが黄色(LED)点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。 ●ON/OFFセンサー【連続吐水時に活用】 ・やかんやおけなどの水ための場合など、水を出したままにしたい時に活用できます。 ・手をかざすと、水の出し止めができます。水栓に触れずに操作できるので衛生的です。 ・感知距離は、約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用) ・出しっぱなし防止のため、吐水から1分間続くと、自動的に止水します。 ●トップライト【LED照明】 ・吐水時に手元を明るく照らします。
用途洗面・手洗い用の水栓 取付方式 全交換(台付) 呼び径(mm) 13 呼び径 G1/2 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 待機時:0.8W 動作時:最大4W 適合場所 洗面所 取付穴径(Φmm) 35~40 使用地区 一般地 検知時間(秒) 約0.5以内 吐水口高さ(mm) 108 検知距離(mm) 【エコセンサー】約50~100mm 【ON/OFFセンサー】約20~50mm 給電方式 電源式 水栓タイプ 単水栓
1台
65,980 税込72,578
翌日出荷

カクダイ自閉立水栓
序(じょ)シリーズ 手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。 水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。 角度調節機能付き泡沫
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質 黄銅 取付穴径(Φmm) 22~27 厚さ(mm) 5~30 水栓タイプ 自閉水栓 仕様 角度調節機能付き泡沫 規格 JIS規格 入数 20/箱
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ご使用中の水栓のハンドル上部を取外し、専用上部とカバーを取付けるだけでセンサー水栓になります。 配管工事・電気工事などが必要なく、電池式で取付簡単です。 吐水口に手を近づけると吐水口上部のセンサーが感知して水が出て、手を離すと約1秒後に水が止まります。(最大吐水時間:30秒) 直接触れないで手を洗うことができるため衛生的です。 閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。 手動吐水機能付きで、手動「出」ボタンを押すと吐水し、手動「止」ボタンを押すと止水します。 電池寿命は1日に100回の使用で、約3年です。 リチウム電池2CR5(DC6V)を1個同梱。
用途既存の立水栓に取付けできる後付式のセンサー蛇口です。 付属品 リチウム電池2CR5(DC6V)1個 材質 ABS樹脂 ブラック 取付方式 後付け 使用温度範囲(℃) 1~40 電源 リチウム電池2CR5 使用圧力範囲(MPa) 0.05~0.75 適合場所 洗面所 使用地区 一般地 アズワン品番 64-5157-65 吐水口長さ(mm) 155 吐水口高さ(mm) 132 グリーン購入法 適合 給電方式 電池式 水栓タイプ 単水栓
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。
仕様 節水チップ内蔵型、固定コマ JIS規格 日本工業規格品
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

工事不要、便利な2つのタッチレスセンサーを搭載。1:自動センサー:手を差し出している間だけ吐水。2:側面センサー:手をかざして吐水・止水。3:設置環境に応じて、センサーの感知距離(約10~18cmまで)調節する事が出来ます。4:吐水される水温を、青色(約28度以下)、赤色(約42度以上)、紫色(中間ぬるま湯)にて表示します。蛇口に取り付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。 セット内容 本体:MP-320WS(泡沫栓外ネジ用アダプター2種、泡沫栓内ネジ用アダプター2種、専用USB充電ケーブル、付属アダプター専用特殊レンチ、クリーニングクロス、使い方ステッカー)、外ネジ付き下向きパイプ(パイプ径16mm・長さ175mm) 質量(g) 220 取付方式 後付け 電源 内蔵バッテリー(リチウムイオン電池) 最大流量(L/min) 13 使用圧力(MPa) 0.1~0.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 本体接続:107×41×248 センサー 反射式赤外線センサー 適合場所 キッチン/洗面所 使用地区 一般地 関連資料 (0.5MB) 防水性 IPX7(IEC規格) グリーン購入法 適合 給電方式 電池式 水栓タイプ その他
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 動作空間を広く確保できるグースネックタイプ。先端スイッチは車いすの方にも見やすく、操作がしやすい配置です。 混合水栓逆止弁付
吐水口長さ(mm) 151 使用工具 KG-4 取付方式 全交換(台付) 呼び径(mm) 13 電源(V) AC100(50/60Hz) 適合場所 洗面所 使用地区 一般地 給電方式 電源式
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手を触れずに蛇口が使え、清潔&衛生的 水栓ごと変更する工事が必要なく簡単に蛇口に取り付け可能
用途用途に合わして選べる2つのセンサー 1.サイドセンサー連続放水(最大3分間)&ストップ 2.ボトムセンサー 手をかざしている間だけ放水 付属品 取扱説明書・保証書、充電用USBケーブル:1m×1、接続アダプター×6種類、防水シールリング×3種類、専用工具×1 材質 ABS/POM/ステンレス/真鍮/シリコン 幅(mm) 34 高さ(mm) 52 質量(g) 105 取付方式 後付け 奥行(mm) 60 電源 Li-ion蓄電池 3.7V 550mAh 温度(℃) 吐水:70 適合場所 キッチン/洗面所 センサー探知範囲 サイド:0~5cm、ボトム:0~10cm 使用地区 一般地 消費電力(mW) 0.2以下 稼働時間(フル充電での連続稼動) 約3時間 アズワン品番 64-8901-52 水圧 0.05~0.8MPa 検知距離(mm) サイド/0~50、ボトム/0~100 給電方式 電池式 防水 IPX6 水栓タイプ その他
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

仕様 ハンドシャワー無し/吐水切替なし/逆止弁/VBなし セット内容 台付自動水栓(TLE28005J)+ 自動水栓機能部( TLE01705J) 長さ(mm) 【スパウト】132 取付 【水栓】一体型 種類 自動水栓 取付方式 台付き 電源 AC100V 適合場所 洗面所 形態 【吐水】泡まつ 使用地区 一般地 関連資料 (0.12MB) グリーン購入法 適合
1セット
109,800 税込120,780
4日以内出荷

業界初の電池寿命約10年! 配線不要の乾電池式最新モデル。 乾電池式なので後付けの工事もかんたん。 コンビニ、飲食チェーン、スーパーなどで圧倒的なシェア。 シャワー、泡沫のバリエーション。 一般のご家庭にもどうぞ。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ 取付方式 後付け 使用温度範囲(℃) 1~50以内 呼び径 G1/2 電源 DC6V乾電池(アルカリ)式 使用圧力範囲(MPa) 0.05~0.75 耐圧(MPa) 1.75/分 適合場所 洗面所 使用流体 上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと) 電池 DC6V(単3アルカリ乾電池×4本) 取付穴径(Φmm) 24~35(推奨Φ28) 表示LED 異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒) 防水仕様 IPX5 使用水温(℃) 1~50以内 吐水口高さ(mm) 109 グリーン購入法 適合 給電方式 電池式 電池寿命(年) 約10(1日100回) 水栓タイプ 単水栓
1セット
42,980 税込47,278
5日以内出荷

蛇口に触れずに吐水、止水
取付方式 全交換(壁付) 電源 アルカリ乾電池(単三)×2 センサー 赤外線反射方式 適合場所 洗面所 使用流体 1~40°の上水道 使用環境温度(℃) 1~40 使用地区 一般地 使用環境湿度(%) 90以下 吐出水量 止水弁による流量調節可能 給電方式 電池式 給水圧力(MPa) 最低必要水圧:0.05/最高水圧:0.75 電池寿命(年) 2年(月4000回の使用で) 水栓タイプ 単水栓
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

既存水栓からの取替にも配慮し、既設の資源を有効活用。給水元を止めずに新しい自動水栓へ取替できます。
使用地区 一般地 給電方式 電源式 電源(V) AC100 適合場所 洗面所 取付方式 全交換(台付) 取付穴径(Φmm) 32±2~36±2 吐水口高さ(mm) 86 適合工具 専用:KG-23 吐水口長さ(mm) 固定108 吐水口 節水泡沫 呼び径(mm) 13
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)