- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 自動缶切り機のおすすめ人気ランキング
自動缶切り機のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新95件の「自動缶切り機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドラム缶切断」、「穴あけ 一斗缶」、「自動缶切り」などの商品も取り扱っております。
消費電力 :単相100V 50/60Hz 130/140W開缶ができる缶:直径74~153mm、高さ265mmまで。 ロング1号缶~6号缶。レバーとスイッチの連動式ですのでスピーディーに開缶 できます。1号缶を約3秒で開缶します。始動レバーを倒すと、スイッチが自動的に入り開缶を 始めます。開缶後、始動レバーを起こすと自動的にスイッチが 切れます。交換部品ロール刃 4-0464-0102送りギア 4-0464-0103
質量(kg)
11.4
電源(V)
単相100 50/60Hz
消費電力(W)
130/140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×520×550
有効径(Φmm)
Φ74~153mm、高さ265mmまで
TKG品番
9-0591-0101
TKG品番(2017)
6-0532-0101
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
丸型だけでなく、四角、楕円(オーバル)など、様々な形の缶に適応!
今までなかった画期的な缶オープナーです。
シニアの方、お子様、爪が気になる方などに最適!!
ボタンを押すだけですので、誰でも簡単に缶を開けることが出来ます。
切れ口は滑らかなので、安全・安心です。
材質
ABS樹脂、ポリプロピレン、ステンレス鋼
寸法(mm)
127×70×45
色
ホワイト(本体)、オレンジ(ボタン)
使用電池
単三電池2本(別売)
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
2号缶~8号缶まで開缶できます。
材質
鉄鋳物
質量(kg)
1.8
寸法(縦×横)(mm)
350×100
TKG品番
9-0591-0501
TKG品番(2017)
6-0532-0601
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ドラム缶の天フタを切って開けることができます。JIS規格の200L 鋼製クローズドラム用です。
全長(mm)
575
高さ(mm)
150
横(mm)
150
材質
ステンレス
質量(kg)
0.16
寸法(縦×横)(mm)
110×65
TKG品番
9-0590-0801
TKG品番(2017)
6-0531-0701
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1号缶~8号缶まで開缶できます。開缶後の怪我を防止する為、波動レバーを長くし、安全性に配慮した設計仕様です。「蓋落とし棒」により、切り終えた缶蓋をマグネットから簡単、安全に取り外せます。
材質
ステンレス 鉄 66ナイロン
質量(g)
2.6
有効径(Φmm)
1号缶~8号缶まで
寸法(奥行D×高さH)(mm)
225×450
TKG品番
9-0591-0201
TKG品番(2017)
6-0532-0201
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
一斗缶、18リットル缶、5ガロン缶の他、普通の缶詰めや四角い缶等にもご使用できます。
材質
鋼(ニッケルクロムメッキ)、PVC
質量(g)
90
寸法(幅W×奥行D)(mm)
本体:50×48
レバー長さ(mm)
77
TKG品番
9-0592-0101
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
力をいれず軽快にカットできます。軍手作業もゴムハンドルで滑らず安全です。広巾V型翼凹みが深く、折りたたみが簡単です。
材質
スチール
トラスコ品番
475-4310
質量(kg)
1.4
寸法(横×縦)(mm)
280×320
TKG品番
9-0592-0201
TKG品番(2017)
6-0532-1401
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
大型かん・小型かん両方に対応。
用途かん切り・栓抜きに。
材質
鉄(クロムメッキ)
質量(g)
150
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×72×25
アズワン品番
64-4074-65
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ガイド付き
寸法(mm)
205×100×245
材質(刃)
SUS410
材質
SUS430
TKG品番
9-0592-0401
TKG品番(2017)
6-0532-1001
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
にぎりやすいワイドグリップ。
側面にも刃をつけており、一斗缶をあけやすくしました。
「従来の皮スキ」としても使用可能。
用途左官・ペンキ屋・防水作業。
材質(刃)
ステン鋼
全長(mm)
195
刃幅(mm)
93
刃厚(mm)
1.3
材質(柄部)
木製
柄厚さ(mm)
20
柄幅(mm)
30
1丁
¥999
税込¥1,099
当日出荷
あらゆる一斗缶の開封が簡単にできます。
缶の端に合わせカンカッターを差込み、下へスライドするだけ!
上下のフタを4面切れば、廃缶処理も楽ラク。
用途ペンキ、インキ、パテ、ボンド、油、食品等の一斗缶
材質(刃)
鋼
寸法(縦×横)(mm)
260×245
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
塗料缶などのフタを簡単に開けられる便利グッズ。
幅(mm)
65
高さ(mm)
125
奥行(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥119
税込¥131
当日出荷
長い刃によって少ない力で缶をあけることができます。
安全なガイドカバー付です。
用途角缶18Lの開缶
材質
柄:スチール、ガイド:ステンレス、刃:高炭素鋼
質量(g)
1050
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
158×158×290
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)
ニトリルゴム
コイルハウジング
グロメットリード線
最高使用圧力(MPa)
5
作動区分
ノーマルクローズ形(通電時開形)
耐圧(MPa)
25(水圧)
使用流体
空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)
-10~60(凍結ないこと)
材質(ボディ)
黄銅
耐熱クラス
B
取付姿勢
自在
雰囲気
腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造
直動式ポペット
弁座漏れ(cm3/min)
0(JIS漏れ基準)
周囲温度(℃)
-20~60
誰でも簡単! ワンプッシュのみの操作
フタをひねったり、本体をもったり、力を入れたりすることはありません。
手首をひねったりなど、怪我の心配もありません。
力の弱いシニアの方、女性、子供に最適
開けにくい新品のビンのフタでも簡単に開きます!
電池式だから、どこでも使用できる!
本体寸法(mm)
190×100×68
電池
アルカリ単三電池×2本
電池寿命
約80回
対応寸法(mm)
フタ部分:32~101、本体部分:21~95
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ドラム缶のふたの開け閉めに使用します。各種のフタに対応しています。
トラスコ品番
342-8745
材質
可鍛鋳鉄
全長(mm)
420
質量(kg)
約1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
従来のたがねによる缶切り作業や、テコ式の缶切り器による作業に比較して、小さな力で能率的にドラムの天板を切り取れます。
切り屑が出にくい切り方の為ドラム内部へ切り屑が落ちこむ可能性も低く、天板を切った跡がきれいに仕上がります。
用途クローズドラム缶の天板カットに。
材質
回転刃:特殊鋼、送りローラー:特殊鋼、その他:普通鋼
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷