自動芳香器のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
102件の「自動芳香器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動芳香剤」、「芳香 器」、「消臭剤 壁掛け」などの商品も取り扱っております。
SARAYA(サラヤ)自動芳香器AL-100-GL
本体に芳香剤をセットするだけで、手軽に芳香浴が楽しめます。カギ付き。用途がわかる「ピクトラベル」付き。
使用場所 トイレ 材質 ABS 容量(mL) 210 質量(g) 340 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 97×87×214 使用電池 アルカリ乾電池(単1×1本) 使用温度範囲(℃) 5~40 使用湿度範囲 20~85%(凍結なきこと) トラスコ品番 400-5457 危険物の類別 非危険物
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

場所を取らず、手軽に設置OK。カートリッジのセットや交換もテマなくスピーディです。 ディスペンサー(容器)は、後側についている両面テープ、またはネジ・プラグなどで取り付けられます。
用途便座用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×85×225 質量(g) 430 仕様 業務用 使用場所 トイレ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

時間が来るたびシュパッと消臭!いつでもフレッシュな空間がつづきます。 暗くなるとセンサーが反応し、自動的にスプレーする回数を減らして節約します。 来客前などいつでも好きな時にワンプッシュでスプレーできます。 お好みの香りの強さに合わせてスプレーする間隔を3段階に調節できます。
商品タイプ 本体 シリーズ 消臭力 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.0076L 危険物の性状 非水溶性
1個(39mL)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーションセンサーが人影を感知して自動的にスプレー!人がいる時だけ消臭するから、とっても経済的!エッセンシャルオイル配合の作り立て
用途玄関・室内・トイレ用 商品タイプ 本体 使用方法 人影がセンサーに届くところ(約1.5m以内)に設置してください。人影がセンサーに当たらないと反応しません。スプレーを止めたい場合は電池をはずしてください。 種別 芳香剤 シリーズ グレード 危険等級 使用場所 室内、トイレ、玄関 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類
1本(18mL)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

時間が来るたびシュパッと消臭!いつでもフレッシュな空間がつづきます。暗くなるとセンサーが反応し、自動的にスプレーする回数を減らして節約します。来客前などいつでも好きな時にワンプッシュでスプレーできます。お好みの香りの強さに合わせてスプレーする間隔を3段階に調節できます。
成分 香料、エタノール シリーズ 消臭力 使用場所 室内
1個(39mL)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

良い香りはそのままに、悪臭だけを選んで消臭します。
アズワン品番 0-7049-31 危険物の類別 非危険物
1個
799 税込879
当日出荷

モーションセンサーが人影を感知して自動的にスプレー!人がいる時だけ消臭するから、とっても経済的!エッセンシャルオイル配合の作り立て
用途玄関・室内・トイレ用 種別 芳香剤 シリーズ グレード 危険等級 使用場所 室内、トイレ、玄関 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1セット(18mL×2個)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(150g×12個)
8,398 税込9,238
当日出荷

時間が来るたびシュパッと消臭!いつでもフレッシュな空間がつづきます。 暗くなるとセンサーが反応し、自動的にスプレーする回数を減らして節約します。 来客前などいつでも好きな時にワンプッシュでスプレーできます。 お好みの香りの強さに合わせてスプレーする間隔を3段階に調節できます。
シリーズ 消臭力 香り トゥインクルフローラルの香り 危険等級 アズワン品番 64-3417-19 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.0076L 危険物の性状 非水溶性 商品タイプ 本体
1個(39mL)
469 税込516
当日出荷

時間が来るたびシュパッと消臭!いつでもフレッシュな空間がつづきます。 暗くなるとセンサーが反応し、自動的にスプレーする回数を減らして節約します。 来客前などいつでも好きな時にワンプッシュでスプレーできます。 お好みの香りの強さに合わせてスプレーする間隔を3段階に調節できます。
シリーズ 消臭力 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.0152L 危険物の性状 非水溶性 商品タイプ 詰替
1個(78mL)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

介護臭やカビ・タバコなどの臭いを、オゾンの酸化力で除菌・脱臭します。イオンによる空気対流なのでファンがなく、静かな運転音です。
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

便座クリーナー用ディスペンサー「SC-460」のデザインとロック機能をリニューアル 専用の便座除菌クリーナーを入れて使用する便座除菌クリーナー専用ディスペンサーです。 ボトルカバー部分の開閉は、カギを使わず「簡易ロック機能」で対応。 使用方法がわかりやすく、液残量も見やすいデザインです。
仕様 手押し・壁付型・電源不要・便座除菌・噴射 材質 カバー・ケース:ABS、レバー:POM、ポンプ:PP他、薬液ボトル:PE 容量(mL) 450 質量(g) 約360(梱包、付属品および薬液は除く) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 102×88×242 アズワン品番 64-8924-21 RoHS指令(10物質対応) 対応 噴霧量(mL) 約0.3/回
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

便座除菌クリーナー用ディスペンサーです。 ディスペンサーは裏側についている両面テープ、もしくは、ネジ・プラグ等で取り付けができます。
用途便座除菌クリーナー用ディスペンサーです。 材質 ABS 寸法(mm) 115×55×215 容量(mL) 500 質量(g) 約385 取扱説明書
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ハイブリッド消臭・除菌のハイドロ銀チタン(R)フィルター採用&オゾン発生。 ハイドロ銀チタン(R)フィルターと低濃度オゾン(オゾン濃度:0.03ppm以下)発生のダブル消臭・脱臭。車内の嫌なにおいを検知するとファンが動いてオゾンを発生し、消臭・脱臭するにおい検知システム内蔵。 きれいな空気の時は青色点灯、嫌なにおいを検知すると赤色点灯するランプ付き。 ON/OFFスイッチ付き。フィルターを取りはずして交換可能。
ケーブル長(m) 約1 定格電圧 DC V 5 オゾン濃度 0.03ppm以下
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

コンセントにさすだけで部屋一面消臭。コンセント式だから、電子パワーでLDKなどの広いお部屋(約16畳)や、玄関・廊下などの連続した空間も一面に消臭し、香りが広がります。使い始めから終わりまで一定の消臭効果と香りが持続します。1日24時間の使用で約60日間効果が持続します。(使用状況によって異なります。)。温度を一定に保つ安心ヒーターと過電流を防ぐ安全ヒューズ採用の2つの安心設計です。つけかえ式なので経済式です。(つけかえは、すべてのコンセント式消臭プラグにも使えます。)
成分 植物精油、香料 シリーズ 消臭力 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.02L 使用期間(ヶ月/常温) 約2(1日24時間使用/季節や使用状況によって異なります。)
1本(20mL)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電子パワーでLDKなどの広いお部屋(約16畳まで)を一面24時間しっかり消臭します。連続使用で約60日間効果が持続します(使用環境や季節によって異なります)。残量が見やすい緑色のLEDライトつきです。
商品タイプ 本体 シリーズ 消臭力 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の数量 0.02L 危険物の性状 水溶性
1本(20mL)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

時間が来るたびシュパッと消臭!いつでもフレッシュな空間がつづきます。 お部屋が暗くなるとセンサーが反応し、自動的にスプレーする回数を減らして節約します。 1回スプレーすると、その後約15分間はセンサーによるスプレーを休止します。 来客前などいつでも好きな時にワンプッシュでスプレーできます。 お好みの香りの強さに合わせてスプレーする間隔を3段階に調節できます。
シリーズ 消臭力 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.0152L 危険物の性状 非水溶性 商品タイプ つけかえ
1個(39mL×2個)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイルームにおすすめな省スペース&パーソナルサイズ。 帯状のシートを折りたたんだ抗菌プリーツフィルター。フィルターをプリーツ状にしたことにより集じん表面積を増加。フィルターの目詰まりによる能力低下を防いで、集じん効果を持続させます。抗菌加工でフィルターにとらえた雑菌の繁殖をおさえます。 微細な汚れもしっかりキャッチ。花粉・ホコリ・タバコの煙などを集塵します。 脱臭用活性炭フィルターが、気になるニオイも除去します。 コンパクトなので色々な場所に気軽に設置できます。 書斎や子供部屋など、パーソナルな空間にちょうど良いサイズ。 運転モードは「弱」と「強」の2段階切替。
適合床面積 ~6畳 ホワイト 付属品 抗菌プリーツフィルター 材質 (本体)ABS+PP、(スイッチカバー・フロントカバー)ABS 寸法(mm) 約330×110×265 質量(kg) 約1.9(付属品含) コード長さ(m) 約1.8 消費電力(W)(50/60Hz) (強)30/26、(弱)21/18 寿命 フィルター/約6ヶ月 花粉モード 脱臭機能 タバコモード
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

便座除菌クリーナー クリーンリキッド専用のディスペンサーです。鍵つき仕様です。 残量確認窓が正面にあり残液量が一目で確認できます。 シンプルなデザインでどのトイレにもマッチします。 取付用の両面テープとプラグ付きネジを付属しております。 薬液タンク500mLで約1000回使用できます。盗難、いたずら防止のカギがついています。
用途液体便座クリーナー専用ディスペンサー 材質 本体:ABS、薬液タンク:PE
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)