自動身長計のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
100件の「自動身長計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「身長計 壁」、「身長計テープ」、「身長測定」などの商品も取り扱っております。
容易なキー操作でBMI計算ができます。 品番:MS4900+HM200Dは、支柱の見やすい位置に身長用の簡易デジタル表示付きです。
寸法(mm) 360×520×1090 質量(kg) 約12 測定範囲 【身長】1200~2000mm(デジタル)【体重】2~150kg、秤量:150kg、表示単位:100kgまで/100g、100~150kgまで/200g、精度等級:3級 機能 ホールド・風袋引き・BMI指数 最小目盛(mm) 1
1台
141,570 税込155,727
41日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲(cm) 7~230(1mm単位) 仕様 組み立て式(要工具) 寸法(mm) 292×1400×390 質量(kg) 7.9 電源 単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売) 機能 ホールド・オートホールド・風袋引き・自動電源オフ・BMI計算 精度等級 4級 測定範囲(kg) 1~100(100g単位)、100~200kg(200g単位) アズワン品番 8-5190-01 商品タイプ レンタル品はこちら
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

取引・証明用 検定付き。精度等級3級 使用地域をご確認ください。出張健診、学校検診、施設内移動などあらゆる場所での使用に。コンパクト設計で、車載移動にも最適。軽量・コンパクト収納。薄くてのりやすい体重計。ワイド測定レンジ:身長測定範囲88.0~210.0cm。身長測定カーソルを折りたためば、体重計のみの使用時に邪魔にならず便利。移動・持ち運びに適したデザイン。使用場所に合わせて表示器の方向も自在、表示器は取り外して、テーブル等でも使用可能。BMI計算機能、風袋引き機能付き。RS-232C標準装備(D-Sub9P)
測定範囲(cm) 88.0~210.0 精度等級 3級 ひょう量(kg) 150 目量(g) 100 測定範囲(kg) 2(最小) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 計量部:330×330×73、台全体:330×440×73、全体:330×483×964~2214 電源 専用ACアダプタ(付属品)、または 単三形アルカリ乾電池6本(別売) 付属品 専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、専用接続ケーブル(表示器と計量台接続用)、取扱説明書、保証書 質量(kg) 約13 (ACアダプタ、乾電池含まず) 表示形式 デジタル 取扱説明書 (3.08MB)
1台
187,000 税込205,700
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

精度等級4級。支柱・カーソルともに女性にやさしいスリム設計。脚ゴムに床面に跡が残りにくい非移行性ゴムを採用。身長計の読み取りが左右両側からできます。
測定範囲(cm) 60.0~200.0(0.1単位) 材質 支柱/アルミ、台座/スチール、カーソル/ABS 質量(kg) 約10.5 ひょう量(kg) 200 電源 専用ACアダプタ(付属)、単3乾電池×4コ(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×400×2200 目量(kg) 0.1(0~100)/0.2(100~200) 載台寸法(mm) 309×301 松吉医科器械コード 24-6338-00
1個
95,980 税込105,578
15日以内出荷

支柱は3段伸縮式採用のコンパクト設計(収納便利) 専用座高計椅子(別売)を用いれば、「座高計」にも早変わり 22.6×85.0mmの大型液晶表示(LCD) ACアダプターと9V角型乾電池の2電源対応 測定値表示を一時保持(ホールド)可能
測定範囲(cm) 身長:90.0cm~215.0、座高:40.0cm~165.0 トラスコ品番 838-4168 質量(kg) 6.4 収納時寸法(mm) 300(W)×450(L)×954(H) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
64,980 税込71,478
12日以内出荷

外部表示ユニット(YM-210S、別売)で表示を離れた場所から確認できるため、プライバシー保護に役立ちます。表示値を一時保持できる手元ホールドスイッチ付です。測定結果は選べる2つのモード「集団検診」と「個人別肥満度検診」で専用デスクトッププリンタ(別売)へ出力可能です。測定結果をパソコンへダイレクト出力可能です。付属キャスターで手軽に移動可能です。
用途身長と体重の測定に。 トラスコ品番 805-0895
1台
259,800 税込285,780
21日以内出荷

数値の直接表示で一目瞭然。デジタル式身長計。 デジタルカーソル:ニッケル水素充電池内蔵。充電用アダプター(付属品)で繰り返しご使用できます。 アナログメモリ:支柱には目盛も付いているので、急な電池切れにも安心です。コードをつなげば、充電中でも電源が入り測定可能です。 冷たくなり過ぎない台座:寒冷期のヒンヤリを軽減する木製台座を採用。足型マーク付。
測定範囲(cm) 70~200 材質 アルミ、ABS樹脂、ポリ合板 質量(kg) 7.5 連続使用可能時間 38~42時間 台座寸法(mm) 440×325×35 充電時間(時間) (満充電)24
1個
53,980 税込59,378
15日以内出荷

ハンドル操作により、座ったままでラクラク測定。専用座高椅子(別売)をセットすれば、座高計に切り替り。体重計を接続すれば、身長体重計になり、BMIも表示。RS-232C出力で、パソコンや専用プリンタ(別売)でデータ管理が可能。電源は、専用ACアダプタ、または乾電池の2電源方式
測定範囲(cm) 測定レンジ 1:80.0~200.0/測定レンジ 2:100.0~220.0(身長)、測定レンジ 1:50.0~170.0/測定レンジ 2:70.0~190.0(座高/オプションの座高椅子【AD-SH300】使用時) 最小表示 0.1cm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 測定レンジ1:300×450×2083 (突起部を除く)、測定レンジ2:300×450×2283 (突起部を除く)、収納時:300×450×1455 (突起部を除く) 電源 専用ACアダプタ(付属品)、または単三形乾電池×4本(別売) 本体質量(kg) 約10(ACアダプタ含まず) 付属品 測定バー、スパイラルチューブ、ACアダプタ、取扱説明書、保証書 質量(kg) 約10(ACアダプタ含まず) 取扱説明書 (1.94MB)
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。 計量台は滑りにくいラバー素材です。 メジャーロッド(別売)を取り付けると身長体重計として使用できます。
仕様 組み立て式(要工具) 質量(kg) 本体/6.3 サイズ 本体/294×417×831mm、計量台/272×280×75mm 電源 単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売) 最小表示 ~100kg/100g、100~200kg/200g 機能 ホールド/オートホールド切り替え・BMI・風袋引き・オートパワーオフ 精度等級 3級 秤量 200kg アズワン品番 8-2697-01
1台
78,210 税込86,031
17日以内出荷

精度等級4級。小児科や幼稚園にぴったりのクリームイエロー×ホワイトのカラーリングで明るさを演出。脚ゴムに床面に跡が残りにくい非移行性ゴムを採用。身長計の読み取りが左右両側からできます。
測定範囲(cm) 60.0~160.0(0.1単位) 仕様 検定付 材質 支柱/アルミ、台座/スチール、カーソル/ABS 質量(kg) 約10 ひょう量(kg) 200 電源 専用ACアダプタ(付属)、単3乾電池×4コ(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×400×1800 目量(kg) 0.1(0~100)/0.2(100~200) 載台寸法(mm) 309×301 松吉医科器械コード 24-6339-00
1個
94,980 税込104,478
15日以内出荷

身長目盛は読み易いレンズ付きです。
寸法(mm) 370×646×2195~2225 質量(kg) 20 電源 体重計/単1乾電池4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属) 範囲(mm) 身長:600~2000 載台寸法(mm) 500×350 精度等級 3級 アズワン品番 0-3510-36 体重(kg) 50g~150
1台
239,800 税込263,780
21日以内出荷

3方向目盛で読み取りやすいです。 130cm以上の目盛を130cmの位置で読み取れるテレスコーピング式身長計です。
測定範囲(cm) 6~230 仕様 seca645専用身長計 質量(g) 952 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×286×2320 最小目盛(mm) 1 アズワン品番 8-3212-03
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

実用的なコンパクト身長計です。
仕様 ロールアップ式 付属品 粘着クッション、ネジ×3個 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 30×150×140mm 測定範囲 0~220cm 質量(g) 130 最小目盛 1mm アズワン品番 8-8979-01
1個
5,740 税込6,314
当日出荷

長く愛されるスタンダードなアナログ身長計。 肉厚のプラスチック採用。折れ、割れに強い肉厚のプラスチック製樹脂。 両面目盛でレイアウト自由。左右両面に目盛が入っているため、どちらからも読み取り可能。 冷たくなり過ぎない台座。寒冷期のヒンヤリを軽減する木製台座を採用。足型マーク付。
測定範囲(cm) 70~200 材質 アルミ、スチール、ABS樹脂、ポリ合板 質量(kg) 5.7 高さ(mm) 2120 最小目盛 1mm 台座寸法(mm) 440×350
1個
21,980 税込24,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト設計の身長計です。 専用座高計椅子(別売)を用いれば「座高計」として使えます。 専用ACアダプターと9V角型乾電池の2電源対応です。
測定範囲(cm) 身長70.0~155.0、座高40.0~125.0 トラスコ品番 838-4167 材質 支柱/アルミ、台座/鉄板、カーソル/ABS樹脂、補助バー/ステンレス RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
63,800 税込70,180
翌々日出荷

握りやすい角度に傾斜しています。身長、体重測定時の補助用に適しています。ゆったりサイズで身長測定時の反転も容易に行うことができます。床面レベルはアジャスターにより調節することができます。SHWは手すりに傾斜部分がありますので、手首の角度が自然な状態で握ることができ、しっかり掴めます。
材質 ステンレス(SUS304) 質量(kg) 14 内寸法(mm) (手すり)530×662 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×700×900
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 組み立て式 材質 ABS樹脂 質量(kg) 3.6 測定範囲 200~2050mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 328×574×2145 最小目盛 1mm アズワン品番 8-1963-01
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

身長目盛は読み易いレンズ付きです。
寸法(mm) 370×646×2195~2225 質量(kg) 20 電源 体重計/単1乾電池4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属) 範囲(mm) 身長:600~2000 載台寸法(mm) 500×350 精度等級 3級 アズワン品番 0-3510-33 体重(kg) 50g~150
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷

吉田製作所伸縮式身長計
持ち運びや保管に便利な伸縮式です。 測定者は座ったままハンドル操作により測定できます。 固定レンズで測定値が拡大表示され、目の位置移動がなく疲れません。 組み立て式(要工具)。
測定範囲(cm) 100~200 材質 支柱/アルミニウム(アルマイト加工)、台/メラミン化粧合板 寸法(mm) 360×450×1250~2100 質量(kg) 約5.3 最小目盛(mm) 1 アズワン品番 7-2795-01
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

支柱を4つに折りたたんで載台に収納できますので、持ち運びや移動に便利。目盛は左右両側から読み取りができます。上下2ヶ所のディスタンスピースを壁にぴったり寄せることで安定感を補います。
測定範囲(cm) 15.0~210.0 材質 ABS 質量(kg) 2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 348×590×2140 載台寸法(mm) 348×410 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 348×620×130 松吉医科器械コード 24-6009-00
1個
25,980 税込28,578
当日出荷