自動車 リモコンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
925件の「自動車 リモコン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンジンスターター カバー」、「キーレス」、「自動車 集中ドアロック」などの商品も取り扱っております。
アンサーバックエンジンスターター。アンテナ内蔵リモコン。インダッシュアンテナ。ドアロック(オプション)。車内温度表示
用途リモコンエンジンスターター 仕様 特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、(送信時間)40秒以内、(送信休止時間)2秒以上 質量(g) (メインユニット)180、(リモコン)28 外形寸法(mm) (メインユニット)66×139×27※突起物除く、(リモコン)64.6×34.4×16.5 電源電圧(V) DC12 消費電流(mA) 13 使用電池 CR2025×2個 送信出力 10mW 電池寿命 1年(常温で1日10回送信したとして算出) 電波到達距離(m) 最大見通し2500、市街地最大500 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) (メインユニット)-20~70、(リモコン)0~60 使用周波数(MHz) 429帯(6チャンネル自動選択式)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷



1個
9,398 税込10,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


L形3極ミニプラグ 配線表示チューブ
用途パイオニアAVナビゲーションにステアリングリモコンを接続するときに使用します。 適合 トヨタ車、ホンダ車接続用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷


人体や環境への影響が少ない材料を使用した、強力で安全な洗浄剤です。 鉛フリー対応フラックスをきれいに洗浄できます。 ほとんどの樹脂を侵しません。 刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。 「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。 「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 塩素系、フロン系溶剤を使用していません。 RoHS指令に適合しています。
用途部品実装後のプリント基板に付着したフラックス残渣の洗浄に 引火点(℃) -6(メチルシクロヘキサン) 臭気 アルコール臭 外観 無色透明液体 成分 アルコール、グリコールエーテル、炭化水素 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(500mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




設定不要ですぐに使えるテレビリモコン 地上デジタルの主な機能を操作可能 ブラビアリンク対応でDVDやブルーレイとの連動操作に対応 2方向のLED搭載で広角送信
寸法(mm) 54×232×20 質量(g) 104(乾電池除く) 電源 DC3V 単四形乾電池2本(別売) 電池寿命 約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時) 動作距離(m) 約7
1個
1,899 税込2,089
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キーが不要な電子式アダプター。ドアロック制御機能に対応。ドアロック時のハザード連動(※一部車種)にも対応
用途純正イモビライザー装着車用の対応アダプター 質量(g) 35
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホの音楽を手元で簡単に操作できる!Bluetooth(R)接続で曲送り/曲戻し/再生/一時停止/音量調整ができる車載用Bluetooth(R)リモコン。
Bluetooth ver.3.0 仕様 筐体の一部にアルミニウムを採用 付属品 ハンドルホルダー 両面テープ ボタン型電池(CR2016) 使用温度範囲(℃) 0~40 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 36.3×9.4 本体質量(g) 9.9 接続方式 Bluetooth 対応機種 HIDプロファイルに対応したBluetooth搭載機器(スマートフォンなど) 発光色 ブルー 使用電源 ボタン型電池(CR2016) 保証期間 1年(電池切れに関しては対象外) 保存温度範囲(℃) -10~60 適合地域 日本 各種認証 技術基準適合証明 Bluetooth SIG 認証 プロファイル HID 通信距離(m) (最大)約10(クラス2)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窓付きポケットは、スマートキー、エンジンスターターやセキュリティのリモコンなどをケースの上からボタン操作が可能。 内部には、マジックテープを内蔵しており、中央に固定ができる為安定したボタン操作を実現しました。 スマートキー&ボタン付きリモコン&家の鍵など、3つの鍵を同時に携行できます。 コンパクトなサイズ設計で携行するのにも邪魔になりません。 また、フックが付いているのでベルトループなどに装着できます。 あらゆるシチュエーションでもご使用いただけるデザインで末長くお使い頂けます。
サイズ(mm) 150×55×40(フック除く) 素材 表面 本牛革、内面 豚本革 デザイン モノグラムレザー
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

ASSURAシリーズ専用のカード型リモコンです。
質量(g) 11 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 34.8×5.5×56.4 使用電池 リチウム電池 CR2016×1 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -10~+65
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


ステアリングリモコンアダプターシリーズは、純正ステアリングスイッチで市販ナビやオーディオ・地デジチューナーを操作できる便利なアダプターです。市販ナビ・オーディオのAV機能の操作や、市販/ディーラーオプションの地デジチューナーのチャンネル切り替え操作が手元で可能になり、安全快適なドライブを楽しむことができます。
用途ノート(オーラには適合しません) 付属品 本体、オスギボシ&スリーブ各1、メスギボシ&スリーブ各1、エレクトロタップ(赤)、接続ハーネス、結束バンド×5、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.37MB)
1箱
9,798 税込10,778
7日以内出荷

市販ナビゲーション用、トヨタ車でステアリングリモコンをお使いいただくことができます
メーカー トヨタ タイプ トヨタ車用ステアリングリモコン接続コネクタ 再生紙使用マーク 適合
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)