- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 車外用品
- 自動車 ルーフボックスのおすすめ人気ランキング
自動車 ルーフボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新167件の「自動車 ルーフボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルーフボックス」、「nv200 ルーフキャリア」、「ルーフキャリア アウトランダー」などの商品も取り扱っております。
【耐荷重60kg】軽トラックの荷台にフィットする、ハード仕様の大型収納ボックスです。車体用固定ベルト付きです。市販の南京錠(40mm)を取り付けることができます。
質量(kg)
9.9
材質(本体)
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
60
外寸法・幅(mm)
1300
外寸法・高さ(mm)
390
外寸法・奥行(mm)
450
【多サイズ展開】さまざまなシーンで大活躍する、薄型タイプの多目的収納ボックスです。耐荷重約30kgで丈夫です。
色
グレー/ダークグリーン
材質(本体)
ポリプロピレン
関連資料
アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
適合車種:レックス/シフォン/プレオ+/サンバー バンなど。車高を抑えながら、しっかり積める。スキーなら6-8セット、スノーボードなら4-5セット積載可能。サイズ(外寸):長さ1825×幅820×高さ340mm。重量:15kg。容量:300L。左開き。※別途、レックスはエアロベースキャリア(品番:08370F1002)、。シフォンはシステムベース(品番:08370F2015)・エアロベースキャリア(品番:08370F2016)、。プレオ+はシステムベース(品番:08370F2013)、。サンバーバンはシステムベース(品番:08370F5009)が装着に必要です。※ボディカバー(防炎タイプ)との同時装着不可
材質
樹脂
適合車種
REX/CHIFFON/PLEO+/SAMBAR VANなど
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
XS200が取付性を向上させXS201にマイナーチェンジ
極限のローダウン形状でクルマとの一体感を実現
ECE基準認定品
取付けには車種別取付フック(別売)とエアロベースバー(別売)が必要です
バーの突出しの無いスタイリッシュなエアロスタイル
適正になると締め過ぎを防ぎ、空転するトルクレンチ付属
キーロック標準装備
用途エアロベースステー
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。
1.小さなバネ定数が得られます。
2.広範囲なバネ特性が得られます。
3.大きなストロークが得られます。
4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用
材質
[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C
仕上
[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
設備・機械
フット+バーを車体に取り付ける車種別ボルダ―
堅牢なスチール製。強い風圧でも確実に固定します。
車を買い替えた場合も車種別取付ホルダーだけ替えることでベースキャリアを取り付けることができます。
小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。
バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。
用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm)
8.6
ジョイントタイプだから買い足しもできる。
ルーフキャリアSAシリーズは、雨ドイ付の車のほとんどの車種に適応し、車のルーフを有効に活用できます。
本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。
ジョイントパーツをサイドフレームの末端に取付けることにより、最大3台まで継ぎ足すことができます。
デッキフレームは幅広(100ミリ)のアルミ押出し材を使用し耐荷重性に優れています。
脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。
材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。
ボルト類は全てステンレスを使用しております。
用途重量物用
種類
ベーシックキャリア
高さ外寸(mm)
290~340
長さ外寸(mm)
1030
本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。
脚部は、強度を保つ為に防錆及び表面処理を行ったスチール材を使用しております。
脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。
材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。
取付けのボルト、ナット類は、ステンレスを使用しております。
用途重量物用
種類
ベーシックキャリア
ユニクロメッキより優れた耐食性でサビにくい!
サビを目立たなくする働き!
摩耗に強い!
材質色の変化
パイプの内側もZANめっき処理!
めっき付着量が約3倍!
最大積載荷重(kg)
60
調節範囲(mm)
最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
ベーシックシステムキャリア(ルーフレールタイプ)。コストパフォーマンスの高いベーシックモデルです。
種類
ベーシックキャリア(ステー)
主な使用車種
●トヨタ。カローラフィルダー(ルーフレール付き)H12.8~、E12♯G・14♯G系
ステー高(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(4個)
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
ローダウンフォルムのステー
専用取付部があるクルマに。
ステー高29mm。車種別の取付フック(別売)が必要です。
用途システムキャリア用ステー
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷