- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 作業現場標識
- 自動車カレンダーのおすすめ人気ランキング
自動車カレンダーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新66件の「自動車カレンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「年間カレンダー」、「カレンダー壁掛け」、「橋本不二子」などの商品も取り扱っております。
エコ運転を行っている事を後方車両に周知します。
用途車両後方への設置に。
トラスコ品番
243-0274
材質
PVCステッカー
取付
ステッカー
質量(g)
12
縦(mm)
100
横(mm)
300
表示内容
エコドライブ宣言車
1枚
¥309
税込¥340
当日出荷
ダストボックス用表示シール。用途にあわせてお選びください。
材質
アート紙
トラスコ品番
737-1161
寸法(幅W×高さH)(mm)
77×22
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
刷り映えするキャンバス紙使用!カレンダーが印刷された刷紙です。画用紙にキャンバス加工を施しています。版画をしても、直接絵を描いてもすばらしいものができます。
寸法(mm)
540×380、(刷れる大きさ)360×260
適合寸法(mm)
(版画板)小:300×225、8切:360×260
1個
¥128
税込¥141
3日以内出荷
インキの吸いのよい特スキ和紙。縦刷り、横刷り、両面刷り対応!
カレンダーが印刷された刷紙です。版画版のたて刷、よこ刷が表裏に刷れます。
裏表どちらで刷ってもインキの吸い取りが良く、作品が映えます。
科目
図工
万能カレンダー!当月に付属のステンレス板を合わせるだけの簡単設計です。上下に回すだけで月の変更も簡単に出来ます。足部分は折りたたみ式になっており、簡単に広げられます。
タイプ
卓上
質量(g)
40
寸法(縦×横)(mm)
105×88
1箱(1個)
¥369
税込¥406
当日出荷
OBD IIとEU OBD対応のヘッドアップ・ディスプレイです。
ドライビングデータをフロントガラスに様々なデータを表示できるのでエコドライブに役立ちます。
投影し、目線をずらすことなくドライビングデータを取得することができます。
OBD IIまたはEU OBD対応で接続のみの自動設定で使用できます。
マルチカラーデザインにより、色別に表示され読みやすい画面となっています。
画面の明るさを自動で調整します。
車両の始動と停止にあわせて電源のON/OFFを自動で行い、車のバッテリーを効果的に保護します。
セット内容
HUD本体、OBDIIアダプター、ノンスリップマット、反射フィルム(公道非対応)、取扱説明書
質量(g)
180
寸法(幅W×高さH)(mm)
(画面)127×69
使用温度(℃)
-40~80
表示
スピード、燃料消費量、バッテリー電圧、冷却水温度、100km加速、スロットルボディ、点火進角
使用電圧(V)
DC9~16(DC12V/400mA)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
147×14×85
適合車種
ニューモデル/2008年10月以降、継続モデル/輸入車 2010年09月以降
ケーブル長(cm)
【OBD IIケーブル】139
使用湿度(%RH)
10~95
駆動源
OBD IIに接続
音圧レベル(dB(A))(50/60)
【警告音】30、【環境騒音】。<=60
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
安全運転車である事を後方車両に周知します。
用途車両後方への設置に。
トラスコ品番
243-1775
材質
PVCステッカー
取付
ステッカー
質量(g)
12
縦(mm)
100
横(mm)
300
表示内容
安全運転宣言
1枚
¥309
税込¥340
当日出荷
ひと目でわかるカート専用分別表示シール。
材質
合成紙
寸法(mm)
240×186
安全標識や注意喚起用のサインラベルの作成に便利!。耐水・耐光・耐久性に優れ、屋外でも使用できます。手軽にオリジナルなサイン表示が作れます。裏紙をはがしてすぐ貼れます。マグネットシートやスチロールボートに貼って使ってもOK!。ホワイトマット(つや消し)タイプ。
用途安全標識のラベル作成や、注意喚起のサインラベルの作成に。
シートサイズ(mm)
210×297
主な用途
内容物表示用、収納表示用、備品表示用、サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル
材質
ポリエステルフィルム
厚さ(mm)
0.16、(ラベル・カード部)0.08
取付方式
シール
紙質
ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工
標準総厚さ(mm)
0.16
ラベル厚(mm)
0.08
シートサイズ
A4
適合プリンタ
レーザー;コピー
粘着タイプ
しっかり貼れる
水に濡れても大丈夫!
印刷用のフィルムラベルとマグネットシートを貼り合わせることで、耐水・耐光性のあるオリジナルマグネットシートが作成できるセットです。
ホワイトフィルムラベルとマグネットシートがセットになっています。
面付
1面(1列×1段)ノーカット
仕様
マット、フィルム、はくり紙に切り込み線:あり
材質
ホワイトフィルムラベル:ポリエステルフィルム、マグネットシート:マグネット
取付方式
マグネット
紙質
ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工・マグネット
主な用途
サイン/掲示用|サイン・掲示用マグネットタイプ
標準総厚さ(mm)
0.16(ホワイトフィルムラベル)、0.6(マグネットシート)
ラベル厚(mm)
0.08
余白
なし
関連資料
エーワン屋外でも使えるサインラベルシールラインアップ一覧(1.39MB)
適合プリンタ
レーザー、コピー
ラベル形状
四角
高度化光ビーコン対応 従来の光ビーコンサービスに加え、一般道の信号情報を活用した「信号情報活用運転支援システム」に対応。安全、スムーズな走行やエコなドライブをサポート。
新セキュリティ対応 セキュリティ規格変更後も安心して使用可能。。
ETC2.0 対応 高速道路での運転支援情報サービス、ETC2.0限定割引、道の駅への一時退出などにより快適なドライブをサポート。ドライバーや同乗者を傷つけないよう保安基準に準拠した部品形状。CY-ET2500VD/CY-ET2010Dのご使用には、対応カーナビとの接続が必要です。 ※1接続可能なカーナビの品番は、お近くの販売店またはメーカーホームページ『カーナビ連動対応表(ETC2.0/ETC車載器)』をご確認ください。
CY-ET2500VDはRX/RSシリーズ(2014年発売)以前のETC2.0(DSRC)対応カーナビとの接続は可能ですが、光ビーコンサービスは対応していません。
タイプ
アンテナ分離型
横幅(mm)
本体106
縦幅(mm)
本体19
本体寸法(mm)奥行
106
年式
2018
音声
告知音:カーナビから出力
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
USB Type-Cのインターフェースを搭載し、快適な高速データ転送を実現するポータブルハードディスク”LaCie Rugged USB-C HDD”
世界的に有名なデザイナーNeil Poultonによる洗練されたデザインです。
本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。
USB2.0の10倍以上の高速転送(最大5Gbps:理論値)を実現するUSB3.1Gen1規格に対応しており、大容量データの転送もストレスなく行えます。
キズが付きにくい独自のアルミボディとゴムバンパーにより、外部からの衝撃をやわらげる耐衝撃設計を採用しています。
ACアダプタなどの外部電源を必要としないバスパワー仕様です。
付属のアプリケーション「LaCie Desktop Manager」でエコモード設定にすることで、ハードディスクの消費電力を抑え節電効果を実現します。
最初にドライブのフォーマットタイプをウィザード形式で選べる「LaCie Setup」を搭載し、WindowsでもMacでも最適なフォーマットを選択可能です。
データを簡単に自動バックアップできる「LaCie Backup Assistant」が付属し、大切なデータの保護に最適です。
Mac OS Xと mac OSに標準搭載されているバックアップソフトウェアTime Machineに対応しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
用途本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。 USB2.0の10倍以上の高速転送(最大5Gbps:理論値)を実現するUSB3.1Gen1規格に対応しており、大容量データの転送もストレスなく行えます。 新しいMacBook Pro(2016)などUSB-Cを搭載する機器と直接接続が可能です。 キズが付きにくい独自のアルミボディとゴムバンパーにより、外部からの衝撃をやわらげる耐衝撃設計を採用しています。 ACアダプタなどの外部電源を必要としないバスパワー仕様です。 付属のアプリケーション「LaCie Desktop Manager」でエコモード設定にすることで、ハードディスクの消費電力を抑え節電効果を実現します。 最初にドライブのフォーマットタイプをウィザード形式で選べる「LaCie Setup」を搭載し、WindowsでもMacでも最適なフォーマットを選択可能です。 データを簡単に自動バックアップできる「LaCie Backup Assistant」が付属し、大切なデータの保護に最適です。 Mac OS Xと mac OSに標準搭載されているバックアップソフトウェアTime Machineに対応しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 世界的に有名なデザイナーNeil Poultonによる洗練されたデザインです。
インターフェイス
USB3.1/3.0/2.0
対象パソコン
標準でUSB3.1またはUSB3.0、USB2.0インターフェイスを搭載したApple Macシリーズまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること)
コネクタ形状
USB3.1 Type-C ×1(Type-Aへの変換ケーブル付属)
回転数
非固定
RoHS指令(10物質対応)
対応
Full HD高画質&超広角168°レンズ採用!
大容量32GB microSDカード付属で長時間の記録が可能。また最大128GBのSDカードにも対応しています。
microSDカードメンテナンスフリー対応で、定期的なフォーマットが不要に。
※特性上、定期的にフォーマットして頂いた方がより長く使用することができます。
HDR/WDRで夜間も綺麗に記録。
オプションを使用することで、駐車中の当て逃げなども記録可能。
液晶サイズ
2.7インチフルカラーTFT液晶
記録媒体
microSDカード(付属:32GB/class10)
付属品
シガープラグコード(4m)、取付ステー固定用両面テープ、コードクランプ、脱脂クリーナー、ステッカー、【HDROP-06】、microSDカード(32GB/class10)※SDカード変換アダプター付属
電源電圧(V)
DC12/24
消費電流(mA)
通常時:300以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下
動作温度範囲(℃)
-10~60
記録画像サイズ
Full HD(1920×1080)/HD(1280×720)
フレームレート
27.5fps
記録時間
【付属SD】約285分~約670分 ※初期設定:約285分
記録方式
常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画])
撮像素子
1/2.7型CMOSセンサー
画角
水平136° 垂直70°(対角168°)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
82.4×50×26.5。、取付ステー装着時:82.4×82.1×26.5
質量(g)
113(取付ステー含む)
取付
ルームミラー裏、ダッシュボード
画素数
総画素数:200万画素。有効画素数:最大200万画素
機能
GPS:○、LED信号機:○、 HDR/WDR機能:◯、タイムラプス録画機能:◯、ノイズ対策:○、おまかせ設定機能:◯録画サイズや画質の設定を一括で簡単に設定変更可能、カレンダー/時計表示:◯、駐車監視録画方式:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画、安心機能:SDカードチェック機能/緊急録画停止機能/バックアップ機能、安全運転支援機能:ドライブサポート機能/車速アラーム機能、カメラ輝度調整◯(フロントカメラ3段階に調整可能)、液晶の明るさ調整:◯(3段階に調整可能)、録画中の液晶表示:◯(常時点灯/速度連動/時計表示 /OFF)、液晶反転機能:○、日時情報の記録:○
センサー
Gセンサー:○(ON/OFF調整可能:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可能)
音声録音
○(ON/OFF可)
記録ファイル形式
MP4(MPEG-4 AVC/H.264)
再生形式
専用ビューワソフト ※Windows7/8.1/10専用、ビデオ出力(オプション:HDROP-10が必要)、本体液晶
適合車種
12V/24V車
保証期間
3年(消耗品は除く)
F値
F2.0
レンズ材
ガラス
画質
高画質/低画質の2種類から選択可能
解像度
320×240
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
万年カレンダーとホワイトボードが1つに。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
450×539×10
トラスコ品番
855-9828
材質
本体:ポリプロピレン、ホック・回転板:POM
アズワン品番
64-7665-11
1枚
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷