自動車用扇風機のおすすめ人気ランキング

2025/12/07更新
82件の「自動車用扇風機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車 サーキュレーター」、「シガーソケット扇風機」、「充電式クリップファン」などの商品も取り扱っております。
小型軽量ボディで様々な場所への設置が容易! 手軽に持ち運べるコンパクトサイズ。 パイプや足場・社内に引っ掛け可能。 高い位置からの送風も可能です。 風向角度調整は上下左右に手動で調節可能。 家庭用電源AC100V使用可能。
バッテリー電圧(V) 10.8 付属品 ACアダプタ 質量(kg) 1(バッテリー除く) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 148×260×252 羽根枚数 3 風量(m3/min) (最大)4.6 バッテリー リチウムイオン 風速(m/min) 強:180、中:150、弱:120 風量調整 3段階 羽根径(Φmm) 180 上下角度調整
1台
5,890 税込6,479
当日出荷

強力冷風!空気循環効率アップ 車内の空気循環に!エアコンの効率アップ! 車中泊や休憩時の快適空間に! DC24V 風量2階調節 クリップ/ビス固定 首振り機能付き(約60度) 羽サイズ:約200mm
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風向き自由自在!ツインファン・サーキュレーター!!2.5インチのファンを2基搭載したルームファン。それぞれが独立して角度調整が可能で、台座は首振りON/OFF機能付き。風量は2段階調整。24V車専用。シガー電源式。エアコン効率を高め、ナチュラルな風をお楽しみください。
用途内装パーツ 材質 ABS ブラック 定格 強風時約0.6A/弱風時約0.5A コード長さ(m) 約3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 305×150×130 関連資料 (2.9MB)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。
その他 PC・タブレットスタンド機能付き 付属品 給電用ケーブル×1本 ブラック 直径(Φmm) 【ファン】約33 質量(g) 約450 定格電圧(V) DC5 ケーブル長(m) 約1.5※コネクタを除く 対応機種 USBインターフェイスを装備したパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約67×65×296※ケーブルを除く 消費電流(mA) 400 保証期間 6カ月間 風量調整 3段階(弱・中・強)
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

家庭用電源AC100V使用可能 首振り機能付き 切タイマー機能付(1・2・4時間) コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能 車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付
羽根径(Φmm) 180 風速(m/min) 強:180 中:150 弱:120 最大風量(m3/min) 4.6 電源(V) AC100V 50/60Hz 電源 [リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 185×272×284 質量(kg) 1.3 付属品 ACアダプタ 羽根枚数 3 バッテリー電圧(V) 14.4/18 風量調整 3段階 材質(羽根) アルミ 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
9,298 税込10,228
当日出荷

クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根 23cmクリップ扇風機
仕様 コイルコード仕様 ハネ径(cm) 23 羽根枚数 3 本体質量(kg) 約1.5 消費電力(W)(50/60Hz) 25/23 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約250×290×460 風量調整 スライドスイッチ風量2段階切替 首振り 左右首振り
1台
3,690 税込4,059
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB給電式の車載用の扇風機です。2頭の角度調整が可能です。3段階の風量設定が可能です。
材質 ABS 寸法(mm) 250×124×105 質量(g) 400 電圧(V) 5 消費電力(W) 10 適合車種 DC12/24V車専用
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

リビング扇風機をイメージするスマートな羽根の自動車専用扇風機です。 大型クリップでアシストグリップなどに取り付けられます。強・弱切替え、自動首振り機能付き。
幅(mm) 145 (羽根)クリアグレー 高さ(mm) 176 奥行(mm) 315 色(本体) ホワイト
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷

3電源対応。使用シーンに合わせて電源を選べます。 固定アームを付属。特に車内での使用に役立ちます。後部座席などの暑さ対策に有効です。
羽根寸法(cm) 9 ブラック 仕様 モバイルバッテリー対応(別売のモバイルバッテリーを接続して使えます。) 電源 コンセント・USB・乾電池(単3乾電池×4本) 羽根枚数 4枚 連続使用時間(時間) コードレス時:弱/26、中/6 強/4 風量調整 3段階 アズワン品番 64-3287-78 上下角度調整 切タイマー
1台
2,990 税込3,289
当日出荷

マグネットで何処にでも取付可能。強力なマグネットで簡単取り付け。9cm羽根
用途暑い日に 仕様 静音設計、上下角度調節、コイルコード ハネ径(cm) 9 羽根枚数 4 本体質量(kg) 0.5 消費電力(W)(50/60Hz) 10.5/9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約145×120×143 取扱説明書 (1.7MB) 上下角度調整
1箱(12台)ほか
20,900 税込22,990
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトボディで大風量! 小型・軽量ボディで様々な場所への設置が容易! 風が行き渡る自動首振り機能 手軽に持ち運べるコンパクトサイズ 可動式フック付、墨出し器用エレベータ三脚取付可能
付属品 ACアダプタ 質量(kg) 1.3(バッテリー除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 185×260×284(バッテリー除く) 連続使用時間 (BL1015)強:約1時間45分、中:約2時間25分、弱:約4時間、(BL1040B)強:約4時間35分、中:約6時間20分、弱:約10時間30分 最大風量(m3/min) 4.6 風速(m/min) 強:180、中:150、弱:120 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
7,790 税込8,569
当日出荷

夏の作業現場やレジャーに涼風 羽根径235mm自動首振りモデル登場 自動首振り&風速アップ! 自動首振り90° 渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現 135°角度調整(手動) カバー工具レス脱着 ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。 キャリングハンドル付 風量調整3段階 強/中/弱の切替えが可能 切タイマー機能 1/2/4時間の設定が可能 ACアダプタジャック付 AC100V使用可能
付属品 ACアダプタ(TEB0000001) 質量(kg) 1.9(バッテリ除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 140×333×447(バッテリ除く) 騒音値(dB) 53 連続使用時間 [14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分 機能 切タイマー バッテリー リチウムイオン 角度調整範囲 135°(手動) 風速(m/min) 強:190、中:150、弱:120 バッテリー電圧(V) 14.4/18 首振り 自動:90° 適合バッテリー 【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N 商品タイプ 本体のみ 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
9,690 税込10,659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風量重視のパワフルデスクファン。羽根の掃除ができる取り外し式全面ガード。ラックなどに引っ掛けて使うことができます。角度調節0°~45°、風量調節3段階。置き場所を選ばないニュートラルデザイン。USB電源なのでモバイルバッテリーでも稼働可能。
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。 付属品 USBケーブル、取扱説明書兼保証書 材質 ABS樹脂 質量(g) 148 消費電力(W) 最大3.5 電源 USB電源(DC 5V) ハネ径(cm) 約11 羽根枚数 5 風量 3段階(弱・中・強) 角度調整範囲 最大45度 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 13.9×5.3×14 切タイマー 10時間
1台
1,990 税込2,189
当日出荷

BIGFAN120Uを80CMに致しました。 パソコン、ゲーム機などのUSBから電源を取る事ができます。 AVラックの換気に使用したり、モバイルバッテリーなどと組み合わせたり用途はいろいろです。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
質量(g) 112 外形寸法(mm) 80×80×25 電流(A) 0.3 電圧(V) 5 回転数(min-1[r.p.m]) 2800 騒音値(dB) 27 ケーブル長(cm) USB:約70 軸受種類 1ボールベアリング 最大風量(CFM) 34 商品タイプ 扇風機
1個
859 税込945
当日出荷

省エネ 車内の空気を循環させて冷暖房効率アップ!! 。ハイパワーモーター採用!! 。ルーバー付き!! 可変式風量調節
幅(mm) 130 ブラック 高さ(mm) 320 取付方式 クリップ 奥行(mm) 185 消費電力(W) 弱:1.2、強:30 コード長さ(m) 2 本体質量(g) 950 ヒューズ 管:5A 入力電源 12(DC V)
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

一番人気の12センチモデルを2基つないだUSBファンです。 1つのUSBコネクタで2つのUSBファンを回せます。 機器を左右、上下から冷やしたり、閉ざされた空間の出入り口に取り付けることで風の流れを作ることができます。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
質量(g) 215 外形寸法(mm) 120×120×25 電流(A) 0.68 電圧(V) 5 回転数(min-1[r.p.m]) 900 騒音値(dB) 31/1FAN ケーブル長(cm) USB:約70 軸受種類 1ボールベアリング 最大風量(CFM) 69/1FAN 商品タイプ 扇風機
1個
1,690 税込1,859
当日出荷

BIGFANで最初に商品化された12センチファンモデルです。 USBで動作するため、パソコンだけでなく、ゲーム機器や家庭用AV機器のUSBから電源を取ることができます。 モバイルバッテリーと組み合わせれば、屋外にて使用することができます。 ファン面積が大きく、風量が多くて静かなため、あらゆるシーンでご利用いただけます。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
質量(g) 215 外形寸法(mm) 120×120×25 電流(A) 0.32 電圧(V) 5 回転数(min-1[r.p.m]) 1900 騒音値(dB) 31 ケーブル長(cm) USB:約70 軸受種類 1ボールベアリング 最大風量(CFM) 69 商品タイプ 扇風機
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

USB接続の汎用ファン「BIGFAN120U for Men」のファンサイズを、140mm角にした兄弟機です。 「BIGFAN120U for Men」より大きいので、より風量を求められる場所に設置できるモデルです。 冷却にも、換気扇にも。 アイデア次第で使い方は無限です。 面倒な配線は必要なくUSBポートにつなぐだけ! USBバッテリーと組み合わせでPCの無い屋外でもご利用頂けます。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
仕様 ファンガード:表裏両面に搭載 電流(A) 0.34 電圧(V) 5 騒音値(dB) 32 回転数 1600 rpm ケーブル長(cm) USB:約70 軸受種類 1ボールベアリング 最大風量(CFM) 75 商品タイプ 扇風機
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

充電式のため様々な場所に持ち運びができる便利な扇風機です。
用途夏の暑さ対策に。 質量(kg) 1.75 材質(本体) 外郭:ABS、ファン:PP、パイプ:スチール シリーズ モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 回転数(min-1[r.p.m]) 強:2600、弱:1700 連続使用時間(時間) 強:1.75、弱:5.5(リチウムイオンバッテリーMOKBP-2.0Li装着時) バッテリー リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) 角度調整範囲 360° 風速(m/min) 強:240m/min、弱:160m/min 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm) 285×330×360 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 羽根径(Φmm) 230 取扱説明書 (1.7MB)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

直径40mmの超小型USBファンです。 小型パソコンやHDDケース内に取付て、ケース内の温かい空気を吸い出すことができます。 超小型で騒音が小さく目立たないため、存在が分からないよう隠して使うことができます。
質量(g) 44 外形寸法(mm) 40×40×10 電流(A) 0.15 電圧(V) 5 回転数(min-1[r.p.m]) 5500 騒音値(dB) 22 ケーブル長(cm) USB:約70 軸受種類 1ボールベアリング 最大風量(CFM) 5.1 商品タイプ 扇風機
1個
789 税込868
当日出荷