- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- 自動追尾レーザーのおすすめ人気ランキング
自動追尾レーザーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新94件の「自動追尾レーザー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボイスレーザー」、「レーザー 墨 出し 器 タジマ」、「マキタ レーザー」などの商品も取り扱っております。
仕様
ラインポイント○
付属品
リモコン追尾受光器、受光器バイス、レーザー光透視メガネ
質量(kg)
2.2(乾電池含む)
電源
単三乾電池×8本、ACアダプタ
光源
赤色半導体
波長(nm)
635
指示方式
(鉛直または水平)電子整準器自動指示
制動方式
電子二軸センサー制御方式
指示精度
±1mm(10m)
指示範囲(度)
鉛直:±2.5(レーザー光による範囲外の警告方法:消灯)
ライン幅(mm)
2.5(10m)
使用場所
屋内外
使用時間(時間)
【ろく全周】高輝度モード:約6/通常モード:約16/減光モード:約31、【クロスライン】高輝度モード:約5/通常モード:約12/減光モード:約23、【フルライン】高輝度モード:約2/通常モード:約7/減光モード:約15(乾電池使用時)
関連資料
(3.6MB)
光出力(mW)
2.5以下(レーザー安全基準クラス2M)
照射ライン
フルライン
1台
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
今お使いのレーザー墨出し器が「自動追尾」に。セッティングは簡単。お持ちのレーザーをセットするだけで追尾機能を追加できます。地墨合わせをスマートに自動追尾(地墨ポイントが本体の下部に投影できます。)。高輝度タイプのレーザーに使用可能。
用途レーザーの見えにくい場所での墨出し作業に
電源
(単4アルカリ乾電池)本体:3本、受光器:4本
本体寸法(mm)
120×120×160(アタッチメントセット時)
本体質量(g)
約550
寸法(mm)
受光器:150×70×28
質量(g)
受光器:約200
受光距離(m)
3~20
動作時間
約15時間(レーザー受光時)
オートパワーオフ
約10分
付属品
専用ケース、本体、受光器、クランプ、アタッチメント、単4アルカリ電池
使用温度範囲(℃)
0~40
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器
仕様
1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)
縦208×横126×奥-
本体質量(g)
1280
精度(mm)
10mで±0.81以内
直角精度
90°±(2mm/7.5m)
モード切替
(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300
自動補正範囲
±2°
防塵防水性能
防塵・防水設計
左右通り精度(mm)
15mで±2以内
鉛直点精度(mm)
3mで±1以内
レーザー安全基準
クラス2M
到達点距離精度(mm)
7.5mで±1以内
【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器
付属品
専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書
本体質量(kg)
約1.4
直角精度
90° ±0.012°
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
95×200
光源
緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
自動補正範囲
±3°
制動方式
磁気制動式(ジンバル式)
バッテリー電圧(V)
7.4
防塵・防滴
IP54相当
光出力
3.3mW以下
照射モード
垂直4本、水平360°、地墨点
水平ライン精度(mm)
10メートルで±1
レーザー安全基準
クラス2M
動作時間
約4時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。
ライン幅(mm)
1.5/5m・3/10m
バッテリー容量(mAh)
1800
作業範囲(m)
約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)
作業温度範囲(℃)
-10~50
回転角度(°)
本体:360(全周に渡り微調整可能)
アラーム
本体傾斜角±3°でレーザー光点滅
垂直ライン精度(mm)
10メートルで±1
10.8Vスライド式バッテリをダイレクト装着+自動追尾。地墨ポイントに合わせて墨出し器を置き、地墨線に合わせて受光器を置く。後は回転スイッチを押すだけ。受光窓のセンサーで自動停止。緊急時にも使える予備電源(別売:Li-ionバッテリ[スライド式]10.8V、Li-ionバッテリ[スライド式]14.4V・18V(別販売品のUSBアダプタで使用可能)、AC100V、単3形乾電池)※USBアダプタ・ACアダプタ・単3形電池ホルダ・単3形乾電池は別販売品。新収納ケース採用(標準付属品)。従来より頑強、充電器も収納可能。高輝度+ダイレクトグリーン。明るい現場・長距離でも見やすい。指示精度±1mm/10m。10mの距離で±1mmの高精度。防じん・防滴。過酷な現場環境から、ボディやパーツを守り抜く、先進のテクノロジー(水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。)。ライン光モード記憶機能、「ワンボタン」モード切替、屋外使用可能(要別販売品)、安定投射。壁際さげふり”5cm”可能、低温-10℃でも投射可能。ESD保護対策(人・物体に接触した時の放電から保護)(本機は国際規格IEC61000-4-2のレベル4(自然界に存在するレベルの放電)をクリアしています。)
付属品
リモコン追尾受光器、バイス・収納ケース、単4アルカリ乾電池 4本、肩掛けベルト、レーザー光透視メガネ
質量(kg)
1.9(BL1015使用時)
制御方式
マグネットダンパー式
直角精度
90°± 0.01°(大矩)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
101×255(突出部を除く)
波長(nm)
510~530(下部スポット光650~660)
バッテリー
スライド式リチウムイオン
指示方式
(鉛直または水平)ジンバル機構による自動指示
バッテリー電圧(V)
10.8
指示精度
±1mm(10m)
光源(出力/種別)
緑色半導体レーザー(下部スポット光:赤色半導体レーザー)/5mW以下(JISC6802:2014レーザークラス2)
指示範囲(度)
鉛直(レーザー光による範囲外の警告方法)/±1.5(消灯)
ライン幅(mm)
2.5(10m)
大人気機種がさらに大幅アップグレード!ライン調整速度改善!安定感大幅アップ!
持っているレーザー墨出し器に取り付けるだけで、自動追尾機能が使用できます。
用途自動追尾機能・リモコン機能追尾台
寸法(mm)
オートベース:Φ95×H135/リモコン追尾受光器:H170×W53×D30
質量(g)
オートベース:約390/リモコン追尾受光器:約200(乾電池含む)
電源
オートベース:リチウムイオンバッテリー/リモコン追尾受光器:単4アルカリ電池 4本
表示
左右(赤LED)中央(青LED)
交換目安
オートベース:LED(青色)点滅して警告
機能
レーザー光位置検出(受光機能)・レーザー墨出し器本体回(リモコン機能)・自動追尾機能
使用距離範囲(m)
1~25/自動追尾距離:1~25
充電時間
約4時間30分(オートベース)
受光精度
レーザー光中心から±1mm
バッテリー電圧(V)
8.4
バッテリー容量(mAh)
800
使用時間(時間)
約10(オートベース)
アダプタサイズ
5/8インチ(オートベース)
受光距離(m)
1~25
1セット
¥31,980
税込¥35,178
22日以内出荷
レーザー墨出器用の自動追尾台セットです垂直ラインが一人で合わせられます。
用途レーザ墨出器用の自動追尾台です。垂直ラインが一人で合わせられます。
仕様
対応機種レーザ受光器LA-D5GNV/LA-D5NV、追尾距離3~20M
トラスコ品番
835-4591
セット内容
レーザー自動追尾台:LA-NV1、レーザー受光器:LA-D5GNV
質量(g)
750
電源
単4アルカリ乾電池×3本(付属)(追尾台)、単4アルカリ乾電池×4本(付属)(受光器)
保護等級
IP54相当
縦(mm)
120
横(mm)
120
2018年トラスコ掲載ページ
1 2036
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
ギラつきを抑え屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しいブルーグリーンレーザーの受光器・三脚セット。
仕様
1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)
縦174×横112×奥-
本体質量(g)
1030
精度(mm)
10mで±0.81以内
直角精度
90°±(2mm/7.5m)
モード切替
(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300
自動補正範囲
±2°
防塵防水性能
防塵・防水設計
左右通り精度(mm)
15mで±2以内
鉛直点精度(mm)
3mで±1以内
レーザー安全基準
クラス2M
到達点距離精度(mm)
7.5mで±1以内
【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器
付属品
専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書
本体質量(kg)
約1.4
直角精度
90° ±0.012°
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
95×200
光源
緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
自動補正範囲
±3°
制動方式
磁気制動式(ジンバル式)
バッテリー電圧(V)
7.4
防塵・防滴
IP54相当
光出力
3.3mW以下
照射モード
垂直4本、水平110°、地墨点
水平ライン精度(mm)
10メートルで±1
レーザー安全基準
クラス2M
動作時間
約7時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。
ライン幅(mm)
1.5/5m・3/10m
バッテリー容量(mAh)
1800
作業範囲(m)
約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)
作業温度範囲(℃)
-10~50
回転角度(°)
本体:360(全周に渡り微調整可能)
アラーム
本体傾斜角±3°でレーザー光点滅
垂直ライン精度(mm)
10メートルで±1
軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g)
140(乾電池含む)
径(Φmm)
32(閉脚時)
電源
アルカリ単3乾電池(1本)(別売)
線幅(mm)
2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M
連続使用時間(時間)
約8(パナソニックアルカリ乾電池)
全長(cm)
16
自動補正範囲
約±4度
制動方式
ジンバル機構(水平保持装置)
指示精度
±3mm/10M
光源(nm)
可視光半導体レーザー/635
出力(mW)
1以下
精度(mm/m)
±3/10
クラス
(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2
レーザー光色
赤
鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。NAVI機能、リモコン回転機能付。センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない。4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能。手動でも精密な地墨合わせができる遊びゼロの360°超精密回転微調整ツマミ付。本体に直接三脚の取り付けができます。リチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器
仕様
(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500
精度
10mで±0.81mm以内
直角精度
90°±(2mm/7.5m)
波長(nm)
ライン520・ポイント650
制動方式
センサー(電子二軸センサー方式)
防塵防水性能
防塵・防水設計
左右通り精度(mm)
15mで±2mm以内
レーザー安全基準
クラス2M
鉛直精度
3mで±1mm以内
到達点距離精度(mm)
7.5mで±1mm以内
鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。NAVI機能、リモコン回転機能付。4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能。手動でも精密な地墨合わせができる遊びゼロの360°超精密回転微調整ツマミ付。本体に直接三脚の取り付けができます。リチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器
仕様
(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500
精度
10mで±0.81mm以内
直角精度
90°±(2mm/7.5m)
波長(nm)
ライン520・ポイント650
制動方式
ジンバル(マグネットダンパー方式)
防塵防水性能
防塵・防水設計
左右通り精度(mm)
15mで±2mm以内
レーザー安全基準
クラス2M
鉛直精度
3mで±1mm以内
到達点距離精度(mm)
7.5mで±1mm以内
ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能!
壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。
水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。
ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。
勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。
照射範囲
ライン 5m/ポイント 20m
指示精度
±0.5mm/m
トラスコ品番
494-3155
セット内容
ウォールホルダー、テスト用乾電池
質量(g)
100(乾電池含)
電源
単4アルカリ乾電池×2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
30×154×24
連続使用時間(時間)
約15
レーザー
635nm、1mW以下(クラス2)
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!長く安心して使用して頂くことができるようアフターメンテナンスの費用を公開しています。発送日より一年間保証(墨出し器本体のみ)。※往復送料はお客様負担となります。保証期間終了後 全ライン調整を5,000円(税抜き)で承ります。※往復送料はお客様負担となります。基準出し用レーザー墨出し器
用途※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。
付属品
専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(1個)、取扱説明書
適合
本体回転範囲:360°(全周に渡り微調整可能)
電源
7.4V 1800mAh リチウムイオンバッテリー
本体寸法(mm)
Φ95×H200
使用温度(℃)
作業:-10~50
本体質量(kg)
約1.4
精度(mm)
垂直・水平:10メートルで±1
直角精度
90° ±0.012°
光源
緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm
自動補正範囲
±3°
制動方式
磁気制動式(ジンバル式)
防塵・防滴
IP54相当
光出力
3.3mW以下
レーザー安全基準
クラス2M
動作時間
約11時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。
ライン幅(mm)
1.5/5m 3/10m
作業範囲(m)
約10/屋内 約25/屋外(受光器使用時)
傾斜角度(°)
アラーム:本体傾斜角±3でレーザー光点滅
照射ライン
垂直2本、水平110°、地墨点
鮮視度300のギラつかないブルーグリーンレーザー。
精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。
ジンバル式レーザー。
単3形乾電池×4本。
縦ライン2本使用時の連続使用時間、セーブモード約8h・ジャストモード約4h。
※使用条件・使用方法により異なります。
レーザー光 点滅 30秒間点滅後 レーザー消灯 ラインLED のみ点滅
モード切替
(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300
精度(mm)
10mで±0.81以内
到達点距離精度(mm)
7.5mで±1以内
鉛直点精度(mm)
3mで±1以内
左右通り精度(mm)
15mで±2以内
直角精度
90°±(2mm/7.5m)
防塵防水性能
防塵・防水設計
自動補正範囲
±2°
外形寸法(mm)
縦174×横112×奥-
仕様
1年間盗難・火災補償
レーザー安全基準
クラス2M
スライド式多角プリズムとして初の定数0mm自動追尾用プリズム。
9mmΦポール対応。
プリズム部独立構造で優れたメンテナンス性。
仕様
視準可能範囲220度、プリズム定数0mm、使用ピンポール9mm
付属品
ガラス保護バンド、ピンポール用水準器PC-40L(46’/2mm)、ポールアダプターMAG50、収納ポーチ、取扱説明書
寸法(mm)
93×82×60
質量(g)
196
測定距離(m)
5~600(観測条件による)
マイゾックスコード
221646
1個
¥83,980
税込¥92,378
3日以内出荷
ライン光上に視認性に優れたポイント光を投射。
レーザー光が見にくい現場でも、ポイント光で素早く探せます。
受光器使用可能(要別販売品)。
ポイント光で「探す」、受光器で墨を「打つ」。ラインポイントなら、野外作業がスムーズに。
離れた位置でも、垂直ラインポイントは目線の先に投射。
「振り子」の原理により垂直を保つジンバル機構を採用
各レーザーの回路に専用カスタムICを搭載。
付属品
ソフトケース
モード切替
ワンボタン
使用時間
さげふり・ろく:約40時間、ろく:約100時間、さげふり:約65時間
保証期間
1年
指示精度
±1mm/10m
円形気泡管
あり
照射ライン
さげふり・ろく・鉛直ポイント
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
リモコンによるライン調整が可能。電源GCL2-50CGより供給。
用途墨出し作業
使用範囲(m)
受信:20
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
専用受光器で決めた位置に向けて回転し、自動でレーザーラインを合わせることで、2人での作業が必要な地墨合わせ作業を1人で行うことができます。自動追尾回転台はレーザーロボLEXIAシリーズと接続可能のため、後付けができます。自動追尾モードとリモコン操作モードの切り替えが無く、スムーズに作業ができます。受光器は付属のホルダー EASY-LOCKに取り付けて持ち運ぶことができます。取付コマは着脱可能です。USB Type-Cで繰り返し充電ができます。
用途1人での墨出し・地墨合わせ作業に。
材質
本体:真ちゅう・アルミダイカスト、ケース:ABS樹脂
電源
リチウムイオンバッテリー(USB Type-Cで繰り返し充電)
電池
リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(mAh)
自動追尾回転台:2000 受光器:1600 レーザーロボ LEXIA 51 レッド:3200
回転速度
自動追尾回転台:最大16秒(360°)
通信可能距離(m)
1~20
受光距離(m)
2~20
受光幅(mm)
±1(受光器)
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷