- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接面・遮光メガネ
- 自動遮光面のおすすめ人気ランキング
自動遮光面のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新379件の「自動遮光面」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「tig溶接 遮光」、「液晶遮光面」、「tig溶接 遮光度」などの商品も取り扱っております。
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。
アーク光が消えると再び自動的に透明になります。
遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。
アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。
外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。
感光度ノブで感光度の調節ができます。
時間調整ノブで時間調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど
種類
自動溶接遮光面
仕様
遮光スピード。1/20000
質量(g)
510
使用温度範囲(℃)
-10~55
電源
ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可)
フィルターサイズ(mm)
110×90
遮光度
#9~#13
視界範囲(mm)
97×47
切替時間(秒)
(非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9
非遮光度
#4
赤外線・紫外線保護
DIN15に適応
使用期間(年)
2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ドイツ工業規格(DIN)の認証を取得したカートリッジを採用。
カートリッジと面体、ヘットギヤとの重心を一定に保つよう、トータルバランスを重視した設計がされています。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨
種類
自動溶接遮光面
付属品
外側カバープレート1枚、内側カバープレート1枚、単4電池2個
寸法(mm)
240×305×207
電源
単4電池×ソーラー電池
本体質量(g)
528
遮光度
#9~#13
視野
98×44mm
遮光速度(秒)
1/25000
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど
種類
自動溶接遮光面
仕様
遮光スピード。1/10000!
その他
リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。
質量(g)
495
使用温度範囲(℃)
-10~55
電源
太陽光(リチウム電池2個)
フィルターサイズ(mm)
110×90×8
遮光度
#9~#13
視界範囲(mm)
96×42
切替時間(秒)
(非遮光から遮光)0.0001。(遮光から非遮光)0.1~0.9
非遮光度
#4
赤外線・紫外線保護
DIN15に適応
内側・外側保護プレート
埃が付きにくい処理
使用期間(年)
2
取扱説明書
(0.6MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。
通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護
種類
自動溶接遮光面
仕様
遮光スピード。1/25000!
質量(g)
520
電源
太陽電池及び内蔵バッテリー
使用温度範囲
―10℃~55℃
遮光度
アーク点火前3.5 アーク点火後6~13
視界範囲(mm)
110×90
切替時間(秒)
0.1~1.0
遮光性能
1/25000秒以下
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
溶接作業の内容に合わせて、LC-8(#10)やお手持ちの溶接プレートをセットして使用可能なモデル。窓部フリップアップ可能
用途溶接作業時の顔面の保護。(作業に合わせた別売の遮光プレートをセットしてご使用ください。)
種類
溶接面(かぶり式)
トラスコ品番
836-5847
材質
耐衝撃性ナイロン
寸法(mm)
(窓部)跳ね上げ部W95×H42、内窓部W93×H45
質量(g)
450
タイプ
ヘッドギアタイプ
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
手持ち溶接面などに取り付け可能な自動遮光の液晶カセット。内臓バッテリーとソーラー発電から電源供給するため、手間いらず
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護
仕様
遮光スピード。1/4000!
質量(g)
約36.5
電源
太陽電池及び内蔵バッテリー
使用温度範囲
―5℃~55℃
フィルターサイズ(mm)
W108×H51×D5
遮光度
アーク点火前3.5(プレート使用時4) アーク点火後10(プレート使用時11)
視界範囲(mm)
92×35
切替時間(秒)
0.25~0.45
遮光性能
1/4000秒
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ハンドフリーになるため、溶接の仮止めや作業がスムーズになります。遮光度は7~13とレンジが広いです。電源は手軽に入る単4電池採用でプラス、ソーラーとなります。テストボタン付きで動作確認ができ安心安全です。グラインドモードで切断・研磨作業にも対応できます。防塵マスクP-581が使用可能です。
用途液晶式自動遮光溶接面。
種類
自動遮光面
仕様
電池交換ランプ付・テストボタン付・グラインドモード有
付属品
取扱説明書×1枚、保証書×1枚、単4乾電池×1個、外側カバープレート×1枚、内側カバープレート×1枚
電源
ソーラー+単4電池×1個
使用範囲
TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接)
遮光度
7~13、(遮光度前)3.5
視界範囲(mm)
96×40
反応速度(秒)
1/25000
感度調整
ダイアル式無段階調節
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
手持ち溶接面に取りつけてご使用いただけます。遮光前#3、遮光後#11に自動切り替わります。
用途アーク溶接に。
種類
手持ち面
トラスコ品番
484-7644
適合機種
HS、TPW-T、TPW-K、TWHM等
材質
ポリカーボネート
質量(g)
42
電源
太陽電池
寸法(縦×横)(mm)
51×108
1枚
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
高性能遮光センサー内蔵で低電流TIG対応可能です。可視面積大幅アップのワイドスクリーンタイプで視界良好です。1/25000秒の瞬間反応で有害光線をカットします。手棒溶接からTIG溶接まで対応します。溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。透過時の明るさも#3.5になってより見やすくなりました。
用途TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接に。
種類
自動溶接遮光面
付属品
外側プレート、汗取りパッド、ヘッドバンド一式
タイプ
遮光スピード。1/25000!
遮光度
#9~#13
非遮光度
#3.5
遮光速度(秒)
1/25000
液晶式自動遮光溶接面、クリアな視界に液晶ブルーフィルターを採用しました。長時間の溶接使用にも作業者が感じる負担を軽減される液晶面です。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨作業に最適です。
仕様
グラインダーモード有、バッテリーラーム有、戻り速度調整:ダイヤル式・無段階調整
寸法(mm)
W240×D305×H207
種類
溶接面(かぶり式)
電源
単4電池×2本+ソーラー電池
センサー
2個
遮光度
#9~#13
視野
98×44mm
感度調整
大槍式/無段階
遮光速度(秒)
1/25000
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
日本初180度パノラマワイドパネルの採用により新感覚の広い視野を3面同時に実現。・EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界に。ブルーフィルター採用で眩しさを軽減し、鮮明な視界を実現。接地面や溶融地の境目が見やすく、高出力溶接でも鮮明な視野を確保します。今までにない広い視野を実現。中央の液晶パネルは遮光度調節可能な液晶フィルタ、両側の液晶パネルは遮光度#10の液晶フィルタを採用し作業に適した視野の明るさを確保。
用途溶接用、液晶式自動遮光溶接面
遮光速度(秒)
1/25000
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズの最上位グレードです。エクストラワイドビュータイプ
3M スピードグラス 液晶フィルターキット 9100XXi 500126を搭載した9100シリーズ最上位グレード
新光学系の採用により、より自然によりハッキリと溶接の状態が見えます。
自動遮光溶接面を装着したまま外側ボタンを操作すれば溶接モードや研磨モードにワンタッチで切り替え可能
作業時に広い視野を確保するサイドウィンドー。
作業中に液晶を曇りにくくするエアロダイナミック構造排気口。
首や背中への負担を軽減する最適重心設計。
遮光度:♯5、♯8および♯9~♯13までの7段階。感度:5段階+2モード調整、液晶フィルターサイズ:73mmX107mm
種類
自動遮光溶接面
トラスコ品番
819-2644
質量(g)
610
規格
EN 379(液晶フィルター), EN166:BT, EN175:B
シリーズ
9100
本体寸法(mm)
73×107
感度
5段階+2モード
定格寿命(時間)
約1,800(バッテリー)
遮光度
#5, #8, #9-#13(可変)(自動遮光フィルター(ADF)の暗状態)
本体サイズ(mm)
73×107
溶接方法
被覆アーク
1台
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
遮光速度1/20000。遮光濃度6段階切替可能です。(#8~#13)。戻り速度6段階切替可能です。(0.1~1.0秒)。感度調整6段階切替可能です。カットモード4段階切替可能です。(#5~#8)。ソーラーとリチウム電池(CR-2450×1)併用。装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。従来の黄緑色の液晶フィルターに比べ、より実際に近い自然な色でクリアな画面を実現。ゆがみやぼやけがなくくっきり鮮やかに見え、ケガキ線、溶接個所、溶融プールがはっきり見えます。液晶カセットは耐衝撃性素材採用しております。
使用温度範囲(℃)
ー10~55
電源
リチウム電池(CR-2450×1個)、ソーラーパネル併用
範囲(mm)
視野:96×40
感度
低~高(6段階調整)
センサー
2
機能
Auto-ON/OFF:アーク光で自動ON/20分以上遮光しない場合、自動OFF
輝度
遮光/溶接前:#3/WELD:#8~#13(6段階切替)/CUT:#5~#13(4段階切替)/GRIND:#3(固定)
戻り速度(秒)
速(0.1)~遅(1.0)6段階調整
遮光速度(秒)
1/20000
被覆アーク溶接・MAG溶接用にポリアミド(ナイロン)素材を使用した溶接フードと実用的な機能を追求した自動遮光液晶フィルターを組み合わせた経済的な遮光面です。
頭部周囲の大きさを調整するダイヤル式ヘッドバンド。
頭頂部までの長さを調整できるアーチストラップ。
手元の上下視野を調整できる9段階の角度調整機能。
種類
自動溶接遮光面
仕様
UV/IR保護:#12(永続)
質量(g)
465
タイプ
遮光スピード。1/10000!
使用温度範囲(℃)
-5~+55(保管時/-30~+70)
電源(V)
リチウム3×2個(CR2032)
電池寿命(時間)
約1500
遮光度
#8~#12(可変)
戻り速度(秒)
0.1~0.25(23℃時)
画面サイズ
44mm×93mm
遮光速度(秒)
1/10000(23℃時)
透視時遮光度
#3
新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。4センサーにより高感度でアーク光を感知。X-モード機能搭載により外部光の影響を軽減。自動ON/OFF機能搭載 (45分で自動OFF/アーク光にて自動ON)。INFOモードで多彩なインフォメーション設定が可能。面体左側の外部ボタンで、グラインドモード切替可能。新設計のクッションパッド採用により、首への負担が激減。マグニプレート装着可能。直接被るヘッドバンドを装着しています。
使用温度範囲(℃)
-5~55
電源
リチウム電池(CR2450×2個)、ソーラー併用
感度調整方法
0~10(11段階切替)
遮光度
WELD:#8~#13、CUT:#5~#8、GRIND:#3(固定)、X-MODE:#8~#13
オートパワーオフ
45分以上連続して光の変化がない場合、自動停止
応答速度
1/20000秒
視界範囲(mm)
112×78
戻り速度(秒)
0.1~1.0(11段階切替)
モード
INFOモード/トータル溶接時間、時刻(月差±30秒)、タイマー、アラーム、言語切替(日本語・英語)、ヘルプ
遮光性能
(通光時)#3
RoHS指令(10物質対応)
対応
溶接時の有害光線を瞬時に遮光!ソーラー電池と内蔵電池併用型。電源完全自動で手間いらず!
自動遮光により両手が自由。操作性の良い遮光濃度スイッチ付。
手溶接棒からTIG溶接まで対応!防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。
広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
種類
自動溶接遮光面
仕様
遮光スピード。1/25000!
トラスコ品番
355-7511
質量(g)
490
使用温度範囲(℃)
-10~+55
フィルターサイズ(mm)
110×90
使用電池
ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、内蔵リチウム電池
遮光度
通常時#3.5。#9~#13のレベルで無段階に調節可能
視界範囲(mm)
98×44
切替時間(秒)
2段切替式。(速:0.25~0.45、遅:0.65~0.80)
感度調整
高低2段階調節
遮光性能
速度:1/25000秒。感度調節:2段切替式
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
面体はナイロン製で、ABSやポリプロピレン製のものよりも耐熱性にすぐれ、熱による変形がしにくく、軽くて丈夫です。
後ろ側のつまみを回すことで、最大60cmまで頭囲を広げることができます。
両側のつまみを回すことで、装着したたまま面のみを上にあげることができます。
外側窓部は、上下に開閉します。(溶接時は必ず下げてください)
外側に遮光度♯10の遮光ガラスと保護プレート、内側に保護プレートが付属しています。
外側の遮光ガラスは、別売のモノタロウ溶接面用色ガラスをお使いいただけます。
内側保護プレートは、別売のモノタロウ自動溶接遮光面外側保護プレート(品番XA-2002)が汎用品として使用できます。
用途アーク溶接・ガス溶接作業用
種類
溶接面(かぶり式)
材質
本体/ナイロン(柔軟剤入り)、窓部/ポリプロピレン
質量(g)
約530(内外プレート含む)
タイプ
ヘッドバンドタイプ
寸法(縦×横)(mm)
約300×250
遮光度
♯10付属(外側)
適合プレート
外側50×105mm/内側90×110mm
頭囲(cm)
約60まで
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
トラスコ品番
818-5947
電源
リチウム電池(CR1025)×2個+ソーラー電源
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
50.8×108×10
本体質量(g)
102
有効視野(mm)
92×34
遮光度
#9~#13
遮光速度(秒)
10000
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。
通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護
種類
自動溶接遮光面
仕様
遮光スピード。1/25000!
質量(g)
470
電源
太陽電池及び内蔵バッテリー
使用温度範囲
―10℃~55℃
遮光度
アーク点火前3.5 アーク点火後6~14
視界範囲(mm)
110×90
切替時間(秒)
0.1~1.0
遮光性能
1/25000秒以下
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
日本初、180°パノラマワイドパネル採用、新感覚の広い視野を3面同時に実現。デジタル操作パネル搭載型。オートモード(遮光度/感度/戻り速度の自動調整)により作業に最適な設定を瞬時に設定可能。フェードモードにより溶接箇所の残光を直視する事もなく高い安全性を実現。テストモード搭載により各遮光度を確認する事が可能な安心安全設計。WELD(溶接)CUT(切断)GRIND(グラインド)モード切替スイッチの設定を設定パネルで調整。EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界。
用途溶接作業のTIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の保護
遮光速度(秒)
1/25000