- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- ゴミ箱
- 自動開閉ごみ箱のおすすめ人気ランキング
自動開閉ごみ箱のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新98件の「自動開閉ごみ箱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴミ箱 45l ステンレス」、「圧縮ゴミ箱」、「自動開閉蓋」などの商品も取り扱っております。
手をかざすだけで蓋が開く自動開閉式ゴミ箱!
蓋が横開きなのでニオイが漏れにくく、ステンレス製なのでお手入れ楽々!
45リットルのゴミ袋まで対応しており大容量!
単一電池2本で約4500回の開閉が可能で電池切れなどの緊急時は手動開閉も可能です。
センサー感知距離調整可能
広い開口部
ニオイが漏れにくい横開き
ゴミ袋簡単取り付け
用途人に見える場所のゴミ箱として。キッチンのにおい対策にも。
材質
ステンレスSUS430、 ABS樹脂
形状
丸形
質量(kg)
3.1
色
シルバー
容量(L)
47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42.1×27.8×66.5(閉じた状態)、42.1×27.8×66.5(開いた状態)
フタの種類
自動式
商品タイプ
本体+フタ
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
人感センサーを搭載し、手をかざすだけでもフタが開きます。手動での開閉もできます。単三電池2本で動くコードレスタイプなので、コンセントを気にせずどこでも使えます。フタも簡単に取り外せる仕様なので、中身の処理も簡単にできます。
材質
ポリプロピレン
フタの種類
自動式
容量(L)
12
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×190×330
質量(kg)
0.9
形状
角形
色
アイボリー
1台
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
手や物をかざすとフタが自動開閉します。手動で開閉操作も可能です。90°回転式センサーでセンサーの方向を上または正面に調整できます。
材質
ステンレス(本体)・ABS(フタ)
質量(kg)
3.4(電池除く)
電源
単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
タンク容量(L)
42
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約268×590×317
電池寿命
約6ヶ月(1日10回 使用時)※アルカリ乾電池使用時
フタの種類
自動式
商品タイプ
本体+フタ
1台
¥12,331
税込¥13,564
当日出荷
材質
ステンレス鋼(本体)/ABS(蓋部)/ポリプロピレン(底部)
フタの種類
自動式
容量(L)
47
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×275×665
質量(kg)
3.1
形状
丸形
色
シルバー
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
モランディプラスチックセンサービン
フタ裏にはシリコンシーリングがついているのでいやな臭いが外に漏らしにくい構造になってます。
手をかざすと自動で蓋が開くアクティブセンサー付き。
蓋は自動で5秒後に閉じられます。
ゴミ箱の上部についてるベルトを持てば移動もラクラク。
蓋の裏のシリコンシーリングが臭いをシャットアウト。
外部に漏れにくい構造です。
材質
ポリプロピレン、シリコン
形状
角形
質量(kg)
1.5
容量(L)
12
寸法(cm)
24.8×24.8×33.7(フタ開口時高さ52.8)
使用電池
単4乾電池4本(別売)
保証期間
1年
フタの種類
自動式
商品タイプ
本体+フタ
スタイリッシュなセンサー式ゴミ箱。点灯したLEDが消灯して閉じるまでの時間を教えてくれます。開閉音はとても静かで寝ているお子様やペットを起こしません。蓋の取り外し、持ち運びに便利な取手付き。
材質
ステンレススチール/ABS樹脂
フタの種類
自動式
容量(L)
45
形状
角形
寸法(mm)
268×390×598
縦開き50L自動開閉ゴミ箱!
大容量の50Lはキッチンやオフィス、広々としたお部屋にピッタリです!ステンレス製なので、汚れに強くお手入れが簡単です!
センサー感知範囲の調整ができるので、使用する場面によってお好みで設定頂けます。
用途人に見える場所のゴミ箱として。キッチンのにおい対策にも。
材質
プラスチック、ステンレス
質量(kg)
約3
色
シルバー
容量(L)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
38.5×28.5×62.5
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
おしゃれなセンサー付きゴミ箱。
手をセンサーに近づけると自動でフタが開き、約5秒後に自動で緩やかに閉じます。
タッチスイッチでも開閉します。
表面に特殊なコーティングが施されているので、汚れが付きにくいです。
用途家庭、オフィス、公共施設などのゴミ捨てに
材質
ステンレス
形状
角形
機能
タッチスイッチ、オートセンサー、ソフトクローズ・オープン
フタの種類
自動式
ステンレスヘアライン仕上げで衛生的です。フタが回転します。スチール製の内容器付です。市販のゴミ袋45L用対応です。(参考目安です)
色
ステンレスヘアライン仕上
材質
(本体・トップパーツ・回転蓋)ステンレスヘアライン仕上(縁)ABS(底サッシュ)再生塩化ビニール
形状
角型
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(内容器)
スチール
フタの種類
回転式ロータリー蓋
通常のタッチバー式ゴミ箱は開いた後に手でフタを閉じる必要がありました。イータッチは5秒後に自動でフタが閉じるタッチバー式ゴミ箱です。バーを長押しすると開きぱなしになります。電池はリチウム電池、USBポートから電池交換の手間がかかりません。フル充電で3-4ヶ月開閉します。
材質
ステンレススチール、ポリプロピレン
フタの種類
自動式
色
シルバー
形状
角形
センサータイプなので直接手を触れることなく蓋を開けることができます。蓋を開けっ放しにしたい時はタッチボタンの開くを押すと開いたままになります。高性能アクティブセンサーを使用しているので、前を通っただけでは開きません。無駄な開閉がなく電池も長持ち。
材質
ステンレススチール/ポリプロピレン/ABS樹脂
フタの種類
自動式
容量(L)
9
色
シルバー
形状
角形
寸法(mm)
180×280×340
電源
アルカリ単4電池x4本(別売)
1台
¥11,000
税込¥12,100
7日以内出荷
センサー感知によりフタが開き、自動で閉まるゴミ箱。手をかざしてフタが開き、焼5秒後に自動で閉じます。残り時間をLEDの点灯で知らせてくれます。小型サイズはトイレや洗面所などの省スペースのご使用に最適です。取り外し可能なインナーボックスは丸洗いができ衛生的です。バックフィクサー付き。
材質
ステンレススチール、ポリプロピレン、ABS樹脂
フタの種類
自動式
色
シルバー
形状
角形
両面使用できる便利なマイクロチューブ用ラックです。 片面は0.5mL用、裏面は1.5/2.0mL用として使えます。
材質
PP
架数
0.5mL×96または1.5/2.0mL×96
寸法(mm)
210×112×27
滅菌
オートクレーブ可能
裏表2面が使え、片面は1.5/2.0ml用で、反対の面は0.5ml用です。両面共8×12列 96本立て。オートクレーブ可(15分まで)。
寸法(mm)
214×117×48H
手を使わずに開閉できるペタル式ペールです。便利なポリ袋止め付です。両サイドにフック付、ポリ袋が掛けられます。両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。
用途工場、倉庫内、オフィスなど。
フタの種類
ペダル式
色
グレー
材質
ポリプロピレン(PP)
仕様
最大3分類
形状
角型
仕切り
なし
商品タイプ
本体+フタ
電磁石の吸引力とスプリングの復元力により、ピストンがシリンダー内を電源周波数に一致した回数で往復作動します。
無給油で、メンテナンスが容易です。
可搬式。
用途エアダスター・ワークの吸着
電圧(V)
100
電源
AC
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
ピストン形
上部プラスチック芯材入り。(約20cm間隔)
上部芯材入りメリット:蛇腹折りにて収納可能の為、折り畳みがスムーズになります
幅は20cm単位(20cmの倍数)の長さでご注文ください。
両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm)
高さ60cm以下:1箇所
高さ:61cm以上:2箇所
ハト目は上部のみプラスチック芯材の中央に1個ずつ付きます。(両端のみ2個)
金具等の付属品は付いておりません。
防炎品認定シール付き。
材質
塩化ビニール(PVC)フィルム、ポリエステル基布(糸)
幅(mm)
400~8000
厚さ(mm)
0.3
高さ(mm)
500~5000
タイプ
裾チェイン入加工
加工
防炎・制電
伸び(%)
縦/20、横/18
質量(g/m2)
420
引裂強度(N)
縦/60、横/60
ハトメ内径(Φmm)
8
引張強度(N/3cm)
縦/370、横/360
サービス分類
オーダー・加工
-25℃を24時間キープという奇跡的な持続性。※。冷凍効率が非常に優れているので、生鮮食品や試薬等の保存・運搬に最適。熱い夏場でも長時間の冷凍輸送や急速冷却が可能です。ドライアイスの様に二酸化炭素等有害物質を出しません。
繰り返し使用可能です。容器タイプです。通常よりも冷却持続効果が高いです。強保冷タイプ(-13℃)
用途繰り返し搬送される配送など。
材質
(容器)ポリエチレン(PE)、(中身)天然系高分子化合物、無機物
厚さ(mm)
33
JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。
SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。
袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。
便利な内ポケット付になります。
通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業
種別
つなぎ
材質
ポリプロピレン不織布(SMS)
JIS規格
【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
質量(g/m2)
50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)