自吸式ポンプのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
164件の「自吸式ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 自吸式 ポンプ」、「自給 ポンプ」、「自吸渦巻ポンプ」などの商品も取り扱っております。
呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。吸水管の起伏、空気の混入も差し支えありません。特殊構造のケーシングで自吸能力が確実でポンプ効率は抜群です。羽根車は開放型で、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。
用途建築設備用、農業用、工業設備用、プラント組込用 付属品 電動機、単独ベース、専用相フランジ(ボルト、パッキン)、ストレーナー 種類 セルプラポンプ 寸法L(mm) 285 フランジ 小判形 寸法D(mm) 245 寸法W(mm) 178 寸法Y(mm) 230 寸法M(mm) 202 寸法J(mm) 240 寸法G(mm) 121 寸法K(mm) 140 寸法Q(mm) 131.2 寸法U(mm) 24 電動機 全閉外扇屋外形 寸法W2(mm) 89 液温範囲(℃) 0~40 構造(軸封) メカニカルシール 材質(ケーシング) FC200 材質(主軸) SUS403 電動機の極数 2 寸法n-d(mm) 4-12 構造(軸受) 玉軸受
1個
93,980 税込103,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

自吸性能に優れ最大-9mの深い井戸からも揚水が可能です。 耐砂性に優れたメカニカルシールと耐砂構造を採用。 優れた揚水性能で水位低下の井戸からも多くの水量が得られます。 インペラ形状はセミオープンタイプで砂などの異物にも強く、保守・点検も容易です。 配管をはずさずに分解・組立が可能なBack Pull Out構造です。
用途消雪用・冷却水用・一般農事用・一般工業用・その他 種別 自吸式 材質 インペラ:CAC406又はSCS13、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:FC 極数 2 構造 インペラ:セミオープン、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受 電動機 全閉外扇屋外形 取扱液 (清水・河川水)pH5.8~8.6、(砂)500mg/L以下、(塩素イオン濃度)200mg/L以下、(固形物濃度)500mg/L以下、(固形物径)0.3mm以下 液温(℃) 0~40(凍結なきこと)
1台
特価
89,980 税込98,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

小型軽量で高性能。静かな運転音。 家庭用から農漁業用、さらに温水(50 ℃以下)循環などの設備用など、幅広い用途。 電動機焼損防止プロテクタ(手動復帰式)付。 特殊構造のバルブレスのため、水抜けの心配がなく安定した自吸性能を維持。接液部セミボルテックス機構図に特殊樹脂を採用。 自吸式ポンプで取扱いが簡単。
用途家庭用、農業用、漁業用、建築設備用 種類 自吸ポンプ 電動機 防滴保護形 取扱液 清水 液温範囲(℃) 0~50(凍結のないこと) 構造(羽根車) セミオープン 構造(軸封) メカニカルシール 材質(ケーシング) 合成樹脂 材質(羽根車) 合成樹脂 材質(主軸) SUS403 電動機の極数 2 構造(軸受) 密封玉軸受
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

自吸式のため、呼び水を注入するだけですぐ使用できます(自吸2mまで)。マグネット・ドライブ方式によるシャフトシールの無いポンプで、液漏れの心配がありません。PMS-661Bはコンセントプラグ(100V)付きですので配線の必要がありません。
性能 <50Hz>20L/min、定格性能(揚程):3.7m、<60Hz>定格(流量):20L/min、定格(揚程):5m 種別 PMS-661B 寸法(mm) 【接続ホース】20 出力(W) 100/70(50/60Hz) 使用温度範囲(℃) 0~+60 電圧(V) 100 全揚程(m) 最大:8.0/6.2(50/60Hz) 材料 ヘッド部/ノリル、パッキン/EPDM(エチレンプロピレンゴム) アズワン品番 1-651-12 呼び水 初回のみ必要 粘度(mm2/s) 【使用可能液体】30まで
1個
57,980 税込63,778
当日出荷

トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです(単相100V機種は除く)。 セミオープン羽根の採用により、少々の異物を含む汚水の排水に最適です。
用途一般給排水、土木工事、農事、工業用水の送配水、食品・化学・鉱山の揚排水などに。 仕様 屋内仕様 種類 自吸式渦巻ポンプ 極数 4極 構造(軸封) グランドパッキン
1台
97,980 税込107,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

小型かつ軽量です。自吸式のため、揚水が容易です。
用途冷却水用、農業用、かんがい用。 種別 自吸式 極数 2極 騒音値(dB) - 電動機 全閉外扇屋外形 構造(軸封) メカニカルシール
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

超低騒音・超高効率 斬新な自吸構造の採用によりメーカー非自吸式の PMD型マグネットポンプ(自吸タンク配置前)とほぼ同等のポンプ効率および騒音値を維持し、超低音・超効率を実現。 液モレを完全追放 マグネットカップリング方式によるシールレス構造のため、ポンプの液モレ、腐食が無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。 取外し自在の自吸タンク 脱着自在な自吸タンク構造を採用。用途に応じて自吸・非自吸を選択できます。自吸式ポンプ(PMDS型)および非自吸式ポンプ(PMD型)への変更は容易に行なうことができますが、変更する場合はご相談下さい。 液体温度による最大自吸高さが低下しない 斬新な自吸構造により液体温度によるポンプの最大自吸高さが低下しません。
用途海水循環・化学液(一部を除く)の循環 冷却循環・生け簀・海水プラント 水耕栽培・植物工場 設置場所 屋内設置用 許容押込圧(kPa) 100以下
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

モーター部とポンプ部の一体化で小型・軽量を実現。 自吸機能を持ち、設置場所も自由自在。 欧州RoHS指定環境負荷6物質への対応。 EU指令(CEマーキング)適合
用途工作機械等の切削液の循環用。 冷却装置の循環。 規格 IEC60034-1 保護等級 IP54 使用液 クーラント液 塗装色 マンセルN1(ツヤアリ) 使用粘度限界(mm2/s) 200(50Hz)/75(60Hz) 寸法KD(Φmm) 22 寸法KH(mm) 93 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メカニカルシール漏れの際でも飛散防止板でモーターへの侵入を防止。 ケーシングに新素材を採用し、耐食性が抜群! コンパクトな設計であまり設置場所が必要ありません。 低騒音電動機で静かな運転音。 メカニカルシールの交換も簡単で保守が容易です。
用途水処理プラント設備に。 水産関係の海水の移送に。 表面処理関係の装置組込に。 その他腐食性の有る液体や雰囲気での使用に最適。 質量(kg) 11 構造 ポンプ部/(羽根車)セミオープン、(軸封)メカニカルシール 電動機 全閉外扇屋外/直動 取扱液 清水、化学液、海水 材質(接液部) (羽根車)GFRPP、(ケーシング)CFRPP、(モートルケース)CFRPP、(メカニカルシール)セラミック×カーボン、(主軸)GFRPPS、(内部ビス)SUS316/チタン、(パッキン類)EPDM、(飛散防止カバー)PP 液温(℃) 0~40 電源仕様 200V3Φ
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


吐出ポンプ、吸引ポンプ(自吸式)として利用可能です。
仕様 【耐久時間】200時間以上 寸法(mm) Φ27×62.3(突起部除く) 質量(g) 60 対応 食品衛生対応 接続口 Φ5(ノズル最外径)×8mm
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷却水用。農業用。機械セット用。その他一般揚水用。
接続方法 JIS10Kフランジ
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。
用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環。各種機械セット用・生簀・海水プラント
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

寺田ポンプ製作所陸上ポンプMP形
・ポンプと電動機を一体化、シンプルな構造の超小型軽量タイプで大容量の吐出し能力を実現 ・仕様範囲を拡大、幅広い用途に対応 ・電動機と軸封部は完全無給油、取り扱いはきわめて容易 ・すぐれた耐久力で長時間の使用も可能 ・異物混入水の揚排水も容易なセミオープン羽根車と高揚程用のクローズ羽根車(清水専用)の2機種をラインナップ
1台
93,980 税込103,378
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。接水部は食品衛生法に適合した材質で、飲水料もOKです。
比重 1.1以下 設置場所 屋内設置用 粘度範囲(mm2/s) 使用液:~30 許容押込圧(kPa) 100以下
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)