- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 自在 スパウトのおすすめ人気ランキング
自在 スパウトのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新121件の「自在 スパウト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口 ノズル 交換」、「tkgg30e パッキン」、「自在パイプ」などの商品も取り扱っております。
付属品
整流キャップ
取付外径(Φmm)
16
適合本体
TMGG40型、TMG47型、TMJ40C3型・C3L型・W3型、TMJ30UC3、TEM47E・EW・JS、TKJ30U3R、TMJ40A3R、TMN40C・Jほか
接続ねじ
整流キャップ部:W26山20
取付ねじ
整流キャップ部/W26山20
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Sパイプ
ねじ径
先端/W26山20
種別
袋ナット式
タイプ
標準タイプ
接続ねじ
先端:W26山20
取付ねじ
W26山20
取付外径(Φmm)
16
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Sパイプ
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。
Z
W26山20
材質(パイプ)
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
ラセン状パイプ
ねじ径
先端/W22山20
パイプ外径(Φmm)
19
パイプ形状
Uパイプ
接続ねじ
W30山20
仕様
自在スパウト170mm
適合品番
T30AR20、T30ARU20、TM16CS、TM16CSUZ
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)
16
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Sパイプ
接続ねじ
W26山20
仕様
伸縮自在スパウト/230~350mm
寸法(mm)
90×30×390
1個
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
ねじ径
整流キャップ部/W22山20
適合
TOTOジョイシリーズ用
種別
袋ナット式
タイプ
整流タイプ
取付外径(Φmm)
16
接続ねじ
W26山20
適合品番
TBV034型
接続ねじ
W26山20
付属品
泡まつキャップ
種別
袋ナット式
タイプ
標準タイプ
接続ねじ
W26山20
取付ねじ
W26山20
取付外径(Φmm)
16
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Sパイプ
パイプ・先端器具。上向きパイプ
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ先端径(Φmm)
17.8
種別
袋ナット式
タイプ
標準タイプ
取付外径(Φmm)
16
ねじ径
接続/W26山20
仕様
袋ナット式
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥1,988
税込¥2,187
当日出荷
長さ(mm)
300
仕様
整流キャップ付
取付外径(Φmm)
16
パイプ長(mm)
300
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ねじ径
先端/W22山20
種別
袋ナット式
接続ねじ
先端:W22山20
取付外径(Φmm)
16
横型自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)
16
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Uパイプ
パイプを上向き・下向きにかえることができます。796-180泡沫金具付き。
材質
ステンレス、黄銅、TPE
使用温度範囲(℃)
1~60
パイプ形状
フレキパイプ
混合栓に適した角吐水口。
パイプ長(mm)
170
取付ねじサイズ
W26山20
仕様
ソフト整流
材質
パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)
16
パイプ外径(Φmm)
16
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷