- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- 自在 ライトのおすすめ人気ランキング
自在 ライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,140件の「自在 ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキシブルライト」、「フレキシブルライト USB」、「超小型ライト」などの商品も取り扱っております。
自由に曲げて、明るく照らす。狭い所、曲がっている場所、暗い所でもラクラク吸着。
高輝度・長寿命白色LED採用。
強力ネオジム磁石を採用しました。
頑強なアルミ製グリップにカラーアルマイト仕上を施しました。
使いやすい手元スイッチ。
用途手の届かない場所のネジなどを拾う際に。
吸着力(N)
20
トラスコ品番
332-5962
材質
グリップ:アルミ、。フレキシブルチューブ:鉄、。磁石:ネオジム
質量(g)
227
電源
単3アルカリ乾電池×2本(モニター用電池付き)
仕上
カラーアルマイト
寸法(幅W×長さL)(mm)
Φ20×607
LED色
白色
材質(磁石)
ネオジム磁石
光度(mcd)
27000
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
見れる・照らせる・拾える。フレキシブルだから自由に曲げて使える。
用途点検鏡として。
補助ライトとして。
隙間のネジを拾う工具として。
吸着力(N[kgf])
先端/10[1]、底面/20[2]
トラスコ品番
403-1873
材質
グリップ/アルミ。フレキシブルチューブ/鉄。点検鏡部/ガラス、ABS、PP樹脂。マグネット/ネオジム
質量(g)
150
電源
アルカリ電池LR44×3個
本体寸法(mm)
Φ18×560(点検鏡取付時最長/630)
光度(mcd)
27000
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
フレキシブルライトで照らす場所は自由に選べます。800Nの強力切替えマグネットベース付きですので設置の移動は簡単に行えます
用途機械加工後の表面仕上がり確認。入りくんだ場所での照明に御使用下さい
全光束(Lm)
約77
電球の種類
LED
材質
鉄、真鍮
電源
ボタン型アルカリ乾電池(LR44)×3個(付属)
吸着力(N)
800
連続使用時間(時間)
35
LED
3灯
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×64×56
100%/70%/30%の3段階調光機能付き
タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます
光が必要な場所に届くフレキシブルアーム
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品
保証書付取扱説明書
スイッチ
タッチ式スイッチ
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
長さ(cm)
31(セード)/54(アーム)
本体質量(g)
約580
全光束(Lm)
約350
平均演色評価数(Ra)
82
光源
チップ型LED使用(交換不可)
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
約63.6
照度(Lux)
約1000(直下35cmの高さ)
使用場所
屋内
クランプ取付幅(mm)
10~38以下
アーム
フレキシブル
調光率(%)
100/70/30(3段階調光)
クリップでどこにでも取り付け可能です。
フレキシブルコード採用で照明方向、角度は自由に調節できます。
材質
本体:プラスチック
質量(g)
32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
22.5×26.2×258
使用電池
単4形アルカリ乾電池×2個(別売)
連続点灯時間
3時間
全光束(Lm)
30
タイプ
防滴
トラスコ品番
374-5988
電源タイプ
乾電池式
耐水性
防滴タイプ
電球の種類
LED
特殊用途
防滴
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト
明るさを変えられる3段階の調光機能付です。
安定感のあるスタンドライト、机が広く使えるクリップライトどちらでも使用できます。
スイッチは触れるだけでON/OFF/明るさ調整できるタッチセンサー式です。
付属品
USBアダプター(出力DC5V 1.0A)、USBコード(コード長約1.5m)
材質
ABS+PC
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
約1.7
スイッチ
点灯:本体(タッチセンサー式)
定格電圧(V)
AC100-240
コード長さ(m)
約1.5
本体質量(g)
約160
アーム長さ(mm)
約250
光源
LED(交換不可)
LED寿命(時間)
約30000
アーム
フレキシブルアーム
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ヘッド:30×18×140、クリップ:約60×50×120
電球の種類
LED
調光の可否
あり
くわえ幅(mm)
平行時約20
明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。
フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。
電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。
スイッチONで、すぐ明るく点灯。
熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。
紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
落としても割れにくい樹脂カバー。
フレキシブルパイプで照明方向が自在。
アルミ製ミラー付。
照明ON/OFFスイッチ付。
ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。
磁石がON/OFFできる切替式マグネット付。
水平・垂直面取り付け可能。
質量(kg)
1.6
タイプ
マグネットタイプ
消費電力(W)
6.3
定格電圧(V)
100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
427×132×182
定格周波数(Hz)
50/60兼用
電線長さ(m)
1.6
電線太さ(mm2)
0.75
照明装置
6.3W電球形LEDランプ付
電線仕様-種別
耐熱コード
電線仕様-心数(C)
2
LED寿命(時間)
約40000
全光束(Lm)
485
マグネット部寸法(mm)
50.5×83.5
仕様
照明ON/OFFスイッチ
トラスコ品番
390-9620
電球の種類
LED
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
LEDは、100000時間以上の寿命があります。
テールキャップを回して点灯。プッシュボタンは間欠点灯用となっています。
フレキシブルリードを装備したスタイラスリーチは、狭い隙間の奥までLED光を届けます。
日常防水構造
付属品
単6アルカリ乾電池×3
直径(Φmm)
ボディ径:9.6。先端部径:7.9
質量(g)
48(含電池)
全光束(Lm)
11
連続使用時間(時間)
60
光源
高精度LED1灯
連続点灯時間
24時間
耐水性
IPX4
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射距離(m)
24
電球の種類
LED
特殊用途
防水
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。
仕様
従来光源相当:白熱60W相当
材質/仕上
鋼/アルミ/樹脂
質量(kg)
1.4
明るさ(W)
E26 LED電球(昼白色)7.2×1
クランプ
専用クランプ付属(取付可能厚55mmまで)
アーム長さ(mm)
450+450
色温度(K)
5000
LED色
昼白色
寿命
LEDモジュール:40000h
取付け方法
クランプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
86.6
セード寸法(mm)
幅:Φ190・高:193
クランプ取付幅(mm)
~55
適合ランプ
LDA7N-G/2、使用可能ランプ:LDA7N-G/2
調光方式
非調光
直下照度(Lx)
中心:1414
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
624
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
低発熱の為、高精度の測定設備や精密機械の使用に最適です。
定電流電源内臓により、入寮電圧の変動があっても照度は変わりません。
電球の種類
LED
明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。
フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。
電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。
スイッチONで、すぐ明るく点灯。
熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。
紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
落としても割れにくい樹脂カバー。
フレキシブルパイプで照明方向が自在。
アルミ製ミラー付。
照明ON/OFFスイッチ付。
ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。
バネクリップで作業台上の任意の位置に取付可能。
有効ツカミ幅最大Φ50mm。
消費電力(W)
6.3
使用場所
屋内用
電源タイプ
電源コード式
仕様
照明ON/OFFスイッチ
トラスコ品番
390-9611
質量(kg)
0.9
タイプ
クリップタイプ
定格電圧(V)
100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
450×132×244
定格周波数(Hz)
50/60兼用
電線長さ(m)
1.6
電線太さ(mm2)
0.75
照明装置
6.3W電球形LEDランプ付
芯数
2
電線仕様-種別
耐熱コード
LED寿命(時間)
約40000
電球の種類
LED
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
切りくずやクーラント液、切り粉などが飛び交う環境に最適です。定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
用途機内照明に。
電球の種類
LED
2018年トラスコ掲載ページ
7 0972
狙った場所を的確に照らすスポット照明
エアブロー、洗浄で取れない頑固なバリ、切粉の発見が容易
ペンライトで見つけにくい、鋳物のピンホールを簡単に発見
ワークを手にして片手でワンタッチ操作が可能
安全軽量ハンディ設計
用途狭い穴の中の検査、車の保守・点検時の暗く狭い箇所の照明
コンプレッサー・電気配電盤などの狭い箇所のチェック・検査
バリチェック、刃物のピッチングチェック、ピンホールチェック
長尺タイプのLEDライトが自在に曲がり、懐中電灯・ペンライトでは照らせない穴の奥や隙間、入り組んだ場所を明るく照らします。
本体は軽量で、グリップは片手で握りやすい設計。
本体側面にマグネットを使用、両手使いの作業を可能にしました。
ワンプッシュでスイッチをオン・オフ。操作が簡単です。
用途穴加工時の切粉、バリなどの穴加工状態の確認をするときに。
金型加工・メンテナンスの仕上がり確認をするときに。
パイプ内のひび割れ点検に。
車のエンジンルームの確認に。
配電盤・分電盤内の配線確認に。
タンスや冷蔵庫の裏など狭い隙間に落ちた物を探すときに。
アウトドアでのポイントライトとして。
DIYを楽しむ際のハンディライトとして。
模型製作・ジオラマ制作時のライトとして。
軸径(Φmm)
4~2.3
電源
単3電池2本
本体寸法(mm)
97
ライト寸法(mm)
(フレキシブルライト部)120/(LEDライト)Φ2.9
自在シャフトの採用により複雑な動きが可能です。グリップエンド部のノブ操作でもマグネットの方向操作が可能です。ガイドシャフトを抜けば本体はフリーな状態になります。シャフト部は樹脂コートですので汚れがふき取りやすくなっています。
寸法L(mm)
560
寸法l(mm)
165
消費電力(W)
0.6
光束(Lm)
84
電球の種類
LED
付属品
オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプター
トラスコ品番
820-4964
電源(V)
AC100(ACアダプター)
全高(mm)
415
光源
0.3W白色LED球×2灯
マグネット部寸法(mm)
30×40×35
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
高輝度LEDライト1個を太さ4mmの細長いフレキシブルガイドに取付けあるのでとても明るく、精密部品や機器、狭い箇所、小さな物を照らすスポット照明として最適です。ボディ裏側にマグネットがあるので、金属部に固定して使用できます。
用途狭く深い箇所、精密部品や機器、小さな物用スポット照明
付属品
専用ストラップ、単3電池3個
質量(g)
120
電源
単3電池3個
本体寸法(mm)
70×50×18
電球
白色高輝度LED1個
ガイド径(mm)
Φ4×450
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷