自在セパのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
115件の「自在セパ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セパレーター継ぎ金具」、「パネルキャッチャー」、「浮かし枠」などの商品も取り扱っております。
1箱(100個)
62,980 税込69,278
4日以内出荷

ラップしたセパレータ―に取付け、電動工具で締め付けるだけの簡単施工。 突然の寸法変更にも素早く対応出来ます。 開放型の為、先行して取付けたセパレータに後から簡単に施工できます。 (予めセパレータを金物に通す必要がありません) 仮固定用の板バネを装備している為、寸法の微調整が容易です。また、本締めも片手で可能です。
用途セパレーター接続金具
1箱(100個)
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セパレーター協同組合だっこちゃん
地下工事における捨てセパの接合に。 溶接工が居ない場合のセパ結合に。 図面変更等注文が間に合わない時に。 R面や△面でのセパ寸法が出しにくい時。 壁・梁に断熱材等張ってある場所でセパの溶接ができないときに。 降雨や漏水のため溶接機を使用できないとき。
1箱(150個)ほか
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(100本)ほか
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セパと鉄筋を挟んで止める。 溶接もできるマルチな金物 作業性抜群!鉄筋、セパを挟んで締めるだけ。特にスラブでの平行引きは、上からの締付けだけで作業が完了します。 色々な使い方ができるマルチな金物です。 スラブ鉄筋下段への取り付けで、かぶりもクリア。 ボルトを締めると鉄筋、セパを奥へ押しつける構造で、ガッチリ固定します。 ボルト先端に抜け止め座金を装備。型枠内への部品落下を防止します。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-050125-VE
仕上 生地 許容荷重(N[kgf]) 1000[102] ボルト締付トルク(N・m) 25 ボルト平径(mm) 17
1セット(100個)
26,940 税込29,634
当日出荷

6通り以上の組み合わせを簡単ロック。
用途土間止め型枠、スラブ段差型枠、PCスラブからのスラブ引き段差型枠の浮かし、鉄骨などからのセパ引き、フラットバーなどの固定。 組合対応 セパW5/16×セパW5/16、セパW5/16×鉄筋D10、セパW5/16×鉄筋D13、鉄筋D10×鉄筋D10、鉄筋D10×鉄筋D13
1箱(100個)
24,980 税込27,478
当日出荷

ワンタッチでセットができ、締めるのは1ヶ所のみ。 すべての施工が正面からできるので手間を大幅に軽減します。 コンクリートと鉄筋との「かぶり」が取れます。
適合サイズ 5/16×D10、5/16×D13、3/8×D16 適合材 丸セパレーター5/16、鉄筋D10またはD13
1箱(100個)
16,980 税込18,678
当日出荷

1箱(250個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

共栄製作所がっちり君!!
取付簡単、作業が早い 。並行接続、直交接続も可能 。電動インパクトで締付完了
用途セパと土間鉄筋接続金具 許容荷重(kN) 1.0(101kg) セパレータ (丸セパ)5/16・3/8 使用 (鉄筋)D10・D13 ボルト平径(mm) 17
1箱(100個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷


1箱(100個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(50個)
2,498 税込2,748
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

常に鉄筋の中心からセパを引くので強度が一定。 バネで押さえているので、叩く込むだけでズリ落ちることがありません。
仕様 2型 オムニヤ筋又はカイザー筋の上弦筋部専用 許容荷重(kN) 13.7(1400kgf) 適合径(Φmm) 13
1箱(100個)
42,980 税込47,278
4日以内出荷

常に鉄筋の中心からセパを引くので強度が一定。 バネで押さえているので、叩く込むだけでズリ落ちることがありません。
仕様 1型 オムニヤ筋又はカイザー筋の上弦筋とラチス筋の溶接部用 許容荷重(kN) 13.7(1400kgf) 適合径(Φmm) 13
1箱(100個)
49,980 税込54,978
4日以内出荷

セパレーター協同組合ハリカン
取付けは上から落とし込むだけです。 作業がワンタッチで行えます。
引張強度(kg) 750 破断強度(kg) 1300 サイズ 5/16
1箱(350個)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイトー工業鉄筋くん1016
使いやすさ抜群! 溶接不要のセパ引き金具! 安心安全の板厚6ミリ! M10強力ボルトでガッチリ固定! 鉄筋とセパレーターを同時に掴み、ボルト一本で取付可能。(平行引きのみ) 適合サイズ:5/16×D10~D16、3/8×D10~D13、セパレーター×セパレータ、D10×D10~D13。
用途鉄筋とセパレーターを溶接せずに平行に接続する金具です。 表面処理 生地 板厚(mm) 6 適合径範囲 D10~D16 適合サイズ 5/16×D10~D16、3/8×D10~D13 許容荷重(N) 3000[306kg](平行引き) ボルト締付トルク(N・m) 25~30 ボルト平径(mm) 17 関連資料 (0.19MB)
1箱(100個)
17,980 税込19,778
当日出荷

鉄筋溶接なし、 溶接不可対策用金物の決定版 使いやすさ抜群!溶接不要のセパ引き金具 鉄筋とセパレーターを同時に掴み、ボルト1本で取付可能。(D10、D13平行のみ) 平行にセパレーターを取り付け可能。(ネジ式) 直交にセパレーターを取り付け可能。(ネジ式) NETIS(国土交通省新技術情報提供システム) 登録番号KK-050125-VE
仕上 生地 許容荷重(N[kgf]) 3000[306] ボルト締付トルク(N・m) 25~30 適合径範囲 鉄筋D10~D16 ボルト平径(mm) 17
1セット(100個)
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セパレーター用の締め付け部材です。ベニア12mm用です。色分けしたことで解体時の識別が容易にできます
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
1パック(10個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1箱(50個)ほか
8,498 税込9,348
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)