- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- 自在パイプ切替弁のおすすめ人気ランキング
自在パイプ切替弁のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新115件の「自在パイプ切替弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バルブ チーズ」、「自在パイプ」、「分岐水栓」などの商品も取り扱っております。
用途本体と吐水口部分に設置
形状
竪形3方向
材質(本体)
C3771BD
接続
W×W×G
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
水栓本体とパイプの間に取付け、分水することが出来ます。
同時通水できません。
材質
黄銅、POM
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
90°開閉式です。
トラスコ品番
226-6997
形状
横形3方向
材質(本体)
黄銅
質量(g)
220
接続
G
使用流体
上水道水
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
蝶形
バルブ種類
ボールバルブ
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
材質(本体)
黄銅
接続方式
ねじ込み形
接続
Rc
取付ねじ
管用テーパネジ
使用流体
水
口径タイプ
スタンダードボア
ハンドル形状
レバー式
材質(ハンドル)
ステンレス
バルブ種類
ボールバルブ
自在水栓の本体とパイプの間に取付けて分岐。
材質
黄銅
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
用途工業・機器用
材質(本体)
黄銅C3771BE
タイプ
Lポート
最高使用圧力(MPa)
(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69
接続ねじ
Rc
接続方式
ねじ込み形
材質(シート)
PTFE
材質(ボール)
C3771BE(クロムめっき)
使用流体
常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス
最高許容圧力(MPa)
2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)
ハンドル形状
レバー式
クラス
400
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
横型3方向
仕様
流路切換用、横形三方二面シート/Lポート
タイプ
Lポート
最高使用圧力(MPa)
2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
C3771+Crめっき
使用流体
水、油、ガス
材質(キャップ)
C3771
最高許容圧力(MPa)
2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
FKM
材質(ジスク)
C3771+Crめっき
材質(ステム)
C3531
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ボディキャップ)
C3771BE
材質(ボンネット)
C3771
材質(パッキン)
グラスファイバー入PTFE
クラス
400型
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
横型3方向
水栓本体とパイプの間に取り付け分岐します。
浄水器、食器洗い器等への給水接続に便利です。
回転ナット式で接続が容易に行えます。
二方向同時使用はできません。
最高使用圧力(MPa)
(水・温水)0.98
材質(本体)
黄銅/クロームメッキ
寸法
W26-山20(上下)、G1/2(中央)
使用温度範囲(℃)
0~80
材質(パッキン)
NBR
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
水の方向を切替えできるタイプ。
形状
横形3方向
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
80
接続
G
ハンドル形状
蝶形
バルブ種類
ボールバルブ
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
三方ボールバルブで流水方向の切替可能。
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
-15~120
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)
1
バルブ種類
ボールバルブ
止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
用途洗浄便座用
材質
青銅
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
-100
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。水側分岐。湯側分岐・水と湯同時分岐の3つのパターンの使用が可能です。
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ステンレス鋼熱間鍛造で巣のない強靱なボディ。
2面シート型でありながら、流路の方向性にシール機能ムラが少なくどのポートからでも使用可能。
ベースを設けてありますので、自動弁への転用が容易。
Oリングはバイトンを使用しており、腐食性流体を扱う各種設備に広範囲に使用出来ます。
スタンダードボア。
材質(本体)
SUS F316
流体
水、油、ガス等
タイプ
Lポート
使用温度範囲(℃)
-10~120(不凍)
最高使用圧力(MPa)
4.12
接続方式
ねじ込み形
材質(シート)
PTFE(カーボンセンイ15%入り)
材質(ボール)
SUS316
材質(Oリング)
FPM(バイトン)
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
SUS430/ビニールコーティング・赤色
材質(パッキン)
PTFE(グラスファイバー入り)
材質(スプリングワッシャ)
SUS304
材質(ナット)
SUS304
材質(エンドキャップ)
SUS F316
バルブ種類
ボールバルブ
水栓の本体とパイプの間に取り付けて食器洗い機等に送水します。2方向同時の送水不可。逆止弁内蔵。
材質
黄銅
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
材質(本体)
CAC
最高使用圧力(MPa)
2.0(常温の水、油、ガス)、0.62(150℃以下の水、油、ガス)
方式
フローティング、三方四面シート、Lポート
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
C3771BE+Crめっき
使用流体
水、油、ガス
材質(キャップ)
C3771BE
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
FKM
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボールシート)
PTFE
クラス
400型
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます
適合
混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。
用途0.98MPa(-10℃~80℃)の水、空気、油用です(凍結箇所は除く)、流体を左右に切替するために
材質(本体)
黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ
使用温度範囲(℃)
-10~80(凍結箇所は除く)
最高使用圧力(MPa)
0.98
使用流体
水、空気、油(材質に悪影響のない流体)
高さ(mm)
29
材質(Oリング)
ニトリルゴム(NBR)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
FKM
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボールシート)
PTFE
クラス
400型
ボア径
スタンダードボア