自在ロープのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
164件の「自在ロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「紐調整」、「ロープ 自在金具」、「自在」などの商品も取り扱っております。
セット内容 0.5kg×1・1kg×2・2kg×2・重錘ハンガー0.5kg×1 材質 ナイロン混紡 アズワン品番 8-9057-01
1個
3,465 税込3,812
10日以内出荷

1箱(100個)
199,800 税込219,780
3日以内出荷

タイガー医療器自在ロープ
用途により、組み合わせて使用できる牽引用具です。
材質 ナイロン混紡 ロープ寸法(直径Φmm×長さm) 8×3 松吉医科器械コード 23-3051-08
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

1箱(100個)
199,800 税込219,780
4日以内出荷

引張るだけでしっかり固定、緩める時はレバーを押すだけのラチェット機能がついた簡単ロープ締機
用途荷物の固定・テントやカバー貼り
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

縄、ロープの代りに使用すれば縺れることがありません。 曲げたり、ねじったり、巻きつけたりと汎用性が高く、自由自在に形を作れるので、あらゆる場所で活用できます。 繰返し使用可能です。 アイデア次第で自由自在な使い方が可能です。 プロフェッショナル向け
用途ケーブルの固定や結束に縄、ロープの代りに 材質 スチール 使用場所 屋内、屋外用
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじれない編込みロープ採用で作業効率大幅UP。
用途吊具、園芸、土木、建設など 吊上能力(kg) 100 破断荷重(kg) 450 ロープ寸法(直径Φmm×長さm) 5×19
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

縦、横、斜め、自由自在に牽引可能です。ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプです。小型・軽量設計・オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用しています。台付けが簡単です。チルホールのさらなる軽量化と引張り効率を追求したモデルです。
用途屋根の吊り上げ及びスライド工法、建物の建て起し作業、仮設足場の昇降作業。材伐採時の位置決め、木起し。重量物の移動、機械の裾付け作業。事故、災害時の救助作業 トラスコ品番 256-7822 材質 スチール 長さ(mm) 35(レバー1往復で動くワイヤロープ) 幅(mm) 434 質量(kg) 4 高さ(mm) 215 奥行(mm) 86.6 最大径(Φmm) 8.3(専用ワイヤーロープ) 径(Φ)×全長(mm) 8.3×10(専用付属ワイヤロープ) 最大荷重(t) 0.5 破断強度(kN) 34.3(ワイヤロープ)
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

1セット(4個)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルホール(本体のみ)
小型、軽量(自重:18kg)の手動万能ウインチです。 100万台以上の実績ある普及タイプです。 タテ・ヨコ・ナナメ自由自在に牽引可能。 ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプ。 独自の把握機構により牽引効率は2倍。 小型・軽量・長寿命設計。 解放レバー内蔵によりワイヤロープのセットが簡単。 オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用。 ミリ単位でストロークの微調整が可能。
用途土木建設関係、林業関係、運輸関係、設備配管関係、防災・消防関係、造船関係、鉄道関係、造園石材関係、電気・通信関係、イベント関係 長さ(mm) (レバー1往復で動くワイヤーロープ自体の長さ)70 寸法(mm) 644×360×143 ワイヤーロープ直径(Φmm) (最大)11.7 揚程 ワイヤーロープ自体の長さ 能力(kg) (最大)1600 自重(kg) 18 破断強度(kN) 94.1
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

1セット(10個)
499 税込549
当日出荷

ロープの長さがワンタッチで調整できる自在付ロープ
材質 ロープ:ポリエステル、自在:ポリスチレン
1袋
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な長さにカットして使用できるロープ。
材質 ポリプロピレン 寸法(Φmm×m) 5×10
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルホール(本体のみ)
小型、軽量の手動万能ウインチ。自重7kgと軽量で持ち運びが簡単。 タテ・ヨコ・ナナメ自由自在に牽引可能。 ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプ。 独自の把握機構により牽引効率は2倍。 小型・軽量・長寿命設計。 解放レバー内蔵によりワイヤロープのセットが簡単。 オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用。 ミリ単位でストロークの微調整が可能。
用途土木建設関係、林業関係、運輸関係、設備配管関係、防災・消防関係、造船関係、鉄道関係、造園石材関係、電気・通信関係、イベント関係 長さ(mm) (レバー1往復で動くワイヤーロープ自体の長さ)60 寸法(mm) 499×270×106 ワイヤーロープ直径(Φmm) (最大)8.3 揚程 ワイヤーロープ自体の長さ 能力(kg) (最大)750 自重(kg) 7 破断強度(kN) 44.1
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

ツェルト用として。
材質 ロープ:ポリエチレン、自在:ポリアセタール 質量(g) 7(1本) 寸法(幅W×長さL)(mm) Φ1.8×3500
1袋
1,898 税込2,088
翌々日出荷

新型エンジンGX50 4ストロークエンジンを採用。360度自在傾斜の機能を有しあらゆる角度での連続運転、保管が可能です。牽引作業時、ロープを引くと作動する遠心クラッチ機能であり、ロープの緊張を抜くとドラムは回転を停止します。また、今回新しい機能として逆回転防止機能「アンチロールバックシステム」を採用しました。より安全に簡単な操作でポータブルウインチでの牽引作業を行っていただけます。軽く、パワフル、安全で操作が非常に簡単なPCW4000。あらゆる牽引作業に最適なこのPCW4000は、まさに理想的な道具です!
用途林業、狩猟、建築作業 関連資料 (3.6MB)
1台
289,800 税込318,780
当日出荷

容易にロープの長さ調整が出来る。
用途主にタープ・テントの張り用ロープ トラスコ品番 855-6038 オレンジ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
109 税込120
当日出荷

材質 アルミニウム合金(アルマイト加工) 寸法(mm) (約)38×16 穴径(Φmm) 5.4 線径(Φmm) 5(カラビナのみ)
1個
849 税込934
当日出荷

1セット(10個)
359 税込395
当日出荷