- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 自在水栓 分岐のおすすめ人気ランキング
自在水栓 分岐のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新104件の「自在水栓 分岐」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水栓 分岐」、「水道蛇口 二股」、「INAX 分岐 水栓」などの商品も取り扱っております。
普通に使っていても節水効果があります。
用途洗濯機用二口水栓
口数
2
ハンドル形状
三角ハンドル
1個
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
食洗機や全自動洗濯機などに分水できます。
用途JIS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用。
仕様
パッケージ品、切替弁型、同時通水可能、食洗機や全自動洗濯機などに分水できます
適合
IS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用
材質
黄銅、POM
入数
5/箱、50/梱
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。水側分岐。湯側分岐・水と湯同時分岐の3つのパターンの使用が可能です。
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
自在水栓の本体とパイプの間に取付けて分岐。
材質
黄銅
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
用途洗浄便座用
材質
青銅
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
水栓本体とパイプの間に取り付け分岐します。
浄水器、食器洗い器等への給水接続に便利です。
回転ナット式で接続が容易に行えます。
二方向同時使用はできません。
最高使用圧力(MPa)
(水・温水)0.98
材質(本体)
黄銅/クロームメッキ
寸法
W26-山20(上下)、G1/2(中央)
使用温度範囲(℃)
0~80
材質(パッキン)
NBR
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
蛇口に接続し、ホースを2方向に切り替える事ができます。
横水栓、自在水栓、立水栓の蛇口に適合しています。
別売のコネクタでホースと接続して使用します。
用途蛇口とホース接続用
材質
ABS樹脂
トラスコ品番
818-7495
高さ(mm)
93
質量(g)
107
適合コネクタ
タカギ製コネクタ全種類
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。
材質
青銅製
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
口数
2口
ハンドル形状
三角ハンドル
ホース接続口
対応
普通に使っていても節水効果があります。
仕様
パイプ吐水とホース接続2通り
ハンドル形状
三角ハンドル
パイプ形状
Uパイプ
商品タイプ
横形
呼び径(mm)
13
右側のハンドルで吐水口部、左側のハンドルでホース接続部に吐水します
呼び径(mm)
13
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。G1/2接続パイプは回転吐水口
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
口数
2
ハンドル形状
三角ハンドル
ユニオンナットなし
用途給湯器に水を引くとき等に
仕様
エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)。エコロジー水栓
JIS規格
日本工業規格品
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
呼び径(mm)
13
仕様
吐水口/PY12J-64X-16
口数
2口
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
一般地
ホース接続口
対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
横水栓、自在水栓、立水栓の蛇口に適合しています。
コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
適合蛇口外径(Φmm)
14~20(横水栓)、14~18(自在水栓)、11×20(角丸蛇口)
トラスコ品番
004-1335
高さ(mm)
93
質量(g)
107
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G124
蛇口取付形状
止めねじ型
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷