- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 自在水栓用パイプのおすすめ人気ランキング
自在水栓用パイプのおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新201件の「自在水栓用パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自在パイプ」、「水栓用パイプ」、「蛇口 先端パイプ」などの商品も取り扱っております。
適合
標準取付商品K3、KF30N2、KF50NC、KF52NC、KF100N2、KM13N2、KM50NC、KM103N2
ねじ寸法
接続/W26-20
パイプ径(Φmm)
16
取付ねじ
W26-20
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Sパイプ
自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)
16
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Sパイプ
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。
Z
W26山20
材質(パイプ)
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
ラセン状パイプ
横型自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)
16
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Uパイプ
パイプ外径(Φmm)
16
取付ねじサイズ
W26山20
適合
LF-14F-13(-U)、LF-L14F-13(-U)
ねじ
D:W30山20
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
190
寸法C(mm)
45.1
1個
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
接続ねじ
W26山20
種別
袋ナット式
タイプ
標準タイプ
接続ねじ
W26山20
取付ねじ
W26山20
取付外径(Φmm)
16
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Sパイプ
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ先端径(Φmm)
17.8
パイプ・先端器具。下向きパイプ。泡沫金具(796-180)付き
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ・先端器具。上向きパイプ
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ先端径(Φmm)
17.8
用途0780泡沫金具、210-085キッチンシャワーが装着できます。
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Uパイプ
ねじ径
接続/W26山20
仕様
袋ナット式
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥1,988
税込¥2,187
当日出荷
ねじ径
先端/W26山20
種別
袋ナット式
タイプ
標準タイプ
接続ねじ
先端:W26山20
取付ねじ
W26山20
取付外径(Φmm)
16
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Sパイプ
流しが広々使える腰高パイプ。吐水口の高さが約63mmアップ。浄水器を取り付ける場合などに。
取付ねじサイズ
W26山20
材質
パイプ/黄銅
取付ねじ
W26山20
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Uパイプ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
取付ねじ
W26-20
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Sパイプ
用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、使いやすさがアップします。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20
用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。
取付ねじサイズ
W26
材質
ステンレス、黄銅、エラストマー
使用温度範囲(℃)
1~60
使用圧力範囲(MPa)
0.05~0.75
山数
山20
外径(Φmm)
16
取付ねじ
W26
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
スワンパイプ
普通に使っていても節水効果があります。
付属品
つる首パイプ
JIS規格
日本工業規格品
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷