- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 自在管のおすすめ人気ランキング
自在管のおすすめ人気ランキング
2025/12/13更新308件の「自在管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自在継手 配管」、「フレキパイプ」、「フレキ管」などの商品も取り扱っております。
EPDMパッキンタイプ
材質
SUS304
呼び径(A)
13
仕様
EPDMパッキンタイプ
呼び径(B)
1/2
下水道用自在曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手
形状
下水継手
材質(本体)
PVC
材質(パッキン)
SBR
自由に角度がつけられるため、幅広く対応できます。
用途2本のパイプをT字形に固定する部品です。
材質
スチール
配管角度・勾配を変えられます。 自在角度(50~100:11°30′、100SX150P:13°)
用途屋外排水用
・強力なマグネットにより、任意の位置へ簡単に設置できます。・自在給管により、ノズル先端はどの位置へも角度や方向を任意に設定できます。・コック付きのため、流量調整が可能です。・アジャスタブルホースはコマの着脱により長さの調整が可能です
用途工作機械への切削油供給ホースの先端に、ノズルの保持用として使用します。また、放電加工における隙間のチップや微粉を、加工液噴射で除去することにも利用できます。
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
取付ねじ
管用平行ネジ
下水道用自在曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手
形状
下水継手
材質(本体)
PVC
材質(パッキン)
SBR
国内仕入の高品質商品。
必要に応じて自由にカットして使用可能。
用途水道用
耐熱温度(℃)
0~100
下水道用自在曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手
形状
下水継手
材質(本体)
PVC
材質(パッキン)
SBR
材質(ブレード)
SUS304
最高使用圧力(MPa)
0.75
材質(パッキン)
ノンアスベスト
材質(ナット)
黄銅
新型Tバンド。パイプの取付がとても簡単です。
2枚にわかれた本体とM6×35丸ビス、蝶ナット一組のセット品。
用途19mm丸パイプの直角固定
付属品
M6×35丸ビス、蝶ナット
材質
鉄
1セット(6個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
マスの上流側に使用し、配管角度・勾配を変えます。 自在角度(75~100:13°、125~200:15°)
用途屋外排水用
マスの下流側に使用し、配管角度・勾配を変えます。 自在角度(100:13°、125~200:15°)
用途屋外排水用
形状
ソケット
種類
塩ビ管用継手
寸法l(mm)
50
寸法d1(mm)
114.8
寸法d2(mm)
113.2
寸法z2(mm)
50
廉価T型バンド。取付がとても簡単です。
2枚の本体とM5×35丸ビス、蝶ナット一組のセット品。
付属品
M5×35丸ビス、蝶ナット
下水道用自在曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手
形状
下水継手
材質(本体)
PVC
材質(パッキン)
SBR
ストレー(0°)トから45°までフレキシブルに対応します。回転させることで、その名の通りマルチな角度調整ができるエルボです。
用途屋外排水用
形状
エルボ
下水道用自在曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手
形状
下水継手
材質(本体)
PVC
材質(パッキン)
SBR
43同径パイプの直角固定部品、50角パイプの直角固定部品。
用途十字金具。