- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 航海計器
- 自己点火灯のおすすめ人気ランキング
自己点火灯のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新113件の「自己点火灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「船舶用消火器」、「救命胴衣灯」、「浮標灯」などの商品も取り扱っております。
国土交通省型式承認番号:第4952号 LSAコード1.2及び2.1.2適合 MSC.81(70)適合 EC-MED型式取得(CE舵輪マーク付) 日本海事協会原型承認取得
用途救命浮環に連結して、落水者などに救命浮環の位置を知らせる夜間の位置標示信号
高度(m)
投下:45
発光時間(時間)
2以上
光度(cd)
上半球すべての方向に2以上
電源
単一乾電池×6本
寸法(Φ×mm)
93×478
質量(g)
約1166
有効期間
電池1年(マンガン電池)
保証期間
3年6ヵ月
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
国土交通省型式承認番号:第2713号
用途救命浮環に連結して、落水者などに救命浮環の位置を知らせる夜間の位置標示信号
発光時間(分)
45以上
光度(cd)
上半球全ての方向に2以上
電源
単一乾電池×5本
寸法(Φ×mm)
110×450
質量(g)
約960
有効期間
電池1年
保証期間
3年6ヵ月
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
LED光源を採用/光源点滅により認識が良好/高光度発光(8カンデラ)/長時間の発光が持続(約10時間)/小型軽量/積み付け高さ60cm落下に対応/水銀不使用の傾斜スイッチを採用/SOLAS条約(1996年)適合/MSC.81(70)、LSAコード2.1.2適合/船舶救命設備規則第31条適合/国土交通省型式商品番号第5632号
用途装備が義務付けられた船舶に限らず、海難救助用・漁業用・港湾作業用・海洋レジャー用等に幅広くご活用ください。
材質
ボディ・フード共にポリカーボネート樹脂
全長(mm)
約195
質量(g)
約235(リチウム電池含む)(電池交換及び充電はできません)
光源
LED
落下距離(m)
60
最大外径(mm)
約Φ102
型式承認番号
第5632号(国土交通省)
光度(cd)
点灯2時間後の上半球光度2カンデラ以上
関連資料
(0.21MB)
1セット
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
用途救助船や航空機等に遭難位置を知らせる昼夜間の位置標示信号
性能
発炎時間:1分以上
色
炎色:赤色炎
質量(g)
約170(2本組)/薬量:約41
適合規格
国土交通省型式承認番号:第4026号
寸法(Φ×mm)
39×139
有効期間
3年6ヶ月
光度(cd)
400以上
1セット(2本)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
この商品は、小型船舶安全規則第57条の2に定められた救難信号で、海上での事故や遭難を起こした際、発煙し救助を求める救難信号です。
全長(mm)
142
区分
小形船舶(平水・限定沿海)、小型第1種漁船
質量(g)
82
外径(Φmm)
39
発光色
明るい赤色
光度(cd)
400以上
有効期限
3年6ヶ月
発光時間(分)
1以上
1セット(2個)
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
点灯色
黄
仕様
(灯質)4秒1閃光
全長(mm)
約400
質量(kg)
約1.5(電池含む)
高さ(mm)
(灯高)約150
電源
単1乾電池×4個(別売)
レンズ径(Φmm)
49(フレネルレンズ)
主要材質
(本体部)ABS樹脂、(浮体部)硬質塩化ビニール
光源
LED
電池寿命
約3ヶ月
光度(cd)
実効/4(保守率0.77含まず)
浮力(N)
全:約24(約2.5kgf)、余剰:約9(約1kgf)
距離(km)
光達/約2.7(大気透過度T=0.74)
径(mm)
(浮体)約230
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
道路運送車両の保安基準により、自動車に装備を義務付けられた発炎筒で、踏切事故防止、道路上での追突防止に使用。
視認距離は、昼間は600m、夜間は5000m(道路直線時)
用途故障時、事故時の追突等二次災害防止。
踏切上での故障時に列車へ認知。
有効期限(年)
4
発光色
鮮明な赤色
燃焼時間(分)
1本(5分)
光度(cd)
160以上
種類
発炎筒
光色
白光
仕様
【灯ろう】L-2型用、【灯質】4秒1閃、【点滅器】全電子式点滅器(FL-615404・P.D.日光弁付)、【数量】4直列1並列4個
質量(kg)
約1(電池除く)
全長(m)
約0.42(灯ろう含む)
主要材質
ABS樹脂
光源
LED電球(6V1.2W)
使用電池
単一アルカリ乾電池(LR20)
電池寿命
約70日
高さ(m)
【灯】約0.36
光達距離(海里)
3.0km(大気透過度T=0.74)
用途基本的に船内は揺れますので、ブラケットで固定し転倒を防止します。
適合
火災:普通・油・電気火災
角度(°)
放射:120
ウエルダー加工により、水漏れ2%以下
用途小型船舶用消防用布製バケツ
仕様
日本小型船舶検査機構 基準・性能確認品
付属品
引き上げロープ2.5M付
色
レッド
高さ(mm)
255
容量(L)
9
直径(mm)
230
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
2段タイプで上段、下段ともにレインボーカラーです。!
スイッチの仕様も選べます!
高輝度タイプ 条件が良ければ、4km先でも確認できます!
高輝度LED搭載 6V レインボーカラー
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
発光色
RGB色(レインボーカラー)
型式
CSX2-RGB
寸法(mm)
185×48
色
フルカラー
質量(g)
146
電源
アルカリ電池:単3(1.5V)4本(6V)
点滅
パターン:下段高速5回→上段高速5回→上下同時高速5回点滅
小型船舶用救命浮環、大きいサイズモデル
用途ゴルフ場の池、臨海施設、海洋土木現場
浮力(kg)
約13.1
仕様
国土交通省型式承認品
質量(g)
約880
外径(mm)
550
内径(mm)
300
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
強靭な長持ち、大きな光。
高輝度LEDとクラス最大のレンズの採用で視認性が大幅に向上。
二重パッキンによる高い防水性。
日光弁により昼間は点灯しない経済設計。
各種灯色を取り揃えました。(白・黄)。
材質
カバー:ポリカーボネート樹脂、標体:ABS樹脂
質量(kg)
約1
全長(m)
約0.38
レンズ
70mm非球体フレネルレンズ
光源
超高輝度LED
使用電池
単一アルカリ乾電池
光度(cd)
(実効)4.5※保守率0.77含まず
高さ(m)
【灯】約0.35
光達距離(海里)
3.5km(大気透過度T=0.74)
救命胴衣に装着し、遭難者および避難者の位置を知らせる夜間の位置表示信号です。
1個
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
待望のRGB色登場!レインボーカラーで他製品と差別化できます!
レインボーカラー(赤色)(緑色)(青色)がランダムに点滅します!
高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
発光色
レインボー色(RGB)
仕様
耐用日数:20日間(10h/日)、耐防水深:100m、最大到達距離:約2km(海上の視界条件により異なります)
型式
CSX-RGB
寸法(mm)
129×48
色
フルカラー
質量(g)
110
電源
アルカリ電池:単3(1.5V)4本(6V)
最新SMD型LED搭載【M3011シリーズ】単色タイプ
白 緑 青 赤 黄 5色からお選びいただけます
3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し
高輝度LED搭載 3V(単3電池2本使用)
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
最大到達距離 約1km (※海上の視界条件により異なります)
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
広指向角LED採用で360°照らします。
※乾電池は付属しません。
※1秒間隔で点滅
※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
質量(g)
60
電源
アルカリ電池単3(1.5V)×2本(3V)
電池寿命
10日間(10h/日)
水深(m)
耐防:1
サイズ(mm)
200×40
到達距離(m)
最大:約1(※海上の視界条件により異なります)
1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!
高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)
完全防水仕様なので水中でも使用できます。
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
仕様
耐用日数:30日間(10h/日)、耐防水深:50m、最大到達距離:約1.5km(海上の視界条件により異なります)
寸法(mm)
144×55
電源
アルカリ電池:単1×1本(1.5V)
仕掛けや網などに取り付けて使用可能!
完全防水仕様!水深200mまで
仕掛けや網などに取り付けて使用可能です。
LEDを使用したことで長時間の点灯が可能となりました。
常時点灯(点滅しません)
仕様
耐防水深:200m
型式
HMS7M
寸法(mm)
110×26
質量(g)
30
電源
アルカリ電池:単3(1.5V)×1本
連続点灯時間(時間)
約70(常時点灯)
遠近感・存在感・立体感のある、全面発光する浮玉です。海、湖、ダム、池、河川等、いろいろな場所、用途にご使用いただけます。
浮力(kg)
全浮力:約14kg-f(約140N)、余裕浮力:約11kg-f(約108N)
直径(mm)
300
仕様
灯質:5秒1閃光
材質
高密度ポリエチレン/ポリカーボネート樹脂
質量(kg)
約3
出力
太陽電池出力:3.0V 0.28W
光源
超高輝度LED
蓄電池形名
小形シール鉛蓄電池(2V 2.5Ah)
点灯色
オレンジ
1個
¥70,980
税込¥78,078
11日以内出荷
仕様
二重気室
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷