- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- ゴミ箱
- 自治会ゴミステーションのおすすめ人気ランキング
自治会ゴミステーションのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新108件の「自治会ゴミステーション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カラスいけいけ」、「ゴミ置き」、「パッとたためる簡単ゴミBox」などの商品も取り扱っております。
●メッシュ構造なので常に通気があり嫌な臭気がこもりません。
●メッシュが細かいのでカラス対策に最適です。
●錆に強い溶融亜鉛メッキ。
●集積状況が一目で分かります。
●扉が大きいので、ゴミの投棄と回収がラクに行えます。
●町内会や自治会でのごみ集積所に。
●マンションや店舗の屋外用ごみ箱としても使えます。
●業務用 大型 ゴミ箱 ゴミステーション ごみ集積所 町内会 自治会 屋外ゴミ箱 マンション カラス対策 メッシュ 自治会ゴミ箱 町内会ゴミ箱 屋外用
用途ゴミの集積保管
種類
ゴミ集積保管庫
色
シルバー
材質
スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
穴径(Φmm)
12(アンカーボルト用)
必要な時に簡単設置できる折り畳み式
使用しないときは折りたたんで収納できます。
軽量設計なので女性でも簡単に設置できます。
折りたたんだ後、上部についた取手を掴めば、カバンのように持ち運べます。
分別ごみのラベルや町内会などの名前を記載できる名札が付いております。
ネットはポリエチレン製で強度の強いネットを使用しています。6mmの細かなメッシュなのでカラスのくちばしをブロックし、ゴミの散らかりを防ぎます。
自治会でのごみ集積所として人気です。
ゴミ箱 屋外 折り畳み式 自治会 町内会 ごみ集積所 ゴミステーション ダストボックス カラス対策 メッシュ
仕様
名札付き
材質
本体:スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)、ネット部分:ポリエチレン、名札:塩ビ板白色
タイプ
折りたたみ式
標準色
ライトグリーン
フタの種類
かぶせ式
簡易ワンタッチ組立式。蓋はステンレス、本体はポリエステル粉体塗装でサビに強いです。
用途ゴミをスッキリ収集。カラスなどの被害がなくなります。
材質
蓋:ステンレス、本体:鉄(ポリエステル粉体塗装)
・超軽量!楽々設置!
重量約5.3kgで持ち運びらくらく!手で組み立てられる楽ちん構造!
使用しないときはコンパクトにたたんで収納可能!
(4か所を蝶ネジで固定していただく仕様です。ネジを留めたまま折り畳む事はできません。)
・たっぷり入って衛生的!
45Lのゴミ袋を7~8袋入れることができます!野積みすると不衛生ですが
収集日までボックス内に仮置きすれば衛生的で見た目もキレイ
・細メッシュで鳥害をガード
メッシュ部分には防鳥ネットを使用!
約4mmにきめ細かい網目でカラスのくちばしもブロック!
ゴミをしっかりガードします。
・ネットを被せる手間がいらない
ネットをおさえるおもりや、めくれてカラスが入る心配はありません。
ゴミBOXなら組み立てて蓋をするだけ!
・蝶ネジ止めで折りたたみ式のデメリットであるぐらつきを最大限に軽減。
組み立て時も工具要らず。
用途一般家庭だけでなく、イベント時のゴミの一時保管にも。
容量(L)
約370(45Lゴミ袋7~8個分)
材質
フレーム:アルミニウム、ネット:ポリエチレン
質量(kg)
約5.3
組立寸法(mm)
幅:約970、奥行き:約480、前高さ:約720、後ろ高さ:約870
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
用途に応じた豊富なサイズバリエーションで町内会、自治体の使用に最適。
軽量で折りたためて設置も簡単なゴミ枠。
用途ゴミ箱、集積・保管、ゴミ置き場
材質
ネット部分:高密度ポリエチレン、支柱:FRP、取手・枠:ポリエチレン
色
グリーン
自治体や企業向けの大型ダストボックスです。
容量(L)
450
質量(kg)
36
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×605×960
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ
1台
¥109,800
税込¥120,780
11日以内出荷
簡易折りたたみ式。固定設置が困難な場所に最適です。
用途ゴミをスッキリ収集。カラスなどの被害がなくなります。
材質
鉄(樹脂塗装)
有効開口(mm)
(縦)842(横)1940
仕様
45L ゴミ袋収納数 33ケ
材質
メッシュパネル/亜鉛メッキ鉄線(アクリル流動浸漬塗装)、支柱/機械構造用炭素鋼鋼管(ポリエステル粉体塗装)、上蓋/アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)
容量(L)
1500
自治体や企業向けの大型ダストボックスです。
材質
溶融亜鉛メッキ
形状
角形
色
シルバー
表面処理
溶融亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタの種類
取手式
商品タイプ
本体+フタ
表面処理は優れた防錆力の溶融亜鉛メッキ(クロムフリー)を採用しています。メンテナンスが簡単なメッシュ構造です。強風や犬・猫・カラスなどによるゴミの散乱を防止します。折りたたみは簡単で省スペースが可能です。オプション金具を付ければ50mmキャスター取り付けられます。
用途分別ゴミ収集用に最適。
容量(L)
650(45Lゴミ袋14個相当)
仕様
ノンクロム、鉛フリー仕様。メッシュタイプ
トラスコ品番
228-0256
形状
角形
材質/仕上
スチール/溶融亜鉛メッキ
質量(kg)
25
色
シルバー
高さ(mm)
900
種類
集積保管庫
奥行(mm)
700
間口(mm)
1100
線径(Φmm)
3.2
均等荷重(kg)
30
網サイズ(mm)
(下段)25×50、(上段)50×50、(底)50×100、(フタ)25×25
扉寸法(mm)
(中扉)800×440
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に
材質
スチール
タイプ
半開
表面処理
亜鉛鍍金
簡易折りたたみ式。固定設置が困難な場所に最適です。サビに強いオールステンレス製です。
用途ゴミをスッキリ収集。カラスなどの被害がなくなります。
材質
ステンレス
たたんで保管でき、軽量・コンパクトで持ち運びも設置も簡単です。
中身が見えるので分別収集の徹底も図れます。
用途ゴミ箱、集積・保管、ゴミ置き場
材質
ネット部分:PET再生樹脂、支柱:FRP、取手・枠:ポリエチレン
グリーン購入法
適合
自治体や企業向けの大型ダストボックスです。
容量(L)
330
質量(kg)
24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×605×960
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタの種類
取手式
商品タイプ
本体+フタ
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。
仕様
組立式、車上渡し
種類
集積保管庫
全面アルミ製で耐蝕・防錆力に優れています。
上扉には専用ガスダンパーを採用していますので軽い力で全開状態の保持が可能となり回収作業もラクに行なえます。
全面、底面は取り外し可能でお掃除も簡単です。また底面にはステンレスSUS304を使用し強度と清潔感を考慮しています。
脚部にアンカー固定用の穴が付いていますので確実に固定する事ができます。さらに脚部にはアジャスターが付いているので、設置面が傾斜していても水平を保つことができます。
材質
本体:アルミ(アルマイト加工)、底板:ステンレスSUS304、アジャスター:スチール製メッキ仕上げ
色
シャンパンゴールド
高さ(mm)
1130
種類
集積保管庫
奥行(mm)
680
高い機能性・操作性のパンチング仕様。
取っ手でラッチを開錠。強風による扉のはね上げを防ぐ安全設計。
脱着式の前面パネル。床掃除もらくらく。
ダンパー部はゴミ袋等のかみ込みを防ぐ専用カバー付き。
足元は転倒防止のアンカー式。高さ調整も可能です。
表面処理は優れた防錆力の溶融亜鉛メッキ(クロムフリー)を採用しています。メンテナンスが簡単なメッシュ構造です。強風や犬・猫・カラスなどによるゴミの散乱を防止します。折り畳みは簡単で省スペースが可能です。オプション金具を付ければ50mmキャスター取り付け可能です。
用途分別ゴミ収集用に最適。
容量(L)
650(45Lゴミ袋14個相当)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1100×700×900
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1080×680×830
質量(kg)
25
仕様
ノンクロム、鉛フリー仕様
トラスコ品番
107-2747
材質/仕上
スチール(溶融亜鉛メッキ)
種類
集積保管庫
均等荷重(kg)
30
扉寸法(縦×横)(mm)
440×800
網目
本体網目:下段25×50mm、上段50×50mm、底50×100mm。フタ網目:25×25mm
線径(mm)
3.2
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷