- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 自然換気ベンチレータのおすすめ人気ランキング
自然換気ベンチレータのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新122件の「自然換気ベンチレータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気ベンチレータ」、「三和式ベンチレーター 自然換気」、「ベンチレーター 換気」などの商品も取り扱っております。
自然換気方式ですから騒音が無く、電力の必要がありませんし、取付後の補修交換の必要が無く、長期間ご使用いただけます。
雨、風が吹き込まない堅牢な構造となっています。
引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広く用いられます。
ステンレス製引火防止網(40メッシュ)付
用途潤滑油・切削油・エンジンオイルなどのストック庫などに用いられます。
仕様
回転式
適合場所
危険物倉庫
回転式ベンチレーターです。
寸法(mm)
270×175×175
材質
ABS樹脂製
ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れています
トラスコ品番
136-0573
材質
SUS304
質量(kg)
4.21
寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)
323×500×820
1個
¥169,800
税込¥186,780
15日以内出荷
屋上換気扇のベストセラーです。
熱気は天井付近にたまり、屋根に取り付けたルーフファンで効率的に排気することで作業環境を改善します。
涼風給気×最適排気で「涼しい換気」を実現します。
高効率モータ仕様も製作致します。(RF-20・24・30・36H)
固定式ベンチレーターです。
寸法(mm)
155×180×180
材質
ABS樹脂製
トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所
トイレ
仕様
電源コードプラグ付
用途汲み取り/仮設トイレ用
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100
適合場所
トイレ用
電源コード(m)
2.5
防爆形強制換気用です。
爆発性ガスの発生する各種工場および爆発物を貯蔵する倉庫などの強制換気に適しています。また、防爆指針のD2g4に適合し、安全性に優れています。
製品本体はガルバリウム鋼板製で、耐候性に優れています。
用途各種工場、爆発物を貯蔵する倉庫に
材質
ガルバリウム鋼板
ハネ枚数
3
電動機の極数
4
使用環境条件
(温度)-30~50℃(湿度)90%以下
ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用します
トラスコ品番
135-8980
材質
ガルバリウム鋼板
質量(kg)
1.01
寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)
110×200×375
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途一般工場・倉庫の換気に適してます
トラスコ品番
135-9016
材質
ガルバリウム鋼板
質量(kg)
18
寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)
610×980×730
1個
¥73,980
税込¥81,378
20日以内出荷
仕様
標準形
寸法E(mm)
50
特殊耐触アルミ製で軽量なため、取り扱いが簡単で取り付け工事が容易にでき、工事費が削減されます。
風力学の原理に基づいて設計されていますので風流に無理が無く、多風量でしかも音が静かです。
用途各種工場、倉庫、畜舎などあらゆる建物に
仕様
標準型
材質
特殊耐蝕アルミ
使用環境条件
(温度)-30~50℃(湿度)90%以下
特に強制換気を必要としないところや外気の流入が少ないところ等、または強制吸気と併用して使用する場合等に適しています。多量の水蒸気が発生し、モニターの使用が不可欠なところでご使用いただけます。自然換気方式の為騒音の心配はありません。また、電力が不要の為、取付後は補修交換の必要がなく長期間ご使用いただけます。雨、風が吹き込みにくい堅牢な構造となっています。
用途危険物倉庫用自然換気製品
材質
ガルバリウム鋼板製
寸法(mm)
430×213×213
仕様
回転式
ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用します
トラスコ品番
135-9007
材質
ガルバリウム鋼板
質量(kg)
1
寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)
94×200×375
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
オプション装着等による圧力損失に対応、高静圧環境(~300Paまで)で使用できます。
天井付近にたまる熱気を、ルーフファンで排気し作業環境を改善します。
標準形に比べて平均4~6dB騒音を低減しています。
用途食品工場・塵埃などの発生現場に
質量(kg)
360
材質
鋼板
電源(V)
三相200
ハネ径(cm)
105
ハネ枚数
8
極数(P)
6(電動機)
適合場所
危険物
トラスコ品番
494-6502
質量(kg)
1.2
1個
¥38,980
税込¥42,878
9日以内出荷
従来品に比べ消費電力約40%減の省電力化
換気効果の良いターボファン採用
温度ヒューズ付
仕様
排気・臭突先端取付形
質量(kg)
1.4
消費電力(W)(50/60Hz)
(排気)11.5/14
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排気)42/42
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
(排気)100/100
1台
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
適合場所
危険物
トラスコ品番
494-6499
質量(kg)
0.8
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等
トラスコ品番
135-9005
材質
特殊耐蝕アルミ
質量(kg)
20
運転音(dB)(A)(50/60Hz)
48/51.5
寸法(□D×□A×H)(mm)
525×855×550
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷